「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
超硬ラフィングエンドミル ロングPROCHI(プロチ)翌日出荷
材質超硬合金(ドイツ母材)被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAIN公差(mm)(刃先))d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)25
超硬ラフィングエンドミルPROCHI(プロチ)翌日出荷
材質超硬合金(ドイツ母材)被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼公差(mm)(刃先))d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)25
『超硬エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります