絞り込み
ブランド
  • 京セラ(3)
  • ウォーターミルズ(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • ユニオンツール(2)
  • Niagara Cutter(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • グーリング(1)
  • サンドビック(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • WIDIN(1)
  • ニチアロイ(日本超硬)(1)
  • TOTIME(1)
ボール半径R(mm)
  • 0.5(1)
  • 0.75(1)
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6.5(1)
  • 7(4)
シャンク径(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(3)
  • 8(1)
  • 10(3)
  • 12(7)
  • 14(6)
  • 16(3)
  • 20(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(2)
  • 1.5(2)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 10(1)
  • 12(3)
  • 13(3)
  • 14(7)
  • 16(1)
  • 20(1)
全長(mm)
  • 52(1)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 70(3)
  • 72(1)
  • 83(3)
  • 84(2)
  • 92(2)
  • 100(4)
  • 110(1)
  • 120(2)
刃長(mm)
  • 26
  • 0.6(92)
  • 1(99)
  • 1.5(145)
  • 2(153)
  • 2.5(121)
  • 3(209)
  • 4(179)
  • 5(155)
  • 6(226)
  • 8(213)
  • 10(203)
  • 12(219)
  • 14(94)
  • 15(137)
  • 16(121)
  • 18(109)
  • 20(189)
  • 25(106)
  • 30(161)
  • 40(119)
刃数
  • 2(10)
  • 3(2)
  • 4(7)
2・3・4
表面処理
  • AlCrNコーティング(3)
  • その他(4)
  • ダイヤモンドコーティング(2)
  • チタン系コーティング(3)
  • ノンコーティング(1)
AlCrNコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • 超硬合金(15)
超硬合金
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボール半径R(mm)から絞り込む
0.5(1)
0.75(1)
2(1)
4(1)
5(1)
6.5(1)
7(4)
超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD OSG(オーエスジー)超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBDOSG(オーエスジー)
42,980税込47,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した高精度ボールエンドミルです。幅広い被削材で効果を発揮します。また乾式、湿式加工のどちらでも長寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数2材質超硬合金表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBPE-ATH (ペンシルネックタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBPE-ATH (ペンシルネックタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,798税込8,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
強ねじれボール刃形の採用により、切削抵抗の低減と切りくず排出性向上を実現!新開発 強ねじれ不等分割ボール刃形:新開発ボール刃形状により切削性を大幅に向上。切削抵抗の軽減、振動抑制、切りくず排出性を向上させ深彫り時でも工具損傷を軽減。被削性の悪い高機能材(高靱性材)に対しても良好な切削性能!耐熱性・耐摩耗性の向上(ATH コーティング):ATHコーティングの採用により、従来被膜よりも更なる耐熱性・耐摩耗性向上。高能率環境下での長寿命加工を実現。高精度加工への対応(R精度向上):従来品3枚刃よりR精度を向上。(小径側Φ4未満はR精度±0.005mm)高能率側面切削への対応(強ねじれ外周刃):ボール刃と強ねじれ外周刃とのつなぎ目をスムーズに接続。外周刃を使用した高能率側面切削が可能となり新加工方法へ対応。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の曲面、彫込み、隅部、隅R切削・荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工材質超硬表面処理ATHコート刃数3ねじれ角(°)40テーパー0.9mm(首部半角)シャンク径公差(mm)h5
3枚刃テーパネックボールエンドミル 高硬度材加工用 HFTNBシリーズ ユニオンツール3枚刃テーパネックボールエンドミル 高硬度材加工用 HFTNBシリーズユニオンツール
5,299税込5,829
1本
当日出荷から翌々日出荷
高硬度材加工用3枚刃テーパネックボールエンドミルです。すくい角をネガティブに設定した独自の刃形状により、耐摩耗性の向上を実現しました。バックテーパ化により、切削抵抗を低減しました。荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。外径交差:0/-0.015
用途対応被削材:焼き入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)、プリハードン鋼、銅、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質SuperMG刃数3シャンク径(Φmm)6
超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 2枚刃 TOTIME超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 2枚刃TOTIME
17,980税込19,778
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードボールエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
用途SUS併用△材質超硬合金形状ボール刃数2シリーズエンドミル|30B2F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなしリード角(°)30
HMコート超硬テーパネックボールエンドミル ユニオンツールHMコート超硬テーパネックボールエンドミルユニオンツール
4,493税込4,942
1本
当日出荷から9日以内出荷
深リブ、立壁加工用テーパーボール、様々な立壁角度に対応
用途銅、焼き入れ鋼用表面処理HARDMAX刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用4枚刃ボールエンドミル レギュラnanoAコート グーリングステンレス用4枚刃ボールエンドミル レギュラnanoAコートグーリング
9,998税込10,998
1本
20日以内出荷
ステンレス加工に最適な不等リードボールエンドミルです。
用途ステンレス、特殊合金、耐熱合金用。
AlCrNコート2枚刃超硬ボールエンドミル WIDINAlCrNコート2枚刃超硬ボールエンドミルWIDIN
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
ソリッドテーパーボールエンドミル ニチアロイ(日本超硬)ソリッドテーパーボールエンドミルニチアロイ(日本超硬)
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
直刃のため成形・再研が容易。テーパー角度3°5°7°の3種類。刃先先端R1~R5まで豊富なサイズ。
用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)表面処理ノンコート
CoroMill(R) Plura 倣い加工用汎用超硬ボールエンドミル サンドビックCoroMill(R) Plura 倣い加工用汎用超硬ボールエンドミルサンドビック
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
材質1630
WMダイヤモンドコート超硬Sボールエンドミル2枚刃 ウォーターミルズWMダイヤモンドコート超硬Sボールエンドミル2枚刃ウォーターミルズ
37,980税込41,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
センターカット形状のため汎用的です。
用途被削材:炭素繊維、複合材、グラファイト、グリーンセラミック。材質超硬+CVDダイヤモンドコーティング刃数2枚表面処理ダイヤモンドコーティング
超硬ソリッド CVDダイヤモンドコーティング ボールエンドミル ウォーターミルズ超硬ソリッド CVDダイヤモンドコーティング ボールエンドミルウォーターミルズ
37,980税込41,778
1本
4日以内出荷
センターカット、刃径公差:ISO h7、シャンク径公差:ISO h6
用途炭素繊維・複合材、グラファイト、グリーンセラミック用材質超硬刃数2表面処理CVDダイヤモンドコーティングシャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)h7
WM不等分割ボールエンドミル ウォーターミルズWM不等分割ボールエンドミルウォーターミルズ
54,980税込60,478
1本
5日以内出荷
不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。 超微粒子超硬・偏心逃げ角・センターカット仕様。 リード角を35~39度にしていることにより、何削材・炭素鋼ともに同じカッターで切削できます。 コア部分をテーパーにしているため、長い刃長でも、びびらずに高速加工できます。
表面処理AlTiNコート刃数(p)4適合被削材種ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金などの難削材、炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅などに
スタビライザーGPボールエンドミル Niagara CutterスタビライザーGPボールエンドミルNiagara Cutter
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN
用途炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
スタビライザーHTボールエンドミル Niagara CutterスタビライザーHTボールエンドミルNiagara Cutter
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス付、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN
用途ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
アンカーV ボール NACHI(不二越)アンカーV ボールNACHI(不二越)
23,980税込26,378
1本
4日以内出荷
汎用超硬ボールエンドミルです。金型などの輪郭加工に適しています。
材質超硬合金刃数2ねじれ角標準
超硬強力形ボールエンドミル(ショート刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬強力形ボールエンドミル(ショート刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
37,980税込41,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途彫込み加工・曲面加工・R加工・ヘリカル加工材質超硬合金(CARBIDE)仕様中仕上げ加工・仕上げ加工刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02刃先R公差(mm)±0.01
SGS 4枚刃 不等分割 ボールエンドミル Z-Carb Z1MB (JetStreamタイプ) 京セラSGS 4枚刃 不等分割 ボールエンドミル Z-Carb Z1MB (JetStreamタイプ)京セラ
23,980税込26,378
1本
30日以内出荷
仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準刃数4枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金先端形状ボールその他設定項目不等分割ねじれ角右ねじれシャンク形状ストレートクーラントJetStreamタイプ
SGS 4枚刃 不等分割 ボールエンドミル Z-Carb Z1MB 京セラSGS 4枚刃 不等分割 ボールエンドミル Z-Carb Z1MB京セラ
16,980税込18,678
1本
翌日出荷から8日以内出荷
仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準刃数4枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金先端形状ボールその他設定項目不等分割ねじれ角右ねじれコーティングTXシャンク形状ストレートクーラントJetStreamタイプ
SGS 2枚刃 非鉄金属用ボールエンドミル S-Carb 47MB 京セラSGS 2枚刃 非鉄金属用ボールエンドミル S-Carb 47MB京セラ
9,598税込10,558
1本
3日以内出荷から30日以内出荷
仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準刃数2枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材先端形状ボールねじれ角右ねじれシャンク形状ストレート
ボール超硬エンドミル