ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
214件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ボール半径R(mm)」から絞り込む
0.4(25)
0.5(31)
0.6(21)
0.7(15)
0.75(29)
0.8(22)
1(33)
1.5(51)
2(62)
2.5(21)
ボール半径R(mm)をもっと見る
超硬ボールエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ 動画あり
刃数2 表面処理TiAIN コーティングTiAlN ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.030 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃 モノタロウ 動画あり
安心の国内メーカー製。 AlCrN系コーティング採用で耐摩耗性が向上します。 深リブタイプのため、深彫加工時の工具干渉を避けることが出来ます。
用途深彫加工に。 材質超硬 刃数2枚刃 ねじれ角30θ 表面処理AlCrNコーティング 関連資料ワーク勾配角に対する実有効長(mm)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

低速から高速までの精密3次元加工に対応します。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能! アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 ねじれ角(°)30
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

加工時の刃先の磨耗を軽減します。
材質超硬 刃数2 被削材HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛 表面処理TiAlNコーティング 硬度HRC(刃部)15~40 ねじれ角(°)30
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用 材質微粒子超硬合金(MG) 刃数2 質量(g)884 被削材アルミ合金、銅、樹脂 表面処理ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,938 税込3,232
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD OSG(オーエスジー) 動画あり
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した高精度ボールエンドミルです。幅広い被削材で効果を発揮します。また乾式、湿式加工のどちらでも長寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数2 材質超硬合金 表面処理WXLコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD OSG(オーエスジー) 動画あり
材質超硬合金 刃数2 表面処理WXLコーティング R公差(mm)±0.005 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。 材質超微粒子超硬合金 刃数2枚
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

スタンダードタイプの高硬度用ボールエンドミル。仕上げ加工に最適です。 65HRCまでの高硬度材に対応。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティングプレミアム 加工可能硬度~65HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30
1本
3,498 税込3,848
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

銅~70HRCの高硬度材の幅広い被削材に対応
用途焼き入れ鋼用 刃数2
1本
1,709 税込1,880
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (442種類の商品があります)

改良版UTコート採用。生材~55HRCの幅広い被削材に対応
用途一般鋼用、アルミ用 表面処理UT 刃数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,016 税込2,218
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

TiSiNコートでHRC50以下の幅広い鋼材に対応可能。 高速機での使用にも対応。 長寿命で圧倒的コストパフォーマンスを実現。
材質超微粒子超硬(MG) 刃数2 表面処理V3(TiSiN)コーティング
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-H OSG(オーエスジー) 動画あり
高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。 高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREYを採用し、加工面精度が向上します。 中心部を厚くすることでボール先端のつぶれやチッピングを抑制。 強バックテーパにより点での切削となりびびりが抑制され、欠け防止、加工面精度が向上します。 優れたシャンク精度:h4公差(0/-0.004)に対応。 コーティング表面の平滑化処理により、加工面精度が向上。(R0.3以上)
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング ねじれ角(°)30 材質超硬合金 刃数2 被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金 シャンク径公差(mm)h4
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上げ面が向上します。 65HRCまでの高硬度材に対応。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティングプレミアム 加工可能硬度~65HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30
1本
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

高硬度鋼用超硬エンドミル ボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-BD-H OSG(オーエスジー) 動画あり
高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。 高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREYを採用し、加工面精度が向上します。 可変ネガスパイラルギャッシュでチッピングを抑制します。 外周部にいくにつれて弱ネガで切れ味を確保しつつ、弱ねじれとの組み合わせにより耐チッピング性を向上。 中心部を厚くすることでボール先端のつぶれやチッピングを抑制。 優れたボールR精度±0.005。 優れたシャンク精度:h4公差(0/-0.004)に対応。
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング ねじれ角(°)25 材質超硬合金 刃数2 コーナR許容差(mm)±0.005 被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金 シャンク径公差(mm)h4
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

NS独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。
用途曲面加工 刃数2 材質超硬合金 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)25
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)2枚刃ボールエンドミル ABES
一般鋼材から非鉄、樹脂まで幅広い適用が可能で、高精度、高品位な仕上げ面を実現します。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 公差R:±0.01 刃径公差+0~-0.02 ねじれ角(°)30
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

耐欠損性を上げた刃形形状:高い切りくず排出性高強度刃形。R刃ねじれ角を強くして切削性向上。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。進化した耐熱コーティングATHコーティング:THコーティングの硬度と耐酸化性をさらに改善。高硬度材切削加工の長寿命化、高能率化が可能になりました。(結晶粒子がさらに微細化したSi系ナノコンポジットコーティングです)。高硬度材料(55HRC以上)の切削加工に良好な性能を発揮します。冷間ダイス鋼、高速度鋼、工具鋼。ドライでもウェットでも長寿命。
用途合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金、グラファイトの荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工 表面処理ATHコート 材質超硬 刃数2 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h5
1本
4,498 税込4,948
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。 現場からのご要望にお応えし、最高のコストパフォーマンスを実現しました。
材質超硬合金(ドイツ母材) 被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼・インコネル 表面処理TiAlN 公差(mm)(刃先))d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°)30
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

NS独自の刃形状により、コーナー部や側面加工時のビビリを抑制します!
材質超微粒子超硬合金 刃数2 ねじれ角(°)25
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 刃径(Φmm)2 首角γ(°)12 首下径d2(mm)1.94 加工可能硬度~62HRCまで加工可能 R公差(mm)±0.005 ボール半径R(mm)1 ねじれ角(°)30
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)1 刃数2 材質超微粒子超硬合金 加工可能硬度~62HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30 R公差(mm)±0.005 首角γ(°)12 首下径d2(mm)0.95 ボール半径R(mm)0.5
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードボールエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
用途SUS併用△ 材質超硬合金 形状ボール 刃数2 シリーズエンドミル|30B2F 表面処理AlCrSiNコーティング ネック型ネックなし リード角(°)30
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードボールエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
用途SUS併用△ 材質超硬合金 形状ボール 刃数4 シリーズエンドミル|30B4F 表面処理AlCrSiNコーティング ネック型ネックなし リード角(°)30
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金) 刃数2枚刃 被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30
1本
2,365 税込2,602
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

密着性の高いコーティングで長寿命を実現
用途グラファイト加工用 刃数2
1本
6,240 税込6,864
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

深リブ、立壁加工用テーパーボール、様々な立壁角度に対応
用途銅、焼き入れ鋼用 表面処理HARDMAX 刃数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,629 税込3,992
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (293種類の商品があります)

耐欠損性を上げた刃形形状:高い切りくず排出性高強度刃形。R刃ねじれ角を強くして切削性向上。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。優れた密着性と耐摩耗性PNコーティング:特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)。HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。面品位に優れた高精度安定加工が可能です!!
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、非鉄金属(その他)、樹脂の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工 表面処理PNコート 材質超硬 刃数2 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h5
1本
3,598 税込3,958
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

圧倒的コストパフォーマンス 生材から合金鋼まで幅広いワークの加工が可能 新しいVcコーティングは従来のV1(TiAlNコーティング)に比べ高い硬度(約3000HV)と酸化開始温度(約800℃)によりさらに長寿命。
仕様R加工・曲面加工 材質超微粒子超硬(MG) 刃数2 被削材構造用鋼/炭素鋼(SS41/S45C※HRC30以下)、工具鋼/プリハードン鋼(SKD/NAK101※HRC30-35)、合金鋼/ステンレス鋼(SCM/SUS304※HRC35-40)、熱処理鋼等(SKD61等※HRC40-45) 表面処理VC(AlTiN)コーティング ねじれ角(°)30
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金 刃数2 表面処理WXLコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide) 刃数2 表面処理WXLコーティング R公差(mm)±0.005 ねじれ角(°)30
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

材質超微粒子超硬 刃数2
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC) 材質超々微粒子 表面処理AlCrNコート ねじれ角30゜
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)