絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • NS(日進工具)(34)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(18)
  • ユニオンツール(16)
  • 三菱マテリアル(11)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • TOWA[切削工具](7)
  • NACHI(不二越)(6)
  • 協和精工(6)
  • DIJET(ダイジェット工業)(3)
  • 京セラ(2)
  • S&K(三興製作所)(2)
  • WIDIN(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • LV ENDMILL(2)
  • サンドビック(1)
  • RYOCO(菱高精機)(1)
  • ATOM(サイトウ製作所)(1)
ボール半径R(mm)
  • 0.3(94)
シャンク径(Φmm)
  • 3(20)
  • 4(96)
  • 6(20)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.6
  • 0.2(80)
  • 0.3(76)
  • 0.4(102)
  • 0.5(90)
  • 0.8(113)
  • 1(210)
  • 1.5(164)
  • 2(237)
  • 2.5(97)
  • 3(252)
  • 4(249)
  • 5(198)
  • 6(243)
  • 7(72)
  • 8(197)
  • 10(201)
  • 12(183)
  • 16(110)
  • 20(102)
全長(mm)
  • 35(12)
  • 38(5)
  • 40(13)
  • 42(1)
  • 45(26)
  • 50(70)
  • 55(2)
  • 60(12)
  • 100(1)
刃長(mm)
  • 0.4(8)
  • 0.45(20)
  • 0.48(11)
  • 0.6(25)
  • 0.9(23)
  • 1(26)
  • 1.2(12)
  • 1.5(24)
  • 2(35)
  • 2.5(17)
  • 3(35)
  • 3.5(15)
  • 4(34)
  • 4.5(12)
  • 5(24)
  • 5.5(11)
  • 6(35)
  • 8(15)
  • 10(16)
  • 12(11)
0.4・0.45・0.48・0.6・0.9・1・1.2・1.5・2・2.5・3・3.5・4・4.5・5・5.5・6・8・10・12・刃長(mm)をもっと見る
刃数
  • 2(107)
  • 3(3)
  • 4(2)
2・3・4
表面処理
  • AlCrNコーティング(4)
  • DLCコーティング(5)
  • その他(35)
  • クロム系コーティング(1)
  • ダイヤモンドコーティング(4)
  • チタン系コーティング(21)
  • ノンコーティング(10)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • CBN焼結体(1)
  • DLCコーティング(1)
  • その他(2)
  • セラミックス(1)
  • ダイヤモンド(1)
  • 超硬合金(107)
CBN焼結体・DLCコーティング・その他・セラミックス・ダイヤモンド・超硬合金
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボール半径R(mm)から絞り込む
0.3(94)
超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃 モノタロウ超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃モノタロウ(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
安心の国内メーカー製。 AlCrN系コーティング採用で耐摩耗性が向上します。 深リブタイプのため、深彫加工時の工具干渉を避けることが出来ます。
用途深彫加工に。材質超硬刃数2枚刃ねじれ角30θ表面処理AlCrNコーティング関連資料ワーク勾配角に対する実有効長(mm)
無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から6日以内出荷
低速から高速までの精密3次元加工に対応します。
刃数2材質超微粒子超硬合金加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
樹脂用ボールエンドミル NS(日進工具)樹脂用ボールエンドミルNS(日進工具)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から8日以内出荷
3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能! アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。
材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)30
樹脂加工用超硬ボールエンドミル ユニオンツール樹脂加工用超硬ボールエンドミルユニオンツール(2件のレビュー)
3,456税込3,802
1本
当日出荷から9日以内出荷
ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2質量(g)884被削材アルミ合金、銅、樹脂表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD OSG(オーエスジー)超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBDOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
高硬度用2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)高硬度用2枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌々日出荷
スタンダードタイプの高硬度用ボールエンドミル。仕上げ加工に最適です。 65HRCまでの高硬度材に対応。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
UTコート超硬ボールエンドミル ユニオンツールUTコート超硬ボールエンドミルユニオンツール
2,016税込2,218
1本
当日出荷から9日以内出荷
改良版UTコート採用。生材~55HRCの幅広い被削材に対応
用途一般鋼用、アルミ用表面処理UT刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度用2枚刃ボールエンドミル MRBH230 NS(日進工具)高硬度用2枚刃ボールエンドミル MRBH230NS(日進工具)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超微粒子超硬刃数2
MSPlusエンドミル 三菱マテリアルMSPlusエンドミル三菱マテリアル
2,798税込3,078
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
アルミ用ボールエンドミル(DLCコーティング) NS(日進工具)アルミ用ボールエンドミル(DLCコーティング)NS(日進工具)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から3日以内出荷
NS独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。
用途曲面加工刃数2材質超硬合金表面処理DLCコーティングねじれ角(°)25
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)-MRB230 NS(日進工具)無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)-MRB230NS(日進工具)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
ロングネックボールハード(高硬度用) NS(日進工具)ロングネックボールハード(高硬度用)NS(日進工具)(3件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上げ面が向上します。 65HRCまでの高硬度材に対応。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
アルミ用ボールエンドミル NS(日進工具)アルミ用ボールエンドミルNS(日進工具)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から28日以内出荷
NS独自の刃形状により、コーナー部や側面加工時のビビリを抑制します!
材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)25
超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-PN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-PNMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
耐欠損性を上げた刃形形状:高い切りくず排出性高強度刃形。R刃ねじれ角を強くして切削性向上。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)優れた密着性と耐摩耗性PNコーティング:特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。面品位に優れた高精度安定加工が可能です!!
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、非鉄金属(その他)、樹脂の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工表面処理PNコート材質超硬刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5
銅電極加工用ロングネックボールエンドミル NS(日進工具)銅電極加工用ロングネックボールエンドミルNS(日進工具)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から翌々日出荷
銅電極の加工に特化したロングネックボールエンドミル。切削性の高さと鋭い刃形状、DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。
用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
UTCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VCSELB ユニオンツールUTCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VCSELBユニオンツール
1,013税込1,114
1本
当日出荷
電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼(~55HRC)・アルミ合金・銅・鋳鉄・チタン合金・超耐熱合金に。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドコーティングボールエンドミル ユニオンツールダイヤモンドコーティングボールエンドミルユニオンツール
6,240税込6,864
1本
当日出荷から翌々日出荷
密着性の高いコーティングで長寿命を実現
用途グラファイト加工用刃数2
CBNロングネックボールエンドミル ユニオンツールCBNロングネックボールエンドミルユニオンツール
12,768税込14,045
1本
当日出荷から9日以内出荷
CBNで高硬度材の高精度、長寿命加工
用途焼き入れ鋼用材質CBN刃数2
銅電極用DLC超硬エンドミル(高精度仕上げ用2刃ロングネックボールタイプ) AE-LNBD-N OSG(オーエスジー)銅電極用DLC超硬エンドミル(高精度仕上げ用2刃ロングネックボールタイプ) AE-LNBD-NOSG(オーエスジー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から5日以内出荷
銅電極用DLC超硬エンドミルAE-LNBD-Nは、銅電極加工に最適な鋭い切れ刃形状と優れたボールR精度により、バリのない美しい銅電極を削り出します。耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。h4(0/-0.004)に対応した優れたシャンク精度。外周部ティアドロップ形状:強バックテーパにより点での切削となり、びびりが抑制され欠け防止、加工面精度の向上につながります。
用途銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形(HSK対応) WXL-HS-EBD OSG(オーエスジー)超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形(HSK対応) WXL-HS-EBDOSG(オーエスジー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から8日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬 WXコート 2刃 ペンシルネックボールエンド形 WXL-PC-EBD OSG(オーエスジー)超硬 WXコート 2刃 ペンシルネックボールエンド形 WXL-PC-EBDOSG(オーエスジー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30
無限コーティング ショートボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティング ショートボールエンドミルNS(日進工具)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
高剛性設計でビビリのない高速加工ができます。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°加工可能硬度~55HRCまで加工可能
超硬ロングボールエンドミル 協和精工超硬ロングボールエンドミル協和精工
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
刃長が刃径の3倍~最大12倍までラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
超硬ロングネックボールエンドミル  ion Depo Type A 2枚刃 TOWA[切削工具]超硬ロングネックボールエンドミル ion Depo Type A 2枚刃TOWA[切削工具]
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Aは調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能です。耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現。
用途被削材:鋳鉄(FC)、炭素鋼、プリハードン鋼、Hrc50以下(ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼)、銅合金、耐熱合金(コバール、インコネル)用。適応加工形状:曲面加工用。刃数2表面処理ion Depo Type Aねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005
GSX MILL ボールエンドミル GSXB20000型 住友電工ハードメタルGSX MILL ボールエンドミル GSXB20000型住友電工ハードメタル
4,398税込4,838
1本
翌日出荷から3日以内出荷
新コーティングと超微粒超硬母材との組合わせにより、耐熱・耐摩耗性を向上。R刃の強ねじれ角による切削抵抗緩和。独自のポケット形状 + ポケットエリア拡大により、切りくず排出性向上。
用途R加工:粗◎・仕上げ◎、倣い加工:粗◎・仕上げ◎、ポケット加工:粗◎・仕上げ◎刃数2コーティングGSXコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0/-0.03材種ACB20RoHS指令(10物質対応)対応半径許容差(mm)±0.01
樹脂・アルミ加工用 超硬ロングネック ボールエンドミル 2枚刃 LV ENDMILL樹脂・アルミ加工用 超硬ロングネック ボールエンドミル 2枚刃LV ENDMILL
4,669税込5,136
1本
4日以内出荷
良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど表面処理ノンコートねじれ角(°)30
UTコート高能率超硬エンドミル CFB ユニオンツールUTコート高能率超硬エンドミル CFBユニオンツール
3,307税込3,638
1本
当日出荷から9日以内出荷
加工面に困ったらこのボール。高能率加工用不等分割3枚刃
用途一般鋼用、チタン合金、超耐熱合金用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数3質量(g)884表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
UTコート超硬ロングネックボールエンドミル ユニオンツールUTコート超硬ロングネックボールエンドミルユニオンツール
2,026税込2,229
1本
当日出荷から9日以内出荷
改良版UTコート採用。生材~55HRCの幅広い被削材に対応
用途銅、焼き入れ鋼用刃数2
UTコート高送り3枚刃ロングネックボールエンドミル ユニオンツールUTコート高送り3枚刃ロングネックボールエンドミルユニオンツール
3,346税込3,681
1本
当日出荷から9日以内出荷
加工面に困ったらこのロングネックボール。高能率加工用不等分割3枚刃
用途一般鋼用刃数3表面処理UT
HMコート超硬高硬度用ロングネックボールエンドミル ユニオンツールHMコート超硬高硬度用ロングネックボールエンドミルユニオンツール(1件のレビュー)
1,622税込1,784
1本
当日出荷から9日以内出荷
銅~70HRCの高硬度材の幅広い被削材に対応
用途焼き入れ鋼用刃数2
HMコート超硬テーパネックボールエンドミル ユニオンツールHMコート超硬テーパネックボールエンドミルユニオンツール
3,974税込4,371
1本
当日出荷から9日以内出荷
深リブ、立壁加工用テーパーボール、様々な立壁角度に対応
用途銅、焼き入れ鋼用表面処理HARDMAX刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
HMコート高硬度用超硬ボールエンドミル ユニオンツールHMコート高硬度用超硬ボールエンドミルユニオンツール
2,016税込2,218
1本
当日出荷から9日以内出荷
銅~70HRCの高硬度材の幅広い被削材に対応
用途焼き入れ鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理HARDMAX刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度材加工用(微細加工)ソリッドボールエンドミル 2KMB(標準タイプ) 京セラ高硬度材加工用(微細加工)ソリッドボールエンドミル 2KMB(標準タイプ)京セラ
2,898税込3,188
1本
当日出荷から8日以内出荷
京セラ独自技術のコーティングMEGACOAT HARD EX で「長寿命」「高品位」「安定加工」を実現。合金工具鋼はもちろん、ステンレス系やハイス系など、多様な高硬度材に対応。(~70HRC)新コーティング MEGACOAT HARD EX と独自形状により、光沢のある美しい仕上げ面を実現。後工程の作業時間を削減。Sを描く切れ刃で高品位:優れた切れ味を実現、高品位な仕上げ面と高い耐摩耗性。大きな芯厚で高剛性:高い工具剛性を確保、安定加工を実現。強バックテーパで低抵抗:点切削によりびびりを抑制、仕上げ面品位向上、倒れを低減。こだわりの刃先形状で安定加工:刃先強度と低抵抗を両立、安定加工と高品位な仕上げ面を実現。
用途プリハードン鋼、焼入れ鋼(~70HRC)の微細加工材質超硬刃数2刃先R公差(mm)±0.005表面処理MEGACOAT HARD EXシャンク径公差(mm)h5
SAコーティング 超硬2枚刃ボールエンドミル S&K(三興製作所)SAコーティング 超硬2枚刃ボールエンドミルS&K(三興製作所)
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。高速加工も可能。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SA(TiAlN)コーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
無限コーティング ショートボールEM MSB230S NS(日進工具)無限コーティング ショートボールEM MSB230SNS(日進工具)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
無限コーティング ショートシャンクボールEM MSB230SF NS(日進工具)無限コーティング ショートシャンクボールEM MSB230SFNS(日進工具)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
無限ボールエンドミル NS(日進工具)無限ボールエンドミルNS(日進工具)
3,498税込3,848
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超微粒子超硬刃数2
GSXミルボール NACHI(不二越)GSXミルボールNACHI(不二越)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬コーティング刃数2表面処理GSXⅡ(AICrN系+AICrXN系)コート
無限コーティングショートシャンクロングネックボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティングショートシャンクロングネックボールエンドミルNS(日進工具)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
ショートシャンクタイプ(焼きばめ対応)のロングネックボールエンドミルです。
材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング首角γ(°)15加工可能硬度~62HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
無限コーティング高精度プロフィットボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティング高精度プロフィットボールエンドミルNS(日進工具)
4,798税込5,278
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
超高精度! R精度±2μm。 チューンナップされた無限コーティングが高精度な加工を長時間持続します。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
ボール超硬エンドミル