絞り込み
ブランド
  • NS(日進工具)(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • S&K(三興製作所)(1)
  • ATOM(サイトウ製作所)(1)
  • TOWA[切削工具](1)
ボール半径R(mm)
  • 2.1(9)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4.2
  • 0.2(80)
  • 0.3(76)
  • 0.4(102)
  • 0.5(90)
  • 0.6(122)
  • 0.8(113)
  • 1(210)
  • 1.5(164)
  • 2(237)
  • 2.5(97)
  • 3(252)
  • 4(249)
  • 5(198)
  • 6(243)
  • 7(72)
  • 8(197)
  • 10(201)
  • 12(183)
  • 16(110)
  • 20(102)
シャンク径(Φmm)
  • 6(9)
全長(mm)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 70(6)
  • 80(1)
刃長(mm)
  • 4.2(2)
  • 6.3(4)
  • 10(1)
  • 12(2)
4.2・6.3・10・12
刃数
  • 2(9)
2
表面処理
  • その他(1)
  • チタン系コーティング(3)
その他・チタン系コーティング
材質
  • 超硬合金(8)
超硬合金
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)(4件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から6日以内出荷
低速から高速までの精密3次元加工に対応します。
刃数2材質超微粒子超硬合金加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
2枚刃ボールエンドミル ABES ATOM(サイトウ製作所)2枚刃ボールエンドミル ABESATOM(サイトウ製作所)
7,698税込8,468
1本
翌々日出荷
一般鋼材から非鉄、樹脂まで幅広い適用が可能で、高精度、高品位な仕上げ面を実現します。
材質超微粒子超硬合金刃数2公差R:±0.01刃径公差+0~-0.02ねじれ角(°)30
SAコーティング 超硬2枚刃ボールエンドミル S&K(三興製作所)SAコーティング 超硬2枚刃ボールエンドミルS&K(三興製作所)
9,898税込10,888
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。高速加工も可能。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SA(TiAlN)コーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
無限コーティング 2枚刃ボールEM MSB230 NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ボールEM MSB230NS(日進工具)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
エンドミル 超硬S ボールE BES MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ボールE BESMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
刃数2材質超硬
超硬ボールエンドミル ion Depo Type A 2枚刃 TOWA[切削工具]超硬ボールエンドミル ion Depo Type A 2枚刃TOWA[切削工具]
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Aは調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能です。耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現。
用途被削材:鋳鉄(FC)、炭素鋼、プリハードン鋼、Hrc50以下(ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼)、銅合金、耐熱合金(コバール、インコネル)用。適応加工形状:曲面加工用。刃数2表面処理ion Depo Type Aねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005
エンドミル 超硬S ボールE EPBT MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ボールE EPBTMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷
刃数2材質超硬
エンドミル 超硬S ボール EFB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ボール EFBMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
18,980税込20,878
1本
7日以内出荷
刃数2材質超硬
無限ボールエンドミル NS(日進工具)無限ボールエンドミルNS(日進工具)
6,698税込7,368
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
材質超微粒子超硬刃数2
ボール超硬エンドミル