絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)
  • モノタロウ(2)
  • NS(日進工具)(126)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(48)
  • 三菱マテリアル(36)
  • グーリング(33)
  • ユニオンツール(32)
  • NACHI(不二越)(21)
  • イスカル(19)
  • 京セラ(19)
  • DIJET(ダイジェット工業)(17)
  • 日進(17)
  • 岡崎精工(15)
  • EIKO(栄工舎)(15)
  • サンドビック(13)
  • TOTIME(11)
  • S&K(三興製作所)(8)
  • エスコ(7)
  • RYOCO(菱高精機)(7)
  • WIDIN(7)
ボール半径R(mm)
  • 0.05(4)
  • 0.1(6)
  • 0.15(5)
  • 0.2(8)
  • 0.25(4)
  • 0.3(9)
  • 0.4(6)
  • 0.5(18)
  • 0.6(4)
  • 0.75(11)
  • 1(23)
  • 1.25(4)
  • 1.5(25)
  • 1.75(4)
  • 2(24)
  • 2.5(15)
  • 3(21)
  • 4(14)
  • 5(13)
  • 6(13)
シャンク径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(17)
  • 5(1)
  • 6(27)
  • 8(15)
  • 10(15)
  • 12(14)
  • 16(5)
  • 20(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.1(2)
  • 0.2(4)
  • 0.3(3)
  • 0.4(6)
  • 0.5(2)
  • 0.6(7)
  • 0.8(4)
  • 1(14)
  • 1.2(2)
  • 1.5(7)
  • 2(19)
  • 3(21)
  • 4(20)
  • 5(10)
  • 6(17)
  • 8(12)
  • 10(13)
  • 12(12)
  • 16(3)
  • 20(3)
全長(mm)
  • 40(2)
  • 45(8)
  • 50(16)
  • 55(9)
  • 60(23)
  • 65(5)
  • 70(18)
  • 75(5)
  • 80(17)
  • 90(17)
  • 100(15)
  • 105(1)
  • 110(10)
  • 120(6)
  • 125(1)
  • 130(4)
  • 140(6)
  • 150(3)
  • 160(4)
  • 200(3)
刃長(mm)
  • 0.6(7)
  • 0.8(8)
  • 1.5(11)
  • 2(12)
  • 2.4(8)
  • 3(19)
  • 3.2(8)
  • 4(13)
  • 4.5(11)
  • 5(13)
  • 6(18)
  • 8(20)
  • 9(8)
  • 10(18)
  • 12(20)
  • 15(13)
  • 16(11)
  • 18(14)
  • 20(11)
  • 30(13)
0.6・0.8・1.5・2・2.4・3・3.2・4・4.5・5・6・8・9・10・12・15・16・18・20・30・刃長(mm)をもっと見る
刃数
  • 2(20)
  • 3(5)
  • 4(4)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
2・3・4・5・6・8
表面処理
  • DLCコーティング(4)
  • その他(14)
  • ダイヤモンドコーティング(6)
  • チタン系コーティング(2)
  • ノンコーティング(1)
DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • 超硬合金(30)
超硬合金
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボール半径R(mm)から絞り込む
0.5(18)
0.75(11)
1(23)
1.5(25)
2(24)
2.5(15)
3(21)
4(14)
5(13)
6(13)
ボール半径R(mm)をもっと見る
超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD OSG(オーエスジー)超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBDOSG(オーエスジー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から9日以内出荷
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した高精度ボールエンドミルです。幅広い被削材で効果を発揮します。また乾式、湿式加工のどちらでも長寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数2材質超硬合金表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD OSG(オーエスジー)超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBDOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-H OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-HOSG(オーエスジー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から11日以内出荷
高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。 高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREYを採用し、加工面精度が向上します。 中心部を厚くすることでボール先端のつぶれやチッピングを抑制。 強バックテーパにより点での切削となりびびりが抑制され、欠け防止、加工面精度が向上します。 優れたシャンク精度:h4公差(0/-0.004)に対応。 コーティング表面の平滑化処理により、加工面精度が向上。(R0.3以上)
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)30材質超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金シャンク径公差(mm)h4
銅電極用DLC超硬エンドミル(高精度仕上げ用2刃ロングネックボールタイプ) AE-LNBD-N OSG(オーエスジー)銅電極用DLC超硬エンドミル(高精度仕上げ用2刃ロングネックボールタイプ) AE-LNBD-NOSG(オーエスジー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から5日以内出荷
銅電極用DLC超硬エンドミルAE-LNBD-Nは、銅電極加工に最適な鋭い切れ刃形状と優れたボールR精度により、バリのない美しい銅電極を削り出します。耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。h4(0/-0.004)に対応した優れたシャンク精度。外周部ティアドロップ形状:強バックテーパにより点での切削となり、びびりが抑制され欠け防止、加工面精度の向上につながります。
用途銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬 WXコート 2刃 ペンシルネックボールエンド形 WXL-PC-EBD OSG(オーエスジー)超硬 WXコート 2刃 ペンシルネックボールエンド形 WXL-PC-EBDOSG(オーエスジー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から8日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30
超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 DLC-EBD OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 DLC-EBDOSG(オーエスジー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から9日以内出荷
独自の超平滑DLCコーティングが溶着を防止します。アルミ合金などの形状加工での高速化を実現するとともに、良好な仕上げ面が得られます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
高硬度鋼用超硬ボールエンドミル AE-LNBD-H OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬ボールエンドミル AE-LNBD-HOSG(オーエスジー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から9日以内出荷
高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。高硬度鋼向けの革新的コーティングDUROREYを採用しています。強バックテーパにより点での切削となりびびりが抑制され、欠け防止、加工面精度が向上します。
用途炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金用。材質超硬合金(Carbide)刃数2枚角度(°)首:15表面処理DUROREYコーティングねじれ角(°)30シャンク径(mm)6
高硬度鋼用超硬ボールエンドミル AE-BM-H(4枚刃) OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬ボールエンドミル AE-BM-H(4枚刃)OSG(オーエスジー)
6,298税込6,928
1本
4日以内出荷
高硬度鋼の荒~中荒加工に対応します。強いスパイラルカーブで切削抵抗を低減し、安定した長寿命加工を実現します。高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREY(デューロレイ)を採用しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金材質超硬合金(Carbide)刃数4シャンク径(Φmm)6表面処理DUROREYコーティングねじれ角(°)40
アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ボールタイプ AM-EBT OSG(オーエスジー)アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ボールタイプ AM-EBTOSG(オーエスジー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から4日以内出荷
高硬度鋼加工に最適化された超耐熱性・高じん性のDUROREY(デューロレイ)コーティング。 深切込みにも耐えうる強靭な3次元ネガ形状。 切削代の大きな変動に対応可能なボールエンドミル。 大きなチップポケット:切りくず量の変動に対応・良好な切りくず排出。
用途プリハードン鋼・調質鋼(~70HRC)・ステンレス鋼・コバルトクロム基・チタン合金・ニッケル基合金材質超硬合金刃数3表面処理DUROREYコーティングねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)±0.01RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度鋼用超硬エンドミル ボールタイプ 高能率型4刃 AE-BM-H OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ボールタイプ 高能率型4刃 AE-BM-HOSG(オーエスジー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から5日以内出荷
高硬度鋼を高能率かつ安定的に加工する高能率型ボールエンドミル。 高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用。 60HRCを超える被削材においても、優れた耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命化を可能にします。 優れたボールR精度で、高硬度鋼の荒~中仕上げ加工まで幅広く適応可能。 強いスパイラルカーブで切削抵抗を低減し、安定した長寿命加工を実現します。 チップポケットを確保し、切りくず詰まりを抑制する中心部2枚刃仕様。 多刃化に伴う課題「びびり振動」を抑制し、高能率加工を実現。
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)40材質超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金
高硬度鋼用超硬エンドミル ボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-BD-H OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-BD-HOSG(オーエスジー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から11日以内出荷
高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。 高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREYを採用し、加工面精度が向上します。 可変ネガスパイラルギャッシュでチッピングを抑制します。 外周部にいくにつれて弱ネガで切れ味を確保しつつ、弱ねじれとの組み合わせにより耐チッピング性を向上。 中心部を厚くすることでボール先端のつぶれやチッピングを抑制。 優れたボールR精度±0.005。 優れたシャンク精度:h4公差(0/-0.004)に対応。
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)25材質超硬合金刃数2コーナR許容差(mm)±0.005被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金シャンク径公差(mm)h4
超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形(HSK対応) WXL-HS-EBD OSG(オーエスジー)超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形(HSK対応) WXL-HS-EBDOSG(オーエスジー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から8日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬ロングネックスクエアエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 DIA-LN-EBD OSG(オーエスジー)超硬ロングネックスクエアエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 DIA-LN-EBDOSG(オーエスジー)
32,980税込36,278
1本
翌日出荷から11日以内出荷
ロングネック形状の銅・アルミ合金加工用ダイヤモンドコーティングエンドミルです。グラファイト切削にも有効です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
シャンク径(Φmm)6材質超硬合金刃数2表面処理DIAコーティングねじれ角(°)30適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、グラファイト:◎、プラスチック:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬ボールエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 DIA-EBD OSG(オーエスジー)超硬ボールエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 DIA-EBDOSG(オーエスジー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から11日以内出荷
アルミの高速加工はもちろん、アルミのドライ切削も可能です。さらにグラファイト切削にも可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)30表面処理ダイヤモンドコーティング材質超硬合金刃数2適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、グラファイト:◎、プラスチック:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬エンドミル MCBD OSG(オーエスジー)超硬エンドミル MCBDOSG(オーエスジー)
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
サーメットを母材に採用した仕上げ専用ボールエンドミルです。
用途被削材:低炭素鋼・プリハードン鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)材質超硬合金(Carbide)ねじれ角(°)FHA:30
銅電極用DLC超硬エンドミル 高精度仕上げ用 ロングネックボールタイプ AE-LNBD-N OSG(オーエスジー)銅電極用DLC超硬エンドミル 高精度仕上げ用 ロングネックボールタイプ AE-LNBD-NOSG(オーエスジー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から翌々日出荷
バリのない美しい銅電極を削り出します。ボール部が高品位な加工を実現します。独自のDLCコーティングで銅電極加工を一新します。
用途被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック材質超硬合金(Carbide)刃数2枚角度(°)首:15表面処理DLC-IGUSS底刃ボールねじれ角(°)30
高硬度鋼用超硬ボールエンドミル AE-BD-H(2枚刃) OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬ボールエンドミル AE-BD-H(2枚刃)OSG(オーエスジー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から9日以内出荷
高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREY(デューロレイ)を採用し、加工面精度が向上します。可変ネガスパイラルギャッシュでチッピングを抑制します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理DUROREYコーティングねじれ角(°)25
Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル スクエア・コーナラジアス形状 PXSM (不等分割・多刃・オイルホール無し) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル スクエア・コーナラジアス形状 PXSM (不等分割・多刃・オイルホール無し)OSG(オーエスジー)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXSM (不等分割 多刃 スクエア・コーナラジアス形状):汎用性が高く、多刃のメリットを活かす加工が可能。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・チタン合金(湿式)、超耐熱合金(湿式)・インコネル718:側面、形状削り加工仕様オイルホールなし形状スクエア・コーナラジアス形状刃数6全長(mm)13タイプ不等分割規格締結:C10刃長(mm)7首径(mm)9.7外径(Φmm)10ねじれ角(°)38材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル スクエア・コーナラジアス形状 PXVC (不等リード・4枚刃・強ねじれ・オイルホール無し) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル スクエア・コーナラジアス形状 PXVC (不等リード・4枚刃・強ねじれ・オイルホール無し)OSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXVC (不等リード 4枚刃 強ねじれ スクエア・コーナラジアス形状):突出しの長い加工において、安定した加工が可能。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・チタン合金(湿式):溝、側面、掘り込み、平面、形状削り加工仕様オイルホールなし形状スクエア・コーナラジアス形状タイプ不等リード・強ねじれ材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ボールエンドミル WXSコート 3刃 ロングネック PHX-LN-DBT OSG(オーエスジー)超硬ボールエンドミル WXSコート 3刃 ロングネック PHX-LN-DBTOSG(オーエスジー)
3,500税込3,850
1本
翌日出荷から5日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数3材質超硬コーティング表面処理WXSコーティングコーナR許容差(mm)±0.007ねじれ角(°)45適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇
超硬ボールエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃 DG-EBD OSG(オーエスジー)超硬ボールエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃 DG-EBDOSG(オーエスジー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2表面処理DGコーティングねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)±0.01適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬ロングネックボールエンドミル DGコート グラファイト用 4刃 DG-LN-EBM OSG(オーエスジー)超硬ロングネックボールエンドミル DGコート グラファイト用 4刃 DG-LN-EBMOSG(オーエスジー)
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
表面処理DGコーティングコーティングDGコーティングR公差(mm)±0.015ねじれ角(°)30適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBT OSG(オーエスジー)超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBTOSG(オーエスジー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から11日以内出荷
深彫り加工の常識を変える高能率加工を実現します。独特なスパイラルボール刃が深彫り加工時の振動を防止し安定した高送り切削を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数3材質超硬合金被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.01ねじれ角(°)45関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬ロングネックボールエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃 DG-LN-EBD OSG(オーエスジー)超硬ロングネックボールエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃 DG-LN-EBDOSG(オーエスジー)
21,980税込24,178
1本
翌日出荷から4日以内出荷
グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理DGコーティングねじれ角(°)30適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬ボールエンドミル フェニックス ディープフィーダー PHX-DBT OSG(オーエスジー)超硬ボールエンドミル フェニックス ディープフィーダー PHX-DBTOSG(オーエスジー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から11日以内出荷
刃数3材質超硬合金関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬ボールエンドミル WXSコート 3刃 高能率 FXS-EBT OSG(オーエスジー)超硬ボールエンドミル WXSコート 3刃 高能率 FXS-EBTOSG(オーエスジー)
8,798税込9,678特価
1本
当日出荷
中心まで3枚の刃で構成されるボール形状により、テーブル送り50%アップの高能率加工が可能です。
刃数3材質超硬合金(CARBIDE)表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.015ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~60HRC:◎、~65HRC:〇)関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬ロングネックスクエアエンドミル DLCコート 2刃 DLC-LN-EBD OSG(オーエスジー)超硬ロングネックスクエアエンドミル DLCコート 2刃 DLC-LN-EBDOSG(オーエスジー)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
独自の超平滑DLCコーティングが溶着を防止します。アルミ合金などの形状加工での高速化を実現するとともに、良好な仕上げ面が得られます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)6表面処理DLCコーティングR公差(mm)±0.01ねじれ角(°)30適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬ボールエンドミル 2刃 銅・アルミ合金・プラスチック用 CAP-EBD OSG(オーエスジー)超硬ボールエンドミル 2刃 銅・アルミ合金・プラスチック用 CAP-EBDOSG(オーエスジー)
8,798税込9,678特価
1本
当日出荷
銅、アルミ合金、プラスチック用ボールエンドミル。切れ味がよく切りくずの排出も良好です。
用途◎銅合金◎アルミ合金◎プラスチックシュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。ねじれ角(°)30材質超硬合金コーナR許容差(mm)±0.01刃数2表面処理ノンコーティング適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~65HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:◎、アルミ合金:◎、プラスチック:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬ボールエンドミル 2刃 MG-EBD OSG(オーエスジー)超硬ボールエンドミル 2刃 MG-EBDOSG(オーエスジー)
5,098税込5,608特価
1本
当日出荷
高じん性超硬合金を採用しており中低速での長寿命化を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(CARBIDE)刃数2ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
超硬ペンシルネックボールエンドミル FXコート 球形 FXS-EQD OSG(オーエスジー)超硬ペンシルネックボールエンドミル FXコート 球形 FXS-EQDOSG(オーエスジー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
球形状の切れ刃のため立ち壁の加工においてもびびりを防止できます。アンダーカットの加工も可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数2材質超硬合金(CARBIDE)表面処理FXコーティング適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬ボールエンドミル FXコート 2刃 ロングシャンク FX-LS-MG-EBD OSG(オーエスジー)超硬ボールエンドミル FXコート 2刃 ロングシャンク FX-LS-MG-EBDOSG(オーエスジー)
12,680税込13,948特価
1本
当日出荷
ロングシャンクのため深い部分の加工も可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(CARBIDE)刃数2表面処理FX(TiAIN系)コーティングR公差(mm)±0.01ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬ボールエンドミル DGコーティング グラファイト用 4刃 DG-EBM OSG(オーエスジー)超硬ボールエンドミル DGコーティング グラファイト用 4刃 DG-EBMOSG(オーエスジー)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数4表面処理DGコーティングねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)±0.015適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
ボール超硬エンドミル