絞り込み
ブランド
  • PROCHI(プロチ)
  • モノタロウ(2)
  • NS(日進工具)(127)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(48)
  • 三菱マテリアル(36)
  • グーリング(33)
  • ユニオンツール(33)
  • OSG(オーエスジー)(32)
  • NACHI(不二越)(20)
  • イスカル(19)
  • 京セラ(19)
  • DIJET(ダイジェット工業)(17)
  • 日進(17)
  • 岡崎精工(15)
  • EIKO(栄工舎)(15)
  • サンドビック(13)
  • S&K(三興製作所)(8)
  • エスコ(7)
  • RYOCO(菱高精機)(7)
  • WIDIN(7)
  • THECUT(7)
ボール半径R(mm)
  • 0.5(2)
  • 0.75(3)
  • 1(3)
  • 1.25(3)
  • 1.5(3)
  • 2(3)
  • 2.5(3)
  • 3(4)
  • 3.5(1)
  • 4(4)
  • 4.5(2)
  • 5(4)
  • 6(4)
  • 7(2)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 12.5(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(2)
  • 1.5(3)
  • 2(3)
  • 2.5(3)
  • 3(4)
  • 4(4)
  • 5(3)
  • 6(5)
  • 7(1)
  • 8(5)
  • 9(2)
  • 10(5)
  • 12(5)
  • 14(2)
  • 16(3)
  • 20(3)
  • 25(1)
シャンク径(Φmm)
  • 4(2)
  • 6(5)
  • 8(5)
  • 10(5)
  • 12(5)
  • 14(2)
  • 16(3)
  • 20(3)
  • 25(1)
全長(mm)
  • 50(2)
  • 60(4)
  • 75(5)
  • 80(1)
  • 100(4)
  • 150(2)
  • 200(1)
刃長(mm)
  • 2(2)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(4)
  • 8(4)
  • 10(3)
  • 12(5)
  • 16(5)
  • 18(2)
  • 20(5)
  • 24(3)
  • 30(3)
  • 35(1)
2・3・4・5・6・8・10・12・16・18・20・24・30・35
刃数
  • 2(4)
  • 4(1)
2・4
表面処理
  • チタン系コーティング(4)
  • ノンコーティング(1)
チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • 超硬合金(5)
超硬合金
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2枚刃 超硬ボールエンドミル Vシリーズ PROCHI(プロチ)2枚刃 超硬ボールエンドミル VシリーズPROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌日出荷
加工時の刃先の磨耗を軽減します。
材質超硬刃数2被削材HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛表面処理TiAlNコーティング硬度HRC(刃部)15~40ねじれ角(°)30
4枚刃 超硬ボールエンドミル PROCHI(プロチ)4枚刃 超硬ボールエンドミルPROCHI(プロチ)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から翌日出荷
良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材)刃数4被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)35
2枚刃 超硬ボールエンドミル PROCHI(プロチ)2枚刃 超硬ボールエンドミルPROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌日出荷
良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。 現場からのご要望にお応えし、最高のコストパフォーマンスを実現しました。
材質超硬合金(ドイツ母材)被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼・インコネル表面処理TiAlN公差(mm)(刃先))d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)30
2枚刃 アルミ用ボールエンドミル PROCHI(プロチ)2枚刃 アルミ用ボールエンドミルPROCHI(プロチ)
2,298税込2,528
1本
翌日出荷
良質なドイツ母材のボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材)刃数2被削材HRC50以下、アルミ系統表面処理ノンコート公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)30
2枚刃超硬ボールエンドミル ロング PROCHI(プロチ)2枚刃超硬ボールエンドミル ロングPROCHI(プロチ)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌日出荷
良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材)刃数2被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)30
ボール超硬エンドミル