絞り込み
ブランド
  • NS(日進工具)
  • モノタロウ(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(48)
  • 三菱マテリアル(36)
  • グーリング(33)
  • OSG(オーエスジー)(32)
  • ユニオンツール(32)
  • NACHI(不二越)(21)
  • イスカル(19)
  • 京セラ(19)
  • DIJET(ダイジェット工業)(17)
  • 日進(17)
  • 岡崎精工(15)
  • EIKO(栄工舎)(15)
  • サンドビック(13)
  • TOTIME(11)
  • S&K(三興製作所)(8)
  • エスコ(7)
  • RYOCO(菱高精機)(7)
  • WIDIN(7)
ボール半径R(mm)
  • 0.05(14)
  • 0.1(34)
  • 0.15(27)
  • 0.2(40)
  • 0.25(32)
  • 0.3(43)
  • 0.35(15)
  • 0.4(42)
  • 0.45(15)
  • 0.5(58)
  • 0.6(29)
  • 0.75(46)
  • 0.8(19)
  • 1(51)
  • 1.25(18)
  • 1.5(49)
  • 2(45)
  • 2.5(31)
  • 3(32)
  • 5(15)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.2(26)
  • 0.3(22)
  • 0.4(31)
  • 0.5(25)
  • 0.6(34)
  • 0.8(34)
  • 0.9(13)
  • 1(46)
  • 1.2(24)
  • 1.5(36)
  • 1.6(15)
  • 1.8(12)
  • 2(42)
  • 2.5(14)
  • 3(38)
  • 4(37)
  • 5(30)
  • 6(29)
  • 8(14)
  • 10(14)
シャンク径(Φmm)
  • 3(6)
  • 4(99)
  • 6(80)
  • 8(24)
  • 10(20)
  • 12(15)
  • 16(3)
  • 20(3)
  • 25(1)
全長(mm)
  • 35(13)
  • 40(9)
  • 45(34)
  • 50(67)
  • 55(23)
  • 60(62)
  • 65(18)
  • 70(56)
  • 80(34)
  • 85(4)
  • 90(30)
  • 100(22)
  • 105(1)
  • 110(17)
  • 120(10)
  • 130(2)
  • 140(2)
  • 160(4)
  • 170(2)
  • 200(3)
刃長(mm)
  • 0.2(34)
  • 0.3(30)
  • 0.6(34)
  • 0.8(27)
  • 1(40)
  • 1.2(27)
  • 1.5(55)
  • 2(48)
  • 2.5(37)
  • 3(55)
  • 4(44)
  • 5(51)
  • 6(55)
  • 8(52)
  • 10(55)
  • 12(42)
  • 15(32)
  • 16(27)
  • 20(37)
  • 30(28)
0.2・0.3・0.6・0.8・1・1.2・1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10・12・15・16・20・30・刃長(mm)をもっと見る
刃数
  • 1(2)
  • 2(94)
  • 3(7)
  • 4(16)
1・2・3・4
表面処理
  • DLCコーティング(2)
  • その他(1)
  • ダイヤモンドコーティング(3)
  • チタン系コーティング(74)
DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング
材質
  • 超硬合金(124)
超硬合金
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から6日以内出荷
低速から高速までの精密3次元加工に対応します。
刃数2材質超微粒子超硬合金加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
樹脂用ボールエンドミル NS(日進工具)樹脂用ボールエンドミルNS(日進工具)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から8日以内出荷
3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能! アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。
材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)30
高硬度用2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)高硬度用2枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
スタンダードタイプの高硬度用ボールエンドミル。仕上げ加工に最適です。 65HRCまでの高硬度材に対応。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
高硬度用2枚刃ボールエンドミル MRBH230 NS(日進工具)高硬度用2枚刃ボールエンドミル MRBH230NS(日進工具)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超微粒子超硬刃数2
ロングネックボールハード(高硬度用) NS(日進工具)ロングネックボールハード(高硬度用)NS(日進工具)(3件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上げ面が向上します。 65HRCまでの高硬度材に対応。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
アルミ用ボールエンドミル(DLCコーティング) NS(日進工具)アルミ用ボールエンドミル(DLCコーティング)NS(日進工具)
3,498税込3,848
1本
当日出荷から3日以内出荷
NS独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。
用途曲面加工刃数2材質超硬合金表面処理DLCコーティングねじれ角(°)25
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)-MRB230 NS(日進工具)無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)-MRB230NS(日進工具)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
アルミ用ボールエンドミル NS(日進工具)アルミ用ボールエンドミルNS(日進工具)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から28日以内出荷
NS独自の刃形状により、コーナー部や側面加工時のビビリを抑制します!
材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)25
テーパーネックボールEM MRBTN230 NS(日進工具)テーパーネックボールEM MRBTN230NS(日進工具)
3,398税込3,738
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具)無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)NS(日進工具)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
材質超微粒子超硬合金刃数2刃径(Φmm)2首角γ(°)12首下径d2(mm)1.94加工可能硬度~62HRCまで加工可能R公差(mm)±0.005ボール半径R(mm)1ねじれ角(°)30
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具)無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)NS(日進工具)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)1刃数2材質超微粒子超硬合金加工可能硬度~62HRCまで加工可能ねじれ角(°)30R公差(mm)±0.005首角γ(°)12首下径d2(mm)0.95ボール半径R(mm)0.5
無限コーティングプレミアム高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル MRBH230 NS(日進工具)無限コーティングプレミアム高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル MRBH230NS(日進工具)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
高硬度鋼用の無限コーティングプレミアムと独自の刃先形状により耐チッピング性に優れ、びびり振動を抑制することにより仕上げ加工面が向上!65HRCまでの高硬度鋼に対応!
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角(°)30
銅電極加工用ロングネックボールエンドミル NS(日進工具)銅電極加工用ロングネックボールエンドミルNS(日進工具)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
銅電極の加工に特化したロングネックボールエンドミル。切削性の高さと鋭い刃形状、DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。
用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
無限コーティング ショートボールEM MSB230S NS(日進工具)無限コーティング ショートボールEM MSB230SNS(日進工具)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
無限コーティング ショートボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティング ショートボールエンドミルNS(日進工具)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
高剛性設計でビビリのない高速加工ができます。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°加工可能硬度~55HRCまで加工可能
テーパーネックボールエンドミル MRBTN230 NS(日進工具)テーパーネックボールエンドミル MRBTN230NS(日進工具)
4,098税込4,508
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
首下部をテーパーにし、工具剛性を高めています。従来品に比べ、切り込み量を大きく取ることができます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼。材質超微粒子超硬合金シャンク径d(Φmm)4首角θ30´
無限コーティング 超ロングテーパネックボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティング 超ロングテーパネックボールエンドミルNS(日進工具)
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷
更に深部の加工に対応。L/Dは最大80倍。加工面の傾斜角と同じ角度の首角が使えます。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
無限コーティングプレミアム高能率レンズ形3枚刃エンドミル NS(日進工具)無限コーティングプレミアム高能率レンズ形3枚刃エンドミルNS(日進工具)
5,898税込6,488
1本
翌々日出荷
高硬度鋼加工用の無限コーティングプレミアムの採用で、65HRCまでの高硬度鋼に対応。3枚刃の採用とボールエンドミルより大きなピックフィードで加工能率が向上!5軸加工で使用することによりカットポイントを一定のまま大きなピックフィードをとれ高い生産性を実現致します。
用途プリハードン鋼/高硬度鋼材質超々微粒子超硬合金刃数3枚刃表面処理無限コーティングプレミアムシャンク径d(Φmm)6ねじれ角(°)30
無限コーティング ショートシャンクボールEM MSB230SF NS(日進工具)無限コーティング ショートシャンクボールEM MSB230SFNS(日進工具)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
無限コーティング 2枚刃ボールEM MSB230 NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ボールEM MSB230NS(日進工具)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
高硬度用3枚刃ボールEM MSBH345 NS(日進工具)高硬度用3枚刃ボールEM MSBH345NS(日進工具)
5,598税込6,158
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
シャンク径(Φmm)6刃数3材質超微粒子超硬
アルミ用ボールEM ALB225 NS(日進工具)アルミ用ボールEM ALB225NS(日進工具)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超硬合金
3枚刃ボールEM MSB345 NS(日進工具)3枚刃ボールEM MSB345NS(日進工具)
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
刃数3材質超微粒子超硬
無限ボールエンドミル NS(日進工具)無限ボールエンドミルNS(日進工具)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超微粒子超硬刃数2
無限コーティングショートシャンクロングネックボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティングショートシャンクロングネックボールエンドミルNS(日進工具)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から3日以内出荷
ショートシャンクタイプ(焼きばめ対応)のロングネックボールエンドミルです。
材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング首角γ(°)15加工可能硬度~62HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
無限コーティング高精度プロフィットボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティング高精度プロフィットボールエンドミルNS(日進工具)
4,098税込4,508
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
超高精度! R精度±2μm。 チューンナップされた無限コーティングが高精度な加工を長時間持続します。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
テーパーボールエンドミル NS(日進工具)テーパーボールエンドミルNS(日進工具)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
テーパー加工とボール加工が同時にできます。テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。。
刃径(Φmm)10刃数2材質超微粒子超硬合金刃長(mm)45ねじれ角35°R公差(mm)±0.02ボール半径R(mm)5
無限コーティング ロングボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティング ロングボールエンドミルNS(日進工具)
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
ロングボールエンドミルに、無限コーティングを採用しました。サイズはR0.5~R5です。ロングシャンクを生かした加工が可能です。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°加工可能硬度~55HRCまで加工可能R公差(mm)±0.01
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具)無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)NS(日進工具)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌々日出荷
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)4刃長(mm)3シャンク径(Φmm)6材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング(TiAlN系)加工可能硬度~62HRCまで加工可能ねじれ角(°)30首角γ(°)12首下径d2(mm)3.8R公差(mm)±0.01
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具)無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)NS(日進工具)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から3日以内出荷
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)0.5材質超微粒子超硬合金刃数2加工可能硬度~62HRCまで加工可能ねじれ角(°)30R公差(mm)±0.005首角γ(°)12首下径d2(mm)0.46ボール半径R(mm)0.25
無限ロングテーパーネックボールエンドミル NS(日進工具)無限ロングテーパーネックボールエンドミルNS(日進工具)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超微粒子超硬刃数2
無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル MSB230 NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル MSB230NS(日進工具)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
低速から高速まで精密3次元加工に対応します。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。低速から高速まで深彫り精密3次元加工に対応します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、銅。金型および部品の切削加工。刃数2枚
無限コーティングプレミアムシリーズ MRBTNH345 NS(日進工具)無限コーティングプレミアムシリーズ MRBTNH345NS(日進工具)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から9日以内出荷
首下部をテーパーにし、従来のロングネックタイプよりも剛性を向上しました。耐熱性に優れた無限コーティングプレミアムを採用し、高硬度材においても長寿命です。NS独自の3枚刃形状の採用で高能率加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアムシャンク径(mm)6
高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル焼きばめチャック対応ショートシャンクタイプ NS(日進工具)高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル焼きばめチャック対応ショートシャンクタイプNS(日進工具)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から翌々日出荷
高精度仕様且つ高硬度材に特化した新コーティングと、最適化された切れ刃形状で驚異の高精度直彫加工を実現しました。全長も焼きばめホルダーに最適化されています。
用途被削材:高硬度鋼。材質超々微粒子超硬合金刃数2枚全長(mm)35角度(°)首:15表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角30シャンク径(mm)4
ダイヤモンドコーティング ロングネックボールエンドミル DCRB230 NS(日進工具)ダイヤモンドコーティング ロングネックボールエンドミル DCRB230NS(日進工具)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
グラファイトや高シリコンアルミニウム合金の加工に最適なロングネックボールエンドミルです。
用途被削材:グラファイト。トラスコ品番175-6941材質超硬合金刃数2枚全長(mm)50刃長(mm)0.75有効長(mm)10表面処理ダイヤモンドコーティングボール半径(mm)0.5ねじれ角30底刃ボールシャンク径(mm)4
MPXコーティング SUS420用ロングネックボールエンドミル NS(日進工具)MPXコーティング SUS420用ロングネックボールエンドミルNS(日進工具)
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷
SUS420J2 52HRC相当専用小径ボールエンドミルとなりまして従来比2倍以上の驚異的な寿命を実現
用途材質シャンク径(Φmm)4表面処理MPXコーティング首角θ12R公差(mm)±0.003ねじれ角(°)30
ダイヤモンドコーティング ロングネックボールエンドミル DCRB230 NS(日進工具)ダイヤモンドコーティング ロングネックボールエンドミル DCRB230NS(日進工具)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
グラファイトや高シリコンアルミニウム合金の加工に最適なロングネックボールエンドミルです。
用途被削材:グラファイト。トラスコ品番175-8575材質超硬合金刃数2全長(mm)45刃長(mm)0.3シャンク径(Φmm)4有効長(mm)2表面処理ダイヤモンドコーティングボール半径(mm)0.2ねじれ角30底刃ボール
ロングテーパーネック2枚刃ボールエンドミル MRBTNH230 NS(日進工具)ロングテーパーネック2枚刃ボールエンドミル MRBTNH230NS(日進工具)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
68HRCまでの高硬度材における深部の加工で真価を発揮する、高剛性な2枚刃ロングテーパーネックボールエンドミルです。
用途被削材:調質鋼、焼き入れ鋼、チタン合金。トラスコ品番224-2794材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)50刃長(mm)0.2シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティングプレミアムボール半径(mm)R0.15首下長(mm)0.45
高速・高硬度加工用ボールエンドミル MACH225SF NS(日進工具)高速・高硬度加工用ボールエンドミル MACH225SFNS(日進工具)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
高速・高硬度鋼加工用に設計されたボールエンドミルです。切り込みを多く設定でき、高速送りで効果を発揮します。
用途被削材:プリハードン鋼、高硬度鋼。トラスコ品番697-3299材質超微粒子超硬合金全長(mm)35刃長(mm)0.8シャンク径d(Φmm)4ボール半径R(mm)R0.4有効長L1(mm)2
無限コーティング テーパーボールエンドミル MTB230 NS(日進工具)無限コーティング テーパーボールエンドミル MTB230NS(日進工具)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から翌々日出荷
テーパー加工とボール加工が同時にできます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼。材質超微粒子超硬合金
ボール超硬エンドミル