絞り込み
ブランド
  • NS(日進工具)(7)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(7)
  • ユニオンツール(7)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • WIDIN(3)
  • TOWA[切削工具](3)
  • 三菱マテリアル(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.5
  • 0.2(25)
  • 0.3(22)
  • 0.4(22)
  • 0.6(26)
  • 0.8(30)
  • 1(67)
  • 1.5(61)
  • 2(83)
  • 2.5(36)
  • 3(134)
  • 4(137)
  • 5(114)
  • 6(197)
  • 8(175)
  • 10(175)
  • 12(199)
  • 16(119)
  • 20(113)
  • 25(38)
コーナーR(mm)
  • 0.01(1)
  • 0.02(7)
  • 0.03(3)
  • 0.05(16)
  • 0.1(12)
刃数
  • 1(1)
  • 2(26)
  • 4(5)
シャンク径(Φmm)
  • 3(2)
  • 4(29)
  • 6(5)
  • 8(1)
  • 10(1)
全長(mm)
  • 40(4)
  • 45(8)
  • 50(21)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 140(1)
  • 150(1)
40・45・50・55・60・100・120・140・150
刃長(mm)
  • 0.18(1)
  • 0.25(2)
  • 0.3(6)
  • 0.35(3)
  • 0.4(9)
  • 0.5(6)
  • 0.7(1)
  • 0.75(2)
  • 1(13)
  • 1.5(5)
  • 2(12)
  • 2.5(4)
  • 3(11)
  • 4(11)
  • 5(7)
  • 6(4)
  • 8(3)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 20(2)
0.18・0.25・0.3・0.35・0.4・0.5・0.7・0.75・1・1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10・12・20・刃長(mm)をもっと見る
表面処理
  • AlCrNコーティング(2)
  • DLCコーティング(2)
  • その他(12)
  • ダイヤモンドコーティング(4)
  • チタン系コーティング(3)
  • ノンコーティング(1)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • CBN焼結体(2)
  • その他(2)
  • コバルトハイス(1)
  • 超硬合金(26)
CBN焼結体・その他・コバルトハイス・超硬合金
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
2(83)
3(134)
4(137)
5(114)
6(197)
8(175)
10(175)
12(199)
16(119)
20(113)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
ロングネックラジアスエンドミル MHR230R NS(日進工具)ロングネックラジアスエンドミル MHR230RNS(日進工具)
2,980税込3,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超微粒子超硬刃数2
AlCrNコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル WIDINAlCrNコート2枚刃超硬ラジアスエンドミルWIDIN
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
DLCCOAT2枚刃銅電極加工用ロングネックラジアス ユニオンツールDLCCOAT2枚刃銅電極加工用ロングネックラジアスユニオンツール
3,907税込4,298
1本
翌々日出荷
DLCコートの採用により、優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現します。銅加工用に適したシャープな刃先形状により、加工面のバリ発生を抑制します。DLCLRSは、鉄鋼用に比べ表面粗さが小さい。バリも小さく良好なエッジ。
用途対応被削材:銅、アルミ合金材質SuperMG刃数2被削材銅、アルミ合金表面処理DLCCOATねじれ角(°)35シャンクテーパ角Bta(°)11RoHS指令(10物質対応)対応
HMコート超硬ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツールHMコート超硬ロングネックラジアスエンドミルユニオンツール
3,091税込3,400
1本
当日出荷から9日以内出荷
剛性重視。高硬度材加工用ロングネックラジアス
用途一般鋼用、焼き入れ~55HRC表面処理HARDMAX
AlCrNコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル(ネック付) WIDINAlCrNコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル(ネック付)WIDIN
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-HOSG(オーエスジー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から5日以内出荷
高硬度材料を高能率かつ高精度に加工するロングネックラジアスタイプの超硬エンドミル。全サイズ4枚刃に設定。高能率加工を実現します。高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。中心部からコーナR部へスパイラル形状にした新ギャッシュ仕様により切りくず排出性の向上と切りくずの噛み込みを防止。不等分割刃がびびりを抑制。L/D=14の深堀り加工でも「びびり振動」を抑制し、高能率な加工を実現。
材質超硬合金刃数4シャンク精度h4ねじれ角(°)30表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング
CBN2枚刃ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツールCBN2枚刃ロングネックラジアスエンドミルユニオンツール
11,280税込12,408
1本
当日出荷から翌々日出荷
CBNで高硬度材の高精度、長寿命加工
用途焼き入れ鋼用材質CBN
超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープラジアスエボリューション EPDRE-ATH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープラジアスエボリューション EPDRE-ATHMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
ディープエボリューションにラジアスが追加! 最小コーナRサイズ0.02mmもラインナップ!コーナRの精度は工具の中心を基準保証。金型の仕上げ加工の際に、より高精度な仕上げ加工が可能です!工具首部のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。切りくず排出を考慮したポケット形状(ダブルギャッシュ形状):高い切りくず排出性で深彫り時に有効!信頼のバックドラフト形:信頼のバックドラフト形状(強バックテーパ)を継承。点あたりで切削するのでビビリが低減できます!
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、銅・銅合金の中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工 (曲面、溝、彫込み、取り残し部、隅部・隅R、細部)表面処理ATHコート材質超硬公差±0.005mm(コーナ半径公差・中心基準)シャンク径公差h5刃数2ねじれ角(°)30
高硬度鋼加工用ラジアスエンドミル エポックディープラジアスエボリューションハード-TH3 (EPDREH2-TH3・2枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用ラジアスエンドミル エポックディープラジアスエボリューションハード-TH3 (EPDREH2-TH3・2枚刃)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
エポックディープラジアスエボリューションハードTH3(EPDREH-TH3)は、TH3コーティングの採用と高硬度鋼加工を追求した工具設計により、長寿命で削り残し量の少ない高精度な加工を可能にします。ボールエンドミルと同様に工具中心基準でコーナRの精度を保証しました。 工具中心基準でコーナRの精度を保証したことで従来のラジアスエンドミルより工具精度のばらつきが少なく高精度な加工が可能です。特に首下長を短くし(L/D=8以下)、 高硬度鋼加工に特化した工具構成でラインナップしました。コーナ部の欠け防止に効果がある、R0.02をラインナップしています。 スクエアに比べて工具のコーナ部の欠けを低減します。「TH3コーティング」を採用し、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮します。
用途精密プラスチック金型、鍛造・パンチングダイなど高硬度鋼直彫り金型の立壁や3次元形状の仕上げ加工、金型の隅Rの仕上げ加工材質超硬合金刃数2表面処理TH3コートねじれ角(°)30シャンク径公差h5硬さ(高硬度材加工・可能被削材)72HRC全長(mm)50
ロングネックラジアスエンドミル MHRH230R NS(日進工具)ロングネックラジアスエンドミル MHRH230RNS(日進工具)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から3日以内出荷
シャンク径(Φmm)4刃数2材質超微粒子超硬
超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS OSG(オーエスジー)超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDSOSG(オーエスジー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
FXコーティングにより高能率、長寿命を実現しました。一般材から焼き入れ鋼まで幅広い対応が可能です。
刃数2ねじれ角(°)30
ダイヤモンドコート2枚刃超硬ネック付ラジアスエンドミル WIDINダイヤモンドコート2枚刃超硬ネック付ラジアスエンドミルWIDIN
9,298税込10,228
1本
翌々日出荷
グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
用途グラファイト・アルミ合金材質超硬K種刃数2表面処理ダイヤモンドコートねじれ角30゜
CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミル SHPR400 NS(日進工具)CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミル SHPR400NS(日進工具)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
切削負荷を軽減させる新刃形状を開発、仕上げ精度の向上を実現します。
用途被削材:プリハードン鋼、高硬度鋼。材質cBN(立方晶窒化硼素)、超微粒子超合金刃数4全長(mm)50シャンク径(Φmm)4表面処理なしねじれ角0
銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
銅電極の加工に特化したロングネックラジアスエンドミル。切削性の高さと仕上げ面品位を両立させるネジレ角37.5°を採用し、加工面への横スジ発生を抑制致します。DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。
用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理DLCコーティング首角γ(°)12ねじれ角(°)37.5
エポックHDコーティング ディープラジアスエンドミル D-EPDR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックHDコーティング ディープラジアスエンドミル D-EPDRMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
耐摩耗性と耐剥離性を備えたダイヤモンドコーティング。グラファイト電極等の長時間加工に有効。高純度なダイヤモンドからなる皮膜であり、硬度は80GPa以上と高硬度を達成しています。ダイヤモンドコーティング専用母材を採用。密着性を向上させ優れた耐剥離性を示します。HDコーティングは結晶性のよいダイヤモンドを採用、耐摩耗性に優れ、グラファイトや高Siアルミニウム合金の切削加工に最適です。
用途グラファイト電極加工や高Siアルミニウム合金の切削加工に。材質超硬合金表面処理HDコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3 mini) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3 mini)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,798税込8,578
1本
3日以内出荷
高硬度鋼の小型精密金型の荒加工において高能率・長寿命な加工を実現します。複合Rソリッドエンドミルを小径化しました。小径エンドミル荒加工用の独自の高剛性設計:短溝切り上がり形状・高心厚設計。首下長1.5DC、3DC、5DCタイプを設定、多様な加工深さに対応:首下1.5DCは首下3DCと比較して約8倍の剛性。(工具径 0.5mm にてメーカー たわみ性の試算による。)
用途冷間鍛造金型、小型精密金型、パンチングダイなど高硬度鋼の高能率加工材質超硬合金刃数4表面処理TH3コートシャンク径公差h5コーナーR(mm)0.05外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
ロングネックラジアス HMGコート ユニオンツールロングネックラジアス HMGコートユニオンツール
3,538税込3,892
1本
当日出荷から翌々日出荷
強ネガすくい角を採用しました。耐摩耗性に優れたHMGコートと新超硬材料を採用しています。加工負荷に負けず60~70HRCで真価を発揮します。
材質超微粒子超硬合金(SuperMG)刃数4被削材焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼に。表面処理HMGねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
CBN 超仕上げ加工用ロングネックラジアス ユニオンツールCBN 超仕上げ加工用ロングネックラジアスユニオンツール
12,192税込13,411
1本
当日出荷から翌々日出荷
高硬度材加工に最適なCBN素材を採用し、刃形状の改良により高精度と長寿命を実現しました。優れた耐摩耗性と耐欠損性により長時間加工でも良好な加工面粗さと精度を実現しました。高精度のコーナRと超仕上げ加工を実現しました。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~60HRC)(~70HRC)。材質CBN形状(工具)ラジアスタイプ刃数1枚全長(mm)50シャンク径(Φmm)4ねじれ角(°)0
UDCダイヤモンドコーティング2枚刃ロングネックラジアス ユニオンツールUDCダイヤモンドコーティング2枚刃ロングネックラジアスユニオンツール
26,208税込28,829
1本
翌々日出荷
切削抵抗を低減させる新世代の刃先処理を施し、荒~中仕上げ加工にて驚異的な高送りが可能です。また、ダイヤモンド皮膜の最適化により、耐摩耗性が大幅に向上しました。
用途対応被削材:超硬合金・硬脆材・ガラス入り樹脂材質MG刃数2全長(mm)50被削材超硬合金・硬脆材・ガラス入り樹脂シャンク径(Φmm)4表面処理UDCねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ロングネックラジアスエンドミル ion Depo Type U 2枚刃 TOWA[切削工具]超硬ロングネックラジアスエンドミル ion Depo Type U 2枚刃TOWA[切削工具]
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷
イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Uは高硬度材に最適です。耐熱性に優れたコーティングは荒加工から仕上加工まですべての加工に対応。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ダイス鋼、ハイス鋼)、ステンレス鋼、鋳鉄(FCD)、銅タングステン、マルエージングの3Dプリンター用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。仕様首角(°):15刃数2全長(mm)50表面処理ion Depo Type Uねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005素材極超微粒子超硬合金シャンク径(mm)4
超硬ロングネックラジアスエンドミル HARD STAR Type A 2枚刃 TOWA[切削工具]超硬ロングネックラジアスエンドミル HARD STAR Type A 2枚刃TOWA[切削工具]
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
独自のスパッタ方式の製膜技術を用いたコーティングHard Star Type Aは幅広い被削材に最適。平滑なコーティングにより摩耗進行を均一化し抜群の高寿命を実現。
用途被削材:ステンレス粉末(SUS420J2)3Dプリンター-仕上、アルミ合金-仕上、ステンレス鋼-仕上、ダイス鋼-仕上、ハイス鋼-仕上用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。仕様首角(°):15刃数2全長(mm)50表面処理HARD STAR Type Aねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005素材極超微粒子超硬合金シャンク径(mm)4
超硬ロングネックラジアスエンドミル ion Depo Type A 2枚刃 TOWA[切削工具]超硬ロングネックラジアスエンドミル ion Depo Type A 2枚刃TOWA[切削工具]
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Aは調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能です。耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現。
用途被削材:鋳鉄(FC)、炭素鋼、プリハードン鋼、Hrc50以下(ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼)、銅合金、耐熱合金(コバール、インコネル)用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。仕様首角(°):15刃数2表面処理ion Depo Type Aねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005
超硬合金加工用ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツール超硬合金加工用ロングネックラジアスエンドミルユニオンツール
20,784税込22,862
1本
当日出荷から9日以内出荷
特殊ダイヤモンドコートと最適な刃形状により超硬合金・硬脆材の直彫り加工を実現
用途超硬合金加工用、硬脆材材質微粒子超硬合金(MG)表面処理UDC刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
超硬コーナRエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃・4刃 ロングネック DG-CPR OSG(オーエスジー)超硬コーナRエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃・4刃 ロングネック DG-CPROSG(オーエスジー)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金コーナR許容差(mm)±0.01ねじれ角(°)30適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎表面処理DGコーティング関連資料技術情報はこちら(149MB)
エポックCBNエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックCBNエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
材質超硬合金(CARBIDE)刃数2シャンク径(Φmm)4
エポックHDコートエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックHDコートエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
材質超硬合金(CARBIDE)刃数2表面処理HDコーティング
ラジアスEM MSTNR230 NS(日進工具)ラジアスEM MSTNR230NS(日進工具)
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
ペンシルディープ CR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ペンシルディープ CRMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
10,980税込12,078
1本
翌日出荷から6日以内出荷
材質超硬刃数2表面処理THコート
汎用2枚刃ロングネックラジアスエンドミル 三菱マテリアル汎用2枚刃ロングネックラジアスエンドミル三菱マテリアル
6,398税込7,038
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
高硬度用ロングネックラジアス 2枚刃 NS(日進工具)高硬度用ロングネックラジアス 2枚刃NS(日進工具)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌々日出荷
高硬度の無限コーティングプレミアムと新形状の採用で耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上面が向上します。
材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
無限コーティングロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)無限コーティングロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。
材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)50シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)0.5首角γ(°)12ねじれ角(°)30
ラジアス超硬エンドミル