絞り込み
ブランド
  • WIDIN(27)
  • OSG(オーエスジー)(19)
  • 京セラ(16)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(15)
  • 三菱マテリアル(14)
  • ユニオンツール(10)
  • NACHI(不二越)(7)
  • NS(日進工具)(7)
  • TOWA[切削工具](7)
  • 岡崎精工(6)
  • 住友電工ハードメタル(6)
  • DIJET(ダイジェット工業)(5)
  • S&K(三興製作所)(4)
  • TOTIME(4)
  • カーメックス(3)
  • PROCHI(プロチ)(3)
  • サンドビック(2)
  • Niagara Cutter(2)
  • 大洋ツール(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10
  • 0.2(26)
  • 0.3(22)
  • 0.4(22)
  • 0.5(31)
  • 0.6(27)
  • 0.8(30)
  • 1(66)
  • 1.5(60)
  • 2(81)
  • 2.5(36)
  • 3(131)
  • 4(133)
  • 5(109)
  • 6(194)
  • 8(170)
  • 12(193)
  • 16(115)
  • 20(111)
  • 25(36)
コーナーR(mm)
  • 0(2)
  • 0.1(4)
  • 0.2(10)
  • 0.3(35)
  • 0.4(2)
  • 0.5(70)
  • 0.8(2)
  • 1(72)
  • 1.0(3)
  • 1.2(2)
  • 1.5(42)
  • 1.6(1)
  • 1.99(1)
  • 2(55)
  • 2.0(2)
  • 2.5(13)
  • 3(21)
  • 3.0(1)
  • 3.2(1)
  • 4(6)
刃数
  • 1(1)
  • 2(29)
  • 3(20)
  • 4(86)
  • 5(11)
  • 6(28)
  • 7(1)
  • 8(1)
シャンク径(Φmm)
  • 4(1)
  • 8(6)
  • 9.8(1)
  • 10(161)
  • 12(5)
  • 16(7)
全長(mm)
  • 13(2)
  • 63(2)
  • 65(5)
  • 70(22)
  • 72(11)
  • 73(2)
  • 75(19)
  • 80(41)
  • 90(19)
  • 100(38)
  • 110(8)
  • 120(4)
  • 125(1)
  • 130(10)
  • 135(2)
  • 140(3)
  • 150(12)
  • 160(1)
  • 170(2)
  • 180(3)
13・63・65・70・72・73・75・80・90・100・110・120・125・130・135・140・150・160・170・180・全長(mm)をもっと見る
刃長(mm)
  • 5(2)
  • 7.5(5)
  • 10(10)
  • 12(6)
  • 14(6)
  • 15(19)
  • 20(25)
  • 22(39)
  • 25(41)
  • 28(5)
  • 30(22)
  • 31(2)
  • 32(5)
  • 35(5)
  • 40(6)
  • 45(2)
  • 50(7)
  • 60(2)
  • 80(2)
  • その他(6)
5・7.5・10・12・14・15・20・22・25・28・30・31・32・35・40・45・50・60・80・その他・刃長(mm)をもっと見る
表面処理
  • AlCrNコーティング(11)
  • DLCコーティング(9)
  • その他(52)
  • ダイヤモンドコーティング(2)
  • チタン系コーティング(35)
  • ノンコーティング(9)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • その他(2)
  • コバルトハイス(1)
  • サーメット(1)
  • 超硬合金(135)
その他・コバルトハイス・サーメット・超硬合金
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
171件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
2(81)
3(131)
4(133)
5(109)
6(194)
8(170)
10
12(193)
16(115)
20(111)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N OSG(オーエスジー)超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-NOSG(オーエスジー)
8,798税込9,678
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬刃数3表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41
超硬防振型エンドミル ショート形 AE-VMS OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル ショート形 AE-VMSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1本
当日出荷から11日以内出荷
ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングR公差(mm)±0.02ねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
UTコート高能率4枚刃ラジアスエンドミル ユニオンツールUTコート高能率4枚刃ラジアスエンドミルユニオンツール
6,288税込6,917
1本
当日出荷から翌々日出荷
不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、高能率加工を実現、ラジアスタイプ
用途一般鋼用、銅刃数4
AlCrNコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル WIDINAlCrNコート2枚刃超硬ラジアスエンドミルWIDIN
7,398税込8,138
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度40/43°CGコーティング付 TOTIME超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度40/43°CGコーティング付TOTIME
7,298税込8,028
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// CGコーティングを施したコーナーラジアスエンドミルです。CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。
用途SUS/鉄兼用材質超硬形状コーナーR刃数4シリーズエンドミル|4043CR4FコーティングCGリード角(°)40/43
高硬度鋼加工用エンドミル(多刃) 大見工業高硬度鋼加工用エンドミル(多刃)大見工業
8,798税込9,678
1本
当日出荷
剛性の高い刃具構造と切粉の排出性に優れた強ねじれの溝構造を併せ持ってます。チッピングを防止するために、刃先コーナーに微小Rを付けています。OPコートの活用により高硬度鋼に最適でHRC65まで可能です。
用途被削材:高硬度鋼、鋳鉄、ステンレス鋼。材質超硬合金(Carbide)表面処理OPコートねじれ角50°
4枚刃 超硬ラジアスエンドミル Vシリーズ PROCHI(プロチ)4枚刃 超硬ラジアスエンドミル VシリーズPROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌日出荷
加工時の刃先の磨耗を軽減します。
材質超硬刃数4被削材HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛表面処理TiAlN硬度HRC(刃部)15~40ねじれ角(°)35
高硬度用6枚刃ラジアスエンドミル NS(日進工具)高硬度用6枚刃ラジアスエンドミルNS(日進工具)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
高硬度用無限コーティングプレミアムを採用したラジアスエンドミルです。
刃数6材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスねじれ角(°)45
超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS OSG(オーエスジー)超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDSOSG(オーエスジー)
35,980税込39,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
FXコーティングにより高能率、長寿命を実現しました。一般材から焼き入れ鋼まで幅広い対応が可能です。
刃数2ねじれ角(°)30
アルミ用3枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃) WIDINアルミ用3枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃)WIDIN
7,898税込8,688
1本
翌々日出荷
アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。45゜ねじれ、コーナーR仕様です。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角45゜
TiAlNコート4枚刃超硬不等分割ラジアスエンドミル(レギュラー刃) WIDINTiAlNコート4枚刃超硬不等分割ラジアスエンドミル(レギュラー刃)WIDIN
8,698税込9,568
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiN+Hコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+Hコートねじれ角38゜+40゜
アルミ用高能率ラジアスエンドミル3枚刃3倍刃長 NS(日進工具)アルミ用高能率ラジアスエンドミル3枚刃3倍刃長NS(日進工具)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
3枚刃の採用で加工能率を向上し高送りでもびびり振動を抑制し「高能率」を実現!加工負荷の大きいコーナ部や高速条件でも安定した加工を実現します。
用途アルミ合金/銅/樹脂材質超硬合金刃数3枚刃表面処理ノンコートねじれ角(°)45
超硬ハイヘリカルラジアスエンドミル(4枚刃) TRUSCO超硬ハイヘリカルラジアスエンドミル(4枚刃)TRUSCO
8,598税込9,458
1本
当日出荷
隅R加工や形状加工に最適です。45°ネジレより高能率な高速加工、独自ギャッシュ形状による長寿命を実現しました。高硬度で耐熱性に優れたTiSiNコーテイングの採用で長寿命を実現します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄。材質超微粒子超硬合金刃数4枚
UTコート高能率5枚刃ラジアスエンドミル ユニオンツールUTコート高能率5枚刃ラジアスエンドミルユニオンツール
8,064税込8,870
1本
当日出荷から翌々日出荷
不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、5枚刃の効果で高能率加工を実現
用途一般鋼用、銅材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UT刃数5RoHS指令(10物質対応)対応
HMコート超硬ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツールHMコート超硬ロングネックラジアスエンドミルユニオンツール
11,035税込12,139
1本
当日出荷から翌々日出荷
剛性重視。高硬度材加工用ロングネックラジアス
用途一般鋼用、焼き入れ~55HRC表面処理HARDMAX
HMコート超硬ラジアスエンドミル ユニオンツールHMコート超硬ラジアスエンドミルユニオンツール
10,560税込11,616
1本
当日出荷から9日以内出荷
高速切削可能。特殊形状で加工効率UP
用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理HARDMAX刃数4質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応
超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 ラジアスタイプ AE-VMFE OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 ラジアスタイプ AE-VMFEOSG(オーエスジー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼からチタン合金・Ni基合金まで幅広い被削材に対応可能な超硬防振型エンドミルAE-VMシリーズ。 立ち壁対応型 AE-VMFEが追加されました。 L/D=5D以上の立ち壁を2.5D刃長により最大2Dの大きなステップ切削で高能率・高精度に加工します。 刃太タイプのロングシャンク形です。(刃太タイプとは、シャンク径よりも工具外径の方が大きい形状) 金型部品などの深い立ち壁加工やポケット加工に対応します。 突出し長さを変えることで様々な加工深さに対応します。 シャンク側端面のR形状:側面ステップ加工による筋発生を抑制。 不等リード、不等分割、マイクロレリーフの採用で安定、高能率加工を実現します。
表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)40~44材質超硬合金コーナR許容差(mm)±0.03被削材炭素鋼、合金剛、プリハードン鋼(~55HRC)、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金
ダイヤモンドコート4枚刃超硬ラジアスエンドミル WIDINダイヤモンドコート4枚刃超硬ラジアスエンドミルWIDIN
22,980税込25,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
用途グラファイト・アルミ合金材質超硬K種刃数4表面処理ダイヤモンドコートねじれ角30゜
AlCrNコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル(ネック付) WIDINAlCrNコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル(ネック付)WIDIN
8,598税込9,458
1本
翌々日出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
GSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル 防振タイプ GSV4000-R-2.5D型 住友電工ハードメタルGSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル 防振タイプ GSV4000-R-2.5D型住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
汎用領域で優れた防振性能を発揮し、等リードの採用で再研磨も容易。性能とコストのバランスを最適化した防振エンドミルです。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗○・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○刃数4コーティングGSXコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)40刃径公差(mm)±0.01材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応半径許容差(mm)±0.02
ALUカッター 超硬エンドミル ギガ・セレクションーリミテッドALUカッター 超硬エンドミルギガ・セレクションーリミテッド
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
非鉄金属加工において高速・高能率加工を実現 外周側にあるオイルホールからクーラントが噴き出し、切屑排出性、 耐溶着性、仕上面の向上、および工具寿命の延長が図られる 外周刃および底刃にチップブレーカがあり、切屑が短くなる 不等分割、不等リードにより優れた防振性能 きれいにポリッシュされた溝により、切屑がスムーズに排出される
用途平面加工、側面加工、溝加工、ヘリカル加工、ランピング加工、プランジ加工刃数4枚刃適合被削材種アルミ合金(AC/ADC)、銅・銅合金(Cu)、樹脂(Resin)
樹脂・アルミ加工用 超硬ラジアスエンドミル 2枚刃 LV ENDMILL樹脂・アルミ加工用 超硬ラジアスエンドミル 2枚刃LV ENDMILL
7,876税込8,664特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなどねじれ角(°)35表面処理ノンコート
HMコート4枚刃超硬ラジアスエンドミル ユニオンツールHMコート4枚刃超硬ラジアスエンドミルユニオンツール
9,504税込10,454
1本
当日出荷から翌々日出荷
高速切削可能。特殊形状で加工効率UP
用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理HARDMAX刃数4質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長3DCタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長3DCタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃先交換式高送り工具をソリッド化、高硬度鋼の高送り加工が可能です。 刃径1mm~12mmをラインナップ。 多刃設計のエンドミルが小型精密金型でも高能率な加工を可能にします。 低抵抗ラジアス刃形状。 振動抑制外周刃形状。高硬度鋼加工用コーティングTH3。
用途金型製作・部品加工:高硬度鋼(50~72HR)の荒加工材質超硬合金表面処理TH3コートシャンク径公差h5ねじれ角(°)20
4枚刃 超硬ラジアスエンドミル PROCHI(プロチ)4枚刃 超硬ラジアスエンドミルPROCHI(プロチ)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から翌日出荷
材質超硬合金(ドイツ母材)刃数4被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)35
2枚刃 超硬ラジアスエンドミル PROCHI(プロチ)2枚刃 超硬ラジアスエンドミルPROCHI(プロチ)
8,398税込9,238
1本
翌日出荷
材質超硬合金(ドイツ母材)刃数2被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)35
ソリッドエンドミル 京セラソリッドエンドミル京セラ
13,980税込15,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃数4
コーナーR付エンドミル 2枚刃・ノンコート 岡崎精工コーナーR付エンドミル 2枚刃・ノンコート岡崎精工
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)右30
4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M) 三菱マテリアル4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)三菱マテリアル
12,980税込14,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
汎用4枚刃ラジアスエンドミル
用途スミR加工用刃数4材質極超微粒子超硬合金形状ラジアス被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティングねじれ角(°)30
SAコーティング超硬ラジアス2枚刃エンドミル S&K(三興製作所)SAコーティング超硬ラジアス2枚刃エンドミルS&K(三興製作所)
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
コーナR加工や曲面切削加工に最適です。コーナ欠け防止にも活用できます。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SAコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)+0.04~0
SGS 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPCR 京セラSGS 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPCR京セラ
9,998税込10,998
1本
当日出荷から30日以内出荷
仕様●工具の長さ:標準●すくい角:不等すくい角刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ストレートクーラントJetStreamタイプ
6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付制振 超硬ラジアスエンドミルミディアム刃長(M)10mm 三菱マテリアル6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付制振 超硬ラジアスエンドミルミディアム刃長(M)10mm三菱マテリアル
37,980税込41,778
1個
24日以内出荷
仕様ラジアス刃数6枚全長(mm)70刃長(mm)22ねじれ角(°)45外径(mm)10シャンク径(mm)10刃径(mm)10
アルミ用DLCコート3枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃) WIDINアルミ用DLCコート3枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃)WIDIN
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。独自のDLCコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理DLCコートねじれ角45゜
アルミ用DLCコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃) WIDINアルミ用DLCコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃)WIDIN
9,798税込10,778
1本
翌々日出荷
アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。独自のDLCコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数2表面処理DLCコートねじれ角45゜
アルミ用2枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃) WIDINアルミ用2枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃)WIDIN
7,698税込8,468
1本
翌々日出荷
アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。45゜ねじれ、コーナーR仕様です。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角45゜
Wコート超硬ラフィングラジアスエンドミル WIDINWコート超硬ラフィングラジアスエンドミルWIDIN
7,898税込8,688
1本
翌々日出荷
耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。
用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子表面処理nACRoコートねじれ角29゜+31゜
Wコート6枚刃ロングシャンク超硬ラジアスエンドミル WIDINWコート6枚刃ロングシャンク超硬ラジアスエンドミルWIDIN
9,798税込10,778
1本
翌々日出荷
耐熱性、耐酸化性と平滑性に非常に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。
用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数6表面処理nACRoコートねじれ角45゜
TiAlNコート5枚刃超硬不等分割ラジアスエンドミル(レギュラー刃) WIDINTiAlNコート5枚刃超硬不等分割ラジアスエンドミル(レギュラー刃)WIDIN
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
高熱衝撃安定性と平滑性に非常に優れたTiAlN+SHコーティングを採用。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数5表面処理TiAlN+SHコートねじれ角44゜+45゜+46゜
AlTiN高硬度用超硬6枚刃ラジアスエンドミル(レギュラー刃 ロングシャンク) WIDINAlTiN高硬度用超硬6枚刃ラジアスエンドミル(レギュラー刃 ロングシャンク)WIDIN
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数6表面処理AlTiN+HHコートねじれ角45゜
AlTiN高硬度用超硬6枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃) WIDINAlTiN高硬度用超硬6枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃)WIDIN
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数6表面処理AlTiN+HHコートねじれ角45゜
ラジアス超硬エンドミル