絞り込み
ブランド
  • WIDIN(5)
  • 京セラ(4)
  • DIJET(ダイジェット工業)(4)
  • カーメックス(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • Niagara Cutter(2)
  • サンドビック(1)
  • ウォーターミルズ(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 14
  • 0.2(25)
  • 0.3(22)
  • 0.4(22)
  • 0.5(31)
  • 0.6(26)
  • 0.8(30)
  • 1(67)
  • 1.5(61)
  • 2(83)
  • 2.5(36)
  • 3(134)
  • 4(137)
  • 5(114)
  • 6(197)
  • 8(175)
  • 10(175)
  • 12(199)
  • 16(119)
  • 20(113)
  • 25(38)
コーナーR(mm)
  • 0.4(1)
  • 0.5(8)
  • 0.7(2)
  • 0.75(3)
  • 0.8(1)
  • 1(9)
  • 1.2(1)
  • 1.5(4)
  • 1.6(1)
  • 2(7)
  • 2.5(4)
  • 3(5)
  • 3.2(1)
  • 4(5)
  • 5(5)
刃数
  • 2(6)
  • 3(4)
  • 4(8)
  • 5(5)
シャンク径(Φmm)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(5)
  • 13(1)
  • 14(16)
  • 16(3)
全長(mm)
  • 70(1)
  • 75(2)
  • 76(2)
  • 80(3)
  • 83(3)
  • 84(2)
  • 85(4)
  • 90(1)
  • 92(1)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 150(1)
  • 160(3)
  • 170(1)
70・75・76・80・83・84・85・90・92・100・105・150・160・170
刃長(mm)
  • 12(1)
  • 14(2)
  • 15(1)
  • 18(4)
  • 21(2)
  • 25(1)
  • 26(7)
  • 28(4)
  • 30(1)
  • 35(5)
  • 56(1)
  • 76(1)
12・14・15・18・21・25・26・28・30・35・56・76
表面処理
  • AlCrNコーティング(3)
  • DLCコーティング(1)
  • その他(2)
  • チタン系コーティング(4)
  • ノンコーティング(2)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • 超硬合金(15)
超硬合金
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
2(83)
3(134)
4(137)
5(114)
6(197)
8(175)
10(175)
12(199)
16(119)
20(113)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
AlCrNコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル WIDINAlCrNコート2枚刃超硬ラジアスエンドミルWIDIN
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
アルミ用3枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃) WIDINアルミ用3枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃)WIDIN
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。45゜ねじれ、コーナーR仕様です。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角45゜
超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 ラジアスタイプ AE-VMFE OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 ラジアスタイプ AE-VMFEOSG(オーエスジー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から8日以内出荷
炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼からチタン合金・Ni基合金まで幅広い被削材に対応可能な超硬防振型エンドミルAE-VMシリーズ。 立ち壁対応型 AE-VMFEが追加されました。 L/D=5D以上の立ち壁を2.5D刃長により最大2Dの大きなステップ切削で高能率・高精度に加工します。 刃太タイプのロングシャンク形です。(刃太タイプとは、シャンク径よりも工具外径の方が大きい形状) 金型部品などの深い立ち壁加工やポケット加工に対応します。 突出し長さを変えることで様々な加工深さに対応します。 シャンク側端面のR形状:側面ステップ加工による筋発生を抑制。 不等リード、不等分割、マイクロレリーフの採用で安定、高能率加工を実現します。
表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)40~44材質超硬合金コーナR許容差(mm)±0.03被削材炭素鋼、合金剛、プリハードン鋼(~55HRC)、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金
SGS 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPCR 京セラSGS 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPCR京セラ
23,980税込26,378
1本
当日出荷から30日以内出荷
仕様●工具の長さ:標準●すくい角:不等すくい角刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ストレートクーラントJetStreamタイプ
アルミ用2枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃) WIDINアルミ用2枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃)WIDIN
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。45゜ねじれ、コーナーR仕様です。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角45゜
Wコート超硬ラフィングラジアスエンドミル WIDINWコート超硬ラフィングラジアスエンドミルWIDIN
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。
用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子表面処理nACRoコートねじれ角29゜+31゜
TiAlNコート5枚刃超硬不等分割ラジアスエンドミル(レギュラー刃) WIDINTiAlNコート5枚刃超硬不等分割ラジアスエンドミル(レギュラー刃)WIDIN
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
高熱衝撃安定性と平滑性に非常に優れたTiAlN+SHコーティングを採用。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数5表面処理TiAlN+SHコートねじれ角44゜+45゜+46゜
CoroMill(R) Plura 大量の切りくず排出用超硬エンドミル サンドビックCoroMill(R) Plura 大量の切りくず排出用超硬エンドミルサンドビック
37,980税込41,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 立ち壁対応形 AE-VTFE-N OSG(オーエスジー)超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 立ち壁対応形 AE-VTFE-NOSG(オーエスジー)
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷から14日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。 また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。 2.5D刃長が最大2Dの大きなステップ切削で高能率な立ち壁加工が可能。 刃太タイプのロングシャンク形により非鉄部品の深い立ち壁加工やポケット加工に対応。 (刃太タイプとは、シャンク径よりも工具外径の方が大きい形状) さらい刃仕様:突出しの長い加工で高品位な底面加工を実現。 中心をつなぐ3枚の切れ刃:中心付近の切れ刃にかかる切削負荷が均等化され安定加工が可能。 シャンク側端面のR形状で側面ステップ加工による筋発生を抑制します。 不等リード、不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。
表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)40~43外径許容差(mm)0~-0.02コーナR許容差(mm)±0.02材質超硬合金被削材銅合金、アルミ合金、プラスチック刃数3
CR-Scutエンドミル 5枚刃 ラジアス付 ロング カーメックスCR-Scutエンドミル 5枚刃 ラジアス付 ロングカーメックス
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
材質超硬刃数5
CR-Scutエンドミル 4枚刃 ラジアス付 ロング カーメックスCR-Scutエンドミル 4枚刃 ラジアス付 ロングカーメックス
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷
刃数4
CR-Scutエンドミル 4枚刃 ラジアス付 ショート カーメックスCR-Scutエンドミル 4枚刃 ラジアス付 ショートカーメックス
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
材質超硬刃数4
WM不等分割ラジアスエンドミル ウォーターミルズWM不等分割ラジアスエンドミルウォーターミルズ
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。 超微粒子超硬・偏心逃げ角・センターカット仕様。 リード角を35~39度にしていることにより、何削材・炭素鋼ともに同じカッターで切削できます。 コア部分をテーパーにしているため、長い刃長でも、びびらずに高速加工できます。
表面処理AlTiNコート適合被削材種ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金などの難削材、炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅などに
エンドミル 超硬S 2刃 DZ-SED DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 2刃 DZ-SEDDIJET(ダイジェット工業)
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
刃数2材質超微粒子
エンドミル 超硬S 2刃 DV-SED DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 2刃 DV-SEDDIJET(ダイジェット工業)
64,980税込71,478
1本
翌々日出荷から11日以内出荷
刃数2材質超微粒子
スタビライザーGPラジアスエンドミル Niagara CutterスタビライザーGPラジアスエンドミルNiagara Cutter
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN
用途炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
スタビライザーHTラジアスエンドミル Niagara CutterスタビライザーHTラジアスエンドミルNiagara Cutter
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス付、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN
用途ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用材質超硬刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
SGS 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPCR (ウェルドンシャンク) 京セラSGS 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPCR (ウェルドンシャンク)京セラ
21,980税込24,178
1本
30日以内出荷
仕様●工具の長さ:標準●すくい角:不等すくい角刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ウェルドンクーラントJetStreamタイプ
SGS 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPCR (JetStreamタイプ) 京セラSGS 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPCR (JetStreamタイプ)京セラ
23,980税込26,378
1本
30日以内出荷
仕様●工具の長さ:標準●すくい角:不等すくい角刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスシャンク形状ストレートクーラントJetStreamタイプ
SGS 3枚刃 非鉄金属用ロングリーチラジアスエンドミル S-Carb 43MLC (Polished Flutes) 京セラSGS 3枚刃 非鉄金属用ロングリーチラジアスエンドミル S-Carb 43MLC (Polished Flutes)京セラ
31,980税込35,178
1本
30日以内出荷
仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:ポジティブ(正)刃数3被削材非鉄金属、プラスチック・複合材先端形状ラジアスコーティングTiB2シャンク形状ストレート
エンドミル 超硬S 3刃 AL-SEES DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 3刃 AL-SEESDIJET(ダイジェット工業)
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
刃数3材質超硬
エンドミル 超硬S 2刃 SED DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 2刃 SEDDIJET(ダイジェット工業)
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
刃数2材質超微粒子
ラジアス超硬エンドミル