22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
0.3(7)
1(12)
1.5(11)
2(17)
3(17)
4(15)
6(15)
8(10)
10(10)
12(10)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
DLCコートの採用により、優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現します。銅加工用に適したシャープな刃先形状により、加工面のバリ発生を抑制します。DLCLRSは、鉄鋼用に比べ表面粗さが小さい。バリも小さく良好なエッジ。
用途対応被削材:銅、アルミ合金 材質SuperMG 刃数2 被削材銅、アルミ合金 表面処理DLCCOAT ねじれ角(°)35 シャンクテーパ角Bta(°)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,928 税込3,221
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、高能率加工を実現、ラジアスタイプ
用途一般鋼用、銅 刃数4
1本
3,077 税込3,385
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

剛性重視。高硬度材加工用ロングネックラジアス
用途一般鋼用、焼き入れ~55HRC 表面処理HARDMAX
1本
2,880 税込3,168
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (622種類の商品があります)

~40HRCまでの底面加工で切削痕を低減し、鏡面性を向上しました。
刃数【ZEFP】2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

不等分割+外周バックテーパを備えた剛性重視の刃形状。中~高硬度材の深リブ加工に最適
用途一般鋼用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 刃数2 質量(g)884 表面処理HARDMAX RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,408 税込3,749
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

高速切削可能。特殊形状で加工効率UP
用途一般鋼用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 表面処理HARDMAX 刃数4 質量(g)884 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,704 税込5,174
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

高硬度材加工用ラジアスエンドミルです。サイズに合せて4枚刃、6枚刃を適用することで従来にない長寿命を達成します。HARDMAX コートを採用することで65HRC のハイス材も高能率に切削可能です。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~68HRC)、プリハードン鋼 材質SuperMG 表面処理HARDMAX
1本
7,200 税込7,920
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

強ネガすくい角を採用しました。耐摩耗性に優れたHMGコートと新超硬材料を採用しています。加工負荷に負けず60~70HRCで真価を発揮します。
材質超微粒子超硬合金(SuperMG) 刃数4 被削材焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼に。 表面処理HMG ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,408 税込3,749
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

高硬度材加工に最適なCBN素材を採用し、刃形状の改良により高精度と長寿命を実現しました。優れた耐摩耗性と耐欠損性により長時間加工でも良好な加工面粗さと精度を実現しました。高精度のコーナRと超仕上げ加工を実現しました。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~60HRC)(~70HRC)。 材質CBN 形状(工具)ラジアスタイプ 刃数1枚 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)4 ねじれ角(°)0
1本
11,376 税込12,514
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

高硬度材加工時の摩耗を抑制する為、耐摩耗性に優れたHMGCOATを採用しています。多数刃設計および短刃長による高剛性化により、高硬度材の加工能率向上を実現しました。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼 材質superMg 形状(工具)ラジアスタイプ 表面処理HMGCOAT ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,536 税込4,990
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

超硬合金を高能率・長寿命で切削できるUDCロングネックラジアスエンドミルです。6枚刃/10枚刃の多数刃設計および40°ねじれ形状により、従来の2枚刃に比べ軸方向の深切り込みが可能となり荒加工工程における加工時間短縮を実現しました。
用途対応被削材:超硬合金、硬脆材、ガラス入り樹脂用。 材質MG 表面処理UDC COAT コーナー半径(mm)R0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
20,544 税込22,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グラファイト電極加工用4枚刃ダイヤモンドコーティングロングネックラジアスエンドミル。グラファイト加工に最適な独自のダイヤモンドコーティング膜の採用により、抜群の耐摩耗性を実現。密着性にも優れたコーティング膜で、さらに刃形状を最適化することで長寿命を達成。
材質微粒子超硬合金(MG) 刃数4
1本
7,680 税込8,448
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

切削抵抗を低減させる新世代の刃先処理を施し、荒~中仕上げ加工にて驚異的な高送りが可能です。また、ダイヤモンド皮膜の最適化により、耐摩耗性が大幅に向上しました。
用途対応被削材:超硬合金・硬脆材・ガラス入り樹脂 材質MG 刃数2 全長(mm)50 被削材超硬合金・硬脆材・ガラス入り樹脂 シャンク径(Φmm)4 表面処理UDC ねじれ角(°)0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
23,539 税込25,893
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

特殊ダイヤモンドコートと最適な刃形状により超硬合金・硬脆材の直彫り加工を実現
用途超硬合金加工用、硬脆材 材質微粒子超硬合金(MG) 表面処理UDC 刃数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,672 税込20,539
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

微小コーナRが欠けと底面カッターマークを抑制
用途アルミ・樹脂加工 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 質量(g)884 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,504 税込3,854
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、5枚刃の効果で高能率加工を実現
用途一般鋼用、銅 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 表面処理UT 刃数5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,184 税込5,702
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、5枚刃の効果で高能率加工を実現
用途一般鋼用、銅 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 表面処理UT 刃数5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,960 税込4,356
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ユニオンツールUTコートラジアスエンドミル
RoHS
スタンダード形状の2枚刃ラジアスエンドミル
用途一般鋼用、銅 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 刃数2 質量(g)884 表面処理UT RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,792 税込4,171
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

不等分割+外周バックテーパを備えた剛性重視の刃形状。中~高硬度材の深リブ加工に最適
用途一般鋼用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 刃数2 質量(g)884 表面処理HARDMAX RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,168 税込3,485
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

高速切削可能。特殊形状で加工効率UP
用途一般鋼用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 表面処理HARDMAX 刃数4 質量(g)884 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,234 税込4,657
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

充実した首部テーパ角のラインアップ。加工形状に適したサイズ選択が可能
用途一般鋼用テーパーネックラジアス 刃数4 ねじれ角(°)45
1本
4,800 税込5,280
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

CBNで高硬度材の高精度、長寿命加工
用途焼き入れ鋼用 材質CBN
1本
10,334 税込11,367
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)