絞り込み
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(5)
  • NS(日進工具)(4)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • ユニオンツール(1)
  • PROCHI(プロチ)(1)
片角θ
  • (9)
  • 1°30′(10)
  • (10)
  • 2°30′(5)
  • (10)
  • (3)
  • (7)
  • (2)
  • (5)
  • 10°(3)
  • 20°(1)
  • 30′(10)
小径(Φmm)
  • 5
  • 0.2(7)
  • 0.3(7)
  • 0.4(7)
  • 0.5(9)
  • 0.6(8)
  • 0.7(7)
  • 0.8(9)
  • 0.9(5)
  • 1(12)
  • 1.2(3)
  • 1.5(13)
  • 2(17)
  • 2.5(13)
  • 3(19)
  • 4(16)
  • 6(15)
  • 8(12)
  • 10(11)
  • 12(6)
刃長(mm)
  • 8(1)
  • 15(1)
  • 20(5)
  • 20.4(1)
  • 26(1)
  • 28(1)
  • 28.5(1)
  • 28.6(1)
  • 30(4)
  • 35(2)
  • 40(1)
刃数
  • 2(12)
  • 4(4)
シャンク径(Φmm)
  • 6(13)
  • 8(10)
  • 10(10)
  • 12(7)
  • 16(2)
  • 20(2)
6・8・10・12・16・20
大径(Φmm)
  • 5.34(3)
  • 5.7(2)
  • 6.04(3)
  • 6.39(3)
  • 7.1(3)
  • 7.62(1)
  • 7.8(2)
  • 8.5(2)
  • 9.2(2)
  • 9.91(2)
  • 12.05(2)
  • 15.72(2)
  • 19.56(2)
5.34・5.7・6.04・6.39・7.1・7.62・7.8・8.5・9.2・9.91・12.05・15.72・19.56
表面処理
  • その他(1)
  • チタン系コーティング(2)
  • ノンコーティング(1)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
全長(mm)
  • 50(2)
  • 55(3)
  • 60(6)
  • 65(2)
  • 70(5)
  • 75(4)
  • 80(3)
  • 90(3)
  • 100(5)
  • 140(2)
50・55・60・65・70・75・80・90・100・140
材質
  • 超硬合金(16)
超硬合金
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テーパーエンドミルとは、ねじれを持つ複数の切れ刃で構成されるテーパ形状(先細り形状)の刃部が工具本体の外周に形成された切削工具です。マシニングセンタ等の工作機械に取り付けられて、主に金型の溝加工や仕上げ加工等に使用。例えば、プラスチック製品における補強リブ用の金型溝の仕上加工に用いられることが多い切削工具です。テーパ刃部については、剛性を高めたり、切り屑排出性を良好にしたりして、安定した切削を実現するために様々な工夫がなされています。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片角θから絞り込む
(9)
1°30′(10)
(10)
2°30′(5)
(10)
(3)
(7)
(5)
10°(3)
30′(10)
4枚刃 超硬テーパーエンドミル PROCHI(プロチ)4枚刃 超硬テーパーエンドミルPROCHI(プロチ)
3,798税込4,178
1本
翌日出荷
アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもので、高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材)刃数4被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)45
UTコートテーパエンドミル C-CTE4000 ユニオンツールUTコートテーパエンドミル C-CTE4000ユニオンツール
6,552税込7,207
1本
当日出荷から9日以内出荷
テーパ半角30′~7°まで豊富なラインアップ
用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数4質量(g)884表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
無限コーティング テーパーEM MTE230 NS(日進工具)無限コーティング テーパーEM MTE230NS(日進工具)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTEL EIKO(栄工舎)エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTELEIKO(栄工舎)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃数2
エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTEM EIKO(栄工舎)エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTEMEIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃数2
超硬テーパエンドミル 台形 ランナカッタ(2刃) MG-TRC OSG(オーエスジー)超硬テーパエンドミル 台形 ランナカッタ(2刃) MG-TRCOSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
台形ランナ加工用としてご使用頂けるテーパ刃エンドミルです。高じん性超硬合金を採用しています。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2表面処理ノンコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ半角公差±5’関連資料技術情報はこちら(149MB)
無限コーティングテーパーエンドミル NS(日進工具)無限コーティングテーパーエンドミルNS(日進工具)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2材質超微粒子超硬合金刃長(mm)20表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)5ねじれ角30°R公差(mm)0.2
テーパーロング刃エンドミル NS(日進工具)テーパーロング刃エンドミルNS(日進工具)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
片角交差±5°の高精度です。ロング刃ながら4枚刃で高い剛性です。
刃数4材質超微粒子超硬合金刃長(mm)30小径(Φmm)5ねじれ角40°R公差(mm)0.2
テーパーエンドミル NS(日進工具)テーパーエンドミルNS(日進工具)
8,298税込9,128
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
片角交差±5°の高精度です。剛性のある4枚刃でテーパー加工精度抜群です。
刃数4材質超微粒子超硬合金刃長(mm)20小径(Φmm)5ねじれ角30°R公差(mm)0.2
エンドミル 超硬S テーパ刃 HTS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S テーパ刃 HTSMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷
材質超硬
エンドミル 超硬S テーパ刃 GTR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S テーパ刃 GTRMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
22,980税込25,278
1本
7日以内出荷
刃数2材質超硬
エンドミル 超硬S テーパ刃 GTB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S テーパ刃 GTBMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
23,980税込26,378
1本
7日以内出荷
材質超硬刃数2
エンドミル 超硬S テーパ刃 DYK DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S テーパ刃 DYKDIJET(ダイジェット工業)
42,980税込47,278
1本
7日以内出荷
刃数2材質超微粒子
エンドミル 超硬S テーパ刃 CSRT-A EIKO(栄工舎)エンドミル 超硬S テーパ刃 CSRT-AEIKO(栄工舎)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃数2
エンドミル 超硬S テーパ刃 2GTE EIKO(栄工舎)エンドミル 超硬S テーパ刃 2GTEEIKO(栄工舎)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
材質K03刃数2
エンドミル 超硬S テーパ刃 2AHTE EIKO(栄工舎)エンドミル 超硬S テーパ刃 2AHTEEIKO(栄工舎)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
材質K10刃数2
テーパー超硬エンドミル