絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
コーナー半径(mm)
  • 0.08
  • 0.02(5)
  • 0.03(18)
  • 0.05(5)
  • 0.1(70)
  • 0.15(2)
  • 0.18(2)
  • 0.2(536)
  • 0.24(2)
  • 0.3969(80)
  • 0.4(1,064)
  • 0.7938(82)
  • 0.8(967)
  • 1.1906(41)
  • 1.2(380)
  • 1.5875(13)
  • 1.6(102)
  • 2(22)
  • 2.4(19)
  • -(6)
切刃長さ(mm)
  • 7.7(1)
  • 8.3(1)
  • 11.1(1)
  • 11.6(1)
厚さ(mm)
  • 1.59(1)
逃げ角(度)
  • 7(2)
  • 11(1)
7・11
形状
形状
正三角形(1)
正三角形
チップブレーカ
  • ブレーカつき(2)
ブレーカつき
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(1)
一部円筒穴片面40°~60°
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーナー半径(mm)から絞り込む
0.1(70)
0.2(536)
0.3969(80)
0.4(1,064)
0.7938(82)
0.8(967)
1.1906(41)
1.2(380)
1.6(102)
2(22)
コーナー半径(mm)をもっと見る
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
17,980税込19,778
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (TCGT MR/L-F) 三菱マテリアル小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (TCGT MR/L-F)三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
小物高精度加工を超えていく。ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために。「MS7025」は、耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層をナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MS9025」は、高い母材靭性により耐欠損性に優れ、粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。「MS6015」は、純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現。積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。小物高精度加工用インサートへのこだわり:部品加工に対応したコーナRをマイナス公差に設定。(刃先記号:M)
用途鋼(純鉄・快削鋼、電磁軟鉄、炭素鋼・合金鋼)、ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼等)、耐熱合金(SUHなど)の小物高精度部品旋削加工形状正三角形60°厚さ(mm)1.59タイプポジティブ穴径(Φmm)2.3厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40~60°)材種MS6015ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)60等級記号G内接円IC(mm)3.97
旋盤用チップ三角形