絞り込み
ブランド
  • タンガロイ(7)
切刃長さ(mm)
  • 16.6
  • 4(1)
  • 4.679(2)
  • 7.018(2)
  • 9.52(1)
  • 11.1(2)
  • 12.7(1)
  • 13(1)
  • 19.05(1)
形状
形状
多角形(7)
逃げ角(度)
  • 0(4)
  • 7(3)
コーナー半径(mm)
  • 0.4(4)
  • 0.8(4)
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(3)
  • 円筒穴(4)
一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
チップブレーカ
  • ブレーカつき(7)
ブレーカつき
厚さ(mm)
  • 3.97(3)
  • 4.76(4)
3.97・4.76
材質
  • CVDコーティング(6)
  • PVDコーティング(6)
  • サーメット(4)
  • 超硬合金(3)
CVDコーティング・PVDコーティング・サーメット・超硬合金
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切刃長さ(mm)から絞り込む
4(1)
4.679(2)
7.018(2)
9.52(1)
11.1(2)
12.7(1)
13(1)
16.6
19.05(1)
チップ YWMT-ZM タンガロイチップ YWMT-ZMタンガロイ
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削
チップ YWMT-ZF タンガロイチップ YWMT-ZFタンガロイ
9,180税込10,098
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削形状多角形25°チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ YNMG-ZM タンガロイチップ YNMG-ZMタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
形状多角形25°厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18最大切込み量ap(mm)2最大送り(mm)0.5最小切込み量(mm)0.7最小送り(mm)0.2
チップ YNMG-ZF タンガロイチップ YNMG-ZFタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷から5日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
厚さ(mm)4.76
チップ YWMT-ZF タンガロイチップ YWMT-ZFタンガロイ
11,880税込13,068
1箱(10個)
3日以内出荷
材質AH8015形状多角形25°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ YNMG-ZM タンガロイチップ YNMG-ZMタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷
形状多角形25°厚さ(mm)4.76穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18最大切込み量ap(mm)2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面最大送り(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応最小切込み量(mm)0.7最小送り(mm)0.2
チップ YNMG-ZF タンガロイチップ YNMG-ZFタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷
形状多角形25°厚さ(mm)4.76穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18最大切込み量ap(mm)1.5穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応最小切込み量(mm)0.2最小送り(mm)0.03
旋盤用チップ多角形