絞り込み
厚さ(mm)
  • 3.18(2)
  • 4.76(8)
  • 5.56(1)
  • 6.35(1)
  • 7.94(2)
形状
形状
ひし形(12)
切刃長さ(mm)
  • 7(2)
  • 15.5(2)
  • 16.6(6)
逃げ角(度)
  • 0
  • 7(5)
  • 11(6)
  • 15(4)
  • 20(3)
コーナー半径(mm)
  • 0.4(6)
  • 0.5(1)
  • 0.8(7)
  • 1(1)
  • 1.2(2)
  • 1.5(1)
穴の形状
  • -(2)
  • 一部円筒穴両面40°~60°(1)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(2)
  • 円筒穴(7)
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
チップブレーカ
  • ブレーカつき(3)
  • ブレーカなし(9)
ブレーカつき・ブレーカなし
材質
  • CVDコーティング(1)
  • PVDコーティング(3)
  • セラミックス(3)
  • 超硬合金(4)
CVDコーティング・PVDコーティング・セラミックス・超硬合金
ブランド
  • 住友電工ハードメタル(5)
  • タンガロイ(4)
  • イスカル(2)
  • 三菱マテリアル(1)
住友電工ハードメタル・タンガロイ・イスカル・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
3.18(2)
4.76(8)
5.56(1)
6.35(1)
7.94(2)
チップ VNGA 三菱マテリアルチップ VNGA三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷
(材質)鋳鉄の中仕上げ用鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CNHT イスカルチップ CNHTイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
材質IC908形状ひし形80°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)7厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VNMG-UP 住友電工ハードメタルチップ VNMG-UP住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1箱(10個)
翌日出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ DNGA 住友電工ハードメタルチップ DNGA住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし材質G10E形状ひし形55°穴径(Φmm)5.16等級G級内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴ありノーズ半径r(mm)0.4メーカー従来品番DNJA431穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 2QP-VNGA-L タンガロイチップ 2QP-VNGA-Lタンガロイ
11,980税込13,178
1ケース(2個)
3日以内出荷
形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ 2QP-VNGA-H タンガロイチップ 2QP-VNGA-Hタンガロイ
11,980税込13,178
1ケース(2個)
3日以内出荷
形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ 2QP-VNGA タンガロイチップ 2QP-VNGAタンガロイ
11,980税込13,178
1ケース(2個)
3日以内出荷
形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ CNHT イスカルチップ CNHTイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
4日以内出荷
形状ひし形80°材質IC908厚さ(mm)3.18逃げ角(度)0チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°切刃長さ(mm)7厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013コーナー半径(mm)1.5穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ENEQ タンガロイチップ ENEQタンガロイ
26,980税込29,678
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状ひし形75°材質AH120厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ VNGA 住友電工ハードメタルチップ VNGA住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1箱(10個)
6日以内出荷
材質:旋削、フライス加工用セラミック。Al2O3系高強度セラミック+新ZXコート。高硬度材の低速・連続切削用。
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質NB100C形状ひし形35°穴径(Φmm)3.81等級G級内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴あり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ ENGN 住友電工ハードメタルチップ ENGN住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1箱(10個)
6日以内出荷
材質:旋削、フライス加工用セラミック。Al2O3+炭化物系セラミック。鋳鉄の仕上、中ぐり加工用。
形状ひし形75°材質NB90S厚さ(mm)7.94内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴なし穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ DNGN 住友電工ハードメタルチップ DNGN住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1箱(10個)
6日以内出荷
材質:旋削、フライス加工用セラミック。Al2O3+炭化物系セラミック。鋳鉄の仕上、中ぐり加工用。
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状-チップブレーカなし材質NB90S形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴なし穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
フライス用チップひし形