絞り込み
厚さ(mm)
  • 2.38(3)
  • 3.18(1)
  • 3.21(1)
  • 3.35(1)
  • 3.97(1)
  • 4.5(1)
  • 4.76(3)
形状
形状
ひし形(7)
切刃長さ(mm)
  • 6.4(1)
  • 7.7(1)
  • 9.7(1)
  • 11.6(1)
  • 15.5(2)
逃げ角(度)
  • 7(3)
  • 11(1)
  • 15(1)
  • 20(2)
コーナー半径(mm)
  • 0.2
  • 0.4(34)
  • 0.5(2)
  • 0.8(36)
  • 1(1)
  • 1.2(8)
  • 1.5(1)
  • 1.6(14)
  • 2(12)
  • 2.4(2)
  • 2.5(2)
  • 3(2)
  • 3.1(2)
  • 3.2(1)
  • 4(4)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(5)
  • 円筒穴(2)
一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
チップブレーカ
  • ブレーカつき(8)
ブレーカつき
材質
  • 超硬合金(7)
超硬合金
ブランド
  • 三菱マテリアル(3)
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • ケナメタル(1)
  • ワルター(1)
三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・ケナメタル・ワルター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
2.38(3)
3.18(1)
3.21(1)
3.35(1)
3.97(1)
4.5(1)
4.76(3)
チップ DEGX 三菱マテリアルチップ DEGX三菱マテリアル
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
(材質)鋳鉄の中仕上げ用鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5材質HTi10厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CCGT-AG 住友電工ハードメタルチップ CCGT-AG住友電工ハードメタル
9,598税込10,558
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
切刃長さ(mm)6.4逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面その他アルミ用。材質H1形状ひし形80°等級G級内接円直径(Φmm)6.35勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)6.35穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DCGT-AG 住友電工ハードメタルチップ DCGT-AG住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質H1形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカ軽切削用 ポッキータイプ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CPGT 三菱マテリアルチップ CPGT三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
6日以内出荷
(材質)鋳鉄の中仕上げ用鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質HTi10形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ワルターミーリング加工用 ひし形ポジチップワルター
15,980税込17,578特価
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途ミーリング加工用。チップ形状菱形
ミーリングインサート EC14 ケナメタルミーリングインサート EC14ケナメタル
9,998税込10,998
1セット(5個)
8日以内出荷
Mill1-14用インサート。外周ケンマ。アルミニウム加工用。2コーナー仕様
厚さS(mm)4.5切刃数2
チップ DEGX-F 三菱マテリアルチップ DEGX-F三菱マテリアル
21,980税込24,178
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
(材質)鋳鉄の中仕上げ用鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5材質HTi10厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DCGT-AG 住友電工ハードメタルチップ DCGT-AG住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
8日以内出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
切刃長さ(mm)7.7逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質H1形状ひし形55°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカ軽切削用 ポッキータイプ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
フライス用チップひし形