絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • モノタロウ(1)
  • タンガロイ(63)
  • 住友電工ハードメタル(35)
  • 京セラ(11)
  • イスカル(7)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
  • ワルター(5)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • サンドビック(2)
  • SANDVIK(1)
厚さ(mm)
  • 1.59(1)
  • 2.38(1)
  • 3.175(6)
  • 3.18(4)
  • 4.76(9)
形状
形状
正三角形(15)
材質
  • CBN焼結体(1)
  • CVDコーティング(5)
  • PVDコーティング(3)
  • サーメット(1)
  • セラミックス(1)
  • 超硬合金(13)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(3)
  • ブレーカなし(12)
穴の形状
  • -(10)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(2)
  • 円筒穴(3)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
切刃長さ(mm)
  • 6.9(1)
  • 7.94(2)
  • 9.525(6)
  • 9.6(1)
  • 11(1)
  • 12.7(6)
  • 16.5(4)
  • 22(2)
6.9・7.94・9.525・9.6・11・12.7・16.5・22
逃げ角(度)
  • 0(3)
  • 7(1)
  • 20(9)
0・7・20
コーナー半径(mm)
  • 0.4(11)
  • 0.8(2)
  • 1(6)
0.4・0.8・1
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ TEEN 三菱マテリアルチップ TEEN三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷
形状60°正三角形穴の有無なし
チップ TCGN 三菱マテリアルチップ TCGN三菱マテリアル
9,198税込10,118
1箱(10個)
3日以内出荷から6日以内出荷
(材質)鋳鉄の中仕上げ用鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
材質HTi10形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ TEEN 三菱マテリアルチップ TEEN三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
チップ TEGX 三菱マテリアルチップ TEGX三菱マテリアル
16,980税込18,678
1箱(10個)
8日以内出荷
(材質)鋳鉄の中仕上げ用鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
形状正三角形60°切刃長さ(mm)16.5材質HTi10トラスコ品番118-7147種別ポジ厚さ(mm)3.18内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ-
チップ TPEW 三菱マテリアルチップ TPEW三菱マテリアル
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷
(材質)焼入れ鋼や鉄系結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています鉄と反応しにくいため、優れた仕上げ面が得られます研削加工を切削加工に切り替えられます連続切削
用途鋳鉄、鉄系、焼結合金の中、仕上げ用です材質MB710形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)7.94穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカなし
チップ TEEN 三菱マテリアルチップ TEEN三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
チップ TEEN 三菱マテリアルチップ TEEN三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷
鋳鉄の中仕上げ用鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
材質HTi10形状60°正三角形厚さ(mm)3.175切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)20コーナー半径(mm)0.4穴の有無なし寸法F1(mm)1.4穴の形状-チップブレーカなし
チップ TPEW 三菱マテリアルチップ TPEW三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
6日以内出荷
形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)7.94穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカなし
チップ TEER 三菱マテリアルチップ TEER三菱マテリアル
8,498税込9,348
1箱(10個)
6日以内出荷
チップ TECN 三菱マテリアルチップ TECN三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷
チップ TNMA 三菱マテリアルチップ TNMA三菱マテリアル
7,498税込8,248
1箱(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
(材質)鋳鉄の中仕上げ用鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ TNGA 三菱マテリアルチップ TNGA三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷
(材質)鋳鉄の中仕上げ用鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
トラスコ品番168-0871材質HTi10形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525寸法D1(Φmm)9.525寸法D2(Φmm)3.81厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025ブレーカなしコーナー半径(mm)0.4穴の有無あり寸法S1(mm)4.76コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴コーナー半径Re(mm)0.4チップブレーカなし
チップ TEER 三菱マテリアルチップ TEER三菱マテリアル
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
(材質)特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼
材質F7030形状正三角形60°逃げ角(度)20穴の形状-チップブレーカ片面
チップ TNMG 三菱マテリアルチップ TNMG三菱マテリアル(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
(材質)鋳鉄の中仕上げ用鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TEEN 三菱マテリアルチップ TEEN三菱マテリアル
9,298税込10,228
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
フライス用チップ三角形