絞り込み
厚さ(mm)
  • 3.18(3)
  • 3.6(2)
  • 3.97(1)
  • 5.56(6)
  • 5.85(3)
  • 6.35(3)
  • 6.9(1)
材質
  • CVDコーティング(2)
  • PVDコーティング(7)
  • その他(1)
  • 超硬合金(11)
切刃長さ(mm)
  • 8(3)
  • 11(1)
  • 12(2)
  • 14(2)
  • 15.5(3)
  • 15.95(2)
  • 16.3(1)
  • 16.5(1)
  • 19.05(1)
  • 20(2)
穴の形状
  • -
  • 一部円筒穴両面40°~60°(1)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(158)
  • 円筒穴(5)
形状
形状
平行四辺形(12)
逃げ角(度)
  • 7(1)
  • 11(5)
  • 15(6)
7・11・15
コーナー半径(mm)
  • 0.2(1)
  • 0.4(5)
  • 0.5(2)
  • 0.8(9)
  • 1.6(3)
  • 2(2)
  • 2.3(1)
  • 2.5(1)
  • 3(2)
  • 3.2(3)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 6.4(1)
0.2・0.4・0.5・0.8・1.6・2・2.3・2.5・3・3.2・4・5・6・6.4
チップブレーカ
  • ブレーカつき(11)
  • ブレーカなし(1)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
  • イスカル(10)
  • タンガロイ(1)
  • 三菱マテリアル(1)
イスカル・タンガロイ・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
3.18(3)
3.6(2)
3.97(1)
5.56(6)
5.85(3)
6.35(3)
6.9(1)
チップ HM90-APCR イスカルチップ HM90-APCRイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
形状平行四辺形85°逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカ片面
チップ ADKR イスカルチップ ADKRイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
4日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HM90 イスカルチップ HM90イスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
チップ HM90 APCR-PDFR-P イスカルチップ HM90 APCR-PDFR-Pイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
形状平行四辺形85°コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)3.18逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状-切刃長さ(mm)8厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013
チップ HM90 AXCR-P イスカルチップ HM90 AXCR-Pイスカル
29,980税込32,978
1箱(10個)
翌日出荷から30日以内出荷
形状平行四辺形85°材質IC28厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)14厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ片面
チップ HM90 APCR イスカルチップ HM90 APCRイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状平行四辺形85°材質IC28厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ片面
チップ ADKR イスカルチップ ADKRイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
寸法l(mm)15寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)6.2
フライスチップ(スーパーダイヤミル用チップ) ZCMX-ER-A 三菱マテリアルフライスチップ(スーパーダイヤミル用チップ) ZCMX-ER-A三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
6日以内出荷
形状平行四辺形厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ HM90 イスカルチップ HM90イスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。 チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。 ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。
形状平行四辺形頂角85°コーナー半径(mm)0.8
ミーリングチップ ADKR-PDR-HM イスカルミーリングチップ ADKR-PDR-HMイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)15.95寸法r(mm)0.8寸法l(mm)15逃げ角(度)15寸法s(mm)5.64寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)6.2コーナー半径(mm)0.8寸法f1(mm)1.6寸法f2(mm)0.8穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ADKR-PD-R イスカルチップ ADKR-PD-Rイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
4日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°逃げ角(度)15穴の形状穴無しチップブレーカ片面
チップ APMR190616-MJ タンガロイチップ APMR190616-MJタンガロイ
25,980税込28,578
1箱(10個)
3日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.6穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ片面
フライス用チップ平行四辺形