絞り込み
厚さ(mm)
  • 3.6(5)
  • 5.56(3)
  • 5.85(7)
材質
  • CVDコーティング(3)
  • PVDコーティング(11)
  • その他(2)
  • 超硬合金(10)
切刃長さ(mm)
  • 12
  • 5.75(4)
  • 8(21)
  • 10(3)
  • 10.2(4)
  • 11(5)
  • 11.25(9)
  • 14(5)
  • 14.8(5)
  • 15.5(11)
  • 15.6(6)
  • 15.65(5)
  • 15.75(4)
  • 15.85(4)
  • 16(3)
  • 17(5)
  • 17.02(6)
  • 17.3(3)
  • 18(4)
  • 22.6(4)
穴の形状
  • -(2)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(12)
形状
形状
平行四辺形(12)
逃げ角(度)
  • 15(7)
15
コーナー半径(mm)
  • 0.2(2)
  • 0.4(4)
  • 0.8(11)
  • 1(2)
  • 1.2(3)
  • 1.6(3)
  • 2(3)
  • 2.4(1)
  • 3.2(4)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6.4(1)
0.2・0.4・0.8・1・1.2・1.6・2・2.4・3.2・4・5・6.4
チップブレーカ
  • ブレーカつき(11)
  • ブレーカなし(3)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
  • イスカル(7)
  • 三菱マテリアル(5)
イスカル・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
3.6(5)
5.56(3)
5.85(7)
チップ AOMT-M 三菱マテリアルチップ AOMT-M三菱マテリアル
9,698税込10,668
1箱(10枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
形状平行四辺形85°チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ AOMT-PEER-M 三菱マテリアルチップ AOMT-PEER-M三菱マテリアル
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.6切刃長さ(mm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ AOMT-H 三菱マテリアルチップ AOMT-H三菱マテリアル
8,898税込9,788
1箱(10枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ AOMT-PEERM 三菱マテリアルチップ AOMT-PEERM三菱マテリアル
8,998税込9,898
1箱(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
形状平行四辺形85°チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°材質VP20RT厚さ(mm)3.6切刃長さ(mm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ HM90 ADKT イスカルチップ HM90 ADKTイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。 チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。 ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。
用途仕上げ用切刃長さ(mm)12逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ AOMT-PEER-M 三菱マテリアルチップ AOMT-PEER-M三菱マテリアル
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.6切刃長さ(mm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HM90-ADKW イスカルチップ HM90-ADKWイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
4日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し逃げ角(度)15材質IC928厚さ(mm)5.85切刃長さ(mm)12コーナー半径(mm)0.8
チップ HM90-ADKT イスカルチップ HM90-ADKTイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.85切刃長さ(mm)12逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HM90-ADCR イスカルチップ HM90-ADCRイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷
形状平行四辺形85°コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)5.85切刃長さ(mm)12逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップ HM90 イスカルチップ HM90イスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
チップ HM90 ADKT-PDR イスカルチップ HM90 ADKT-PDRイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形85°逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HM90 イスカルチップ HM90イスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。 チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。 ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。
形状平行四辺形頂角85°コーナー半径(mm)0.8
フライス用チップ平行四辺形