絞り込み
チップブレーカ
  • ブレーカつき(5)
材質
  • PVDコーティング(1)
  • 超硬合金(3)
形状
形状
正六角形(1)
逃げ角(度)
  • 0(4)
コーナー半径(mm)
  • 0.4
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 0.8(15)
  • 1(8)
  • 1.2(23)
  • 1.20(1)
  • 1.5(6)
  • 1.6(11)
  • 2(7)
  • 2.5(5)
  • 3.1(1)
  • 3.2(2)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 4.3(1)
  • 4.4(1)
  • 5(1)
  • 6.4(1)
穴の形状
  • -(1)
-
厚さ(mm)
  • 5.56(1)
5.56
ブランド
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • サンドビック(1)
  • タンガロイ(1)
  • 三菱マテリアル(1)
住友電工ハードメタル・サンドビック・タンガロイ・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップブレーカから絞り込む
ブレーカつき(5)
WWX200用 両面6コーナ インサート 三菱マテリアルWWX200用 両面6コーナ インサート三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
WWX200用インサート。インサートの主切れ刃は90°の壁面加工に対応。そしてさらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現します。さらに両面使用可能な6コーナを持つ独自開発「X形状」で、工具費削減に貢献します。最大インサート厚み(6mm)で高剛性を実現させました。優れた耐欠損性により、シートが不要となり、ダイレクトクランプで安定したインサートの固定が得られます。従来の直線切れ刃から曲線切れ刃に進化しました。さらに切れ刃を最適なすくい面形状にしたことにより、底面、外周面への切りくず飛散を抑制します。良好な仕上げ面を得ると同時に、作業効率が大幅に改善されます。
材質超硬合金使用可能コーナー6RoHS指令(10物質対応)対応インサート厚さ(mm)S:5.3内接円IC(mm)9
SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-G型 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-G型住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
独自のインサート形状により切れ味と刃先強度を両立。両面使い6コーナー使用の経済性をより幅広い領域で発揮。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化なし。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)仕様平面削り勝手右勝手逃げ角(度)0ブレーカG型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数6RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-L型 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-L型住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
独自のインサート形状により切れ味と刃先強度を両立。両面使い6コーナー使用の経済性をより幅広い領域で発揮。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化なし。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)仕様低剛性加工・バリ対策勝手右勝手逃げ角(度)0ブレーカL型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数6RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-GS型 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-GS型住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
独自のインサート形状により切れ味と刃先強度を両立。両面使い6コーナー使用の経済性をより幅広い領域で発揮。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化なし。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)仕様隅削り勝手右勝手逃げ角(度)0ブレーカGS型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数6RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
転削用チップ WNGU-MJ タンガロイ転削用チップ WNGU-MJタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CoroMill(R) S-60 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) S-60 フライス加工用チップサンドビック
35,980税込39,578
1箱(10個)
4日以内出荷
形状正六角形120°厚さ(mm)5.56逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状-穴の有無なし
フライス用チップ六角形