絞り込み
チップブレーカ
  • ブレーカつき(12)
材質
  • CVDコーティング(5)
  • PVDコーティング(6)
  • その他(1)
  • 合金工具鋼(1)
  • 炭素工具鋼(1)
  • 超硬合金(4)
切刃長さ(mm)
  • 5.4(2)
  • 6.5(3)
  • 8.7(2)
形状
形状
六角形80°(7)
形状
正六角形(1)
逃げ角(度)
  • 0(7)
  • 7(3)
コーナー半径(mm)
  • 0.8
  • 0.4(6)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 1(8)
  • 1.2(23)
  • 1.20(1)
  • 1.5(6)
  • 1.6(11)
  • 2(7)
  • 2.5(5)
  • 3.1(1)
  • 3.2(2)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 4.3(1)
  • 4.4(1)
  • 5(1)
  • 6.4(1)
穴の形状
  • -(1)
  • 一部円筒穴両面40°~60°(3)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(3)
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°
厚さ(mm)
  • 3.18(3)
  • 3.9(1)
  • 3.97(4)
  • 4.76(1)
  • 5.21(1)
  • 5.56(1)
  • 6.35(1)
3.18・3.9・3.97・4.76・5.21・5.56・6.35
ブランド
  • タンガロイ(6)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • 京セラ(2)
  • ケナメタル(1)
  • サンドビック(1)
  • 三菱マテリアル(1)
タンガロイ・住友電工ハードメタル・京セラ・ケナメタル・サンドビック・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップブレーカから絞り込む
ブレーカつき(12)
WWX200用 両面6コーナ インサート 三菱マテリアルWWX200用 両面6コーナ インサート三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
WWX200用インサート。インサートの主切れ刃は90°の壁面加工に対応。そしてさらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現します。さらに両面使用可能な6コーナを持つ独自開発「X形状」で、工具費削減に貢献します。最大インサート厚み(6mm)で高剛性を実現させました。優れた耐欠損性により、シートが不要となり、ダイレクトクランプで安定したインサートの固定が得られます。従来の直線切れ刃から曲線切れ刃に進化しました。さらに切れ刃を最適なすくい面形状にしたことにより、底面、外周面への切りくず飛散を抑制します。良好な仕上げ面を得ると同時に、作業効率が大幅に改善されます。
材質超硬合金使用可能コーナー6RoHS指令(10物質対応)対応インサート厚さ(mm)S:5.3内接円IC(mm)9
SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-H型 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-H型住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
独自のインサート形状により切れ味と刃先強度を両立。両面使い6コーナー使用の経済性をより幅広い領域で発揮。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化なし。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)仕様強断面加工・高硬度材勝手右勝手逃げ角(度)0ブレーカH型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数6RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-G型 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-G型住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
独自のインサート形状により切れ味と刃先強度を両立。両面使い6コーナー使用の経済性をより幅広い領域で発揮。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化なし。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)仕様平面削り勝手右勝手逃げ角(度)0ブレーカG型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数6RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-L型 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-L型住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
独自のインサート形状により切れ味と刃先強度を両立。両面使い6コーナー使用の経済性をより幅広い領域で発揮。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化なし。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)仕様低剛性加工・バリ対策勝手右勝手逃げ角(度)0ブレーカL型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数6RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-GS型 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-GS型住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
独自のインサート形状により切れ味と刃先強度を両立。両面使い6コーナー使用の経済性をより幅広い領域で発揮。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化なし。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)仕様隅削り勝手右勝手逃げ角(度)0ブレーカGS型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数6RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
転削用チップ WNGU-MJ タンガロイ転削用チップ WNGU-MJタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリングインサート KG25 ケナメタルミーリングインサート KG25ケナメタル
14,980税込16,478
1セット(5個)
8日以内出荷
Mill1-25用インサート。G級。アルミニウム加工用。2コーナー仕様
厚さS(mm)5.21形状六角形切刃数2
CoroMill(R) S-60 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) S-60 フライス加工用チップサンドビック
34,980税込38,478
1箱(10個)
4日以内出荷
形状正六角形120°厚さ(mm)5.56逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状-穴の有無なし
TACドリル用チップ WPMT-D3 タンガロイTACドリル用チップ WPMT-D3タンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
5日以内出荷
材質T313W寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)2.86寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
チップ WCMT-D4 タンガロイチップ WCMT-D4タンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
3日以内出荷
形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル用チップ WCMT 京セラドリル用チップ WCMT京セラ
9,898税込10,888
1箱(10個)
3日以内出荷から6日以内出荷
形状等辺不等角六角形厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WNGU-MJ タンガロイチップ WNGU-MJタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状等辺不等角六角形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ WNEU-GL 京セラチップ WNEU-GL京セラ
19,980税込21,978
1パック(10個)
8日以内出荷
形状六角形80°切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)6.35穴の形状一部円筒穴両面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ WCMT-DC タンガロイチップ WCMT-DCタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質T313W形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
フライス用チップ六角形