絞り込み
チップブレーカ
  • ブレーカつき(8)
材質
  • CVDコーティング(2)
  • PVDコーティング(6)
  • その他(1)
  • 合金工具鋼(1)
  • 炭素工具鋼(1)
  • 超硬合金(5)
切刃長さ(mm)
  • 7(2)
  • 8.58(4)
  • 8.59(2)
  • 8.7(2)
  • 9.17(1)
  • 12.83(2)
  • 13(1)
形状
形状
六角形80°(17)
逃げ角(度)
  • 0(3)
  • 7(2)
コーナー半径(mm)
  • 1.2
  • 0.4(6)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 0.8(15)
  • 1(8)
  • 1.20(1)
  • 1.5(6)
  • 1.6(11)
  • 2(7)
  • 2.5(5)
  • 3.1(1)
  • 3.2(2)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 4.3(1)
  • 4.4(1)
  • 5(1)
  • 6.4(1)
穴の形状
  • 一部円筒穴両面40°~60°(1)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(4)
一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°
厚さ(mm)
  • 2.38(2)
  • 4.76(2)
  • 5.21(1)
  • 5.4(1)
  • 5.46(2)
  • 5.5(1)
  • 5.56(5)
  • 5.7(1)
  • 7.31(1)
  • 7.41(1)
2.38・4.76・5.21・5.4・5.46・5.5・5.56・5.7・7.31・7.41
ブランド
  • ケナメタル(12)
  • タンガロイ(6)
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • イスカル(2)
ケナメタル・タンガロイ・住友電工ハードメタル・イスカル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップブレーカから絞り込む
ブレーカつき(8)
チップ WXMU0303-ML タンガロイチップ WXMU0303-MLタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法S(mm)3.63最大切込深さ(mm)1寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
チップ WXMU0303-MM タンガロイチップ WXMU0303-MMタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
3日以内出荷
材質AH130寸法S(mm)3.63最大切込深さ(mm)1寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
チップ WXMU0303-MS タンガロイチップ WXMU0303-MSタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
3日以内出荷
材質AH130寸法S(mm)3.63最大切込深さ(mm)1寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-H型 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-H型住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
独自のインサート形状により切れ味と刃先強度を両立。両面使い6コーナー使用の経済性をより幅広い領域で発揮。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化なし。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)仕様強断面加工・高硬度材勝手右勝手逃げ角(度)0ブレーカH型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数6RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-G型 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-G型住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
独自のインサート形状により切れ味と刃先強度を両立。両面使い6コーナー使用の経済性をより幅広い領域で発揮。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化なし。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)仕様平面削り勝手右勝手逃げ角(度)0ブレーカG型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数6RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-GS型 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-GS型住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
独自のインサート形状により切れ味と刃先強度を両立。両面使い6コーナー使用の経済性をより幅広い領域で発揮。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化なし。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)仕様隅削り勝手右勝手逃げ角(度)0ブレーカGS型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数6RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
ミーリングインサート HNEC ケナメタルミーリングインサート HNECケナメタル
27,980税込30,778
1セット(5個)
8日以内出荷
Dodeka09用インサート。鋳物加工用。セラミック材種。12コーナー仕様
刃長l(mm)9.17コーナーR(mm)1.2厚さS(mm)5.56形状六角形切刃数12幅D(mm)16ワイパー幅BS(mm)1.95
ミーリングインサート HNGJ-GD ケナメタルミーリングインサート HNGJ-GDケナメタル
16,980税込18,678
1セット(5個)
8日以内出荷
Dodeka MAX用インサート。G級。軽切削加工用。12コーナー仕様
刃長l(mm)12.83コーナーR(mm)1.2厚さS(mm)7.41形状六角形切刃数12幅D(mm)22ワイパー幅BS(mm)1.88
ミーリングインサート HNPJ-HD ケナメタルミーリングインサート HNPJ-HDケナメタル
12,980税込14,278
1セット(5個)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
Dodeka MAX用インサート。P級。重切削加工用。12コーナー仕様
刃長l(mm)12.83形状六角形切刃数12幅D(mm)22
ミーリングインサート WOEJ ケナメタルミーリングインサート WOEJケナメタル
7,998税込8,798
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
KenFeed2X用インサート。軟鋼加工用。低抵抗。6コーナー仕様
コーナーR(mm)1.2厚さS(mm)5.4形状六角形寸法D(mm)8.9切刃数6
ミーリングインサート WOEJ ケナメタルミーリングインサート WOEJケナメタル
7,998税込8,798
1セット(5個)
8日以内出荷
KenFeed2X用インサート。鋼、鋳鉄加工用。6コーナー仕様
コーナーR(mm)1.2厚さS(mm)5.5形状六角形寸法D(mm)8.9切刃数6
ミーリングインサート HNGJ-LDJ ケナメタルミーリングインサート HNGJ-LDJケナメタル
12,980税込14,278
1セット(5個)
8日以内出荷
Dodea09用インサート。G級。軽切削、アルミニウム加工用。12コーナー仕様
刃長l(mm)8.58コーナーR(mm)1.2厚さS(mm)5.56形状六角形切刃数12幅D(mm)16ワイパー幅BS(mm)1.8
ミーリングインサート HNPJ-GD ケナメタルミーリングインサート HNPJ-GDケナメタル
9,498税込10,448
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
Doceka09 45°用インサート。P級。重粗加工。12コーナー仕様
刃長l(mm)8.58コーナーR(mm)1.2厚さS(mm)5.56形状六角形切刃数12幅D(mm)16ワイパー幅BS(mm)1.8
ミーリングインサート HNPJ-HD ケナメタルミーリングインサート HNPJ-HDケナメタル
9,498税込10,448
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
Doceka09 45°用インサート。P級。重粗加工。12コーナー仕様
形状六角形切刃数12幅D(mm)16
ミーリングインサート HNGJ-HD ケナメタルミーリングインサート HNGJ-HDケナメタル
11,980税込13,178
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
Dodea09用インサート。G級。重切削加工用。12コーナー仕様
形状六角形切刃数12幅D(mm)16
ミーリングインサート HNGJ-GD ケナメタルミーリングインサート HNGJ-GDケナメタル
11,980税込13,178
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
Doceka09 45°用インサート。G級。汎用加工。12コーナー仕様
刃長l(mm)8.58コーナーR(mm)1.2厚さS(mm)5.56形状六角形切刃数12幅D(mm)16ワイパー幅BS(mm)1.8
ミーリングインサート HNGJ-GD ケナメタルミーリングインサート HNGJ-GDケナメタル
11,980税込13,178
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
Dodea09用インサート。G級。軽切削、アルミニウム加工用。12コーナー仕様
刃長l(mm)8.58コーナーR(mm)1.2厚さS(mm)5.56形状六角形切刃数12幅D(mm)16ワイパー幅BS(mm)1.8
ミーリングインサート KG25 ケナメタルミーリングインサート KG25ケナメタル
11,980税込13,178
1セット(5個)
8日以内出荷
Mill1-25用インサート。G級。アルミニウム加工用。2コーナー仕様
厚さS(mm)5.21形状六角形切刃数2
チップ FFWOMT-M イスカルチップ FFWOMT-Mイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
形状六角形80°コーナー半径(mm)1.2切刃長さ(mm)7厚さ(mm)2.38チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ FFWOCT イスカルチップ FFWOCTイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
4日以内出荷
形状六角形80°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)7内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)1.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WCMT-D4 タンガロイチップ WCMT-D4タンガロイ
17,980税込19,778
1箱(10個)
3日以内出荷
形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WCMT-DC タンガロイチップ WCMT-DCタンガロイ
17,980税込19,778
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質T313W形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
フライス用チップ六角形