絞り込み
チップブレーカ
  • ブレーカつき(10)
材質
  • CVDコーティング(3)
  • PVDコーティング(5)
  • その他(2)
  • 超硬合金(3)
切刃長さ(mm)
  • 8.7(1)
  • 17.85(1)
  • 17.98(1)
形状
形状
六角形80°(2)
形状
正五角形(2)
形状
正六角形(1)
形状
長方形(1)
逃げ角(度)
  • 0
  • 3(1)
  • 7(4)
  • 11(7)
  • 20(2)
  • 25(1)
コーナー半径(mm)
  • 0.4(4)
  • 0.8(7)
  • 1.2(3)
  • 1.6(5)
0.4・0.8・1.2・1.6
穴の形状
  • -(1)
  • 一部円筒穴両面40°~60°(5)
-・一部円筒穴両面40°~60°
厚さ(mm)
  • 3.18(1)
  • 3.97(1)
  • 4.76(1)
  • 5.56(2)
  • 6.17(1)
  • 6.35(1)
3.18・3.97・4.76・5.56・6.17・6.35
ブランド
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • 京セラ(3)
  • タンガロイ(2)
  • サンドビック(1)
住友電工ハードメタル・京セラ・タンガロイ・サンドビック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップブレーカから絞り込む
ブレーカつき(10)
チップ WNEU-GL 京セラチップ WNEU-GL京セラ
19,980税込21,978
1パック(10個)
8日以内出荷
形状六角形80°切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)6.35穴の形状一部円筒穴両面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-H型 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-H型住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
独自のインサート形状により切れ味と刃先強度を両立。両面使い6コーナー使用の経済性をより幅広い領域で発揮。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化なし。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)仕様強断面加工・高硬度材勝手右勝手逃げ角(度)0ブレーカH型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数6RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-G型 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-G型住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
独自のインサート形状により切れ味と刃先強度を両立。両面使い6コーナー使用の経済性をより幅広い領域で発揮。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化なし。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)仕様平面削り勝手右勝手逃げ角(度)0ブレーカG型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数6RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-L型 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-L型住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
独自のインサート形状により切れ味と刃先強度を両立。両面使い6コーナー使用の経済性をより幅広い領域で発揮。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化なし。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)仕様低剛性加工・バリ対策勝手右勝手逃げ角(度)0ブレーカL型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数6RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-GS型 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-GS型住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
独自のインサート形状により切れ味と刃先強度を両立。両面使い6コーナー使用の経済性をより幅広い領域で発揮。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化なし。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)仕様隅削り勝手右勝手逃げ角(度)0ブレーカGS型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数6RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
CoroMill(R) S-60 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) S-60 フライス加工用チップサンドビック
34,980税込38,478
1箱(10個)
4日以内出荷
形状正六角形120°厚さ(mm)5.56逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状-穴の有無なし
チップ PNMU 京セラチップ PNMU京セラ
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状正五角形切刃長さ(mm)17.98厚さT(mm)6.17逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ PNEU 京セラチップ PNEU京セラ
10,980税込12,078
1箱(5個)
6日以内出荷
形状正五角形切刃長さ(mm)17.85厚さT(mm)5.56逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ WNGU-MJ タンガロイチップ WNGU-MJタンガロイ
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状等辺不等角六角形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ LNGU06-W タンガロイチップ LNGU06-Wタンガロイ
23,980税込26,378
1箱(10個)
3日以内出荷
材質AH725形状長方形逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
フライス用チップ六角形