8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「チップブレーカ」から絞り込む
ブレーカつき(1)
ブレーカなし(3)
1個ほか
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WWX200用インサート。インサートの主切れ刃は90°の壁面加工に対応。そしてさらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現します。さらに両面使用可能な6コーナを持つ独自開発「X形状」で、工具費削減に貢献します。最大インサート厚み(6mm)で高剛性を実現させました。優れた耐欠損性により、シートが不要となり、ダイレクトクランプで安定したインサートの固定が得られます。従来の直線切れ刃から曲線切れ刃に進化しました。さらに切れ刃を最適なすくい面形状にしたことにより、底面、外周面への切りくず飛散を抑制します。良好な仕上げ面を得ると同時に、作業効率が大幅に改善されます。
材質超硬合金 使用可能コーナー6 RoHS指令(10物質対応)対応 インサート厚さ(mm)S:5.3 内接円IC(mm)9
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX用インサート 三菱マテリアル 動画あり
高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX用インサート。インサートの独自切れ刃稜線(りょうせん)はコンパクトなカール状の切りくずを生成させ、工具本体やチップコンベヤーの切りくず詰まりを抑制。インサートの厚みを増すことで、インサートの欠損および本体の破損を防止。切れ味優先のインサートは安定切削加工時の寿命延長やチタン合金の切削に最適。刃先強度優先のインサートは不安定切削加工時の耐欠損性が向上。
用途適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度鋼 材質超硬合金 形状六角形 精度M 内接円(mm)14 コーティングあり 基準コーナーR1.5 ホーニングE(丸ホーニング) ワイパー幅BS(mm)1.3
1箱(10個)
17,980 税込19,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

WWX400用インサート。インサートの主切れ刃は90°の壁面加工に対応。そしてさらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現します。さらに両面使用可能な6コーナを持つ独自開発「X形状」で、工具費削減に貢献します。最大インサート厚み(9mm)で高剛性を実現させました。優れた耐欠損性により、シートが不要となり、ダイレクトクランプで安定したインサートの固定が得られます。従来の直線切れ刃から曲線切れ刃に進化しました。さらに切れ刃を最適なすくい面形状にしたことにより、底面、外周面への切りくず飛散を抑制します。良好な仕上げ面を得ると同時に、作業効率が大幅に改善されます。
形状六角形 内接円(mm)14 材質(チップ)超硬合金 インサート厚さ(mm)7 インサート総厚さ(mm)9
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

WEEW13T3AGTR3C MB710 チップ WEEW 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ WEEW
(材質)。焼入れ鋼や鉄系結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。鉄と反応しにくいため、優れた仕上げ面が得られます。研削加工を切削加工に切り替えられます。連続切削
用途鋳鉄、鉄系、焼結合金の中、仕上げ用です 材質MB710 トラスコ品番683-0609 形状六角形 厚さ(mm)3.97 切刃長さ(mm)16.48 コーナー半径(mm)1.5 穴の形状円筒穴 チップブレーカブレーカなし
1個
5,398 税込5,938
翌日出荷

三菱マテリアルチップ TAWN
材質VP15TF
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1箱(10個)
21,980 税込24,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ WNEU
材質MC5020 形状六角形
1箱(10個)
21,980 税込24,178
翌日出荷