絞り込み
ブランド
  • タンガロイ
  • ケナメタル(22)
  • SANDVIK(11)
  • 三菱マテリアル(8)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
  • イスカル(5)
  • 住友電工ハードメタル(5)
  • 京セラ(4)
  • サンドビック(3)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • BIG DAISHOWA(1)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(10)
  • ブレーカなし(5)
材質
  • CVDコーティング(6)
  • PVDコーティング(15)
  • その他(3)
  • サーメット(4)
  • ダイヤモンド(2)
  • 合金工具鋼(1)
  • 炭素工具鋼(1)
  • 超硬合金(15)
形状
形状
その他(7)
形状
六角形80°(10)
形状
円形(1)
形状
正六角形(1)
形状
長方形(1)
コーナー半径(mm)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 0.8(6)
  • 1(2)
  • 1.2(6)
  • 1.20(1)
  • 1.5(4)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
  • 2.5(4)
厚さ(mm)
  • 2.4(1)
  • 2.9(1)
  • 3.18(4)
  • 3.5(3)
  • 3.63(1)
  • 3.9(1)
  • 3.97(3)
  • 4.2(3)
  • 4.76(4)
  • 4.9(1)
  • 5.7(1)
  • 6.35(5)
  • 7(1)
  • 7.94(4)
2.4・2.9・3.18・3.5・3.63・3.9・3.97・4.2・4.76・4.9・5.7・6.35・7・7.94
切刃長さ(mm)
  • 5.4(7)
  • 6(3)
  • 6.5(7)
  • 8(3)
  • 8.7(7)
  • 9(4)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
5.4・6・6.5・8・8.7・9・12・13・15・16
逃げ角(度)
  • 0(2)
  • 7(3)
  • 11(7)
  • 20(1)
  • 25(1)
0・7・11・20・25
穴の形状
  • -(4)
  • 一部円筒穴両面40°~60°(4)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(7)
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ WXMU0303-ML タンガロイチップ WXMU0303-MLタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法S(mm)3.63最大切込深さ(mm)1寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
チップ WXMU0303-MM タンガロイチップ WXMU0303-MMタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷
材質AH130寸法S(mm)3.63最大切込深さ(mm)1寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
チップ WXMU0303-MS タンガロイチップ WXMU0303-MSタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷
材質AH130寸法S(mm)3.63最大切込深さ(mm)1寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
転削用チップ WNGU-MJ タンガロイ転削用チップ WNGU-MJタンガロイ
18,980税込20,878
1箱(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WXMU0303-MM タンガロイチップ WXMU0303-MMタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
3日以内出荷
形状六角形寸法S(mm)3.63穴の形状一部円筒穴両面40°~60°厚さS(mm)3.63チップブレーカ両面寸法RE(mm)1.20RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.350寸法APMX(mm)1.00
チップ WPMT08/09 タンガロイチップ WPMT08/09タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WPMT05/06/08/09-ML タンガロイチップ WPMT05/06/08/09-MLタンガロイ
7,680税込8,448
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WPMT05/06/08/09-MH タンガロイチップ WPMT05/06/08/09-MHタンガロイ
7,680税込8,448
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WWCW13T3AFFR-WS タンガロイチップ WWCW13T3AFFR-WSタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WPMW05/06 タンガロイチップ WPMW05/06タンガロイ
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
TACドリル用チップ WPMT-D3 タンガロイTACドリル用チップ WPMT-D3タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
5日以内出荷
材質T313W寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)2.86寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
チップ WXHU04-MJ タンガロイチップ WXHU04-MJタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
3日以内出荷
材質AH110RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ WCMT-D4 タンガロイチップ WCMT-D4タンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷
形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WNGU-MJ タンガロイチップ WNGU-MJタンガロイ
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状等辺不等角六角形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ LNGU06-W タンガロイチップ LNGU06-Wタンガロイ
23,980税込26,378
1箱(10個)
3日以内出荷
材質AH725形状長方形逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ RCMT-NAJ タンガロイチップ RCMT-NAJタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷
形状円形材質KS15F逃げ角(度)7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WPMT05/06/08/09-DML タンガロイチップ WPMT05/06/08/09-DMLタンガロイ
7,680税込8,448
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質AH730形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ WECN42ZFR-DIA タンガロイチップ WECN42ZFR-DIAタンガロイ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
材質DX140形状等辺不等六角形逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ HEH/KN タンガロイチップ HEH/KNタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
3日以内出荷
材質TH10形状正六角形逃げ角(度)11穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ SPCN/SPEN/SPKN 42S タンガロイチップ SPCN/SPEN/SPKN 42Sタンガロイ
29,980税込32,978
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状等辺不等六角形逃げ角(度)11穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
チップ WFCN42/53ZFR-DIA タンガロイチップ WFCN42/53ZFR-DIAタンガロイ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
材質DX140形状等辺不等六角形逃げ角(度)25穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ WCMT-DC タンガロイチップ WCMT-DCタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質T313W形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
フライス用チップ六角形