チップ RPMT-H京セラ6日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ RPMT-GH京セラ翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ RDGT-SM京セラ6日以内出荷
切刃長さ(mm)8逃げ角(度)15厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面形状円形内接円直径(Φmm)8厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025