絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • RYOCO(菱高精機)(40)
  • ケナメタル(37)
  • WIDIN(16)
  • グーリング(14)
  • NACHI(不二越)(7)
  • ギケン(7)
  • 岡崎精工(5)
  • タンガロイ(5)
  • ATOM(サイトウ製作所)(5)
  • DIJET(ダイジェット工業)(3)
  • FKD(フクダ精工)(3)
  • 大見工業(2)
  • 京セラ(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • DIXI(1)
  • TRUSCO(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • RUKO(1)
  • マパール(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 7
  • 3(187)
  • 3.5(146)
  • 4(170)
  • 4.2(140)
  • 4.5(158)
  • 4.8(139)
  • 5(173)
  • 5.1(136)
  • 5.5(159)
  • 6(172)
  • 6.5(155)
  • 6.8(135)
  • 7.5(142)
  • 8(157)
  • 8.5(148)
  • 9(152)
  • 10(158)
  • 11(139)
  • 12(148)
シャンク径(Φmm)
  • 3.175(3)
  • 6(1)
  • 7(76)
  • 8(52)
全長(mm)
  • 38(3)
  • 65(7)
  • 74(12)
  • 75(6)
  • 79(18)
  • 90(4)
  • 91(12)
  • 100(7)
  • 105(6)
  • 109(8)
  • 112(2)
  • 116(2)
  • 150(9)
  • 160(2)
  • 162(3)
  • 197(3)
  • 200(9)
  • 232(3)
  • 267(3)
  • 337(3)
材質
  • PVDコーティング(2)
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(139)
溝長(mm)
  • 12.4(3)
  • 25(3)
  • 32(5)
  • 34(21)
  • 37(3)
  • 40(5)
  • 49(4)
  • 50(6)
  • 53(13)
  • 60(3)
  • 69(7)
  • 75(8)
  • 90(4)
  • 100(5)
  • 120(3)
  • 121(3)
  • 156(3)
  • 191(3)
  • 226(3)
  • 296(3)
12.4・25・32・34・37・40・49・50・53・60・69・75・90・100・120・121・156・191・226・296・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(9)
  • VCDコーティング(5)
  • VCS(VCR)コーティング(5)
  • その他(13)
  • アルミナ系コーティング(16)
  • ダイヤモンドコーティング(1)
  • チタン系コーティング(50)
  • ノンコーティング(34)
DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
156件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3(187)
4(170)
4.5(158)
5(173)
5.5(159)
6(172)
6.5(155)
7
8(157)
10(158)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
超硬ストレートドリル モノタロウ超硬ストレートドリルモノタロウ(139件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
超硬ストレートドリル WIDIN超硬ストレートドリルWIDIN(23件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
ねじれ角(°)30
クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコートRYOCO(菱高精機)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
セミロングドリル ADSL ATOM(サイトウ製作所)セミロングドリル ADSLATOM(サイトウ製作所)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
ソリッドドリル ADS ATOM(サイトウ製作所)ソリッドドリル ADSATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
ロングドリル ADL ATOM(サイトウ製作所)ロングドリル ADLATOM(サイトウ製作所)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
ナチ コーティングドリル NACHI(不二越)ナチ コーティングドリルNACHI(不二越)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から5日以内出荷
超硬より硬いチタンコーティング
用途ステンレス・鉄・鋼
超硬付刃ストレートシャンクドリル FKD(フクダ精工)超硬付刃ストレートシャンクドリルFKD(フクダ精工)(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。 リード角は、右ねじれ20°です。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
アクアREVO ドリル レギュラ NACHI(不二越)アクアREVO ドリル レギュラNACHI(不二越)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から4日以内出荷
硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
材質超硬先端角(°)135表面処理REVOD許容差(シャンク径)h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティングRYOCO(菱高精機)
7,698税込8,468
1本
当日出荷から18日以内出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
超硬ドリル #1130(スタブサイズ) DIXI超硬ドリル #1130(スタブサイズ)DIXI(6件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
ドリルはすべて外径公差h6の精密仕上げ、高精度の加工ができます。 溝および表面の研磨仕上げがすぐれ、切屑のハケがよく、穴の仕上げが抜群です。 鋼、非鉄金属、プラスチックなどの広い範囲の被削材の穴あけに威力を発揮します。
材質超硬合金刃数2先端角(°)118ねじれ角(°)24
スーパーロングドリル ADLL ATOM(サイトウ製作所)スーパーロングドリル ADLLATOM(サイトウ製作所)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのエクストラロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
超硬ストレートドリル(ロング) WIDIN超硬ストレートドリル(ロング)WIDIN
4,698税込5,168
1本
当日出荷から7日以内出荷
汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理ノンコート
アクアREVOドリル バリレス 4D NACHI(不二越)アクアREVOドリル バリレス 4DNACHI(不二越)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
バリ極小化への挑戦。コーナーRとシャープエッジを組み合わせた「Rエッジ」と、先端が鋭角な「Cポイント」でバリレスを実現。陣笠発生率を抑え、加工後の穴に切屑が残りにくい仕組みを新開発。
用途穴あけ加工材質超硬先端角(°)135コーティングREVOD加工穴深さ4DCねじれ角(°)30直径許容差h7シャンク径(許容差)h6
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ ノンコートRYOCO(菱高精機)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
ドリル DIAコート DCD NACHI(不二越)ドリル DIAコート DCDNACHI(不二越)
37,980税込41,778
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理ダイヤコーティング
超硬ストレートドリル(TiNコート)ロング WIDIN超硬ストレートドリル(TiNコート)ロングWIDIN
5,198税込5,718
1本
翌々日出荷
SSDのTiNコーティング付きのロングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途アルミ合金・銅合金・非鉄金属材質超微粒子刃数2先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
超硬パワーマックスドリル(ショート刃長)3D内部給油タイプ WIDIN超硬パワーマックスドリル(ショート刃長)3D内部給油タイプWIDIN
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
高速加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC53)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
マックスアルミ用ドリル ACD ATOM(サイトウ製作所)マックスアルミ用ドリル ACDATOM(サイトウ製作所)
8,498税込9,348
1本
当日出荷から翌々日出荷
アルミ用に特殊設計された先端形状、溝形状により切粉がスムーズに排出されます。
材質超硬合金先端角(°)130刃径公差+0~-0.01
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティングRYOCO(菱高精機)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から32日以内出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
ドリル TLDM DIJET(ダイジェット工業)ドリル TLDMDIJET(ダイジェット工業)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から4日以内出荷
正面が”平ら”な座ぐり加工用ドリルです。 傾斜面や交差穴加工でも下穴なしで安定加工が可能です。 広い溝形状で切り粉処理性に優れています。 薄板の穴あけ加工において一般のドリルよりバリの発生が少ないです。 他社品に比べ切削抵抗を約2割削減、高精度で長寿命です。 炭素鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミ合金まで幅広い被削材に対応しています。
材質超硬合金(Carbide)先端角(°)180フラット表面処理DZ(TiAlN)ねじれ角(°)30
ストレートシャンク汎用ドリル 5xD タイプN 2464 グーリングストレートシャンク汎用ドリル 5xD タイプN 2464グーリング
17,980税込19,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。
用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬
超硬コーティングソリッドドリル TRUSCO超硬コーティングソリッドドリルTRUSCO
4,998税込5,498
1本
当日出荷
マシニングセンターから自動盤、旋盤での加工対応できる一般汎用超硬ドリルです。穴深さ刃径X2倍の貫通穴加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼、鋳鉄材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)表面処理TiAlNコーティング(PVDコーティング被膜)有効加工深さ2D(刃径×2倍)
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ VCS(VCR)コーティングRYOCO(菱高精機)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から29日以内出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
超硬ストレートドリル THECUT超硬ストレートドリルTHECUT(1件のレビュー)
7,588税込8,347
1本
3日以内出荷
高い求心性と低抵抗を実現した独自の刃先形状 抜群の切屑処理と排出性を実現した独自のフルート形状 コーナーを補強し加工中の欠損を低減
仕様穴加工材質微粒子超硬(FG)刃数2枚刃先端角(°)140適合材熱可塑性樹脂◎・アルミ合金◎・黄銅◎・鋳鉄○・鋼/鋳鋼△ねじれ角(°)30切削速度(m/min)熱可塑性樹脂:60~120・アルミ合金:80~230・黄銅:80~100・鋳鉄:30~60・鋼/鋳鋼:25~35送り量(mm)熱可塑性樹脂:0.04~0.08・アルミ合金0.05~0.10・黄銅0.06~0.08・鋳鉄0.04~0.15・鋼/鋳鋼0.03~0.10
超硬ルーマ型ドリル VIOコート RYOCO(菱高精機)超硬ルーマ型ドリル VIOコートRYOCO(菱高精機)
5,698税込6,268
1本
翌々日出荷
汎用のViOコート付き
用途超硬ルーマ型ドリル(マイクロドリル)材質超硬全長(mm)38シャンク径(Φmm)3.175表面処理ViO
鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル 岡崎精工鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル岡崎精工
4,398税込4,838
1個
翌日出荷から8日以内出荷
用途汎用材質超硬ソリッド形状エンドミルシャンク型式SSN表面処理ノンコート
ニューダイナミックパワードリル5D外部給油タイプ WIDINニューダイナミックパワードリル5D外部給油タイプWIDIN
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDMシリーズ後継品
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼
ニューダイナミックパワードリル3D外部給油タイプ WIDINニューダイナミックパワードリル3D外部給油タイプWIDIN
4,898税込5,388
1本
翌々日出荷
生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDSシリーズ後継品
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼材質超々微粒子刃数2表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
超硬パワーマックスドリル(ロング刃長)10D内部給油タイプ WIDIN超硬パワーマックスドリル(ロング刃長)10D内部給油タイプWIDIN
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
深穴加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。独自のダブルマージン形状により直進性に優れ、穴径精度、真直精度を高精度に仕上げ、安定した加工精度を実現します。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と深穴加工時やセミドライ加工で高速、高能率加工が可能です。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
パワーMAXドリルHP3D外部給油タイプ WIDINパワーMAXドリルHP3D外部給油タイプWIDIN
6,198税込6,818
1本
翌々日出荷
ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
パワーMAXドリルHP8D内部給油タイプ WIDINパワーMAXドリルHP8D内部給油タイプWIDIN
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
超硬パワーマックスドリル(ミディアム刃長)5D内部給油タイプ WIDIN超硬パワーマックスドリル(ミディアム刃長)5D内部給油タイプWIDIN
7,898税込8,688
1本
翌々日出荷
高速加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC53)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
超硬ストレートドリル WIDIN超硬ストレートドリルWIDIN
3,698税込4,068
1本
当日出荷から翌々日出荷
汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理ノンコート
TiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプ WIDINTiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプWIDIN
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
クリスタルソリッドドリル ZH300 TINコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 TINコーティングRYOCO(菱高精機)
7,698税込8,468
1本
当日出荷から32日以内出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
クリスタルソリッドドリル ZH315-150 ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH315-150 ノンコートRYOCO(菱高精機)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
ドリル 超硬付 S柄 SD FKD(フクダ精工)ドリル 超硬付 S柄 SDFKD(フクダ精工)
6,698税込7,368
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
材質G2
ドリル 超硬S SCD タンガロイドリル 超硬S SCDタンガロイ
36,980税込40,678
1本
10日以内出荷
材質G2RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル 超硬S CDL タンガロイドリル 超硬S CDLタンガロイ
40,980税込45,078
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質UMRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ストレートシャンク