絞り込み
ブランド
  • グーリング(36)
  • NACHI(不二越)(4)
  • 三菱マテリアル(4)
  • 理研製鋼(4)
  • エスコ(3)
  • FKD(フクダ精工)(1)
  • ワルター(1)
  • タイテックス(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 16
  • 2.5(155)
  • 3(157)
  • 3.2(149)
  • 3.5(158)
  • 4(165)
  • 4.5(158)
  • 5(167)
  • 5.2(148)
  • 5.5(167)
  • 6(172)
  • 6.5(159)
  • 6.8(145)
  • 7(159)
  • 8(163)
  • 8.5(158)
  • 9(158)
  • 10(171)
  • 11(152)
  • 12(157)
  • 13(146)
全長(mm)
  • 115(8)
  • 118(1)
  • 125(1)
  • 147(1)
  • 170(1)
  • 172(1)
  • 175(1)
  • 176(1)
  • 178(11)
  • 181(4)
  • 186(1)
  • 200(3)
  • 218(2)
  • 227(5)
  • 250(3)
  • 251(3)
  • 300(3)
  • 355(3)
  • 445(3)
  • 1000(1)
材質
  • コバルトハイス(19)
  • ハイス(37)
  • 粉末ハイス(2)
溝長(mm)
  • 35(2)
  • 37(3)
  • 58(6)
  • 100(1)
  • 112(1)
  • 120(13)
  • 125(2)
  • 132(4)
  • 149(5)
  • 150(1)
  • 153(4)
  • 160(1)
  • 175(2)
  • 200(3)
  • 230(3)
  • 250(1)
  • 295(3)
  • 300(1)
  • 325(1)
  • 400(1)
シャンク径(Φmm)
  • 12(1)
  • 16(14)
  • MT2(1)
12・16・MT2
表面処理
  • その他(15)
  • アルミナ系コーティング(1)
  • チタン系コーティング(11)
  • ノンコーティング(2)
  • ホモ処理(8)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
シャンク形状
  • ストレートシャンク(10)
ストレートシャンク
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
4(165)
5(167)
5.5(167)
6(172)
6.5(159)
7(159)
8(163)
8.5(158)
9(158)
10(171)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
ストレートドリル 三菱マテリアルストレートドリル三菱マテリアル(15件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般穴あけ用です
ドリルのシンニング形状なし
ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)ストレートシャンクドリルNACHI(不二越)(39件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(2本)
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
Gショートドリル NACHI(不二越)GショートドリルNACHI(不二越)(11件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
大径ストレートシャンクドリル(HSS) 理研製鋼大径ストレートシャンクドリル(HSS)理研製鋼(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から122日以内出荷
材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理 グーリングハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理グーリング
8,698税込9,568
1本
当日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスストレートドリル レギュラー タイプN グーリングハイスストレートドリル レギュラー タイプNグーリング
7,398税込8,138
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiN刃径公差h8加工深さ5D(刃径X5倍)シャンク形状ストレートシャンク2018年トラスコ掲載ページ1 0093
ストレートドリル(HSS) エスコストレートドリル(HSS)エスコ
5,310税込5,841
1本(5本)
当日出荷から翌日出荷
用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118
高能率ドリル エンドミルシャンクドリル スタブ GU500 グーリング高能率ドリル エンドミルシャンクドリル スタブ GU500グーリング
11,980税込13,178
1本
当日出荷から20日以内出荷
粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。
用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
ハイスドリル ロング TiNコート グーリングハイスドリル ロング TiNコートグーリング
25,980税込28,578
1本
当日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ グーリングハイスコバルトドリル(M42) レギュラグーリング
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高温硬さと耐摩耗性に優れ、難削材の加工に適しています。
用途一般鋼、高硬度鋼、難削材用仕様N/標準材質HSCO(M42)/【表面処理】ホモ処理先端角(°)135
Gショートテーパドリル  G-TDS 三菱マテリアルGショートテーパドリル G-TDS三菱マテリアル
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
メーカー独自の製造技術とコーティング技術によりドリル剛性が高く、精度の高い穴あけができます。
用途用途材質SKH51先端角(°)118表面処理Gコートねじれ角(°)32~33
タイテックス HSSドリル Perform ワルタータイテックス HSSドリル Performワルター
5,898税込6,488
1本
当日出荷から9日以内出荷
さまざまな被削材に使用可能です エマルション、オイル、MQLで使用可能です
用途鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材に。材質高速度鋼(HSS)表面処理TiNポイントコーティング
ドリル コートHS S柄 AGSTD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 AGSTDNACHI(不二越)
7,598税込8,358
1本
5日以内出荷
材質HSS-COシャンク形状ストレートシャンク
高能率ドリル エンドミルシャンクドリル レギュラ GU500 グーリング高能率ドリル エンドミルシャンクドリル レギュラ GU500グーリング
13,980税込15,378
1本
当日出荷から20日以内出荷
粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。
用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
NCスポットドリル90° レギュラ TiNコート グーリングNCスポットドリル90° レギュラ TiNコートグーリング
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
センタリングと面取りを同時加工できます。TiNコーティングを施し耐摩耗性にも優れています。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。センター穴/面取り用。材質HSSサイズレギュラ表面処理TiNコート
強ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~18.0mm グーリング強ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~18.0mmグーリング
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。
用途アルミ、アルミニウム合金用仕様W/強ねじれ材質HSS先端角(°)130ねじれ角(°)130
弱ねじれハイスドリル ロング 0.50mm~16.0mm グーリング弱ねじれハイスドリル ロング 0.50mm~16.0mmグーリング
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工に最適なロングドリルです。
用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSS
弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mm グーリング弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mmグーリング
18,980税込20,878
1本
当日出荷から20日以内出荷
弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSSねじれ角(°)118
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.5mm~18.0mm グーリングハイスドリル ロング ホモ処理 0.5mm~18.0mmグーリング
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
鋼、ステンレス鋼に最適な汎用コバルトロングドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mm グーリングハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mmグーリング
12,980税込14,278
1本
当日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル レギュラ グーリングハイスドリル レギュラグーリング
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
X型シンニング採用、難削材加工に最適なドリルです。
用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理 グーリングハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理グーリング
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
ステンレス鋼加工に最適なドリルです。
用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
ハイスドリル ショート/スタブ ダークマージン グーリングハイスドリル ショート/スタブ ダークマージングーリング
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
軟鋼・鋳鉄・アルミ加工に最適な溝幅ワイド型ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミ用その他GT 80材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
スタブドリル(SUS用コーティング付きHSSドリル) タイテックススタブドリル(SUS用コーティング付きHSSドリル)タイテックス
19,980税込21,978
1本
9日以内出荷
SUS用コーティング付きHSSドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。仕様TFT材質HSS-E TFTRoHS指令(10物質対応)対応
バイオレットオイルホールドリル 三菱マテリアルバイオレットオイルホールドリル三菱マテリアル
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
耐摩耗性・耐酸化性に優れた新開発のバイオレットコーティングを採用したオイルホールドリルです。
用途用途材質コバルトハイス先端角(°)118刃形右ネジレ21°~34°表面処理Vコーティング
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
10,200税込11,220
1パック
翌日出荷から8日以内出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
5,920税込6,512
1パック
翌日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。材質HSS(ハイス)先端角(°)118
大径ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼大径ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
12,980税込14,278
1本
当日出荷から122日以内出荷
材質ハイス
深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン グーリング深穴加工ドリル 特長2 ダークマージングーリング
32,980税込36,278
1本
20日以内出荷
深穴加工定番、硬鋼・合金鋼等の高能率加工用(特長2)ロングドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン グーリング深穴加工ドリル 特長1 ダークマージングーリング
23,980税込26,378
1本
20日以内出荷
深穴加工定番、硬鋼・合金鋼等の高能率加工用(特長1)ロングドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
深穴加工ドリル レギュラ TiNコート グーリング深穴加工ドリル レギュラ TiNコートグーリング
20,980税込23,078
1本
20日以内出荷
深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率コーティング付きドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理TiNコーティングねじれ角(°)130
深穴加工ドリル セミロング ダークマージン グーリング深穴加工ドリル セミロング ダークマージングーリング
17,980税込19,778
1本
20日以内出荷
深穴加工定番、硬鋼・合金鋼等の高能率加工用ドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
NCスポットドリル90° ロング グーリングNCスポットドリル90° ロンググーリング
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
ワーク深部のセンタリングと面取りを同時加工できます。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。センター穴/面取り用。材質HSSサイズロング表面処理無処理
深穴加工ドリル 超特長7 ダークマージン グーリング深穴加工ドリル 超特長7 ダークマージングーリング
96,980税込106,678
1本
20日以内出荷
深穴加工定番、高能率加工用(超特長7)超ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS全長(mm)1000溝長(mm)850表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
深穴加工ドリル 超特長6 ダークマージン グーリング深穴加工ドリル 超特長6 ダークマージングーリング
72,980税込80,278
1本
20日以内出荷
深穴加工定番、高能率加工用(超特長6)超ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS全長(mm)750溝長(mm)650表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
深穴加工ドリル 超特長5 ダークマージン グーリング深穴加工ドリル 超特長5 ダークマージングーリング
59,980税込65,978
1本
20日以内出荷
深穴加工定番、高能率加工用(超特長5)超ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS全長(mm)600表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
深穴加工ドリル 超特長4 ダークマージン グーリング深穴加工ドリル 超特長4 ダークマージングーリング
46,980税込51,678
1本
20日以内出荷
深穴加工定番、高能率加工用(超特長4)超ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS全長(mm)500表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
深穴加工ドリル 超特長3 ダークマージン グーリング深穴加工ドリル 超特長3 ダークマージングーリング
34,980税込38,478
1本
20日以内出荷
深穴加工定番、高能率加工用(超特長3)超ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS全長(mm)425表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン グーリング深穴加工ドリル 特長2 ダークマージングーリング
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、高能率加工用(特長2)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン グーリング深穴加工ドリル 特長1 ダークマージングーリング
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、高能率加工用(特長1)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS
ハイスストレートシャンク