絞り込み
ブランド
  • グーリング(5)
  • 三菱マテリアル(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 40
  • 2.5(156)
  • 3(158)
  • 3.2(150)
  • 3.5(158)
  • 4(166)
  • 4.5(158)
  • 5(168)
  • 5.2(148)
  • 5.5(167)
  • 6(173)
  • 6.5(161)
  • 6.8(146)
  • 7(159)
  • 8(163)
  • 8.5(159)
  • 9(159)
  • 10(171)
  • 11(153)
  • 12(157)
  • 13(146)
全長(mm)
  • 255(1)
  • 349(1)
  • 426(1)
  • 555(1)
  • 600(1)
  • 695(1)
材質
  • コバルトハイス(2)
  • ハイス(4)
溝長(mm)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 277(1)
  • 360(1)
  • 450(1)
  • 460(1)
シャンク径(Φmm)
  • 42(1)
42
表面処理
  • その他(1)
  • ホモ処理(5)
その他・ホモ処理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
4(166)
5(168)
5.5(167)
6(173)
6.5(161)
7(159)
8(163)
8.5(159)
9(159)
10(171)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
深穴加工ドリル 超特長5 ダークマージン グーリング深穴加工ドリル 超特長5 ダークマージングーリング
99,980税込109,978
1本
20日以内出荷
深穴加工定番、高能率加工用(超特長5)超ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS全長(mm)600表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
コアドリル レギュラ ホモ処理 グーリングコアドリル レギュラ ホモ処理グーリング
63,980税込70,378
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
仕上げ加工、リーマの下穴加工に最適なドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ホモ処理食付角(°)120
ハイスドリル 特長2 ホモ処理 グーリングハイスドリル 特長2 ホモ処理グーリング
209,800税込230,780
1本
20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用型(特長2)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
ハイスドリル 特長1 ホモ処理 グーリングハイスドリル 特長1 ホモ処理グーリング
159,800税込175,780
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用(特長1)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準
ハイスドリル セミロング ホモ処理 グーリングハイスドリル セミロング ホモ処理グーリング
169,800税込186,780
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
鋼からステンレス鋼に最適な汎用型コバルトドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
NC用ストレートドリル  NSD 40.0 三菱マテリアルNC用ストレートドリル NSD 40.0三菱マテリアル
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途材質コバルトハイス全長(mm)255直径(Φmm)40溝長(mm)150シャンク径(Φmm)42先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
ハイスストレートシャンク