絞り込み
ブランド
- Adafruit
- ALIENTEK(1)
- CONTEC(コンテック)(6)
- M5Stack(2)
- Seeed Studio(1)
- SPARKFUN(6)
- WAVESHARE(3)
- スイッチサイエンス(2)
- ヒューマンデータ(1)
- マルツエレック(1)
- 三菱電機(3)
- 共立電子産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

USB-シリアル変換ケーブル(RS232 TTL UART RS-485 RS422)
Adafruit¥6,798税込¥7,4781個当日出荷USB-マルチプロトコルシリアルアダプタケーブル USB Type-CまたはUSB Type-Aの入出力をプロトコルに関係なくRS232、TTL UART、RS485、RS422の信号に変換できるケーブルです。FTDI製のUSB-シリアルコンバータFT231を使用し、UART信号に直接接続されています。FT231のロジックレベルは5Vで、RX/TXと5V/3V/GNDのみ使用します。RS232には、±8VのI/Oを持つ信号レベルコンバータUM213を使用しています。RS485/RS422には、UARTのRX/TXにMAX485が接続されています。 シリアルをUSBに変換 RS232、TTL UART、RS485、RS422に対応 ネジ端子付きで、はんだ付けや特殊なケーブルは不要 300ボーから3Mボーの信号レートに対応 電源供給用の5Vと3Vの端子を用意RoHS指令(10物質対応)対応
『産業用PC部品』には他にこんなカテゴリがあります
- ネットワーク
- モーションコントロールボード
- 産業用PCケーブル
- メモリ・記録媒体
産業用PC部品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら