絞り込み
医薬品医療機器等法
ブランド
- プラム(12)
- ME Medical(4)
- 白十字(3)
- スタープロダクト(3)
- ConMed(3)
- 廣瀬商会(3)
- アルゴファイルジャパン(2)
- イワツキ(2)
- トップ(2)
- ナビス(アズワン)(2)
- プロシェア(ナビス/アズワン)(2)
- Ansell(2)
- SANITA(2)
- ホギメディカル(2)
- アズワン(1)
- サカセ化学工業(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- 日昭産業(1)
- エスエヌディ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「医薬品医療機器等法」から絞り込む

TEDサージカルハイソックス
カーディナルヘルス¥25,980税込¥28,5781箱(12足)7日以内出荷膝より上の手術時に最適。特殊構造糸を独自の編み方で仕上げることで、適度の圧力を保ちます。心地よく着用できるように、人間の足型と同じ形に織られています。つま先部に設けた穴を折り返して皮膚の色、脈拍数などが容易にチェックでき、むれも防ぎます。設定圧力は、足首部分 23.9hPa(18mmHg)、ふくらはぎ部分 18.6hPa(14mmHg)。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007KD001A医薬品医療機器等法一般医療機器
ワンタッチボディサポーターBタイプ(固定金具付)
ミズホ¥399,800税込¥439,7801個7日以内出荷高さ調節が可能なボディーサポーターです。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00306N10040医薬品医療機器等法一般医療機器
体位固定マット
日本ケミカル工業¥68,980~税込¥75,878~1個7日以内出荷全身画像診断・放射線治療用患者体位固定具。色ライムグリーン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:24B3X10007医薬品医療機器等法一般医療機器
グッドネス(R)ブランケット 100cm
廣瀬商会¥4,298~税込¥4,728~1枚3日以内出荷から4日以内出荷手術時、患者様への掛物として使用可能です。低発塵かつ帯電防止に優れた素材を使用しています。優しい肌触りと風合いで、手術前で不安な患者様を優しく包み込みます。帯電防止策として静電気対策糸を織り込みました。繰り返しの洗濯にも耐久性があります。材質ポリエステル100%色ピンク洗濯方法洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(120℃以下)
手術室用固定帯 サポートバンド・8の字 ASB
廣瀬商会¥29,980~税込¥32,978~1袋(4枚)4日以内出荷から5日以内出荷手術の仰臥位開脚・閉脚・側臥位時の体位変換・確保に適しています。材質生地/ポリエステル100%・導電糸入り、面ファスナー/ポリエステル100%
サージポケット
ハクゾウメディカル¥6,998税込¥7,6981箱(10袋)7日以内出荷閉創時の洗浄を効率化できる創洗浄用粘着フィルムです。 。粘着面がU字型に切り込まれており、洗浄水が飛散するこ材質表面材(フィルム):ナイロン/ポリエチレン、粘着面:アクリル系粘着剤(低刺激性)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×150×30(※高さはフィルムの折りたたみを伸ばした際の最長の数字です。)
スカイルックスハンドルカバー
山田医療照明¥18,031税込¥19,8341箱(100個×1枚)6日以内出荷簡単に着脱可能なディスポーザブルタイプのハンドルカバー。 リユースハンドルに比べて洗浄・滅菌工数の減少になります。多数のハンドルを管理することがなく、保管スペースを最小化します。材質PE寸法(Φ×高さH)(mm)【本体】134×100アズワン品番64-7664-80
アルビオン ステンレス スカルペル WSシリーズ
ジェイサージカル社1箱(10本)翌々日出荷から11日以内出荷ハンドル付きディスポメスなので開封すればすぐに使えます。メス刃は国際規格のBS2982 EN27740 ISO7740に基づく品質で製造。医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22100BZX00726000一般的名称単回使用メス医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
内視鏡洗浄スポンジ 30個入 GPシリーズ
アイセン¥6,598税込¥7,2581ケース(30個)翌々日出荷V字カット部分で軟性内視鏡のユニバーサルコード部洗浄に最適です。フラット部分でレンズ部や操作部の洗浄に最適硬性内視鏡・コード系器材・ラパロ鉗子の洗浄に最適。軟性内視鏡の保管時に於ける先端保護に最適。材質ポリウレタンフォーム長さ(mm)100寸法(mm)30CFカット色ピンク内径(Φmm)8外径(Φmm)60耐熱温度(℃)70アズワン品番63-0991-99
ティップスヘイラー
OptimHal¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷マスクは口と鼻の間に仕切があるため、鼻からの吸入を防止でき、経口吸入を促進します。チャンバー形状により、上気道への大きい粒子の沈着が減少します。呼気弁の動きが見やすいため、吸入できているかの確認が容易です。バックピースには柔軟性があり、すべてのpMDI製剤に対応しています。分解できますので、温水や中性洗剤での洗浄が行えます。仕様ラテックスフリー、BPAフリー材質本体・マウスピース/ポリプロピレン、マスク・バックピース/TPE、呼気弁/シリコーン容量(mL)150アズワン品番7-9200-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000041適合年齢(歳)6以上医薬品医療機器等法一般医療機器
蛇管チューブスタンド
プロシェア(ナビス/アズワン)¥3,398税込¥3,7381台翌々日出荷術中のチューブの位置固定に邪魔になりがちな術中の蛇管チューブをきっちり固定できます。2種類の高さを使い分けできます。マットレスに差し込むだけでお使いいただけます。異なるチューブ径にも対応可能な設計です。材質スチール(メラミン焼付塗装)寸法(mm)130×200×300適合チューブ径(Φmm)20~30
ディスポ膿盆 樹脂タイプ 100枚入 H-WBシリーズ
プロシェア(ナビス/アズワン)¥4,498~税込¥4,948~1袋(100枚)翌々日出荷洗浄が不要なディスポタイプで感染症の予防にも適しています。衛生的で利便性に優れた膿盆です。材質PP(ポリプロピレン)
サージカルクリッパー 充電器
ME Medical¥3,229税込¥3,5521台翌々日出荷電源AC100~240V 50/60Hz(充電式)電源コード(m)1.4バッテリー3.7Vリチウムイオン充電池(800mA)連続運転時間(h)約1防塵防水性能IPX7充電時間(時間)約1アズワン品番7-7623-11
サージカルクリッパー 本体
ME Medical¥7,029税込¥7,7321台翌々日出荷持ち手に滑り止め用のグリップが付いています。刃に触れることなくワンタッチで容易に交換することができます。ヘッドが左右に45°回転するため、操作性が良いです。1時間の充電でおよそ60分間の使用が可能です。質量(g)(刃装着時)132本体寸法(mm)(刃装着時)158×46.5×46アズワン品番7-7623-01
滅菌トレー 本体 Estojoシリーズ
SANITA¥7,898~税込¥8,688~1個翌々日出荷から12日以内出荷多種多様な器具を収納できます。別売のマットを併用しての収納や滅菌に適しています。材質PPSU(ポリフェニルスルホン樹脂)
プラスチック膿盆 大 80枚/袋×2袋入
日昭産業¥35,980税込¥39,5781箱(2袋×80枚)4日以内出荷オートクレーブ・EOG滅菌が可能です。プラスチック膿盆は目盛付(500・1000mL)です。仕様大材質PPF(フィラー入りポリプロピレン)寸法(mm)315×200×55アズワン品番7-7389-02
内視鏡用ディスポーザブル洗浄スポンジ 新洗組
パイオラックスメディカルデバイス¥22,980税込¥25,2781箱(50本)5日以内出荷3つのスポンジが細かい汚れを逃さず、高い洗浄効果が得られます。ブラシ部のスポンジ、やわらかい先端が管路を傷つけにくくしています。取り扱いがやさしく、安全なディスポーザブルタイプです。材質ナイロン、PE(ポリエチレン)、ステンレス
無影灯用ハンドルカバー
名優¥59,980税込¥65,9781箱(240枚)10日以内出荷無影灯の機種、ライトハンドルの種類を問わず使用できます。 カバーした後のたるみが少なく、容易に使用できます。 ラテックスフリーEOG滅菌済(個包装)。材質ドレープ/ナイロン、キャップ/PE(ポリエチレン)寸法(mm)約Φ130×135アズワン品番7-3471-01適合ハンドル径(Φmm)約30~35
MSBプリコーションセットCV
オオサキメディカル¥24,980税込¥27,4781ケース(10袋)6日以内出荷マキシマムバリアプリコーションに必要な部材を詰め合わせた、MSBプリコーションセットです。 CDCガイドラインでCVC穿刺時に使用を強く勧告(IB)しているキャップ・マスク・滅菌ガウン・全身用の滅菌ドレープをセットにしました。 ガウンテクニックが可能で、清潔に装着できます。病室で行う場合も、手術室と同様に清潔野を確保することができます。 CV用シーツは、半透明のシーツで患者の顔の位置が把握でき、カテーテルやガイドワイヤーを挿入する方向の目安になります。シーツは十分な清潔野が確保でき、限られたスペースでも清潔に展開することができます。 CV用シーツは、穴からすそまでの長さが十分にあり、カテーテルやガイドワイヤーを清潔に挿入することができます。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000055医薬品医療機器等法一般医療機器
ガーゼカウンター 尺角ガーゼ用
ナビス(アズワン)¥16,980税込¥18,6781袋(100枚)翌々日出荷仕様(スポット数)20材質PP(ポリプロピレン)サイズ210×255×35mm質量(g)約2.7/枚タイプ尺角ガーゼ用耐熱温度(℃)121℃アズワン品番8-6461-01
温度プローブ YSI400
スミスメディカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(1本)ほか7日以内出荷手術室での麻酔中あるいは集中治療室での体温を連続測定する際のプローブです。温度プローブは、専用の接続ケーブルを使用して各種患者モニタ装置や温度モニタとの接続が可能です。<一般用>食道や直腸温の測定に適しています。<食道聴診用>食道温の測定ならびに心音と呼吸音を聴診できます。<皮膚用>メタリックフィルムが外部からの熱を反射し、環境温度の影響を低減します。<鼓膜用>軟らかいフォームは外耳に挿入しやすく、鼓膜を傷つけません。適合機器米国YSI社の400シリーズと互換性のある機器(接続ケーブル除く)医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:13B1X10107000023医薬品医療機器等法一般医療機器
ペーパーゲル (固形剤)
フジメディカル¥27,980税込¥30,7781式(20本×12袋)7日以内出荷手術中に出る排液などを凝固させます。 5本で約3Lの排液の凝固が可能です。 スティックのまま必要本数のみ投入することで、ゴミの量を減らすことができます。松吉医科器械コード24-2555-00
エコグランデセット ストロングセット
アルゴファイルジャパン¥129,800税込¥142,7801セット6日以内出荷何よりもトルクを重視したストロングタイプ。ブラシレスタイプならではの全回転域フラットトルクを実現。 低速回転から高速回転まで、安定したトルクが得られるブラシレスモーターハンドピースです。 発熱を最小限に抑え、優れた防塵構造で連続使用が可能です。コレットチャックは便利な ワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の着脱が可能です。 高速回転と強力トルクに加え、抜群の静粛性で金型研磨、部品のバリ取りにおける切削・研磨作業等を強力にサポートします。セット内容エコグランデトルクハンドピースBLH800、エコグランデコントローラーGEC210、スピードコントロール・フットペダルGRF60、ハンドピース・スタンドTRC-02、コレットチャック交換用具、保護メガネ、防塵マスク寸法(mm)(ハンドピース)Φ28×全長161、(コントローラー)90×205×182タイプ高速・超トルク適合規格CE、PSEモータータイプBLDCマイクロモーターシステム入力電圧(V)AC100(50/60Hz)機能デジタル回転計、回転切替機能、ハンドピースホルダー、フットペダル、警報音機能、安心のSafety機能、オーバーロード機能、クイックチャック、コレットチャック、無段階調整定格入力(VA)100医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00483000022最大トルク(N・cm)8.5一般的名称歯科技工用電動式ハンドピース医薬品医療機器等法一般医療機器
エコグランデセット トルクセット
アルゴファイルジャパン¥129,800税込¥142,7801セット5日以内出荷から6日以内出荷低速から高速まで安定したパワーで研磨、バリ取りをサポートします。 低回転から最高回転まで、安定したトルクが得られるブラシレスモーターハンドピースです。 発熱を最小限に抑え、優れた防塵構造で連続使用が可能です。 コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の着脱が可能です。 高速回転と強力トルクに加え、抜群の静粛性で切削・研磨作業等を強力にサポートします。セット内容エコグランデトルクハンドピースBLH600、エコグランデコントローラーGEC210、スピードコントロール・フットペダルGRF60、ハンドピース・スタンドTRC-02、コレットチャック交換用具、保護メガネ、防塵マスク寸法(mm)(ハンドピース)Φ27×全長161、(コントローラー)90×205×182タイプ超高速・トルク適合規格CE、PSEモータータイプBLDCマイクロモーターシステム入力電圧(V)AC100(50/60Hz)機能デジタル回転計、回転切替機能、ハンドピースホルダー、フットペダル、警報音機能、安心のSafety機能、オーバーロード機能、クイックチャック、コレットチャック、無段階調整定格入力(VA)100医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00483000022最大トルク(N・cm)7.6一般的名称歯科技工用電動式ハンドピース医薬品医療機器等法一般医療機器
スポットオン センサー 36000 25マイ
3M(スリーエム)¥54,980税込¥60,4781箱11日以内出荷簡便で精確な体温測定のセンサー。温度センサーと患者の深部温が平衡状態に達する(約 3 分)とコントロールユニットに精確な患者の深部温が表示されます。センサーのメモリー装置には、温度トレンドグラフを表示するための2 時間分のデータが記録されます。2 層のフォーム断熱材と、加温回路、校正された2 つの温度センサー、およびメモリー装置を内蔵したフレキシブル電子回路から構成されています医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000255医薬品医療機器等法一般医療機器
マルチマット MUNYU(ムニュ)
ルドロー コンポジッツ コーポレーション¥9,598税込¥10,5581枚3日以内出荷汚れは水やアルコールで拭くだけの簡単お手入れ。 器械出し、洗浄作業などの立ち作業を快適にサポート。 床面からの冷気や、振動が伝わるのをやわらげます。 丈夫で床に密着しやすくズレにくいため、スリップなどによる転倒事故を防止します。 弾力性のあるクッション素材で、落下した器械の破損を防ぎ落下物から床面を守ります。用途手術室の器械出し、中央材料室の洗浄作業等仕様抗菌加工、防炎適合品材質PVC(ラテックスフリー)厚さ(mm)10耐熱温度(℃)約60(床暖房対応)RoHS指令(10物質対応)対応