絞り込み
ブランド
  • テクノオプティス
  • 東京光電(2)
  • シンワ測定(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • 紫外線強度計 表示部+受光部セット テクノオプティス

    紫外線強度計 表示部+受光部セット

    テクノオプティス
    359,800税込395,780
    1セット
    15日以内出荷から30日以内出荷
    本製品は、多彩な測定機能を搭載したハンディタイプのデジタル紫外線強度計です。波長域の異なる3タイプの高感度な受光部をラインアップ。用途に合わせて受光部を選択して表示部と組み合わせお使いいただくことができます。測定レンジも280000μW/cm2までカバーしており、あらゆる分野での使用が可能です。広範囲な検出感度 : 0.1~280000μW/cm2。多種測定機能搭載 : 積算測定、偏差測定、補正計数測定。USB対応により、PCと接続によるデータ収集や、システム装置への組込みが可能
    用途光化学反応の利用分野における光量測定 ? 半導体、液晶、PCB製造用 フォトリソ工程管理。印刷、製版用 感光材評価・管理。太陽電池の特性評価。光電気反応を含む分野における光量測定 ? 電子写真露光。電子写真焼付。光放射バイオ反応の利用分野における光量測定。紅斑、色素沈着。白斑病治療、光過敏症診断。家畜、魚類の成育促進・管理。植物の徒長抑制や光合成環境管理。殺菌作用の利用分野における光量管理 ? 食品加工。美容、医療。学術研究測定範囲0.1 ~ 280000μW/cm2 / モード:オート、マニュアル4段レンジ電源単3乾電池×2(市販品)、 又は専用ACアダプター(オプション)インターフェースUSB測定機能基本測定 放射強度(μW/cm2) 積算強度(mJ/ cm2)、偏差測定 強度差(μW/cm2)、 強度比(%)直線性±5% of rdg. ±1 digit (オートレンジ)出力信号【アナログ】0~3V、 1mV/1digit受光素子シリコンフォトダイオード
  • 工業用UVチェッカー 受光部 テクノオプティス

    工業用UVチェッカー 受光部

    テクノオプティス
    139,800税込153,780
    1個
    14日以内出荷
    工業用UVチェッカーUVR-T2は、硬化(キュアリング)、電気・電子部品用のシーリングや接着処理、プリント基板の印刷・乾燥・実装ライン、各種産業における殺菌工程等で使用されるUV照射装置のランプ強度管理に最適です。本器の測定結果に基づき、コンベア速度やランプ強度分布・交換時期の管理に使用することにより、お客様の歩留まり向上が図れます。また、半導体、FPD、プリント基板等のフォトリソ工程で使用される、露光装置のランプ管理にも使用が可能です。
    受光素子シリコンフォトダイオード
  • 紫外線強度計 表示部+受光部+延長ケーブル セット テクノオプティス

    紫外線強度計 表示部+受光部+延長ケーブル セット

    テクノオプティス
    379,800税込417,780
    1セット
    15日以内出荷から30日以内出荷
    本製品は、多彩な測定機能を搭載したハンディタイプのデジタル紫外線強度計です。波長域の異なる3タイプの高感度な受光部をラインアップ。用途に合わせて受光部を選択して表示部と組み合わせお使いいただくことができます。測定レンジも280000μW/cm2までカバーしており、あらゆる分野での使用が可能です。広範囲な検出感度 : 0.1~280000μW/cm2。多種測定機能搭載 : 積算測定、偏差測定、補正計数測定。USB対応により、PCと接続によるデータ収集や、システム装置への組込みが可能
    用途光化学反応の利用分野における光量測定 ? 半導体、液晶、PCB製造用 フォトリソ工程管理。印刷、製版用 感光材評価・管理。太陽電池の特性評価。光電気反応を含む分野における光量測定 ? 電子写真露光。電子写真焼付。光放射バイオ反応の利用分野における光量測定。紅斑、色素沈着。白斑病治療、光過敏症診断。家畜、魚類の成育促進・管理。植物の徒長抑制や光合成環境管理。殺菌作用の利用分野における光量管理 ? 食品加工。美容、医療。学術研究測定範囲0.1 ~ 280000μW/cm2 / モード:オート、マニュアル4段レンジ電源単3乾電池×2(市販品)、 又は専用ACアダプター(オプション)インターフェースUSB測定機能基本測定 放射強度(μW/cm2) 積算強度(mJ/ cm2)、偏差測定 強度差(μW/cm2)、 強度比(%)直線性±5% of rdg. ±1 digit (オートレンジ)出力信号【アナログ】0~3V、 1mV/1digit受光素子シリコンフォトダイオード
  • 紫外線強度計 表示部+受光部+ACアダプタ セット テクノオプティス

    紫外線強度計 表示部+受光部+ACアダプタ セット

    テクノオプティス
    379,800税込417,780
    1セット
    15日以内出荷から30日以内出荷
    本製品は、多彩な測定機能を搭載したハンディタイプのデジタル紫外線強度計です。波長域の異なる3タイプの高感度な受光部をラインアップ。用途に合わせて受光部を選択して表示部と組み合わせお使いいただくことができます。測定レンジも280000μW/cm2までカバーしており、あらゆる分野での使用が可能です。広範囲な検出感度 : 0.1~280000μW/cm2。多種測定機能搭載 : 積算測定、偏差測定、補正計数測定。USB対応により、PCと接続によるデータ収集や、システム装置への組込みが可能
    用途光化学反応の利用分野における光量測定 ? 半導体、液晶、PCB製造用 フォトリソ工程管理。印刷、製版用 感光材評価・管理。太陽電池の特性評価。光電気反応を含む分野における光量測定 ? 電子写真露光。電子写真焼付。光放射バイオ反応の利用分野における光量測定。紅斑、色素沈着。白斑病治療、光過敏症診断。家畜、魚類の成育促進・管理。植物の徒長抑制や光合成環境管理。殺菌作用の利用分野における光量管理 ? 食品加工。美容、医療。学術研究測定範囲0.1 ~ 280000μW/cm2 / モード:オート、マニュアル4段レンジ電源単3乾電池×2(市販品)、 又は専用ACアダプターインターフェースUSB測定機能基本測定 放射強度(μW/cm2) 積算強度(mJ/ cm2)、偏差測定 強度差(μW/cm2)、 強度比(%)直線性±5% of rdg. ±1 digit (オートレンジ)出力信号【アナログ】0~3V、 1mV/1digit受光素子シリコンフォトダイオード
  • 紫外線強度計 表示部 テクノオプティス

    紫外線強度計 表示部

    テクノオプティス
    159,800税込175,780
    1個
    14日以内出荷
    本製品は、多彩な測定機能を搭載したハンディタイプのデジタル紫外線強度計です。波長域の異なる3タイプの高感度な受光部をラインアップ。用途に合わせて受光部を選択して表示部と組み合わせお使いいただくことができます。測定レンジも280000μW/cm2までカバーしており、あらゆる分野での使用が可能です。広範囲な検出感度 : 0.1~280000μW/cm2。多種測定機能搭載 : 積算測定、偏差測定、補正計数測定。USB対応により、PCと接続によるデータ収集や、システム装置への組込みが可能
    用途光化学反応の利用分野における光量測定 ? 半導体、液晶、PCB製造用 フォトリソ工程管理。印刷、製版用 感光材評価・管理。太陽電池の特性評価。光電気反応を含む分野における光量測定 ? 電子写真露光。電子写真焼付。光放射バイオ反応の利用分野における光量測定。紅斑、色素沈着。白斑病治療、光過敏症診断。家畜、魚類の成育促進・管理。植物の徒長抑制や光合成環境管理。殺菌作用の利用分野における光量管理 ? 食品加工。美容、医療。学術研究測定範囲0.1 ~ 280000μW/cm2 / モード:オート、マニュアル4段レンジ電源単3乾電池×2(市販品)、 又は専用ACアダプター(オプション)インターフェースUSB測定機能基本測定 放射強度(μW/cm2) 積算強度(mJ/ cm2)、偏差測定 強度差(μW/cm2)、 強度比(%)直線性±5% of rdg. ±1 digit (オートレンジ)出力信号【アナログ】0~3V、 1mV/1digit受光素子シリコンフォトダイオード
  • 紫外線強度計 受光部 テクノオプティス

    紫外線強度計 受光部

    テクノオプティス
    169,800税込186,780
    1個
    14日以内出荷
    本製品は、多彩な測定機能を搭載したハンディタイプのデジタル紫外線強度計です。波長域の異なる3タイプの高感度な受光部をラインアップ。用途に合わせて受光部を選択して表示部と組み合わせお使いいただくことができます。測定レンジも280000μW/cm2までカバーしており、あらゆる分野での使用が可能です。広範囲な検出感度 : 0.1~280000μW/cm2。多種測定機能搭載 : 積算測定、偏差測定、補正計数測定。USB対応により、PCと接続によるデータ収集や、システム装置への組込みが可能
    用途光化学反応の利用分野における光量測定 ? 半導体、液晶、PCB製造用 フォトリソ工程管理。印刷、製版用 感光材評価・管理。太陽電池の特性評価。光電気反応を含む分野における光量測定 ? 電子写真露光。電子写真焼付。光放射バイオ反応の利用分野における光量測定。紅斑、色素沈着。白斑病治療、光過敏症診断。家畜、魚類の成育促進・管理。植物の徒長抑制や光合成環境管理。殺菌作用の利用分野における光量管理 ? 食品加工。美容、医療。学術研究対応機種UVR-300受光素子シリコンフォトダイオード
  • 紫外線強度計 表示部+受光部+延長ケーブル+ACアダプタ セット テクノオプティス

    紫外線強度計 表示部+受光部+延長ケーブル+ACアダプタ セット

    テクノオプティス
    399,800税込439,780
    1セット
    15日以内出荷から30日以内出荷
    本製品は、多彩な測定機能を搭載したハンディタイプのデジタル紫外線強度計です。波長域の異なる3タイプの高感度な受光部をラインアップ。用途に合わせて受光部を選択して表示部と組み合わせお使いいただくことができます。測定レンジも280000μW/cm2までカバーしており、あらゆる分野での使用が可能です。広範囲な検出感度 : 0.1~280000μW/cm2。多種測定機能搭載 : 積算測定、偏差測定、補正計数測定。USB対応により、PCと接続によるデータ収集や、システム装置への組込みが可能
    用途光化学反応の利用分野における光量測定 ? 半導体、液晶、PCB製造用 フォトリソ工程管理。印刷、製版用 感光材評価・管理。太陽電池の特性評価。光電気反応を含む分野における光量測定 ? 電子写真露光。電子写真焼付。光放射バイオ反応の利用分野における光量測定。紅斑、色素沈着。白斑病治療、光過敏症診断。家畜、魚類の成育促進・管理。植物の徒長抑制や光合成環境管理。殺菌作用の利用分野における光量管理 ? 食品加工。美容、医療。学術研究測定範囲0.1 ~ 280000μW/cm2 / モード:オート、マニュアル4段レンジ電源単3乾電池×2(市販品)、 又は専用ACアダプターインターフェースUSB測定機能基本測定 放射強度(μW/cm2) 積算強度(mJ/ cm2)、偏差測定 強度差(μW/cm2)、 強度比(%)直線性±5% of rdg. ±1 digit (オートレンジ)出力信号【アナログ】0~3V、 1mV/1digit受光素子シリコンフォトダイオード
  • 工業用UVチェッカー 表示部+受光部セット テクノオプティス

    工業用UVチェッカー 表示部+受光部セット

    テクノオプティス
    449,800税込494,780
    1セット
    15日以内出荷から30日以内出荷
    工業用UVチェッカーUVR-T2は、硬化(キュアリング)、電気・電子部品用のシーリングや接着処理、プリント基板の印刷・乾燥・実装ライン、各種産業における殺菌工程等で使用されるUV照射装置のランプ強度管理に最適です。本器の測定結果に基づき、コンベア速度やランプ強度分布・交換時期の管理に使用することにより、お客様の歩留まり向上が図れます。また、半導体、FPD、プリント基板等のフォトリソ工程で使用される、露光装置のランプ管理にも使用が可能です。
    電源単4乾電池×3(市販品)/ USBバスパワー精度校正:±2%以内インターフェースUSB2.0(USB A コネクタ ー USB マイクロ B コネクタ)サンプリング周期50Hz 50回/秒 60Hz 60回/秒直線性±3%以内出力信号【アナログ】0~2Vmax. 各レンジ共通受光素子シリコンフォトダイオード斜入射光特性30° ±5%以内、 60° ±25%以内
  • 工業用UVチェッカー 表示部 テクノオプティス

    工業用UVチェッカー 表示部

    テクノオプティス
    279,800税込307,780
    1台
    14日以内出荷
    工業用UVチェッカーUVR-T2は、硬化(キュアリング)、電気・電子部品用のシーリングや接着処理、プリント基板の印刷・乾燥・実装ライン、各種産業における殺菌工程等で使用されるUV照射装置のランプ強度管理に最適です。本器の測定結果に基づき、コンベア速度やランプ強度分布・交換時期の管理に使用することにより、お客様の歩留まり向上が図れます。また、半導体、FPD、プリント基板等のフォトリソ工程で使用される、露光装置のランプ管理にも使用が可能です。
    電源単4乾電池×3(市販品)/ USBバスパワー精度校正:±2%以内インターフェースUSB2.0(USB A コネクタ ー USB マイクロ B コネクタ)サンプリング周期50Hz 50回/秒 60Hz 60回/秒直線性±3%以内出力信号【アナログ】0~2Vmax. 各レンジ共通受光素子シリコンフォトダイオード斜入射光特性30° ±5%以内、 60° ±25%以内サンプリング周期(ms)50Hz 10、 60Hz 8.33
  • 工業用UVチェッカー 表示部+受光部セット+延長ユニット テクノオプティス

    工業用UVチェッカー 表示部+受光部セット+延長ユニット

    テクノオプティス
    509,800税込560,780
    1セット
    15日以内出荷から30日以内出荷
    工業用UVチェッカーUVR-T2は、硬化(キュアリング)、電気・電子部品用のシーリングや接着処理、プリント基板の印刷・乾燥・実装ライン、各種産業における殺菌工程等で使用されるUV照射装置のランプ強度管理に最適です。本器の測定結果に基づき、コンベア速度やランプ強度分布・交換時期の管理に使用することにより、お客様の歩留まり向上が図れます。また、半導体、FPD、プリント基板等のフォトリソ工程で使用される、露光装置のランプ管理にも使用が可能です。
    電源単4乾電池×3(市販品)/ USBバスパワー精度校正:±2%以内インターフェースUSB2.0(USB A コネクタ ー USB マイクロ B コネクタ)サンプリング周期50Hz 50回/秒 60Hz 60回/秒直線性±3%以内出力信号【アナログ】0~2Vmax. 各レンジ共通受光素子シリコンフォトダイオード斜入射光特性30° ±5%以内、 60° ±25%以内デバイス延長デバイス:2m
紫外線(UV)測定