2ページ目: 管鎗・ノズル

57件中 4157
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【ビクター管鎗】アルミ製 取手・ベルト付(HB型)ゴム巻き 岩崎製作所【ビクター管鎗】アルミ製 取手・ベルト付(HB型)ゴム巻き岩崎製作所
9,298税込10,228
1本
翌々日出荷
消防用のノズル(管鎗)ですストラップ・ハンドル付きで被覆にゴムが巻かれてますストラップは移動性・ハンドルは操作性に効果を発揮しますゴムは従来から一定数の人気があり、驚異のグリップ力があります根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております吐出側はガスネジ(PF)で止水に優れています
付属品ハンドルバンド、ゴム巻材質アルミ製全長(mm)660規格国家検定合格品呼び径(A)65
【DA噴霧ノズル】アルミ製 YUMI PREMIUM(DAユミプレミアム)(吐水口ネジ) 岩崎製作所【DA噴霧ノズル】アルミ製 YUMI PREMIUM(DAユミプレミアム)(吐水口ネジ)岩崎製作所
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
消防用のノズル(管鎗)50A用の先端噴霧ノズルです◎シャット位置から直射まで、わずか1/8回転です◎手にしっかりとフィットするひょうたん型プロテクターを採用です◎プロテクターがノズル全体を保護しているので、耐衝撃性が向上しています
材質アルミ製 / 【外部品】ゴム製呼び径(mm)【吐出側】Φ17呼び径50A
消火栓用管槍 40m/m(水口付) 東京サイレン消火栓用管槍 40m/m(水口付)東京サイレン
13,980税込15,378
1箱
8日以内出荷
材質アルミ合金呼称40m/m~65m/m
NM-Ⅱフンムノズル 40m/m 東京サイレンNM-Ⅱフンムノズル 40m/m東京サイレン
9,298税込10,228
1箱
4日以内出荷
NM-Ⅱ型噴霧ノズルは国内で最初に作られた小型・軽量な定流量型の噴霧ノズルです。外筒を回すだけの簡単な操作で、閉止~直状~約120°の可変噴霧放水が可能です。ノズルの先端は保護タイヤを装着し高い放水圧、衝撃にも耐えるよう堅牢に造られています。噴霧放水は冷却・窒息・消煙等の効果があり、火災の多様化した各種(油、電気、一般火災のほか、ガス放散等)の消火に広く用いられています。
材質アルミ合金質量(kg)【40m/m】約0.3【50m/m】約0.45【65m/m】約0.65呼称40m/m、50m/m、65m/m口径40m/m:13m/m相当 50m/m:16m/m相当、65m/m:20m/m、23m/m相当
65m/m消防用管槍(赤ロープ巻き) 東京サイレン65m/m消防用管槍(赤ロープ巻き)東京サイレン
25,980税込28,578
1箱
7日以内出荷
材質アルミ合金・銅合金呼称50m/m~65m/m
ガンタイプ放水ノズル Vikan(ヴァイカン)ガンタイプ放水ノズルVikan(ヴァイカン)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様●最大使用圧力:24バール●ねじ接続:1/2 in BSP●ねじの呼び径:1/2 in, 3/4 in●ねじ規格:BSP●コード番号:238-1823●製品No(カラーコード込):93242アズワン品番65-8047-14
差込式ノズル 立売堀製作所差込式ノズル立売堀製作所
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
材質/仕上アルミニウム製/アルマイト
差込式ノズル(ハンドル付) Z4 立売堀製作所差込式ノズル(ハンドル付) Z4立売堀製作所
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
材質/仕上アルミニウム製/アルマイト
消防/散水パイプ用 女性操法噴霧ノズル 勝つわよ 岩崎製作所消防/散水パイプ用 女性操法噴霧ノズル 勝つわよ岩崎製作所
7,798税込8,578
1個
6日以内出荷
男性消防団員用操法大会で驚異的な占有率誇る、圧倒的なノズル「V23」の女性操法用ノズルの誕生です。「火点到達速度」、「破壊力」が”圧倒的”な部分は変わらず、このノズル1本で優勝に大きく近づきます。 「V23」を女性仕様にアレンジ!男性陣に負けない記録を弾き出す最強ノズルがここに誕生! ◎ グリップ部を細く逆テーパーにしました。 ◎ 最軽量モデルです。 ◎ 槍で付く感じなので正確で破壊力抜群。 ◎ 瞬時に棒状放水になります。
材質外部品:樹脂製材質(本体)アルミ製呼び径口径:40A吐出口径(mm)13A
シャットできるストレートノズル 可変キング(吐水口ネジ) 岩崎製作所シャットできるストレートノズル 可変キング(吐水口ネジ)岩崎製作所
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
消防用のノズル(管鎗)用の先端ストレートノズルです。【可変キング】は水量調節もシャットもできる「吐水口」です。 ◎ グリップ部を逆テーパーにし、細長くしましたのでしっかりと握れます。 ◎ 水の飛びは『吐水口』と同じです。槍で突く感じなので飛距離も抜群です。
材質外部品:ゴム製材質(本体)アルミ製呼び径口径:65A吐出口径(mm)20A
消防/散水パイプ用DA噴霧ノズル V26ノーベル(吐水口ネジ) 岩崎製作所消防/散水パイプ用DA噴霧ノズル V26ノーベル(吐水口ネジ)岩崎製作所
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
男性消防団員用操法大会で驚異的な占有率誇る、圧倒的なノズルです。 ◎シャット位置から直射までわずか1/8回転。瞬間直射で極太ストレート! ◎IWA独自のシャット機能により、一滴の水もごぼしません。 ◎手にしっかりとフィットする逆テーパー型の保護タイヤを装備。 【ノーベル機能について】競技終了時にノズル先端を持って整列しますが、その際にノズルが解放して漏水する可能性があります。ノーベル機能は先端部がフリーに回転するので噴霧・停止する部位への開放(誤作動)を防ぎます。
材質外部品:ゴム/樹脂製材質(本体)アルミ製呼び径口径:65A吐出口径(mm)21A
消防/散水パイプ用DA噴霧ノズル V23ノーベル(吐水口ネジ) 岩崎製作所消防/散水パイプ用DA噴霧ノズル V23ノーベル(吐水口ネジ)岩崎製作所
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
男性消防団員用操法大会で驚異的な占有率誇る、圧倒的なノズルです。流体的力学の観点からの開発で、「火点到達速度」、「破壊力」は”圧倒的”で他に見ません。このノズル1本で大きく優勝に近づきます。 【ノーベル機能について】競技終了時にノズル先端を持って整列しますが、その際にノズルが解放して漏水する可能性があります。ノーベル機能は先端部がフリーに回転するので噴霧・停止する部位への開放(誤作動)を防ぎます。
材質外部品:樹脂製材質(本体)アルミ製呼び径口径:65A吐出口径(mm)21A
消防/散水パイプ用DA噴霧ノズル V23(吐水口ネジ) 岩崎製作所消防/散水パイプ用DA噴霧ノズル V23(吐水口ネジ)岩崎製作所
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
男性消防団員用操法大会で驚異的な占有率誇る、圧倒的なノズルです。流体的力学の観点からの開発で、「火点到達速度」、「破壊力」は”圧倒的”で他に見ません。このノズル1本で大きく優勝に近づきます。
材質外部品:樹脂製材質(本体)アルミ製
ガンタイプ散水/消防ノズル Xノズル 無反動型 岩崎製作所ガンタイプ散水/消防ノズル Xノズル 無反動型岩崎製作所
68,980税込75,878
1台
6日以内出荷
消火・散水用にガンタイプノズルが登場。持ち手があり、放水が容易に。 また、レバーストップ式で不意のシャット・オープンがなくなり、先端で流量ストレート~噴霧等の可変が可能(噴射最大角135°)。 国内最軽量により、負担軽減しながらホース接続部にはベアリング構造と無反動式を採用。 これによりホースのキンクを防ぎ、反動力軽減しより安全です。町野式。
材質アルミ
ガンタイプ散水/消防ノズル Xノズル 岩崎製作所ガンタイプ散水/消防ノズル Xノズル岩崎製作所
55,980税込61,578
1台
11日以内出荷から12日以内出荷
消火・散水用にガンタイプノズルが登場。持ち手があり、放水が容易に。 また、レバーストップ式で不意のシャット・オープンがなくなり、先端で流量ストレート~噴霧等の可変が可能(噴射最大角135°)。 国内最軽量により、負担軽減しながらホース接続部にはベアリング構造を採用。 これによりホースのキンクを防ぎ安全です。町野式。
材質アルミ
消防用 ビクター管鎗パイプ ストレート(S型)ピット巻き 岩崎製作所消防用 ビクター管鎗パイプ ストレート(S型)ピット巻き岩崎製作所
5,798税込6,378
1本
6日以内出荷
消防用のノズル(管鎗)です。 濡れても滑らない!驚異のグリップ力のピット材巻き仕様。
材質アルミ全長(mm)約660呼び径65A
【ビクター管鎗】アルミ製 町野式ストレート(S型) マルチタイプ 型式適合品 岩崎製作所【ビクター管鎗】アルミ製 町野式ストレート(S型) マルチタイプ 型式適合品岩崎製作所
8,598税込9,458
1本
翌々日出荷
日本消防検定協会型式適合品(合格品)です町野式(差込式)の消防用のノズル(管鎗)ですスタンダートな標準仕様のマルチタイプで口径が50Aと65Aに対応しております根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております吐出側はガスネジ(PF)です
材質アルミ製規格国家検定合格品呼び径(A)50x65
管鎗・ノズル