絞り込み
適合用途
- 極薄
- その他(2)
- 低VOC(84)
- 再剥離(15)
- 油面(6)
- 粗面(58)
- 耐熱(47)
- 耐衝撃(97)
- 透明(23)
- 速乾(43)
- 防水・耐水・屋外(131)
主なワーク
- パーツ(4)
- 大面材(2)
ブランド
- 寺岡製作所(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

フィルム両面テープ NO.7070W
寺岡製作所(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1巻当日出荷から15日以内出荷薄い支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。 強粘着力です。 両面にセパレータを設けています。 プラスチック芯およびフィルムセパレータを使用し紙粉が出ないため、クリーンルーム内での使用に適し、粘着面の平滑性にも優れています。用途光学シートや小型電子部品の固定。 フィルム、紙などの端末止め、スプライシング。RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)390適合用途極薄主なワークパーツ
フィルム両面テープ NO.707 #4
寺岡製作所(8件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷から22日以内出荷薄く、強粘着力です。 支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。用途光学シートや小型電子部品の固定。 フィルム、紙などの端末止め。 スプライシング。厚さ薄手RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)323.6適合用途極薄主なワークパーツ
フィルム両面テープ NO.7641 #25
寺岡製作所(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881巻当日出荷各種材料に対して優れた粘着力を発揮します。 プラスチック芯およびフィルムセパレータを使用し紙粉が出ないため、クリーンルーム内での使用に適し、粘着面の平滑性にも優れています。用途光学シート、電飾看板、ディスプレイなどの各種材料の固定。 スペーサー 。基材厚さ(mm)0.025RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着適合用途極薄主なワーク大面材、パーツ
フィルム両面テープ NO.7692 #12
寺岡製作所¥2,898~税込¥3,188~1個ほか当日出荷から22日以内出荷7692 #12 透明は第1粘着面が強粘着力、第2粘着面が弱粘着力で再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)です。 両面にセパレータを設けており粘着面が平滑です。用途貼り直しが必要な部材の固定や仮固定。 耐熱マスキング。 耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの固定や仮固定。光学シートの固定。適合用途耐熱、極薄、再剥離主なワーク大面材、パーツ