【名入れ】前後月ジャンボ文字

【名入れ】前後月ジャンボ文字 - サンギョウ
(1件のレビュー)

大きく見やすい数字。旧暦・六曜入りで実用性抜群!

仕様
六曜有
寸法(mm)
770×515
枚数
46/2切・13枚
紙質
ケント
名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)
75×380
名入れスペース(mm)
90×515
サービス分類
名入れ
内容量
1箱(50冊)
注意
※FAXでもご注文可能です。
右のFAX注文と書かれたマークをクリックして注文書をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
※こちらの商品はキャンペーンコード入力による特価対象外となります。
※ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
※30文字×6項目までご入力いただけます。もし会社名等、1項目が30文字を超える場合は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82012300OT-301
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82012300OT-30182012957OT-302OT-302 【名入れ】年表付きジャンボ文字 サンギョウ 82012957【名入れ】年表付きジャンボ文字サンギョウ1箱(50冊)
¥25,980~
税込¥28,578~
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82012300
2026-10-29
用途: 取引先など年末のお歳暮と一緒にお届けする
やまうち指圧マッサージ治療院 様(医療・福祉・介護関連業)

昨年は小さいサイズにしたのですが、今年はジャンボサイズに戻しました!見やすくてとても良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする