絞り込み
適合用途
  • 油面
  • 低VOC(36)
  • 再剥離(14)
  • 極薄(3)
  • 粗面(55)
  • 耐熱(42)
  • 透明(23)
  • 防水・耐水・屋外(41)
被着材の素材
  • PP・PE(3)
  • 金属(4)
主なワーク
  • パーツ(5)
  • 大面材(4)
ブランド
  • 3M(スリーエム)(4)
  • 日東電工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイタック両面接着テープ9716 3M(スリーエム)ハイタック両面接着テープ97163M(スリーエム)(59件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷
様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着粘着タイプ強接着力適合用途油面主なワーク大面材、パーツ
両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 3M(スリーエム)両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ3M(スリーエム)(4件のレビュー)
289税込318
1巻
当日出荷
難接着のプラスチック(PPやPE)の他、木材(ベニア)や大理石、硬質塩ビ、塗装面など様々な材質に高い接着力を発揮します。洗浄が前提ですが、軽く油分が付着した面での接着も可能です。粘着剤の厚みが粗面の貼り合せも可能にします。
用途家電や電子機器のパネルや部品の固定。PP素材やフォーム材の貼り合せ。金属やプラスチック銘板の取り付け。サインや看板の掲示。2018年トラスコ掲載ページ6 1974粘着タイプ強粘着適合用途透明、油面被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
日東 油面接着用低VOC両面テープ 日東電工日東 油面接着用低VOC両面テープ日東電工
3,198税込3,518
1巻
当日出荷
自動車部品や金属加工品の除去しきれない油分が付着していても接着できるテープです。 このテープの優れたところは、粘着面が油分を吸収するという画期的な機能にあります。
用途自動車部品や機械類に部材を接着する時に、防錆油、切削油をウエスで拭き取っただけで接着できます。金属・プラスチック・発泡体等の幅広い材質に接着可能です。幅(mm)20長さ(m)50適合用途油面被着材の素材金属主なワークパーツ
両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 93020LE 3M(スリーエム)両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 93020LE3M(スリーエム)
99,980税込109,978
1巻
6日以内出荷
ポリプロピレン、ゴムやベニヤなど、一般的に接着しにくい材料も幅広く接着出来る、多用途両面テープです。多少の油がついている素材でも接着が可能です。
用途難接着プラスチック、ゴム、木材から金属まで、幅広い素材の固定幅(mm)1371厚さ(mm)0.2長さ(m)54.8適合用途透明、油面被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 93015LE 3M(スリーエム)両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 93015LE3M(スリーエム)
99,980税込109,978
1巻
6日以内出荷
ポリプロピレン、ゴムやベニヤなど、一般的に接着しにくい材料も幅広く接着出来る、多用途両面テープです。多少の油がついている素材でも接着が可能です。
用途難接着プラスチック、ゴム、木材から金属まで、幅広い素材の固定幅(mm)1371厚さ(mm)0.15長さ(m)54.8適合用途透明、油面被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ

知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方』には他にこんなカテゴリがあります

両面テープ