絞り込み
被着材の素材
  • PP・PE(8)
  • 金属(21)
主なワーク
  • 3次元形状(20)
  • パネル・フレーム(1)
  • パーツ(58)
  • 大面材(3)
適合用途
  • 低VOC
  • その他(2)
  • 油面(1)
  • 耐熱(9)
  • 耐衝撃(100)
  • 速乾(42)
  • 防水・耐水・屋外(99)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 3M(スリーエム)(19)
  • セメダイン(10)
  • トーヨーポリマー(10)
  • コニシ(8)
  • タイルメント(6)
  • AICA(アイカ工業)(2)
  • ヤヨイ化学(1)
  • 日動電工(1)
  • ヘルメチック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工業用強力万能接着剤「マルチ君」 モノタロウ工業用強力万能接着剤「マルチ君」モノタロウ(377件のレビュー)
449税込494
1本(170mL)
当日出荷
乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着主成分クロロプレンゴム成分酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品粘度(mPa・s[cP])4500(23℃)比重0.9主な用途ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック不揮発分26.0%(105℃×3hr)外観淡黄色半透明オープンタイム(分)10~30分(常温(23℃))危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)危険物の性状非水溶性販売区分業務用
水中ボンドE380 コニシ水中ボンドE380コニシ(25件のレビュー)
849税込934
1セット(100g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
水中でも硬化 2液混合型 完全乾燥のできない所に最適
用途水中・湿潤面充てん接着用 水回りタイルのはがれ 排水管の水漏れ適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
弾性接着剤 スーパーX No.777(速硬化) セメダイン弾性接着剤 スーパーX No.777(速硬化)セメダイン(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(135mL)
当日出荷
多用途弾性接着剤「スーパーX」の速硬化タイプです。 低臭でクリーンな無溶剤タイプです。 幅広い素材に接着出来る多用途タイプです。 混合不要で使いやすい一液形常温速硬化タイプです。 垂直面にも使用できる粘着接着タイプです。 耐久性に優れる弾性接着剤です。 シロキサンフリー(接点障害対策品)です。
用途初期立ち上がり強度を必要とする多用途の接着。 冷熱繰り返し等の耐久性を必要とする接着。付属品塗布ヘラ・ノズル使用温度範囲(℃)-60~+120主成分アクリル変成シリコーン樹脂主な用途金属、木材、コンクリート、ステンレス、硬質プラスチック材、ガラス、陶磁器改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合有効期間12ヶ月(屋内5~35℃保管)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.135L関連資料接着剤を選ぶ早見表危険物の性状非水溶性適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
クッションフロアー用接着剤 CL-7N セメダインクッションフロアー用接着剤 CL-7Nセメダイン(38件のレビュー)
999税込1,099
1缶(1kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
クッションフロアやニードルパンチなどの接着に使用できる床用接着剤です。 水系ですので火災の心配がありません。 クシ目ゴテなどで容易に塗布することができます。 可使時間が長いので、作業性が良好です。 接着被膜はゴム弾性があり、振動、衝撃に対して抵抗力があります。
用途クッションフロア、カーペット、ニードルパンチなどの接着に。改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆成分合成ゴムラテックス形乳白色規格JAIA4VOC基準適合JIS規格JIS A 5536主成分合成ゴム系標準使用量250~300g/m2貼合せ可能時間30~90分(23℃・湿度65%)密度(g/cm3)1.3粘度(Pa・s)40使用可能材質【適用床材】クッションフロアー、ニードルパンチ、ジュートバックカーペット不適合【つかないもの】ポリエチレン、ポリプロピレン、床材以外の軟質塩ビ、シリコーンゴム等適合用途低VOC主なワークパーツ
ボンド木工用速乾 らくらく750 コニシボンド木工用速乾 らくらく750コニシ(6件のレビュー)
849税込934
1個(750g)ほか
当日出荷
ホルムアルデヒド・フタル酸エステル系可塑剤は使用していません。 乾燥後は透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 JIS F☆☆☆☆規格品です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品です。 塗布幅を自在にとることができます。
用途木工作業全般。 建築内装木工事・建具製作。主な用途木工用成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色質量(g)821使用温度範囲(℃)2℃以上環境対応健康住宅対応。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC基準適合。改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS K6804)危険物の類別非危険物適合用途低VOC主なワークパーツ
ボンドエフレックス コニシボンドエフレックスコニシ(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(333mL)
当日出荷
1液性で常温硬化、弾力性に富んだエポキシ系の接着剤です。 耐水性もあります。 日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。 日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品です。
用途コンクリートおよび内装石材・内装タイルの接着。成分変成シリコーンエポキシ樹脂系質量(g)532危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.473kg特性耐水性適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワークパーツ
巾木・プラ木レンガ・パネル内装造作用接着剤 SG-1L セメダイン巾木・プラ木レンガ・パネル内装造作用接着剤 SG-1Lセメダイン(11件のレビュー)
2,190税込2,409
1本(1kg)ほか
5日以内出荷
建築の内装部材にご使用いただける弾性接着剤です。 耐水性があるので、半屋外の使用にも可能です。 木材だけでなく、プラスチックや鋼材など幅広い素材を強力に接着できます。 揮発性有機化合物を含まない「無溶剤タイプ」なので、安全に強力接着が可能です。 硬化スピードが速く、作業効率も良好です。また、冬場の低温時でも快適にご使用いただけます。 シンナーフリーなので、現場での臭いも改善。快適に施工することができます。
用途1.内装用の壁材・床材・パネルの接着に使用できます。 例:壁パネルの貼り付け、床材の固定、内装ボードの施工 2.巾木・プラ木レンガ・プラレン(※)・建具周りの接着に使用できます。 例:巾木の取り付け、窓枠まわりのカーテンボックス設置、プラ木レンガを使った造作 3. 各種プラスチック・金具・断熱材の接着に使用できます。 例:断熱材の固定(発泡ポリスチレン等)、金具(アンカーピンなど)の取り付け、プラスチック製パネルの接着 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 プラレン(※)・木材・金属・PVC・アクリル・ABS・ポリカーボネート・ポリスチレン・ナイロン・スレート・モルタル 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・シリコーンゴム・接着面積の狭いもの・高価格品・貴金属類など主な用途建築内装用・巾木・プラ木レンガ・パネルなど仕様多用途タイプ、速硬化白色規格JAIA 4VOC基準適合JIS規格JIS A 5538主成分変性シリコーン樹脂標準使用量4g/プラ系木レンガ1個、2m2/kg(1本)改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合貼合せ可能時間10分以内(23℃)外観白色ペースト粘度(Pa・s)270危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類使用可能材質木材、金属、コンクリート、モルタル、合板、けい酸カルシウム板など。特性高弾性、速硬化、無溶剤、環境対策品適合用途低VOC、速乾主なワークパーツ
発泡ポリスチレンボード用接着剤 PM525 セメダイン発泡ポリスチレンボード用接着剤 PM525セメダイン(8件のレビュー)
15,980税込17,578
1個(10kg)
4日以内出荷
発泡ポリスチレンボードを溶かさない無溶剤タイプです。 一液、片面接着で施工が簡単です。 ホルムアルデヒドなどを含有しません。 オープンタイムなしですぐ張れます。 位置直し可能です。初期粘性良好(固着性)です。 発泡ポリスチレン、スレート等各種ボード類に対する接着性が良好です。 全国S1協議会連合会指定接着剤です。
用途内装壁面、天井面への防露用ポリスチレン裏打ちボード類の直張り施工 発泡ポリスチレンボードの接着 各種内装造作小物類の接着 新S1工法用仕様新S1工法JIS規格JIS A 5547規格JAIA 4VOC基準適合主成分変成シリコーン樹脂主な用途コンクリート・モルタル標準使用量500g/m2(3尺×6尺板施工時)改正建築基準法(JIS対応)JIS A 5547 F★★★★危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性無溶剤、高弾性、高粘度適合用途低VOC、耐衝撃主なワークパーツ
アイカクオリティーワン 木工用 AICA(アイカ工業)アイカクオリティーワン 木工用AICA(アイカ工業)(31件のレビュー)
679税込747
1本(750g)
欠品中
四季を通じて作業が可能。 有機溶剤や可塑剤を含まない環境に優しい木工用接着剤です。 初期接着力に優れています。 切削加工に際し刃物を傷つけません。
用途家具木工一般用。突板貼り、化粧板貼りなどに。成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形規格JAIA4VOC基準適合品改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆(JIS K 6804)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC主なワークパーツ
ローメルト接着剤 3762LM 発砲スチロール・段ボール・梱包資材用 3M(スリーエム)ローメルト接着剤 3762LM 発砲スチロール・段ボール・梱包資材用3M(スリーエム)(5件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(5kg)ほか
当日出荷から翌日出荷
危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
ルビロン101 トーヨーポリマールビロン101トーヨーポリマー(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1缶(5kg)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
抜群の初期粘着力と耐水性を持たせたハイグレードタイプの一液ウレタン系接着剤です。 ホルムアルデヒド・トルエン・酢酸エチルを含まず、臭気がマイルドになっています。 耐水性、耐熱性、耐油性が強いので、屋外や水廻りの施行にも適しています。 施行方法に留意すれば、湿潤面や未養生下地への施行が可能なので、工期が短縮されます。
用途床タイル、床シート、人工芝接着接着(耐水)標準塗布量(g/m2)350成分ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB0607078、JIS A 5536不揮発分70~76%改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆密度23℃/1.3~1.5張付け可能時間(分)夏(25~35℃)/40~60(オープンタイム後)春・秋(15~25℃)/40~60(オープンタイム後)冬(5~15℃)/40~60(オープンタイム後)オープンタイム(分)夏(25~35℃)/10~20春・秋(15~25℃)/10~20冬(5~15℃)/20~30粘度(mPa・s)25℃/10000~30000危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワークパーツ
ルビロンエコパワー トーヨーポリマールビロンエコパワートーヨーポリマー(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(3kg)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
強力な粘着力で多種の床材を垂直面へ施工できます。 壁面への片面塗布で施工できます。 臭気が少なく非危険物で安心です。 短いオープンタイムで強力な粘着力が発現します。 環境に配慮し廃棄処理に便利なルビロンエコパワー専用プラスチック容器を採用。
用途ソフト巾木、腰壁シート接着(非耐水)ホルムアルデヒド等級JAIA F☆☆☆☆標準塗布量(g/m2)250成分アクリル樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB0507327、JIS A 5536主な用途巾木用不揮発分69~73%密度23℃/1.1~1.3張付け可能時間(分)吸水下地(モルタル・コンクリート)/10~50(オープンタイム後)非吸水下地(PVCクロス等)/20~60(オープンタイム後)オープンタイム(分)吸水下地(モルタル・コンクリート)/5~10非吸水下地(PVCクロス等)/10~30粘度(mPa・s)25℃/20000~40000危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗布量吸水下地(モルタル・コンクリート)/200~250(g/m2)非吸水下地(PVCクロス等)/150~200(g/m2)適合用途低VOC主なワークパーツ
ボンド 直貼り職人 コニシボンド 直貼り職人コニシ(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1パック(2kg)
当日出荷
健康住宅対応VOC対策品湿気硬化床鳴り防止
用途木質フロア仕上げ材の直貼り施工原材料ウレタン樹脂系無溶剤形規格JAIA 4VOC基準適合改正建築基準法(JAIA対応)F★★★★、4VOC基準適合主なワークパーツ適合用途低VOC成分ウレタン樹脂系危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ボンド ダクト用スプレー コニシボンド ダクト用スプレーコニシ(1件のレビュー)
1本(430mL)
完売
オープンタイプが長く広い面積に使用可能です。スプレーミストが細かく速乾タイプです。JIS F ☆☆☆☆規格品です。JAIA 4VOC基準適合品です。
用途ダクト工事のグラスウール、ロックウールの接着。発泡スチロールの接着可能。主な用途ダクト工事のグラスウール、ロックウール、発泡スチロールトラスコ品番366-4899白色使用温度範囲(℃)-20~80主成分スチレンブタジエンゴム(SBR)系溶剤形改正建築基準法(JIS対応)JIS F★★★★建築基準法による使用量の制限なし改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合標準重ね塗り回数(回)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量430mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)10危険物の性状非水溶性適合用途低VOC、速乾主なワークパーツ
木質床材用接着剤 UM600 セメダイン木質床材用接着剤 UM600セメダイン(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(1100g)
欠品中
耐水・耐熱・耐油・耐衝撃・耐剥離に優れた健康住宅対応の接着剤です。 2×4工法、軸組工法、床暖房用木質床材の施工など各床仕上げ工事に適します。 適度な弾性皮膜をもっており、床下地のキシミ音、釘の浮き上がりを防止します。 一液・無溶剤型接着剤です。
用途木質床材用(二重床貼り・根太組付)「2×4住宅・在来工法住宅地」。 床暖房パネル・フローリング仕上げ用。 根太組合せ部のキシミ止め。 石膏ボード、けい酸カルシウム板、スレート板、メラミン化粧板などと胴縁。 モルタル下地との接着。 根太の組み付け、鋼製束・プラ束とモルタルの接着。特性耐水性、耐熱性、耐油性仕様大阪ガス床暖房用接着剤認定品成分ウレタン樹脂系淡褐色ペースト状タイプ床暖房対応型内容量(g)1100主成分ポリウレタン系改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1100mL適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃主なワークパーツ
内装・各種建築ボード用 ボードロックSF(速硬化) セメダイン内装・各種建築ボード用 ボードロックSF(速硬化)セメダイン(1件のレビュー)
999税込1,099
1本(333mL)
当日出荷
弾性マスチック型建築ボード用接着剤です。 硬化時間が早い、速硬化タイプです。 弾性型で耐衝撃、耐剥離性に優れます。 部材の熱や、乾燥による膨張、収縮を緩和します。 低温硬化性がよく、冬季でも吐出性に優れます。 無溶剤・住宅環境対策品です。 両面テープ(ボードテープ310)との組み合わせで使用することで、 下地に不陸がある場合、また仮押さえが必要な場合でも施工可能です(HS工法)。
用途石膏ボードとモルタルの接着。 化粧けい酸カルシウム板と下地の接着。 ウレタンボードと下地の接着。 グラスウールと下地の接着。 メラミン化粧板と下地の接着。 【主な下地】モルタル、石膏ボード、合板、木材、スタット等。白色主成分変成シリコーン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合規格JAIA 4VOC基準適合貼合せ可能時間夏:5分、冬:20分粘度(Pa・s)260危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物/指定可燃物特性耐衝撃、耐振動、耐剥離、無溶剤、速乾適合用途低VOC主なワークパーツ
ホットメルト接着剤 3762 段ボール・緩衝材・紙工作用 3M(スリーエム)ホットメルト接着剤 3762 段ボール・緩衝材・紙工作用3M(スリーエム)(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1箱(5kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
黄褐色危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
タイル用接着剤 フレックスマルチ タイルメントタイル用接着剤 フレックスマルチタイルメント(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(2kg)
当日出荷
硬化後はゴム状の弾力性を持つため、下地変形や熱膨張などによる応力を緩和します。 一液湿気硬化形の変成シリコーン・エポキシ樹脂系接着剤で化学反応無溶剤タイプです。
用途内外装用タイルの接着に。主成分変成シリコン・エポキシ樹脂系標準使用量(kg/m2/回)0.8~1JIS規格A_5548、F☆☆☆☆規格本接着剤工業会JAIA_4VOC基準適合品使用温度範囲(℃)5~35主なワークパーツ適合用途低VOC危険物の類別非危険物
床棟梁 AICA(アイカ工業)床棟梁AICA(アイカ工業)(5件のレビュー)
969税込1,066
1本(600mL)ほか
欠品中
ネダ・フロアから束の接着までこれ1本で可能です。 無溶剤なので作業環境も良好です。チューブ、ソフトカートリッジの容器は産業廃棄物の低減にも貢献します。
用途一般住宅、マンション、店舗などのネダ・フロア等の木質部分及び床暖房も適応可能。 鋼製束、プラスチック束の接着、発泡スチロールも接着可能。適合用途低VOC主なワークパーツ
ボンド エフレックスタイルワン コニシボンド エフレックスタイルワンコニシ(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(2kg)
当日出荷
1液常温硬化。作業性良好。弾力性。耐熱性。耐水性。省ゴミ対策品。JAIA 4VOC基準適合。
用途内外装タイルの接着石材の接着各種内外装パネルの接着特性弾力性、耐熱性、耐水性成分エポキシ・変成シリコーン樹脂系JIS規格A5548、A5557 F★★★★改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2kg適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワークパーツ
内装壁タイル張り用耐水型接着剤 タイルメント内装壁タイル張り用耐水型接着剤タイルメント(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(4kg)
当日出荷
陶磁器質タイルをモルタル、合板、ボードなどの下地へ接着施工するのに適しています。一液耐水形接着剤です。 JAIA 4VOC基準適合
用途適合箇所:屋内の壁面(住宅の浴室・台所・トイレ) 適合下地:乾燥したモルタル、合板、ボードなど 適合仕上げ材:陶器質タイル(200角/厚さ5.5mmまで)、磁器質タイル(モザイクタイルまで)JIS規格A 5548 タイプⅡ F★★★★主成分合成樹脂系エマルション標準使用量(モルタル下地)1.3~1.7kg/m2外観白色 パテ状張付け可能時間(分)30以内/23℃塗布面積(m2/kg)(モルタル下地)0.5~0.7適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワークパーツ
内装・各種建築ボード用 ボードロック310 セメダイン内装・各種建築ボード用 ボードロック310セメダイン(2件のレビュー)
999税込1,099
1本(333mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
弾性マスチック型建築ボード用接着剤です。 弾性型で耐衝撃、耐剥離性に優れます。 部材の熱や、乾燥による膨張、収縮を緩和します。 低温硬化性がよく、冬季でも吐出性に優れます。 無溶剤・住宅環境対策品です。 両面テープ(ボードテープ310)との組み合わせで使用することで、 下地に不陸がある場合、また仮押さえが必要な場合でも施工可能です(HS工法)。
用途石膏ボードとモルタルの接着。 化粧けい酸カルシウム板と下地の接着。 ウレタンボードと下地の接着。 グラスウールと下地の接着。 メラミン化粧板と下地の接着。 【主な下地】モルタル、石膏ボード、合板、木材、スタット等。特性耐衝撃、耐振動、耐剥離、無溶剤白色規格JAIA 4VOC基準適合JIS規格JIS A5538主成分変成シリコーン樹脂標準使用量壁面:160ml/m2、天井面:200ml/m2改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合貼合せ可能時間夏場:20分、冬場:40分外観白色ペースト標準塗布量300g/m2粘度(Pa・s)450危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物/指定可燃物適合用途低VOC、耐衝撃主なワークパーツ
ルビロンR トーヨーポリマールビロンRトーヨーポリマー(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1缶(5kg)ほか
当日出荷から翌日出荷
ゴム系床材との相性が良く、強力に接着します。 ゴムチップシート、タイルの施行に適しています。 接着強度、耐水性が強いので一般床材も安心して施行いただけます。 ホルムアルデヒド・トルエン・酢酸エチル等を含まず、臭気がマイルドになっています。
用途床タイル、床シート接着(耐水)標準塗布量(g/m2)350成分ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB0607078、JIS A 5536不揮発分77~84%改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆密度23℃/1.4~1.6張付け可能時間(分)夏(25~35℃)/30~40(オープンタイム後)春・秋(15~25℃)/40~60(オープンタイム後)冬(5~15℃)/40~60(オープンタイム後)オープンタイム(分)夏(25~35℃)/5~20春・秋(15~25℃)/10~20冬(5~15℃)/10~20粘度(mPa・s)25℃/10000~30000危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワークパーツ
サイレックス200 333ml コニシサイレックス200 333mlコニシ(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
速硬化型です。 低温硬化性に優れます。 硬化皮膜はゴム弾性を持ち、冷熱サイクルなど環境変化による歪みの大きい箇所に適しています。 耐衝撃、耐振動性に優れます。 日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆規格品です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品です。
用途金属、プラスチック、木材、石材などの広範囲な被着体に、熱膨張係数差のある異種材料の接着に、サーマルショック等の耐久性を必要とする接着に特性耐衝撃、耐振動性成分変成シリコーン樹脂系無溶剤形トラスコ品番752-0484材質主成分:変成シリコーン樹脂ライトグレー容量(mL)333質量(g)462比重1.45±0.05危険物の類別非危険物適合用途低VOC、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
ホットメルト接着剤 3764 プラスチック・ガラス用 3M(スリーエム)ホットメルト接着剤 3764 プラスチック・ガラス用3M(スリーエム)
33,980税込37,378
1箱(5kg)
当日出荷
耐衝撃性に優れます。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途プラスチックの接着、ガラスの仮固定、オレフィンラミネート紙の接着白色半透明危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量5kg適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
木質床材・床束用 UM620 セメダイン木質床材・床束用 UM620セメダイン(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1kg)
欠品中
一液、無溶剤形接着剤です。住宅環境対策品。厚生労働省指針14物質を使用していません。新型アルミ袋で貯蔵安定性、作業性に優れます。適度な弾性被膜を持っており、耐衝撃・耐剥離性に優れます。耐水・耐熱・耐油性にも優れます。
用途木質床材(一般・防音・床暖仕様)に最適です。 根太組付にも使用できます。床材(鋼製束・プラスチック束)の接着にも最適です。合板、パークティクルボードなど木質下地と木質床材の接着。各種建築仕上げパネル(壁・天井)の接着にも使用できます。特性耐水、耐熱、耐油成分ポリウレタン樹脂系タイプ床暖房対応型規格JAIA 4VOC基準適合改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃主なワークパーツ
ルビロンエコプラス トーヨーポリマールビロンエコプラストーヨーポリマー(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1缶(5kg)ほか
当日出荷から翌日出荷
強力な接着力で一般的な塩ビタイルも施行できます。 環境対応エマルション形接着剤。非危険物で、臭気が少ないため、作業者に優しい接着剤です。 初期粘着力が強く、床材の納まりが良好です。 コテさばきが軽く、広い面積の施行にも作業性が良好です。 環境に配慮し廃棄処理に便利なルビロンエコプラス専用プラスチック容器を採用。
用途床タイル、床シート接着(非耐水)標準塗布量(g/m2)350成分アクリル樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB057186、JIS A 5536主な用途塩ビタイル不揮発分68~78%密度23℃/1.3~1.5張付け可能時間(分)夏(25~35℃)/40~60(オープンタイム後)春・秋(15~25℃)/40~60(オープンタイム後)冬(5~15℃)/40~60(オープンタイム後)オープンタイム(分)夏(25~35℃)/10~20春・秋(15~25℃)/15~25冬(5~15℃)/30~40粘度(mPa・s)25℃/10000~30000危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JAIA F☆☆☆☆適合用途低VOC主なワークパーツ
木質床材用接着剤 UM600V セメダイン木質床材用接着剤 UM600Vセメダイン(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(1100g)
欠品中
耐水・耐熱・耐油・耐衝撃・耐剥離に優れた健康住宅対応の接着剤です。 2×4工法、軸組工法、床暖房用木質床材の施工など各床仕上げ工事に適します。 適度な弾性皮膜をもっており、床下地のキシミ音、釘の浮き上がりを防止します。 一液・無溶剤型接着剤です。
用途木質床材用(二重床貼り・根太組付)「2×4住宅・在来工法住宅地」。 床暖房パネル・フローリング仕上げ用。 根太組合せ部のキシミ止め。 石膏ボード、けい酸カルシウム板、スレート板、メラミン化粧板などと胴縁。 モルタル下地との接着。 根太の組み付け、鋼製束・プラ束とモルタルの接着。特性耐水性、耐熱性、耐油性仕様大阪ガス床暖房用接着剤認定品成分ウレタン樹脂系淡褐色ペースト状タイプ床暖房対応型主成分ポリウレタン系改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃主なワークパーツ
ホットメルト接着剤 3748 PE・PP・プラスチック用, 絶縁用途 3M(スリーエム)ホットメルト接着剤 3748 PE・PP・プラスチック用, 絶縁用途3M(スリーエム)
32,980税込36,278
1ケース
当日出荷
すばやく接着します。
セット内容約170本入長さ(mm)203質量(kg)5径(Φmm)15危険物の類別指定可燃物適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ、3次元形状
ルビロン302 トーヨーポリマールビロン302トーヨーポリマー(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(13kg)
翌日出荷
厚生労働省の室内濃度指針値が示された14物質及び第2種有機溶剤を含まないため、火気、毒性の心配が無く安全です。 反応硬化タイプなので耐久性に優れています。 コンクリート面の他、種々の防塵防水塗料塗装面との接着も可能です。 ウレタン特有の衝撃吸収力があり、耐震性に優れています。
用途二重床支持脚固定成分ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品不揮発分93~98%密度23℃/1.5~1.8粘度(mPa・s)25℃/50000~100000ホルムアルデヒド等級JAIA F☆☆☆☆標準塗布量(g/m2)30g(10cm角の支持脚の場合)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐震性適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃主なワークパーツ
ボンドサイレックス100 333ml(カートリッジ) コニシボンドサイレックス100 333ml(カートリッジ)コニシ
3,998税込4,398
1本
当日出荷
膨張係数の異なる硬質材同士の接着も可能です。 無溶剤で安全な汎用接着剤です。 JAIA F☆☆☆☆規格品です。 JAIA 4VOC基準適合品です。
用途各種プラスチック・金属(特にステンレス・アルミ)成分シリル基末端ポリマー系トラスコ品番752-0476材質主成分:変成シリコーン樹脂白色容量(mL)333質量(g)462比重1.25±0.05危険物の類別非危険物適合用途低VOC主なワークパーツ
ハイボンド ミラクル4 ヘルメチックハイボンド ミラクル4ヘルメチック
24,980税込27,478
1箱(135mL×12本)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
PPゴム等、難接着材料も簡単施工! 驚異の接着性能! 接着・防水・補修等、多用途使用が可能! 様々な材料を様々な状況で強力接着! 衝撃・振動に強い・温度変化に強い・優れた防水・凸凹に強い・異材質接着に強い 水質基準規格適合品 環境対応品で安心施工! (無溶剤・VOC対策・シックハウス対策品・RoHs法対策品・ノンホルムアルデヒト厚生労働省指針値策定13物質の不使用等)
用途設備工事業様・電気工業様・空調工事業様・リフォーム業様・屋根・防水工事業様・その他特性防水性主成分特殊変成シリコン樹脂比重1.4±0.05粘度500±100(Pa・s/23℃)寿命棚/冷暗所:製造日より1ヶ月完全硬化時間1日(25℃・RH50%・1mm厚)危険等級タックフリータイム(分)15(25℃・RH50%)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
ルビロンエース トーヨーポリマールビロンエーストーヨーポリマー(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1缶(16kg)
翌日出荷
優れた初期粘着力と耐水性を持たせた大型現場向け汎用タイプ一液ウレタン系接着剤です。 ホルムアルデヒド・トルエン・酢酸エチルを含まず、臭気がマイルドになっています。 耐水性、耐熱性、耐油性が強いので、屋外や水廻りの施行にも適しています。 施行方法に留意すれば、湿潤面や未養生下地への施行が可能なので、工期が短縮されます。
用途床タイル、床シート接着(耐水)特性耐水性成分ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB0607078、JIS A 5536不揮発分70~80%改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆密度23℃/1.4~1.6張付け可能時間(分)夏(25~35℃)/40~60(オープンタイム後)春・秋(15~25℃)/40~60(オープンタイム後)冬(5~15℃)/40~60(オープンタイム後)オープンタイム(分)夏(25~35℃)/10~20春・秋(15~25℃)/10~20冬(5~15℃)/20~30粘度(mPa・s)25℃/10000~30000危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体RoHS指令(10物質対応)対応施工面積(m2)40~46標準塗布量(g/m2)350適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワークパーツ
ピュアラ ヤヨイ化学ピュアラヤヨイ化学(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(18kg)
10日以内出荷
日光、紫外線による接着剤の黄ばみが少なく拭き取り性も抜群。優れた拭き取り性はもちろん、拭き残しがあっても糊カスが出にくい。壁紙ジョイント部や廻り縁など、日光・紫外線による接着剤の黄ばみが少ない。湿気に強く、目透き・剥離を防止します。 シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドやアセトアルデヒド等の有害な化学物質(VOC)の発生がないVOC発生ゼロ商品。
成分合成樹脂入りでん粉系認定番号MFN-2746(国土交通大臣認定品)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)180以上/18kg適合用途低VOC主なワークパーツ
ルビロン155 トーヨーポリマールビロン155トーヨーポリマー
27,980税込30,778
1缶(15kg)
翌日出荷
用途コンピュータ・クリーンルームフロア施工用。 二重床支持脚固定。成分ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品不揮発分93~99%密度23℃/1.4~1.6粘度(mPa・s)25℃/50000~100000危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JAIA F☆☆☆☆標準塗布量(g/m2)30g(10cm角の支持脚の場合)適合用途低VOC主なワークパーツ
水性接着剤 JA-7562 3M(スリーエム)水性接着剤 JA-75623M(スリーエム)
65,980税込72,578
1缶(18kg)
7日以内出荷
速乾性の水性接着剤です。 短時間で十分な初期接着力が得られます。 耐熱性に優れています。 F☆☆☆☆登録製品です。 片面塗布でも接着可能です。 水を溶媒としていますので、有害なガスの発生がありません。
用途断熱パネル・断熱材の接着、パーテーション表材の接着、グラスウール・ウレタンフォームの接着、プラスチック・金属の接着、スプレーガン・ロールコート・刷毛などで塗布(推奨ガン:アネスト岩田製 W-2003)特性耐熱性乳白色容量(kg)18主成分アクリル共重合体貼合せ可能時間約30秒剥離強度(N/25mm)(対SUS)28.4/180°溶剤危険物の類別非危険物標準塗布量(g/m2)(ウェット時)40~80適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
W-4Nエコキット タイルメントW-4Nエコキットタイルメント
8,598税込9,458
1セット(3kg×6袋)
翌々日出荷
ロックウールボード、せっこうボード、天井化粧吸音板などをせっこうボード下地に釘と併用で施工するのに適した、酢酸ビニル樹脂系エマルションタイプの接着剤です。
使用方法【下地の確認】下地は、目違いや目地開きのないように仕上がっていることを確認します。【下地の清掃】下地及び仕上げ材のゴミ・ホコリ・油分などは接着不良の原因となりますので、よく取り除きます。【接着剤の塗布及び張り付け】1. 仕上げ材裏面に接着剤を点付けします。300mm×600mm板で15点程度を標準とします。2. 接着剤塗布後、手前から横にずらしながら所定の位置へ圧着します。3. 仕上げ材圧着後、釘またはタッカー釘などで固定します。規格JIS A 5538 認証品、JAIA 4VOC基準適合主成分酢酸ビニル樹脂系エマルション形標準使用量150~200g/m2、5.0~6.6m2/kg貼合せ可能時間0~15分(23℃)外観乳白色、粘稠液使用箇所屋内の壁面及び天井面危険物の類別非危険物適応下地せっこうボード、けい酸カルシウム板、 木材ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合用途低VOC主なワークパーツ
ルビロンマイスター トーヨーポリマールビロンマイスタートーヨーポリマー
11,980税込13,178
1缶(5kg)ほか
翌日出荷
一液ウレタン系接着剤でありながら、超低臭タイプです。 施行中・施行後も臭いがほとんど出ないため、営業中の店舗の改修にも使用できます。 超低臭タイプでありながら、コテさばき・初期の粘着力等も良好です。
用途床タイル、床シート接着(耐水)標準塗布量(g/m2)350成分ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB0607078、JIS A 5536不揮発分84~90%改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆密度23℃/1.3~1.5張付け可能時間(分)冬:オープンタイム後(5~10℃)/40~50、(10~20℃)/35~45、(20~25℃)/30~40夏:オープンタイム後(20~25℃)/40~50、(25~30℃)/35~45、(30~35℃)/30~40オープンタイム(分)冬(5~10℃)/30~40、(10~20℃)/20~30、(20~25℃)/20~30夏(20~25℃)/30~40、(25~30℃)/20~30、(30~35℃)/20~30粘度(mPa・s)25℃/10000~30000危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC主なワークパーツ
ネダ組付用接着剤 EM346 セメダインネダ組付用接着剤 EM346セメダイン
1本(1000g)ほか
取扱停止中
水性で安全、弾性に富み、床鳴り防止に効果があります
用途根太組付用成分アクリル樹脂系エマルジョン形(水性系)改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆規格JAIA 4VOC基準適合主なワークパーツ適合用途低VOC危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ホットメルト接着剤 3748V0 難燃用途 3M(スリーエム)ホットメルト接着剤 3748V0 難燃用途3M(スリーエム)
73,980税込81,378
1箱(5kg)
7日以内出荷
ポリプロピレン・ポリエチレンといった難接着プラスチックから金属、木材まで幅広い被着体に対応している3Mのホットメルト接着剤の代表製品です。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途ポリプロピレン・ポリエチレンを含むプラスチック・木材・段ボール紙・フェルトなどの接着、電子部品等の固定、ワイヤーハーネスの固定黄白色仕様入れ目:5kg質量(g/本)30適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターTCQ寸法(Φmm×Lmm)15×203主成分ポリプロピレン難燃性UL-94:V-0引張せん断接着強さ(MPa)1.5剥離接着強さ(kN/m)7.5/180°危険等級その他のものアズワン品番64-5137-69危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量5kg接着時間(秒)45適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ、3次元形状

知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤