絞り込み
ブランド
  • 旭エンジニアリング
  • モノタロウ(5)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(88)
  • コニシ(68)
  • 3M(スリーエム)(58)
  • セメダイン(51)
  • スリーボンド(46)
  • エスコ(16)
  • アルテコ(ALTECO)(15)
  • トーヨーポリマー(13)
  • 東亞合成(11)
  • ヘルメチック(9)
  • タイルメント(8)
  • AICA(アイカ工業)(5)
  • Three Axis(5)
  • 関西ポリマー研究所(4)
  • 田岡化学(4)
  • オーシカ(4)
  • 日塗化学(4)
  • 染めQ(旧テロソン)(2)
  • 日本ヘルメチックス(2)
被着材の素材
  • 金属(1)
主なワーク
  • 3次元形状(1)
  • パネル・フレーム(1)
  • パーツ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月31日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水中硬化型パテ ウォーターメタル 旭エンジニアリング水中硬化型パテ ウォーターメタル旭エンジニアリング(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
本品は切って練って貼るだけで金属の様に硬化し、簡単にひび割れや穴を緊急補修する事のできる、多目的エポキシパテです。 金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です。 完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装など追加工することができます。 エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダーなど耐薬品性にも優れております。
用途オイルタンク、ラジエター、マフラー、配管、ダクト、ジョイント、ドレン、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどの補修に特性耐薬品性仕様筒状、小箱1ケース(10本入)、大箱20ケース(200本入)トラスコ品番789-8991材質エポキシ樹脂組成物(容器)青(液)白高さ(mm)100質量(g)60使用温度範囲(℃)(断続)-40~149、(連続)-40~121容量(g)60可使時間(分)25硬化時間(時間)1危険物の類別非危険物硬化時間60分半径(Φmm)29被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
金属配管シール剤 旭エンジニアリング金属配管シール剤旭エンジニアリング
1,998税込2,198
1本(6mL)
翌々日出荷
高圧68Mpaに対応!耐振動、耐薬品、耐熱性に優れた空気を遮断することにより 硬化する多用途嫌気性シーリング剤です。
用途水、油、エアー、ガス、スプリンクラー、屋内外消火栓、給排水、冷媒、給油用熱媒、灯油、不凍液配管など、あらゆる金属配管に使用可能です仕様推奨硬化促進剤:460プライマー 460Pトラスコ品番159-3009材質合成樹脂白色容量(mL)6使用温度範囲(℃)-53~204耐圧(MPa)68粘度(mPa・s)350000危険等級アズワン品番64-8326-55危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量6mL危険物の性状水溶性

知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤