11ページ目: 接着剤

443件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
W-4Nエコキット タイルメントW-4Nエコキットタイルメント
8,598税込9,458
1セット(3kg×6袋)
翌々日出荷
ロックウールボード、せっこうボード、天井化粧吸音板などをせっこうボード下地に釘と併用で施工するのに適した、酢酸ビニル樹脂系エマルションタイプの接着剤です。
使用方法【下地の確認】下地は、目違いや目地開きのないように仕上がっていることを確認します。【下地の清掃】下地及び仕上げ材のゴミ・ホコリ・油分などは接着不良の原因となりますので、よく取り除きます。【接着剤の塗布及び張り付け】1. 仕上げ材裏面に接着剤を点付けします。300mm×600mm板で15点程度を標準とします。2. 接着剤塗布後、手前から横にずらしながら所定の位置へ圧着します。3. 仕上げ材圧着後、釘またはタッカー釘などで固定します。規格JIS A 5538 認証品、JAIA 4VOC基準適合主成分酢酸ビニル樹脂系エマルション形標準使用量150~200g/m2、5.0~6.6m2/kg貼合せ可能時間0~15分(23℃)外観乳白色、粘稠液使用箇所屋内の壁面及び天井面危険物の類別非危険物適応下地せっこうボード、けい酸カルシウム板、 木材ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合用途低VOC主なワークパーツ
EMハバキ エコ タイルメントEMハバキ エコタイルメント
10,980税込12,078
1缶(9kg)
翌々日出荷
ソフト巾木、ササラ巾木をモルタル、木質系、石こうボード下地へ接着施工するのに適した水系接着剤です。
使用方法【下地の確認】 コンクリート・モルタル下地:平滑・平坦に仕上げ、施工後2週間(冬期は4週間)以上養生し、よく乾燥していることを確認します。 ボード下地:タワミのない厚手の合板またはパーチクルボードを使用し、目違いや目地あきのない下地とします。【下地の調整及び清掃】1. コンクリートやモルタル下地に凸部がある場合はサンダーがけやケレン処理により平滑にします。また、凹部がある場合は、下地補修材(リフロアーFまたはフロアー240)で補修します。2. モルタル下地のもろい部分やレイタンスは、必ず取り除いてから下地補修材(リフロアーFまたはフロアー240)で補修します。3. 接着不良の原因となる、塗料・油・ホコリ・錆などを取り除きます。注) 塗装面・ガラス面・金属面には施工しないで下さい。 水廻り及び湿気の影響が大きい場所には使用しないで下さい。【接着剤の塗布】1. 規定のクシ目ゴテ(クシ目ゴテ図)を用いて塗り溜まりができないように接着剤を均一に塗布します。注) 巾木から接着剤がはみださないように巾木の上下から約10mmあけて接着剤を塗布して下さい。2. 出隅部や入り隅部などのような強粘着が必要とされる場所には、接着剤を下地面と仕上げ材の両面に刷毛ブラシで均一に塗布します。【巾木の張り付け】1. 接着剤塗布後、10~15分の待ち時間をとった後ローラーなどで充分に圧着しながら巾木を張り付けます。2. 巾木の上下部分から接着剤がはみ出していないことを確認した後、再度圧着します。【養生】1. 施工完了後、接着剤が硬化するまで夏期で24時間、冬期で48時間以上養生を行います。規格JIS A 5536認証品、JAIA 4VOC基準適合主成分アクリル樹脂系エマルション標準使用量30~40m/kg(100mm巾木の場合)貼合せ可能時間50分(23℃)外観乳白色、粘稠液使用箇所屋内の壁面立ち上がり部分危険物の類別非危険物適応下地モルタル、石膏ボード、木質系ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合用途低VOC主なワークパーツ
タックプレミアエコBOX タイルメントタックプレミアエコBOXタイルメント
6,298税込6,928
1缶(10kg)ほか
翌々日出荷
屋内の乾燥した床に、ビニル系床材やカーペットなどを施工するのに適しています。初期タック・粘着性に優れた、引火性のないゴム系ラテックス形床材用接着剤です。
使用方法【下地の場合】モルタル下地の場合:下地は、平坦・平滑に仕上げ、施工後2週間(冬期は4週間)以上養生し、よく乾燥していることを確認します。木質系下地の場合:タワミのない厚手の合板又はパーティクルボードを使用し、目違いや目地あきのない下地とします。【下地の調整及び清掃】1. モルタル下地に凸部がある場合は、サンダー掛けやケレン処理により平滑にします。また、凹部がある場合は、下地補修材(リフロアーF等)で平滑にします。2. モルタル下地のもろい部分やレイタンスは必ず取除いてから下地補修材(リフロアーF等)で平滑に仕上げます。3. 木質系下地の場合で、目違いがある場合は手直しをして下さい。4. 下地面及び被着体のゴミ・ホコリ・油分・錆・塗料などは接着不良の原因となりますので取除きます。チェック:レイタンスやエフロがある場合は接着阻害を起こしますので、取り除いて下さい。【仕上げ材の確認】接着施工する前に、床材の柄違いを確認し、欠損や反りのある物は取り除きます。【接着剤の塗布】規定のクシ目ゴテを使用して塗り溜りや塗りムラがないように接着剤を均一に塗布します。チェック:1回の塗布面積は張付け可能時間内に施工できる範囲として下さい。【仕上げ材の張り付け】1. 接着剤塗布後、待ち時間を取ります。その後張付け可能時間以内に張り終えます。2. ガス膨れが生じた時は、千枚通しで丁寧にエアー抜きを行います。チェック:待ち時間や張付け可能時間は環境温度により異なります。床材に接着剤がついた場合は、接着剤が硬化する前に湿ったウェスで拭き取って下さい。【圧着】1. 床材の張付け後、ローラーやハンドローラーなどでよく圧着します。2. 1~2時間後に再度圧着します。チェック:床材に浮きが認められる時は、接着剤が硬化するまで砂袋などを置いて養生します。【養生】床材張付け後、夏期24時間以上、冬期48時間以上養生します。また、養生期間中は歩行や重量物の運搬をしないで下さい。規格JIS A 5536認証品、JAIA 4VOC基準適合主成分天然ゴムラテックス標準使用量【モルタル下地】250~300g/m2、3.3~4.0m2/kg【合板下地】200~250g/m2、4.0~5.0m2/kg貼合せ可能時間(待ち時間)15分(23℃)、(貼付け可能時間)45分以内(23℃)外観乳白色、粘稠液使用箇所屋内の床面危険物の類別非危険物適応下地モルタル、合板、SL下地(セメント系)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合用途低VOC主なワークパーツ
タックボンドプレミア タイルメントタックボンドプレミアタイルメント
8,898税込9,788
1缶(18kg)
5日以内出荷
屋内の乾燥した床に、ビニル系床材やカーペットなどを施工するのに適しています。初期タック・粘着性に優れた、引火性のないゴム系ラテックス形床材用接着剤です。
使用方法【下地の場合】モルタル下地の場合:下地は、平坦・平滑に仕上げ、施工後2週間(冬期は4週間)以上養生し、よく乾燥していることを確認します。木質系下地の場合:タワミのない厚手の合板又はパーティクルボードを使用し、目違いや目地あきのない下地とします。【下地の調整及び清掃】1. モルタル下地に凸部がある場合は、サンダー掛けやケレン処理により平滑にします。また、凹部がある場合は、下地補修材(リフロアーF等)で平滑にします。2. モルタル下地のもろい部分やレイタンスは必ず取除いてから下地補修材(リフロアーF等)で平滑に仕上げます。3. 木質系下地の場合で、目違いがある場合は手直しをして下さい。4. 下地面及び被着体のゴミ・ホコリ・油分・錆・塗料などは接着不良の原因となりますので取除きます。チェック:レイタンスやエフロがある場合は接着阻害を起こしますので、取り除いて下さい。【仕上げ材の確認】接着施工する前に、床材の柄違いを確認し、欠損や反りのある物は取り除きます。【接着剤の塗布】規定のクシ目ゴテを使用して塗り溜りや塗りムラがないように接着剤を均一に塗布します。チェック:1回の塗布面積は張付け可能時間内に施工できる範囲として下さい。【仕上げ材の張り付け】1. 接着剤塗布後、待ち時間を取ります。その後張付け可能時間以内に張り終えます。2. ガス膨れが生じた時は、千枚通しで丁寧にエアー抜きを行います。チェック:待ち時間や張付け可能時間は環境温度により異なります。床材に接着剤がついた場合は、接着剤が硬化する前に湿ったウェスで拭き取って下さい。【圧着】1. 床材の張付け後、ローラーやハンドローラーなどでよく圧着します。2. 1~2時間後に再度圧着します。チェック:床材に浮きが認められる時は、接着剤が硬化するまで砂袋などを置いて養生します。【養生】床材張付け後、夏期24時間以上、冬期48時間以上養生します。また、養生期間中は歩行や重量物の運搬をしないで下さい。規格JIS A 5536認証品、JAIA 4VOC基準適合主成分天然ゴムラテックス標準使用量【モルタル下地】250~300g/m2、3.3~4.0m2/kg【合板下地】200~250g/m2、4.0~5.0m2/kg貼合せ可能時間(待ち時間)15分(23℃)、(貼付け可能時間)45分以内(23℃)外観乳白色、粘稠液使用箇所屋内の床面危険物の類別非危険物適応下地モルタル、合板、SL下地(セメント系)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合用途低VOC主なワークパーツ
LOCTITE 構造用接着剤324 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 構造用接着剤324LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
159,800税込175,780
1箱(250mL×10本)
7日以内出荷
耐衝撃・耐はく離用接着剤です。優れた対候性を持ち隙間が大きくても強度を保ちます、加熱により硬化させる事も出来ます。スピーカーのマグネット接着などにも使用されています。
特性耐衝撃、耐はく離こはくタイプ耐衝撃耐はく離性使用温度範囲(℃)-55~135分類嫌気性引張剪断強度(N/mm2)17~21粘度(mPa・s)10,000~24,000危険等級固着時間(分)5危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合プライマー7071適合用途耐衝撃主なワークパーツ
紫外線硬化型接着剤3754(LI-754) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化型接着剤3754(LI-754)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
1本(1L)
欠品中
嫌気硬化性を有しており、硬化促進剤7649との併用で室温下にて速硬化が可能です。紫外線を照射する事により速やかの硬化し、ガラス、プラスティック、金属などを接着します。電気部品、電機機器部品、装飾品の組立に適しています。
こはく主成分嫌気性引張剪断強度(N/mm2)≧13粘度(mPa・s)3000~5000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)73適合プライマー7649表面硬化(秒)15主なワークパーツ
紫外線硬化型接着剤3523(LX-3521) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化型接着剤3523(LX-3521)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
69,980税込76,978
1本(1L)
7日以内出荷
紫外線による硬化が非常に早く、優れた耐湿性とガラエポ等のプラスティックに良好な接着性を示します。LCDパネルやプリント基板とフレキシブル配線との接続部補強、コイル巻線の固定、端子のシール等に最適です。優れた柔軟性と強靭性を有する為、高い耐振動・衝撃性を発揮します。
特性耐振動、耐衝撃こはく主成分嫌気性引張剪断強度(N/mm2)19粘度(mPa・s)16000~24000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)69適合プライマー7071表面硬化(秒)10適合用途耐衝撃主なワークパーツ
紫外線硬化型接着剤3504(LI-504) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化型接着剤3504(LI-504)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
84,980税込93,478
1本(1L)
13日以内出荷
速固着性や、外側のはみ出し部の完全硬化が求められる、電気モーターのフェライトとメッキ材料との接着や、スピーカーハードウェア―部品、装飾部品などの接着に適しています。
こはく主成分嫌気性引張剪断強度(N/mm2)10粘度(mPa・s)800~1300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)75適合プライマー7649表面硬化(秒)35主なワークパーツ
紫外線硬化型接着剤3052(LID-1316) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化型接着剤3052(LID-1316)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
69,900税込76,890
1本(1L)ほか
7日以内出荷
嫌気硬化性を有しており、プライマー7649との併用で瞬間接着が可能です。耐熱性が高く、車載用の圧電素子の部品接着やモーターハウジングとマグネット接着等に最適です。
淡黄色主成分嫌気性引張剪断強度(N/mm2)≧15粘度(mPa・s)2750~5000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)83適合プライマー7649表面硬化(秒)10主なワークパーツ
紫外線硬化型接着剤385 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化型接着剤385LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
259,800税込285,780
1箱(250mL×10本)
7日以内出荷
ガラス・プラスティック・金属・セラミックなどのほとんどの材料の接着が可能であり、リレー端子のシール、フェライトの接着、自動車ガラスとヒンジの接着等に使用されています。
こはく硬度(バーコール)30主成分嫌気性伸び(%)200粘度(mPa・s)3000~7000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合プライマー7649主なワークパーツ
紫外線硬化型接着剤366 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化型接着剤366LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
69,980税込76,978
1本(1L)
当日出荷
嫌気硬化性を有しており、プライマー7649tの併用で瞬間接着が可能です。プリント基板とコイル、圧電素子の振動板とセラミック、ケースとマグネット等生産ラインのタクトをより早める事が出来ます。
淡黄色主成分嫌気性引張剪断強度(N/mm2)10粘度(mPa・s)5000~10000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)74適合プライマー7649表面硬化(秒)25主なワークパーツ
紫外線硬化型接着剤326UVブルー LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化型接着剤326UVブルーLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
76,980税込84,678
1本(1L)
7日以内出荷
嫌気硬化性を有しており、硬化促進剤7649との併用で瞬間接着が可能です。プリント基板とコイル、圧電素子の振動板とセラミック、ケースとマグネット等生産ラインのタクトをより早める事が出来ます。青色の為塗布の目視が容易です。
主成分嫌気性引張剪断強度(N/mm2)21粘度(mPa・s)8000~20000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)72適合プライマー7649表面硬化(秒)20主なワークパーツ
セレクティ 内装用(耐熱速乾タイプ) オーシカセレクティ 内装用(耐熱速乾タイプ)オーシカ
33,980税込37,378
1缶(15kg)ほか
6日以内出荷
耐熱・速乾タイプで木工、複合材への使用に適した刷毛塗りタイプの接着剤です。
用途合板、メラミン化粧板、各種ボード類の接着、金属、プラスチックの接着、一般木工用主な用途合板、メラミン化粧板、各種ボード類の接着、金属、プラスチックの接着、一般木工用仕様健康住宅対応、JIS A 5536 F☆☆☆☆、JAIA 4VOC 基準適合タイプゴム系溶剤形・耐熱タイプ配合不要主成分合成ゴム標準塗布量150g~200g/m2(片面につき)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性適合用途速乾被着材の素材金属主なワークパーツ
セレクティ 木質防音床材施工用 オーシカセレクティ 木質防音床材施工用オーシカ
20,980税込23,078
1缶(15kg)ほか
6日以内出荷
1液湿気硬化タイプの接着剤です。 塗工性の良さとクシ目山立ち性の良さを兼ね備え、耐水、耐熱性にも優れています。
用途木質床材の直張り接着(木質防音床材の直張り接着に最適) 床暖房用木質床材の接着特性耐水、耐熱性仕様健康住宅対応、JIS A 5536 F☆☆☆☆、JAIA 4VOC 基準適合タイプウレタン樹脂系配合不要主成分ウレタン樹脂標準塗布量300~800g/m2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類適合用途防水・耐水・屋外主なワークパーツ
セレクティ 木質床材施工用/高分子床タイル施工用 オーシカセレクティ 木質床材施工用/高分子床タイル施工用オーシカ
26,980税込29,678
1セット(20kg)
6日以内出荷
2液混合タイプの接着剤です。 塗工性の良さとクシ目山立ち性の良さを兼ね備え、耐水、耐熱性にも優れています。 床暖房対応品。
用途木質床材の直張り接着(無機質配合PEF裏打ち床材や単層フローリングの直張り接着に最適) 高分子系床タイルの接着質特性耐水、耐熱性仕様健康住宅対応、JIS A 5536 F☆☆☆☆、JAIA 4VOC 基準適合セット内容主剤(10kg)、硬化剤(10kg)タイプエポキシ樹脂系配合2剤配合主成分エポキシ樹脂/ポリアミドアミン(主剤/硬化剤)標準塗布量500~900g/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
BOメジコン#30 日塗化学BOメジコン#30日塗化学
18,980税込20,878
1セット(5kg)
翌々日出荷
エポキシ樹脂下地調整材及び接着剤二液型ペースト状粘度が高いためダレにくく、立ち上がり面でも最大5mmの厚膜が可能なため、充填作業性に優れている。骨材既調合タイプのヘラ、コテによる作業性に優れたエポキシ樹脂下地調整剤及び接着剤です無溶剤タイプですので安全性に優れ、硬化後の収縮がほとんどありません耐水性、耐衝撃性に優れております
用途車止めブロック(アンカーボルト併用)の接着縁石、タイル、鋼板の接着コンクリート2次製品の接着コンクリート床塗装時の不陸調整及びクラック補修コンクリートプール塗装時の不陸調整及びクラック補修コンクリート構造物の欠落部充填補修落橋防止装置の接着特性耐水性、耐衝撃性主剤:白色ペースト状 硬化剤:黒褐色ペースト状可使時間(分)30分(23℃時)硬化時間16時間(23℃時)成分エポキシ樹脂使用方法(1)素地調整:コンクリート面のレイタンスや表面劣化層、塩分、水分及び鉄筋の錆等を十分に除去する(2)主剤と硬化剤を規定の混合比(重量比)に従い均一なグレー色になるまで、平板等の上で十分に混合する。シンナーで希釈すると強度が低下しますので、使用しないで下さい(3)コテ、ヘラ等で施工箇所に圧着するように塗布、充填し、仕上げます配合主剤:硬化剤=1:1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
BOメジコン#10S-OZ 日塗化学BOメジコン#10S-OZ日塗化学
18,980税込20,878
1セット(5kg)
翌々日出荷
エポキシ樹脂系 土木建設用弾性接着シール材二液型ペースト状手コーキングガン使用可能タイプ#10Sに比べ、可とう性が特に優れており、コーキングガンによる充填ができるため、作業性にも優れております従来のエポキシ樹脂接着剤に成し得ることができなかった伸び、復元性に優れたエポキシ樹脂系弾性接着シール材です地盤沈下や振動、温度差等による動きのあるコンクリート構造物及びコンクリート二次製品の目地材及び亀裂部の補修シールに大きな成果を発揮いたします弾性接着シール剤なので、コンクリート、鉄の膨張・収縮に追従性があり、接着もある為、耐久性に優れます夏型、冬型の2タイプがあり、施工性が優れております耐水性、耐酸性、耐アルカリ性に優れております
用途用水路、道路、橋梁、下水道、雨水排水路、レジン管防火水槽等ボックスカルバート、トラフ等接合目地部その他鉄構造物とコンクリート構造物の間隙シール特性耐水性、耐酸性、耐アルカリ性成分エポキシ樹脂使用方法(1)下地処理:接着充填部のゴミ、脂分、泥等を十分に除去し、養生処理を行う。必要に応じてV(U)カット処理を行う。湿潤面の場合は、BOメジコン#300を塗布する。BOプライマー#1を塗布する(2)材料混合:主剤と硬化剤を同量(重量比)取り出し、ヘラを用いて均一な色になるまで十分に混合する(3)充填:方法1.BOメジコン#10S-OZをヘラですくい取り、可使時間内に充填部分にヘラで詰め込み、表面をヘラ或いは濡れた軍手で平滑に仕上げる 方法2.BOメジコン#10S-OZをコーキングガンに装填し、充填部分にガンを用い充填する主剤:白色ペースト状 硬化剤:黒褐色ペースト状配合主剤:硬化剤=1:1内容量(kg)1セット(主剤2.5 硬化剤2.5)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防水・耐水・屋外主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
水性接着剤 FT1000NF 3M(スリーエム)水性接着剤 FT1000NF3M(スリーエム)
109,800税込120,780
1セット(4缶)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
水性の安全性と溶剤系並みの速着性を両立しています。塗布後30~60秒で貼り合わせ可能タックが発現します。(23℃)溶剤を使用していないため、引火の心配が無く作業環境が安全です。
用途フォーム材、ファブリック材、木質材などの接着に。主成分アクリル樹脂危険物の類別非危険物適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
ルビロン202 トーヨーポリマールビロン202トーヨーポリマー
27,980税込30,778
1缶(15kg)
翌日出荷
ルビロンシリーズで最強の初期粘着力と耐水性を持ったハイグレードタイプの一液ウレタン系接着剤です。 ホルムアルデヒド・トルエン・酢酸エチル等を含まず、臭気がマイルドになっています。 耐水性、耐熱性、耐油性が強いので、屋外や水廻りの施行にも適しています。 施行方法に留意すれば、湿潤面や未養生下地への施行が可能なので、工期が短縮されます。
用途床タイル、床シート、人工芝接着(耐水)成分ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB0607078、JIS A 5536不揮発分70~80%改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆密度23℃/1.3~1.5張付け可能時間(分)夏(25~35℃)/30~40(オープンタイム後)春・秋(15~25℃)/40~50(オープンタイム後)冬(5~15℃)/40~50(オープンタイム後)オープンタイム(分)夏(25~35℃)/5~20春・秋(15~25℃)/10~20冬(5~15℃)/10~20粘度(mPa・s)25℃/10000~30000危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体RoHS指令(10物質対応)対応施工面積(m2)38~44標準塗布量(g/m2)350適合用途低VOC主なワークパーツ
ルビロンマイスター トーヨーポリマールビロンマイスタートーヨーポリマー
11,980税込13,178
1缶(5kg)ほか
翌日出荷
一液ウレタン系接着剤でありながら、超低臭タイプです。 施行中・施行後も臭いがほとんど出ないため、営業中の店舗の改修にも使用できます。 超低臭タイプでありながら、コテさばき・初期の粘着力等も良好です。
用途床タイル、床シート接着(耐水)標準塗布量(g/m2)350成分ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB0607078、JIS A 5536不揮発分84~90%改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆密度23℃/1.3~1.5張付け可能時間(分)冬:オープンタイム後(5~10℃)/40~50、(10~20℃)/35~45、(20~25℃)/30~40夏:オープンタイム後(20~25℃)/40~50、(25~30℃)/35~45、(30~35℃)/30~40オープンタイム(分)冬(5~10℃)/30~40、(10~20℃)/20~30、(20~25℃)/20~30夏(20~25℃)/30~40、(25~30℃)/20~30、(30~35℃)/20~30粘度(mPa・s)25℃/10000~30000危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC主なワークパーツ
ルビロンフロアー503 トーヨーポリマールビロンフロアー503トーヨーポリマー(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1缶(10kg)ほか
翌日出荷
一液タイプで混合の手間がかかりません。 臭気がほとんどありません。フローリングのリフォームに最適。 コテさばきが軽く、塗布作業性に優れています。 接着剤に起因する床鳴りが発生しません。
用途直貼りフローリング接着標準塗布量(g/m2)500成分ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品不揮発分93%以上密度23℃/1.35~1.55粘度(mPa・s)25℃/10000~30000危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JAIA F☆☆☆☆適合用途低VOC主なワークパーツ
ヘッドボルト&ウォータージャケットシーラント LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ヘッドボルト&ウォータージャケットシーラントLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
3,698税込4,068
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
嫌気性ねじ緩み止めやシーリング剤として適しています。
用途ヘッドボルトやウォータージャケットのシール用に。仕様嫌気性粘度:ジェル状材質主成分:アクリル樹脂容量(mL)50質量(g)72危険等級使用温度-55~150℃危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
EMS20 コニシEMS20コニシ
48,980税込53,878
1缶
4日以内出荷
屋外用途にも使用可能であり、耐熱・耐寒・耐久性に優れています。硬化後もゴム弾性を保持し、耐振動・耐衝撃にも優れています。
用途金属、ガラス、石材タイル、木材、コンクリートなどの接着に。特性耐熱、耐寒、耐久性、耐振動、耐衝撃トラスコ品番374-8278材質主成分/エポキシ・変成シリコーン樹脂質量(kg)21.2(主剤/硬化剤)ホワイト/グレー使用温度範囲(℃)-50~+120容量(kg)20比重1.50±0.10可使時間(分)60±10(20℃、1kg)改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆外観パテ状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類混合比主剤:硬化剤=1:1適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
瞬間接着剤 エスコ瞬間接着剤エスコ
2,120税込2,332
1個
翌日出荷
用途金属・ゴム・プラスチックに被着材の素材金属主なワークパーツ
一般用瞬間接着剤 エスコ一般用瞬間接着剤エスコ
535税込589
1個(2g)
翌々日出荷
主な用途ゴム、金属、硬質プラスチック、陶磁器エスコ品番EA936A-2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
嫌気性強力封着剤 スリーボンド嫌気性強力封着剤スリーボンド
20,980税込23,078
1個(250g)
11日以内出荷
可とう性を付与しており、剥離接着力が高く金属部品等の面接着に使用できます。 -40℃以下~150℃(耐熱タイプは200℃)程度の温度範囲(目安)で使用できます。 1359Dは高粘土タイプです。
危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
工業用接着剤 3M(スリーエム)工業用接着剤3M(スリーエム)
129,800税込142,780
1箱(0.147L×36本)
8日以内出荷
難接着素材のEPDMゴムの接着力に優れた接着剤です。初期接着力が高く、耐水性に優れます。
用途EPDM、合成ゴム、フェルト、金属、木などの接着特性耐水性、耐過可塑剤性容量(L)0.147基材SBR主な用途EPDM、合成ゴム、フェルト、金属、木などの接着危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量148mL危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
ホットメルト接着剤 7399 耐衝撃用途 3M(スリーエム)ホットメルト接着剤 7399 耐衝撃用途3M(スリーエム)
69,980税込76,978
1箱(5kg)
5日以内出荷
特に低温度で高い接着力、耐衝撃性があります。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途ポリエチレン、ポリプロピレンの接着乳白色仕様入れ目:5kg質量(g/本)30適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターTCQ寸法(Φmm×Lmm)15×203主成分ポリプロピレン難燃性UL-94:V-2引張せん断接着強さ(MPa)0.8剥離接着強さ(kN/m)2.7/180°危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量5kg接着時間(秒)45適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ、3次元形状
ホットメルト接着剤 3797 電気用途 3M(スリーエム)ホットメルト接着剤 3797 電気用途3M(スリーエム)
59,980税込65,978
1箱(5kg)
当日出荷
耐熱性、電気特性に優れます。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途プラスチックの接着に最適乳白色仕様入れ目:5kg質量(g/本)8.5適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターTC寸法(Φmm×Lmm)15×51主成分ポリプロピレン難燃性UL-94:V-2引張せん断接着強さ(MPa)2.5剥離接着強さ(kN/m)4.3/180°危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量5kg接着時間(秒)30適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ、3次元形状
ホットメルト接着剤 3M(スリーエム)ホットメルト接着剤3M(スリーエム)
93,980税込103,378
1箱(5kg)
94日以内出荷
耐熱性、難燃性に優れます。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
茶褐色仕様入れ目:5kg質量(g/本)8.5適合スプレーガンScotch-Weld(TM) ホットメルトアプリケーターTC寸法(Φmm×Lmm)15×51主成分ポリアミド難燃性UL-94:V-0引張せん断接着強さ(MPa)4.8剥離接着強さ(kN/m)7.8/180°危険物の類別非危険物接着時間(秒)25適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
ホットメルト接着剤 3M(スリーエム)ホットメルト接着剤3M(スリーエム)
82,980税込91,278
1箱(10kg)
5日以内出荷
耐衝撃性に優れます。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途プラスチックの接着、ガラスの仮固定、オレフィンラミネート紙の接着白色半透明仕様入れ目:10kg質量(g/本)40適合スプレーガンScotch-Weld(TM) ホットメルトアプリケーターPG2寸法(Φmm×Lmm)26×76主成分EVA難燃性UL-94:V-2引張せん断接着強さ(MPa)2.6剥離接着強さ(kN/m)7.1/180°危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量10kg接着時間(秒)40適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
ホットメルト接着剤 3M(スリーエム)ホットメルト接着剤3M(スリーエム)
29,980税込32,978
1箱(5kg)
当日出荷
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途段ボール化粧箱の封緘、緩衝材の接着、紙工品の製作黄褐色仕様入れ目:5kg質量(g/本)8.5適合スプレーガンScotch-Weld(TM) ホットメルトアプリケーターTC寸法(Φmm×Lmm)15×51主成分EVA難燃性UL-94:V-2引張せん断接着強さ(MPa)3.7剥離接着強さ(kN/m)7.8/180°危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量5kg接着時間(秒)35適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
ホットメルト接着剤 低温塗布タイプ 3M(スリーエム)ホットメルト接着剤 低温塗布タイプ3M(スリーエム)
48,980税込53,878
1箱(10kg)
5日以内出荷
120℃の低温塗布タイプなので、熱に弱い材料を痛めにくく、低臭で、火傷の心配が少ないです。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途段ボール化粧箱の封緘、緩衝材の接着、紙工品の製作黄褐色仕様入れ目:10kg材質EVA質量(g/本)40適合スプレーガンScotch-Weld(TM) ホットメルトアプリケーターPG2-LT寸法(Φmm×Lmm)26×76難燃性UL-94:V-2引張せん断接着強さ(MPa)3.7剥離接着強さ(kN/m)7.8/180°危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量10kg接着時間(秒)35適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
ホットメルト接着剤 3M(スリーエム)ホットメルト接着剤3M(スリーエム)
82,980税込91,278
1箱(10kg)
5日以内出荷
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途金属の仮止め、プラスチック・木材の接着黄褐色仕様入れ目:10kg質量(g/本)40適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターPG2寸法(Φmm×Lmm)26×76主成分EVA引張せん断接着強さ(MPa)5.2剥離接着強さ(kN/m)7.8/180°危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量10kg接着時間(秒)45適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
ホットメルト接着剤 3738 木材用 3M(スリーエム)ホットメルト接着剤 3738 木材用3M(スリーエム)
36,980税込40,678
1箱(5kg)
7日以内出荷
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途パーティクルボード、合板など柔らかい木材の接着、板紙の接着、その他材料の一時固定黄褐色仕様入れ目:5kg質量(g/本)30適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターAE2寸法(Φmm×Lmm)12×305主成分EVA難燃性UL-94:V-2引張せん断接着強さ(MPa)2.5剥離接着強さ(kN/m)7.1/180°危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量5kg接着時間(秒)50適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
構造用接着剤 Scotch-Weld IW3450 3M(スリーエム)構造用接着剤 Scotch-Weld IW34503M(スリーエム)
199,800税込219,780
1箱(3kg×2組)
7日以内出荷
高接着、高耐熱に優れています。 常温硬化可能ですが、加熱硬化することで耐熱性と耐薬品性を高めることができます(硬化条件:60℃×30分)
用途金属(鉄・アルミニウム・その他)の接着特性耐熱性、耐薬品性白/黄褐色基材主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:アミン容量(kg)3引張せん断接着強さ(MPa)アルミ:33危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第四石油類/第三石油類危険物の数量1666g/909g危険物の性状非水溶性/非水溶性適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
LOCTITE ネジロック剤 089 GRADE AA LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE ネジロック剤 089 GRADE AALOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
139,800税込153,780
1箱(50mL×10本)
9日以内出荷
高強度タイプ。小口径のボルト、ナット、スタッドボルトの固定とシールに使用できます。溶接・鋳物・及び粉末金属部品の巣穴シールの目的に使用できます。MIL-S- 22473E、ASTM D5363
用途小口径ボルト、ナットの高強度後浸透塗布可仕様(推奨硬化促進剤)7471、7649使用温度範囲(℃)-55~150破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/8.5~42.4主成分嫌気性粘度(mPa・s)10~25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
LOCTITE ネジロック剤 210 RED LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE ネジロック剤 210 REDLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
139,800税込153,780
1箱(250mL×10本)
9日以内出荷
高強度のロックとシールに適します。加熱によりはみ出し部も硬化します。低粘度の為後浸透も可能です。
用途亜鉛クロメート、黄銅などのねじの固定及びはめ合い用に最適です。仕様高強度適合(推奨硬化促進剤)7471、7649使用温度範囲(℃)-55~100破壊トルク/脱出トルク(Nm)15/15主成分嫌気性粘度(mPa・s)8危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
LOCTITE 紫外線・可視光硬化型接着剤 3851 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 紫外線・可視光硬化型接着剤 3851LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
259,800税込285,780
1箱(250mL×10本)
9日以内出荷
特に耐水、耐湿性に優れた接着剤です。プラスティックへの接着性が良好で、高い柔軟性を持っている為、ヒートサイクル等による歪の発生が少なくなります。
用途接着部にUVがあたらない個所が有る構造的又は装飾目的などのガラスと金属の接着に適します。特性耐水、耐湿仕様紫外線硬化型適合(推奨硬化促進剤)7649淡黄色主成分嫌気性硬化方式嫌気硬化付加引張剪断強度(N/mm2)8~26粘度(mPa・s)3000~7000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)68表面硬化(秒)12適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパーツ
LOCTITE 534 ST19GREN/SP LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 534 ST19GREN/SPLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
14,980税込16,478
1箱(19g×5本)
13日以内出荷
成形ガスケットの固着が可能な嫌気性フランジシール剤です。 ガスケット表面に塗布する事で、ガスケットの位置合せ中に剥がれたりすることは有りません。
主成分嫌気性紫色、ロウ状半固形外観スティックタイプ蛍光性有り仕様(推奨硬化促進剤)7471、7649危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類

知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤