12ページ目: 接着剤

443件中 441443
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワークラック異板地(イタンジ) ニットー[塗装・養生・内装用品]パワークラック異板地(イタンジ)ニットー[塗装・養生・内装用品]
22,980税込25,278
1缶(16kg)ほか
3日以内出荷
超高強度繊維を配合し、柔軟性がありかつ、強度のあるジョイントを作る事ができる。 ファイバーテープと併用することにより、優れた強度を発揮する。 非常に割れにくく、金属・プラスチック製のコナー材などへの接着性が非常に良い。 耐水性に優れ、外部のジョイントに使用できる。 乾燥が早い。
用途モルタル・石膏ボード(ベベルエッジ)・木部・サンディングボードの目地処理、外部モルタルのクラック処理グレー特性耐水性タイプ乾燥型主成分炭酸カルシウム、超高強度繊維危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)30/4kg(厚さ0.2mm)適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパーツ
アロンアルフア241マルエス 東亞合成アロンアルフア241マルエス東亞合成
18,980税込20,878
1ケース(20g×25本)ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
樹脂、金属、木材など広範囲の被着材の接着に。
用途ゴム・プラスティック用主な用途ゴム、プラスティック成分シアノアクリレート透明タイプ汎用粘度40(mPa・s25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
アルテコ瞬間接着剤 KLASS(クラス/旧:極東産機)アルテコ瞬間接着剤KLASS(クラス/旧:極東産機)
7,698税込8,468
1パック(8本)
5日以内出荷
金属、ゴム、硬質プラスチック等の接着に使用できる低粘度接着剤です。 保管パック入20g業務用サイズで接着剤を使いきるまで安全に保管できます。
主な用途金属、ゴム、硬質プラスチック容量(g)20危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ

知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤