316件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被着材の素材から絞り込む
コマンドタブ お買い得パック(L) 3M(スリーエム)コマンドタブ お買い得パック(L)3M(スリーエム)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
適合用途再剥離被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム
透明フィルム両面テープ 清和産業透明フィルム両面テープ清和産業(10件のレビュー)
159税込175
1巻
当日出荷
芯材強度が強いのでフィルムスプライス(フィルム継ぎ)用途に適しています。 断熱フィルムや透明フィルムの接着に。 被着体を選ばず、広範囲に使用できます。 また、透明ですのでショーウィンドウの装飾やデザイン用途でもテープが目立ちにくく適しています。 環境にやさしいVOC対応品です。
保持力(mm)(SUS40℃)1.0ボールタック20/32粘着力(N/10mm)6.35粘着力(N/20mm)12.7適合用途低VOC、透明主なワークパーツ
両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 3M(スリーエム)両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ3M(スリーエム)(4件のレビュー)
289税込318
1巻
当日出荷
難接着のプラスチック(PPやPE)の他、木材(ベニア)や大理石、硬質塩ビ、塗装面など様々な材質に高い接着力を発揮します。洗浄が前提ですが、軽く油分が付着した面での接着も可能です。粘着剤の厚みが粗面の貼り合せも可能にします。
用途家電や電子機器のパネルや部品の固定。PP素材やフォーム材の貼り合せ。金属やプラスチック銘板の取り付け。サインや看板の掲示。2018年トラスコ掲載ページ6 1974粘着タイプ強粘着適合用途透明、油面被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
再剥離 低VOC不織布両面粘着テープ 1110 3M(スリーエム)再剥離 低VOC不織布両面粘着テープ 11103M(スリーエム)(10件のレビュー)
209税込230
1巻
当日出荷から26日以内出荷
強粘着タイプの粘着剤を使用しておりますので、各種素材に高い粘着力を示します。 高強度の特殊不織布基材により、剥がす時にちぎれにくく、被着体からきれいに剥離することが可能です。 厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象17物質の発散が極めて少ないです。
用途電子機器内のフィルム、発泡材などの取付用 金属、プラスチック銘板の取付用 自動車、車内用の内装下地材の固定に
ナイスタック  弱粘着タイプ ニチバンナイスタック 弱粘着タイプニチバン(6件のレビュー)
379税込417
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スコッチ 強力両面テープ 自動車(外装)用 3M(スリーエム)スコッチ 強力両面テープ 自動車(外装)用3M(スリーエム)(15件のレビュー)
469税込516
1巻
当日出荷
エンブレムなどの装着に。 自動車メーカー・修理業者などに使用されているプロ仕様です!
用途自動車用(外装)(屋外(車外)用) 自動車の軽量なエンブレムなどの接着用使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ強力被着材の素材金属
フィルム両面テープ NO.767 #50 寺岡製作所フィルム両面テープ NO.767 #50寺岡製作所(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷から9日以内出荷
第1粘着面(内側)は強粘着力、第2粘着面(外側)はシリコーンゴムに優れた粘着力を発揮します。 第2粘着面(外側)は再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせに最適です。 第2粘着面はシリコーンゴムのほか、一般の粘着テープではつきづらいPP(ポリプロピレン)に対しても優れた粘着力を発揮します。
用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ。 熱のかかる部分の固定。 部品の耐熱工程搬送。耐熱温度(℃)約100~120RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)255粘着タイプ強粘着再剥離適合用途耐熱、再剥離被着材の素材金属、シリコーン主なワーク大面材、パーツ
強力防水補修テープ(黒ブチル片面粘着) KZ-14 ニトムズ強力防水補修テープ(黒ブチル片面粘着) KZ-14ニトムズ(14件のレビュー)
599税込659
1巻ほか
当日出荷
テープの色は黒ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れ、長期耐久性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。剥離紙あり粘着タイプ強力適合用途防水・耐水・屋外、粗面主なワーク大面材、パーツ
スーパーブチルテープ 両面 5938 マクセルスーパーブチルテープ 両面 5938マクセル(5件のレビュー)
699税込769
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。 耐久性、耐寒にも優れ、着きにくいポリオレフィンや粗面によく着くので、住宅防水用はもとより各種防水施工の作業改善、防音、その他広くご使用いただけます。 日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。
用途住宅用防水:サッシ廻り、開口部の防水目地シール。 住宅気密・防湿用。 板金、自動車部品の固定。 床材の防音用、防振用。適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
全天テープ (両面粘着) No.6924 日東電工全天テープ (両面粘着) No.6924日東電工(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
防水性・耐水性・気密性・水密性・耐久性にすぐれています。 段差にも追従し、しっかりと密着します。 熱軟化による汚染が少なく、施工性にすぐれます。 低温領域において、従来品よりも良好な粘着力を有しています。
伸度(%)18引張強度(N/10mm)18剥離紙あり適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ
強力両面テープ(防水用) 3M(スリーエム)強力両面テープ(防水用)3M(スリーエム)(2件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷
寒い所でも接着できます。(5℃)基材にアクリルフォームを使用しているので、ブチルテープのように粘着剤が手につきにくいです。
用途ベランダの人工芝や水のかかるところの接着に使用できます。質量(g)62使用温度範囲(℃)-20~60粘着タイプ強力適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属
布両面テープ NO.712 寺岡製作所布両面テープ NO.712寺岡製作所(3件のレビュー)
589税込648
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
テープが厚く、ざらざらした面・凸凹面にも適しています。 初期粘着力、耐候性に優れています。 手で切りやすく作業性が良好です。 環境に配慮した低VOC(揮発性有機化合物)を製品です。 壁にシートを貼り付けた際もずれにくい設計です。
用途カーペット、ワイヤープロテクターの固定。 屋外・屋内でのポスターの固定。 アスベスト除去工事時の防塵シート固定。厚さ厚手RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
スコッチ 強力両面テープ 耐熱用 3M(スリーエム)スコッチ 強力両面テープ 耐熱用3M(スリーエム)(9件のレビュー)
699税込769
1巻
当日出荷
優れた耐熱特性を有しているので、台所などの高温となる場所に使えます。
用途高温度のかかる所、金属製プレート等の固定用使用温度範囲(℃)-20~180規格JISZ1541J1種粘着タイプ強力適合用途耐熱被着材の素材金属
シリコーンゴム接着用両面接着シート WAKI(和気産業)シリコーンゴム接着用両面接着シートWAKI(和気産業)(7件のレビュー)
599税込659
1袋(2枚)
当日出荷
この製品は日東電工(株)のNo.5302Aです 金属各種プラスチックとシリコーンゴムを接着 透明はく離紙のついた1面にシリコーン系粘着性剤、白はく離紙のついた2面にアクリル系粘着性剤を使用したシリコンゴム接着用両面接着シートです(シリコン処理面への接着も可能です) 1面のシリコーン系粘着性面はシリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れ、2面のアクリル系粘着性面は、金属板・プラスチック板等の素材に優れた接着性を有します
横(mm)100寸法縦(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
P-カット両面テープ NO.7100 寺岡製作所P-カット両面テープ NO.7100寺岡製作所(14件のレビュー)
339税込373
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
簡単に手で切れ、作業性に優れます。 初期粘着力・防水性に優れています。 環境に配慮した低VOC(揮発性有機化合物)製品です。 透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚しません。
用途工芸、手芸、ホビー材の固定。 屋外ポスターの固定。粘着力(N/20mm)28.00RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワーク大面材、パーツ
K-500PPモール用プライマー 3M(スリーエム)K-500PPモール用プライマー3M(スリーエム)(13件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(3本)
当日出荷
PP部品と両面テープの密着性を良くするためのプライマーです。 乾燥が早く作業性に優れています。 ウェザーストリップゴムと両面粘着テープとの貼り付けにも使えます。 自動車ラインでも使われています。
付属品ハケ×3トラスコ品番835-8896内容量(mL)10適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
スコッチ 業務用 カーペット用 3M(スリーエム)スコッチ 業務用 カーペット用3M(スリーエム)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
カーペットやマットを床にしっかり固定。
用途カーペット用(屋内・屋外用) Pタイル、モルタル、塩ビ床などへのカーペット(ニードルパンチ等)の固定にトラスコ品番436-0834質量(g)540
ボンド両面テープ( 固定用) コニシボンド両面テープ( 固定用)コニシ(8件のレビュー)
498税込548
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
強靱な接着性を有し、幅広い被着材に適応します。耐熱性・耐水性にも優れています。屋外も使用可能です。
用途金属・プラスチックなどの接着に。使用温度範囲(℃)-20~+120被着材の素材金属
両面テープ凹凸面用 コニシ両面テープ凹凸面用コニシ(5件のレビュー)
389税込428
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
強靱な接着性を有し、幅広い被着材に適応します。 耐熱性・耐水性にも優れています。 高密着性 屋内外OK 弾力性 振動吸収
用途コンクリートなどのザラつく面のはり合わせに レンガ・木材・金属・ガラス・硬質プラスチック・タイルの固定使用温度範囲(℃)-20~80引張強度(N/25mm)12.2引張強度(N/10mm)5.2
はがせる一般両面テープNO.5000ND ニトムズはがせる一般両面テープNO.5000NDニトムズ(2件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷
基材が強く、のり残りがしにくいタイプです。接着剤や釘が使えないガラス面や金属、木材などの粗面にも対応します。
用途ガラス、金属、木材、ベニヤ板、プラスチック素材に。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.32長さ(m)20引張強度10.0N/10mm特性はがせる2018年トラスコ掲載ページ6 1969適合用途粗面被着材の素材金属主なワークパーツ
業務用超強力両面テープ VHB Y-4930 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-49303M(スリーエム)(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1巻ほか
当日出荷から38日以内出荷
シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。 反発力を吸収する高いはく離強度を持っています。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。 Y4920の厚手タイプです。 切断にはカッターが必要
用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。 接着剤の代用。
シリコンゴム用両面テープ#5302A まつうら工業シリコンゴム用両面テープ#5302Aまつうら工業(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
片側(透明はく離紙側)はシリコン系粘着剤でシリコンゴムやシリコンコート面に接着します。もう一方(白色はく離紙側)はアクリル系で金属・プラスチックによく接着します。
粘着力(N/20mm)透明はく離紙側:10(対ステンレス板)・4.3(対シリコンゴム)、白色はく離紙側:11.4(対ステンレス板)RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
発泡体両面テープ NO.7811 寺岡製作所発泡体両面テープ NO.7811寺岡製作所(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
様々な材料を強力に固定できます。 厚くてソフトな支持体により追従性があるため、平滑面のほか、凹凸面やザラザラ面にも良くつきます。 ポリプロピレンやポリエチレンなどつきにくい材料にも使用できる多用途タイプです。 耐候性に優れ、冬場の低温下でも良くつきます。 環境・人体に配慮したVOC(揮発性有機化合物)低減品です。
用途内装ボードの仮固定。 コンクリートなどのザラザラ面への各種材料の貼り合せ。 ベニヤ板、モルタル、コンクリート、金属、木材、紙、各種プラスチック、石膏ボード、けいカル板などの固定や貼り合わせ。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
強力布両面テープ ホリコー強力布両面テープホリコー(1件のレビュー)
489税込538
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途建築部材の仮止め、ポスター、カーペットの固定などに、強力両面テープタック(ボールNo.)32主な用途建築部材の仮止め、ポスター、カーペットの固定引張強度(N/25mm)120引張強度(N/10mm)48粘着力(N/25mm)13.5特性強力、両面粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
布両面テープ セキスイ布両面テープセキスイ(7件のレビュー)
409税込450
1巻
当日出荷
手切れ性の良い布を基材にゴム系粘着剤を両面に塗布した両面テープです。1)柔軟性が高く、粗面や凹凸面への接着性に優れ強力に接着します。2)厚手の布タイプで手切れ性に優れ手で切断可能です。
用途カーペット・マット・人工芝シート等の固定用 冷凍ケース扉のシールゴム固定用被着材の素材金属主なワークパーツ
両面テープ NO.7511 寺岡製作所両面テープ NO.7511寺岡製作所(6件のレビュー)
209税込230
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
一般工業用、汎用の両面テープです。
用途一般工業用。 紙・木・金属などの材料貼り合わせ。 文具・雑貨・工作用。被着材の素材金属主なワークパーツ
両面テープNo.800 ニチバン両面テープNo.800ニチバン(8件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(11巻)ほか
当日出荷
高接着・高保持性粘着剤。
用途金属とプラスチックとの接合など粘着力(N/10mm)6.66被着材の素材金属
両面テープ No.510 日東電工両面テープ No.510日東電工(6件のレビュー)
299税込329
1巻ほか
当日出荷から12日以内出荷
紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼り合わせに優れた接着力を発揮します! 剥がし易く、寸法安定性に優れた剥離ライナーを使用しています。
用途銘板固定用、プラスチック表示板固定用一般接着用(紙、フィルム等の接着用) 低VOC対策品、住宅室内部材の接着、家電OA機器の部品固定他保持力(mm)0.3/hr粘着力(N/20mm)12.0(180°引き剥がし粘着力)適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
不織布両面テープ NO.7565 寺岡製作所不織布両面テープ NO.7565寺岡製作所(6件のレビュー)
239税込263
1巻ほか
当日出荷から12日以内出荷
寒冷地、低温環境や布、ざらざらした面に優れた粘着力を発揮します。 タック(貼ってすぐのつきやすさ)に優れています。 ポリエチレン、ポリプロピレンなど一般的につきづらい材料にもつきます。
用途寒冷地、低温環境での貼り付け用。 紙、布、木、金属、ポリエチレン、ポリプロピレンなど材料の固定。 造花、アートフラワー、ペーパークラフト、各種工作。 印刷原紙や段ボールのスプライシング。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
布両面テープ マクセル布両面テープマクセル(2件のレビュー)
469税込516
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
ベニヤ、カーペット等の粗面への接着性に優れています。 カーペット固定、ベニア板貼付にお使い下さい。
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])54.9[14]引張強度(N/25mm)137.25適合用途粗面主なワークパーツ再生材使用使用
3M スコッチ 建築内装用超薄手強力両面テープ 3M(スリーエム)3M スコッチ 建築内装用超薄手強力両面テープ3M(スリーエム)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
巾木、内装ボードの仮固定に!
テープ長さ(m)10粘着タイプ強力基材アクリルフォーム(不織布補強)仕様業務用 超薄手厚さ超薄手粘着剤アクリル系被着材の素材金属
スコッチ(R)厚手両面テープ 3M(スリーエム)スコッチ(R)厚手両面テープ3M(スリーエム)
729税込802
1巻
当日出荷
ポスターなどの貼りつけやべニヤ板などの仮固定にお勧めです。凹凸、ザラザラ面にもなじみやすい厚手タイプです。
仕様屋内用厚さ(mm)0.5長さ(m)15厚さ厚手適合用途粗面被着材の素材金属
極うすテープ (低VOC環境対応形) コニシ極うすテープ (低VOC環境対応形)コニシ(5件のレビュー)
189税込208
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
厚み0.09mmの超極うす両面テープです。 厚みが薄いので目立ちにくいです。 低VOCタイプであり環境対応しております。 F☆☆☆☆相等品 手で切断可能
用途木材・金属・プラスチック・皮革などの固定に。粘着力(N/10mm)5.2
極うす激強力両面テープ 透明 WAKI(和気産業)極うす激強力両面テープ 透明WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷
極うすなのに、”激強力”な両面テープ!薄さ0.3mm&透明色だから貼り合わせた面が目立ちません。素材が反ってもテープが追従し、簡単に剥がれません。粘りが強い粘着剤で、初期接着力に優れます。防水性に優れ、水周りにも使用できます。PP、PEなどの難接着素材にも多用途に対応。透明なので、ガラス、アクリル、プラスチック板などの透明素材を使った工作に最適です。◎極うすなのに”激強力”な理由:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねる分子勾配膜(R)技術により基材レスで厚みが薄くても強力な粘着力を実現しています。
用途ガラス、アクリルなど透明素材の貼付け。木工工作、木製品の組み立て。プラスチック部品の固定。プレートの固定。ポスター、POPの固定。材質粘着層:アクリル系(無溶剤,基材レス)、はくり紙・紙巻:紙厚さ(mm)0.3長さ(m)2使用可能温度範囲-10~80℃(貼りつけ後)粘着力(N/25mm)44使用可能材質プラスチック(PP,PE含む)、アクリル、ガラス、軟質塩ビ、金属、紙、木材、フェルトRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防水・耐水・屋外、透明被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
印刷版固定用両面テープ No.513 日東電工印刷版固定用両面テープ No.513日東電工(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
金属版・ゴム版などの印刷版固定用途に適した両面テープです。作業性が良く版の合わせや解版が容易です。和紙基材のため、テープ強度が強く、はがした時も破れにくいテープです。
用途金属・ゴム印刷版の固定用。被着材の素材金属主なワークパーツ
ゴム固定用両面接着テープ VR-5311 日東電工ゴム固定用両面接着テープ VR-5311日東電工(2件のレビュー)
949税込1,044
1巻
当日出荷
ポリエステルフィルムを支持体とし、片面にゴム系粘着剤、もう片面にアクリル系粘着剤を組み合わせた両面テープです。ゴムと金属・プラスチックとの接着に適しています。
用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。
ウレタンフォーム貼り合せ用両面接着テープ No.501L 日東電工ウレタンフォーム貼り合せ用両面接着テープ No.501L日東電工(4件のレビュー)
649税込714
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。粗面接着、低温接着に優れています。耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。
用途ウレタンフォーム他の接着用。各種発泡体の貼り合わせ用。
フィルム両面テープ NO.7070W 寺岡製作所フィルム両面テープ NO.7070W寺岡製作所(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷から8日以内出荷
薄い支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。 強粘着力です。 両面にセパレータを設けています。 プラスチック芯およびフィルムセパレータを使用し紙粉が出ないため、クリーンルーム内での使用に適し、粘着面の平滑性にも優れています。
用途光学シートや小型電子部品の固定。 フィルム、紙などの端末止め、スプライシング。RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)390適合用途極薄主なワークパーツ
フィルム両面テープ NO.7642 #25 寺岡製作所フィルム両面テープ NO.7642 #25寺岡製作所(4件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷から9日以内出荷
各種材料に対し高い粘着力を発揮します。 一般的につきづらいポリエチレンやポリプロピレンなどの各種プラスチック材料にも高い粘着力を発揮します。 耐熱性に優れています。
用途耐熱性が必要とされている材料の貼り合わせや固定。 プラスチック、アクリル板など各種材料の固定。 クッションフロア・カーペットなどの敷物の固定。RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)382.5適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ
のり残りがしにくい両面シート WAKI(和気産業)のり残りがしにくい両面シートWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
309税込340
1袋(2枚)
当日出荷
この製品は日東電工(株)のNo.5000NSです。 はがしやすくて強粘着性! 接着しにくかったポリプロピレン、ポリエチレンにもしっかり接着! はがしやすいのでリサイクルにも最適! シート強度が飛躍的にアップ、はがすときにもちぎれにくい! 金属、ウレタンフォームはもちろん、通常接着しづらいポリプロピレン、ポリエチレン等を含むプラスチックにも安定した接着力を示します テープ基材の強度を向上させているので、テープをはがす際ちぎれにくくなっています 特殊な粘着性剤を使用しているので、長期間接着してもはがす際にほとんどのり残りがありません
RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ

両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります

一般用両面テープ