2ページ目: 嫌気性接着剤
「主なワーク」から絞り込む
ねじや軸などの金属部品のすき間に塗布、空気遮断により反応硬化し、化学的結合力によって緩みと漏れを防止します。
用途ねじ・ボルトの固定。メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。すき間が大きい場合。比較的径の小さなボルト・ビスの固定。
仕様嫌気性
トラスコ品番356-9764
種類高強度
使用温度範囲(℃)-40~150
液色緑
粘度(mPa・s[cP])125[125]
主成分ポリメタクリル樹脂
危険等級Ⅲ
強度高強度タイプ(取り外し不可・固定タイプ)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.05L
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1本(50g)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
初めて刷毛塗りを可能にした、嫌気性シール剤です。即シール性に優れ、水質基準にも合格しています。高性能多目的嫌気性配管用シール剤です。
用途スプリンクラー配管、屋内外消火栓配管、大口径、油圧、高圧配管や給水、給湯、冷温水、熱水、油、ガス、不凍液等のあらゆるガス、流体の金属配管に。
色灰色
トラスコ品番122-6975
容器仕様ハケ付
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量250g
危険物の性状非水溶性
1本(250g)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
室温硬化型1液嫌気性シール剤です。
成型ガスケットのようなヘタリ無しで、アルミなどへの食いつきが良く、また柔軟性があります。
用途異種フランジシールに。
仕様推奨硬化促進剤/7649、嫌気性
色青
使用温度範囲-55~150℃
粘度ペースト(チキソ)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
嫌気性・1液・室温硬化タイプです。
振動によるねじのゆるみもストップします。
最後の一滴まで使用でき無駄がありません。
配管内の流体に悪影響がありません。
作業の容易なチューブタイプ。
用途空調機器などのフレアー配管シール面の傷、緑錆によるシール不良の防止。
仕様嫌気性
色茶
質量(g)70
使用温度範囲-55~150℃
破壊トルク/脱出トルク(Nm)2.5~12/0.5~5
粘度5900~10300mPa・s
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
高強度です。中粘度です。
用途高強度タイプ 植込ボルトなどのねじの永久固定
容量(g)50
使用温度範囲(℃)-40~120
液色紫褐色
粘度(mPa・s[cP])500
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.05L
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1本(50g)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
高圧68Mpaに対応!耐振動、耐薬品、耐熱性に優れた空気を遮断することにより 硬化する多用途嫌気性シーリング剤です。
用途水、油、エアー、ガス、スプリンクラー、屋内外消火栓、給排水、冷媒、給油用熱媒、灯油、不凍液配管など、あらゆる金属配管に使用可能です
仕様推奨硬化促進剤:460プライマー 460P
トラスコ品番159-3009
材質合成樹脂
色白色
容量(mL)6
使用温度範囲(℃)-53~204
耐圧(MPa)68
粘度(mPa・s)350000
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-8326-55
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量6mL
危険物の性状水溶性
1本(6mL)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
トラスコ品番817-9666
色青
使用可能温度範囲-40~200℃
粘度(mPa・s)500
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.05L
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1本(50g)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
トラスコ品番817-9659
色緑
使用可能温度範囲-40~150℃
粘度(mPa・s)150
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.05L
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1本(50g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ねじや軸などの金属部品のすき間に塗布、空気しゃ断により反応硬化し、化学的結合力によってゆるみと漏れを防止します。
用途ねじボルトの固定。
メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。
質量(g)66
主なワーク3次元形状
トラスコ品番817-9662
色緑
使用可能温度範囲-40~150℃
粘度(mPa・s)18
危険物の類別非危険物
主なワーク3次元形状
1本(50g)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
高強度です。低粘度です。紫外線硬化性付与です。
用途嵌合用。嵌合部全般の固着。はみ出し部は紫外線照射にて硬化可能。
容量(g)50
トラスコ品番813-0521
使用温度範囲(℃)-40~150
液色緑
粘度(mPa・s[cP])90[90]
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.05L
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1本(50g)
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
中強度です。高粘度です。
用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定
容量(g)50
トラスコ品番813-0518
使用温度範囲(℃)-40~150
液色赤
粘度(mPa・s[cP])2500[2500]
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.05L
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1本(50g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
高強度です。中粘度です。
用途嵌合用 嵌合部全般の固着 耐熱タイプ
容量(g)50
トラスコ品番813-0522
使用温度範囲(℃)-40~150
液色緑
粘度(mPa・s[cP])500[500]
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.05L
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1本(50g)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
トラスコ品番813-0551
色青
種類低粘度
使用温度範囲(℃)-40~150
液色青
破壊トルク/脱出トルク(Nm)16.7
主成分合成樹脂
粘度(mPa・s)150
危険等級Ⅲ
固着時間(分)120
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1本(50g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
色緑
使用可能温度範囲-40~150℃
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定
トラスコ品番813-0550
色赤
使用可能温度範囲-40~150℃
危険物の類別非危険物
主なワーク3次元形状
1本(50g)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
トラスコ品番817-9670
色黄
使用可能温度範囲-40~150℃
粘度(mPa・s)2000
危険物の類別非危険物
主なワーク3次元形状
1本(50g)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
主として、ねじ、ボルトや嵌合部分向けの接着剤です。空気に触れている限り固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気が遮断されると、素早く硬化します。
仕様高はく離、面接着
破壊トルク(Nm)23MPa 鉄嵌合
外観青色
粘度(mPa・s)23000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1個(50g)
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
無溶剤で嫌気性タイプの液状ガスケットです。
空気が触れているときは硬化せず、金属などの隙間に入り空気が遮断される事により硬化し、強力なシール効果を発揮します。
フッ素パウダーがはいっているため潤滑性があり、配管のかじりを防止します。
用途冷温水管・冷却管・油配管・エアー配管・配水管など金属配管ネジ接合部のシール及び緩み防止
エスコ品番EA933BA-1A
使用方法1、切削した配管に残った切りくず、切削油はウエス等で拭き取り、溶剤などで脱脂してください。2、雄ネジ側先端から1/2山あけて、3/4山添付し、規定トルクで締め付けてください。締め付けトルクは25Aパイプで98N・m以上、50Aパイプで196N・m以上で行ってください。3、はみ出したシール剤は、ウエス等で拭きとって下さい。4、締め付けた後は、硬化するまで放置してください。
寸法(mm)245×80×50
色乳白色
質量(g)284
使用温度範囲(℃)-20~120
外観ペースト状
施工温度(℃)10以上
危険物の類別非危険物
1個
¥7,500
税込¥8,250
当日出荷
金属配管専用の常温硬化型高性能多目的配管用嫌気性シール剤です。空気を遮断し金属に触れることにより反応硬化します。無用剤型で耐熱、耐圧性、耐薬品性に優れた製品です。細物鉄管では通常圧に対して即シール性が発揮されます。
用途建築又は工場配管関係 防火設備(スプリンクラー)、油圧配管、灯油・ガソリン配管、ガス配管、給排水配管、室内外消火栓配管、冷暖房配管、不凍液配管。
仕様平ノズル付
適合SUS・鉄管・銅管
色白(オフホワイト)
使用温度範囲(℃)-55~200
主成分メタクリレートエステル
硬化時間(時間)1~24(材質により異なる)
危険等級Ⅲ
耐圧(kg/cm2)200
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.11L
危険物の性状非水溶性
1本(110g)
¥4,598
税込¥5,058
32日以内出荷
高強度です。高粘度です。
用途嵌合用 中・大型部品の嵌合部の固着
容量(g)50
トラスコ品番813-0524
使用温度範囲(℃)-40~150
液色緑
粘度(mPa・s[cP])2000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.05L
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1本(50g)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
中強度です。中粘度です。
用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定
使用温度範囲(℃)-40~150
液色赤
粘度(mPa・s[cP])650[650]
主なワーク3次元形状
溶剤を含まない環境に優しい常温硬化型の嫌気性シール剤です。
空気に触れている限りは液状で、金属接合部の接合面でのみ反応硬化し、硬化物はゴム状の弾性と柔軟性を有しています(ただし335は固着乾燥タイプです)。
接合面に微細なすき間を充填して100%硬化する為、各種ねじ部、フランジ面などの接合部からの液体や気体の漏れに対して確実なシール効果を発揮致します。
用途スプリンクラー設備配管、消火栓配管、給水給湯配管、冷温水配管、ガス配管、油圧配管など。
使用方法【ねじ部】1.シール面に付着している水分・油分・汚れをよく拭き取ってください。2.ねじの先端、1山開けて数山に適量むらなく塗布してください。大口径の場合はメスネジにも塗布してください。3.既定のトルクで締め付けてください。実用シール強度に達するまで動かさないでください。【フランジ】1.フランジ面の水分や油分などの汚れをよく拭きとってください。2.フランジ面に、ビート状に切れ目のないように塗布して薄く広げてください。3.組付けます。ボルトは均等に締め付けてください。実用シール強度に達するまで動かさないでください。
形状ペースト状
粘度15000cps(25℃)
セットタイム(分)10~25(25℃)
危険等級Ⅲ
溶剤無溶剤
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1本(250g)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
成型ガスケットの固着が可能な嫌気性フランジシール剤です。
スティックタイプで持ち運びに便利です。
ガスケットの表面に塗布し、合わせづらい位置合わせに最適です。
用途合わせづらいガスケットの仮固定、高所での位置決め
仕様ろう状半固体
トラスコ品番758-5560
材質主成分:アクリル樹脂
色紫色
質量(g)23
使用温度範囲-55~150℃
容量(g)19
危険物の類別非危険物
1本
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
金属ねじのゆるみ止用に開発された一液常温硬化型の嫌気性の製品です。
ねじ、ボルト、ナット、スタットなどゆるみ止めに最適です。
ねじ部に使用することによってワッシャー、割れピン、ダブルナット等を不要にし、ナイロンインサーナット等の特殊なロックナットを不要にします。
また、ネジ部の腐食防止にも有効です。
用途高力ボルトの固定スタットボルトの永久固定など。
タイプ高強度タイプ
耐熱温度(℃)150
粘度1000~1400cps
剪断強度(kg/cm2)200~250
セットタイム(分)15
危険等級Ⅲ
色調緑
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量150mL
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1箱(30mL×5本)
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
耐熱、耐薬品性に優れた嫌気性フランジシール剤です。
用途高温にさらされるフランジシールに、剛性フランジ用 、硬化樹脂は硬い
仕様【推奨硬化促進剤】7649
トラスコ品番814-8155
色赤
容量(mL)50
質量(g)55
使用温度範囲(℃)-55~200
主成分合成樹脂
粘度ペースト
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1セット(10本)
¥39,980
税込¥43,978
11日以内出荷
高強度です。中粘度です。紫外線硬化性付与です。
用途嵌合用。嵌合部全般の固着。はみ出し部は紫外線照射にて硬化可能。
容量(g)50
トラスコ品番813-0523
使用温度範囲(℃)-40~120
液色緑
粘度(mPa・s[cP])500[500]
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.05L
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1本(50g)
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
トラスコ品番817-9669
色緑
使用可能温度範囲-40~175℃
粘度(mPa・s)800
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.25L
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1本(250g)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
1本(250g)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
1本(250g)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
トラスコ品番783-9901
色赤
使用可能温度範囲-40~180℃
粘度(mPa・s)1700
危険物の類別非危険物
主なワーク3次元形状
1本(250g)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
トラスコ品番817-9665
色赤
使用可能温度範囲-40~200℃
粘度(mPa・s)1000
危険物の類別非危険物
主なワーク3次元形状
1本(250g)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
取り外し性良好です。DOPフリー品です。
用途取り外しが必要なねじ部のシール接着
トラスコ品番813-0552
色青
使用可能温度範囲-40~150℃
危険物の類別非危険物
主なワーク3次元形状
1本(250g)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
嫌気性封着材。空気に触れている間は硬化せず、金属部品等の締結部に入ると急速に硬化し、ネジ等緩み防止及びシールをします。
用途フレアナット、ボルトナットの緩み止め、シールに
仕様【硬化速度・実用強度までの時間】1~2時間、【硬化速度・最終強度までの時間】24時間
エスコ品番EA933B-1
色青
タイプ低接着・中粘度
使用温度範囲(℃)-40~150
破壊トルク(Nm)【2時間後】Fe:6、【24時間後】Fe:14.5、SUS304:4.6、真鍮:7.2:、Al:6.2
比重1.05
粘度650(mpq・s±20%・25℃の場合)
危険物の類別非危険物
主なワーク3次元形状
1個
¥4,700
税込¥5,170
翌日出荷
『接着剤』には他にこんなカテゴリがあります
- 構造用接着剤
- 嫌気性接着剤
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。