バリアリールLongマグネットタイプReelex当日出荷
シートの張出しは最大6mのロングストロークです。シートの収納は便利な自動巻きです。シートは任意の長さでロック可能です。ネオジム磁石付きで鉄面に簡単に取付可能です。
用途危険区域への立入制限に。トラスコ品番359-0395材質本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレンストローク(m)シート:6シート幅(mm)60表示内容危険立入禁止シート厚さ(mm)0.2
自動巻きLEDバリアリールLongコーンタイプReelex当日出荷
人感センサーLEDライトが付いたバリアリールLongです。
バリアリールLongの形状に合わせた専用設計です。
用途夜間や暗所での危険区域などへの立入規制に材質LEDライト:ポリカーボネート・AES樹脂、シート:ポリエチレン(PE)、リールケース:ABS樹脂高さ(mm)126電源単4形アルカリ乾電池または単4形ニッケル水素電池(別売)テープ長さ(m)6シート幅(mm)60横(mm)70シート厚さ(mm)0.2使用場所屋外使用可点灯方法回転⇔連続点滅(0.5秒点滅/4.5秒消灯)、昼夜⇔夜間のみ
バリアリール マグネットタイプReelex当日出荷
マグネット付でワンタッチで金属部へ取付可能。
シートの収納は便利な自動巻き。
コンパクトで持ち運びに便利。
最大5mのロングストローク。
シート幅60mmで視認性に優れる。
テープに比べ繰り返し使えるのでゴミを削減できます。
用途工場、施設、駐車場の立入り制限・区画分け材質(シート)塩化ビニール(ケース、ホルダー)ABS樹脂(ブラケット)鉄ストローク(m)(最大)5シート幅(mm)60シート厚さ(mm)0.2
自動巻きLEDバリアリールLongマグネットタイプReelex当日出荷
人感センサーLEDライトが付いたバリアリールLongです。
バリアリールLongの形状に合わせた専用設計です。
用途夜間や暗所での危険区域などへの立入規制に材質LEDライト:ポリカーボネート・AES樹脂、シート:ポリエチレン(PE)、リールケース:ABS樹脂高さ(mm)126電源単4形アルカリ乾電池または単4形ニッケル水素電池(別売)テープ長さ(m)6シート幅(mm)60横(mm)70シート厚さ(mm)0.2使用場所屋外使用可点灯方法回転⇔連続点滅(0.5秒点滅/4.5秒消灯)、昼夜⇔夜間のみ
WバリアリールminiReelex当日出荷
ベルトの収納は便利な自動巻き取り式です。本体裏側にはネオジム磁石が付いており、鉄面に簡単に取り付けができます。
用途工場内、各種作業の立入制限に。トラスコ品番359-0405材質シート:ポリエステル、リールケース:ABS樹脂質量(g)320ベルト色トラ柄(片面のみ/裏面は黄色)シート幅(mm)50シート長さ(m)2.8シート厚さ(mm)0.6
LEDバリアリールLongマグネットタイプReelex当日出荷
人感センサーLEDライトが付いたバリアリールLongです。バリアリールLongの形状に合わせた専用設計です。
用途夜間や暗所での危険区域への立入制限に。トラスコ品番359-0403材質本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレンストローク(m)シート:6シート幅(mm)60表示内容危険立入禁止シート厚さ(mm)0.2
WバリアリールminiReelex当日出荷
軽量・コンパクトな本体2個で、3mのベルト長さを実現しています。
強力なネオジム磁石で鉄面に簡単に取り付けができます。
引き出したベルトを固定するストッパー付きです。
本体2個使いなので、急な巻き取りの心配がなく、安全です。
用途工場内、各種作業の立入規制に。材質/仕上ベルト:ナイロン、リールケース:ABS樹脂質量(g)320ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)3表示内容赤無地
WバリアリールReelex当日出荷
12mのシートを中間支柱なしで張り出しが可能です。増し締めハンドルでシートの弛みを軽減します。
材質本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレンストローク(m)シート:6シート幅(mm)60シート厚さ(mm)0.2
自動巻きWバリアリール屋外対応スタンド(2本セット)Reelex¥45,980~税込¥50,578~
1セット(2本)
当日出荷から9日以内出荷
Wバリアリールとバリアリール専用スタンドが2本セットになっています。
12mのシートを中間支柱なしで張り出しができます。
増締め機構付きでシートをピンと張れます。
用途鉄鋼所、物流センター等の広大な敷地内での立入規制に工事、作業場所での立入規制に高さ(mm)909シート幅(mm)60テープ長さ(m)12シート厚さ(mm)0.2ポール径(Φmm)60ベース径(Φmm)380
バリアリール 交換用シートReelex当日出荷から翌々日出荷
シートが切断していない場合、バリアリール交換用シートを使ってユーザー様でシートの交換が可能です。
用途バリアリールの交換用シート。材質シート:軟質塩化ビニール、ホルダー:ABS樹脂、フック:ステンレス質量(g)100ストローク(m)(最大)5シート幅(mm)60シート厚さ(mm)0.2
バリアリールLong専用LEDライトキャッチReelex当日出荷
人感センサーLEDライトが付いたバリアリールLongキャッチです。
シート先端側にもLEDライトが取り付けできます。
用途夜間や暗所での危険区域への立入規制にトラスコ品番248-1521セット内容専用LEDライト+キャッチ材質ABS樹脂高さ(mm)174電源単4形アルカリ乾電池または単4形ニッケル水素電池(別売)横(mm)70使用場所屋外使用可点灯方法回転⇔連続点滅(0.5秒点滅/4.5秒消灯)、昼夜⇔夜間のみ
バリアリールLong専用LEDライトReelex当日出荷
人感センサーLEDライトです。
バリアリールLongの形状に合わせた専用です。
用途夜間や暗所での危険区域への立入規制にトラスコ品番248-1519セット内容専用LEDライト材質ポリカーボネート、AES樹脂色赤(LEDケース)高さ(mm)50電源単4形アルカリ乾電池または単4形ニッケル水素電池(別売)横(mm)70使用場所屋外使用可LED使用数(個)4点灯方法回転⇔連続点滅(0.5秒点滅/4.5秒消灯)、昼夜⇔夜間のみ
『カラーコーン・区画用品』には他にこんなカテゴリがあります
カラーコーン・区画用品 の新着商品
ページ: 1/ 3