絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • モノタロウ(46)
  • (9,083)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1,105)
  • TURN(886)
  • MAD MAX(マッドマックス)(428)
  • 信和自動車工業(297)
  • KOITO(小糸製作所)(192)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(157)
  • CGC(千代田)(124)
  • SYS(122)
  • 花魁JAPAN(91)
  • 槌屋ヤック(89)
  • NIKKEN(日建)(77)
  • 竹村商会(74)
  • クラリオン (Clarion)(68)
  • Azur(64)
  • ドーワ(63)
  • 大東プレス工業(59)
  • STANLEY(スタンレー電気)(47)
  • エスワイエス(36)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
アドブルー(AdBlue®)尿素水タンク給液サービス 注文ステップ

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDラインテープライト 24V オレンジ マリンテックLEDラインテープライト 24V オレンジマリンテック
26,980税込29,678
1式
6日以内出荷
ライン型テープライト登場!LEDのツブツブが見えない画期的な商品!・ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!・船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能・LEDの点光源が面光源となるので作業性UP・10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)・カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要・標準は5m仕様・24V専用・長時間のエージングテスト済み・ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック・1年保証
仕様ラインタイプのテープライトその他新品付属品キャップ・取付ベースセット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書型式ML5-24O オレンジ備考試作品・長さ5m / カット品ご希望の場合はお問い合わせください種類新品 →商品の種類・保証について電源DC24V発光色オレンジ色カテゴリー新品
【防水仕様】LEDプッシュスイッチ 20A オルタネイト式 青色 マリンテック【防水仕様】LEDプッシュスイッチ 20A オルタネイト式 青色マリンテック
3,698税込4,068
1式
6日以内出荷
待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!304ステンレス製!使いやすい22mmサイズ・プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製・LEDがリングで点灯・スイッチの面積が広く押しやすい!・DC12~24V用・ノイズレス回路 ・スイッチタッチ部分はステンレス製・スイッチ容量は20Aまで・オルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持・発光色:4色から選択・推奨取り付け穴:22mm・オプションの配線カプラーは防水タイプ20A用が使用可能
型式MPS-1224B-O-20A-SUS寸法(mm)Φ22×40質量(g)26スイッチオルタネイト式電源DC12/24Vねじ切り能力M16×1(ネジ山ピッチ1mm)発光色消費電流(mA)【LED】15取付穴径(Φmm)(推奨)22防水性IP64相当スイッチ容量20Aまで
オリジナル LEDテープライト 3連(ピンク) マリンテックオリジナル LEDテープライト 3連(ピンク)マリンテック
17,980税込19,778
1式
6日以内出荷
取付場所を選ばない多目的ライト!高輝度のLEDを使用しております!3連タイプ・船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです・防滴仕様なので屋外で使用できます・10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど・カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。・標準で5m仕様となります。・本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております・専用のシリコンキャップ 標準装備
セット内容本体(5m) シリコンキャップ(20個) 取扱説明書寸法(mm)5.5×28×5000質量(g)970形式MR5-24TP電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大210LEDピンク紫LED使用数(個)900
【防水仕様】LEDプッシュスイッチ 20A モーメンタリー式 赤色 マリンテック【防水仕様】LEDプッシュスイッチ 20A モーメンタリー式 赤色マリンテック
3,698税込4,068
1式
6日以内出荷
待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!304ステンレス製!使いやすい22mmサイズ・プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製・LEDがリングで点灯・スイッチの面積が広く押しやすい!・DC12~24V用・ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリック・スイッチタッチ部分はステンレス製・スイッチ容量は20Aまで・モーメンタリー式:ロックしないのでボタンを押している間ON状態・離すとOFF状態・発光色:4色から選択・推奨取り付け穴:22mm・オプションの配線カプラーは防水用20Aが使用可能
型式MPS-1224R-M-20A-SUS寸法(mm)Φ22×40質量(g)26スイッチモーメンタリー式電源DC12/24Vねじ切り能力M16×1(ネジ山ピッチ1mm)発光色消費電流(mA)【LED】15取付穴径(Φmm)(推奨)22防水性IP64相当スイッチ容量20Aまで
オリジナル LEDラインテープライト 12V用 白色 マリンテックオリジナル LEDラインテープライト 12V用 白色マリンテック
39,980税込43,978
1式
6日以内出荷
ライン型テープライト登場!LEDのツブツブが見えない画期的な商品!・ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!・船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能・LEDの点光源が面光源となるので作業性UP・10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)・カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要・標準は5m仕様・白色/電球色からお選びいただけます・12V専用・長時間のエージングテスト済み・ノイズレス品・1年保証
セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書寸法(mm)9×12×5000質量(g)600形式ML5-12W電圧(V)DC12~14消費電力(W)最大85LED白色
トラック用品・パーツ