絞り込み
ブランド
  • カシムラ
  • モノタロウ(46)
  • (9,092)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1,098)
  • TURN(886)
  • MAD MAX(マッドマックス)(419)
  • 信和自動車工業(297)
  • KOITO(小糸製作所)(192)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(157)
  • CGC(千代田)(125)
  • SYS(122)
  • 花魁JAPAN(91)
  • 槌屋ヤック(90)
  • NIKKEN(日建)(77)
  • 竹村商会(74)
  • クラリオン (Clarion)(68)
  • ドーワ(64)
  • Azur(64)
  • 大東プレス工業(59)
  • STANLEY(スタンレー電気)(47)
  • エスワイエス(36)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アドブルー(AdBlue®)尿素水タンク給液サービス 注文ステップ

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDワークライト 16灯 48W カシムラLEDワークライト 16灯 48Wカシムラ(24件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個材質(ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス幅(mm)107高さ(mm)133材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装質量(g)905奥行(mm)65入力電圧(V)DC12/24光源LED最大消費電力(W)48連続点灯時間24時間防塵防水性能IP67コード長さ(cm)45材質(レンズ)アクリル防水仕様IP67LED使用数(個)16本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×133×65電球の種類LED
サイドミラー カシムラサイドミラーカシムラ(94件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
アンダーミラー カシムラアンダーミラーカシムラ(47件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
汎用サイドミラー カシムラ汎用サイドミラーカシムラ(34件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
材質ビニール鋼板適合車種トラック、一般車両
軽自動車用サイドミラー カシムラ軽自動車用サイドミラーカシムラ(195件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から8日以内出荷
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
汎用サイドミラー カシムラ汎用サイドミラーカシムラ(32件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
適合車種トラック、一般車両
サイドコンポーネントミラー カシムラサイドコンポーネントミラーカシムラ(28件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
純正ミラーだけでは死角になりやすいエリアをサポート!高級感のあるデザインで車のドレスアップにも最適です。専用のクランプ金具で純正ミラーステーに挟むだけの簡単取り付けです。
取付方式クランプ式ミラー形状平面
LEDワークライト カシムラLEDワークライトカシムラ(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
高輝度LED12戸で水平照射角度約180度まで照らす広角タイプ。 12/24V車対応。軽トラックから大型トラックまで様々な車種に対応。 防水&防塵IP67仕様。 他危機へのノイズ影響を防ぐ設計回路(EMC50498対策品)
材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装消費電力(W)36入力電圧(V)DC12/24色温度(K)6000LED色コード長さ(cm)40材質(レンズ)PC明るさ(Lm)1900LED使用数(個)12防水保護等級IP67材質(ステー)金属+酸化防止塗装連続点灯時間(時間)48
LEDワークライト カシムラLEDワークライトカシムラ(5件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個/16mm六角穴付ボルト×1本/40mm六角穴付ボルト×1本/ナット×2個/ワッシャー×2個/ラバーマウント×2個/六角レンチ×1本材質本体:アルミ合金/酸化防止塗装(黒)、レンズ:アクリル、マウント:アルミ合金、ボルト/ナット/ワッシャー:ステンレス奥行(mm)85入力電圧(V)DC12/24光源LEDコード径(Φmm)9色温度(K)6000LED色連続点灯時間24時間防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)コード長さ(cm)40防水保護等級IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)電球の種類LED
Φ55リフレクター カシムラΦ55リフレクターカシムラ(4件のレビュー)
599税込659
1セット(2個)
当日出荷
付属品両面テープ規格ECE規格認証品外径(Φmm)55×7曲率半径平面
LEDワークライト コンパクト カシムラLEDワークライト コンパクトカシムラ(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12V/24V車対応。
仕様15W仕様(3W×5個)幅(mm)72高さ(mm)100奥行(mm)46本体質量(kg)280入力電圧(V)DC12~24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×46×100発光色最大消費電力(W)15色温度(K)6000防塵防水性能IP67明るさ(Lm)850LED使用数(個)5
日野デュトロ サイドミラーL カシムラ日野デュトロ サイドミラーLカシムラ
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
トラック用サイドミラー
参考品番87901-37200,87901-37201,87901-37202,8-97521-647,8-98242-544,ML301956,ML339081取付メーカー日野,イスズ,三菱ふそう代表車種デュトロ,エルフ,キャンター
リア用リフレクター カシムラリア用リフレクターカシムラ
829税込912
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
材質PMMA(レンズ)/ASA(台座)
LEDワークライト カシムラLEDワークライトカシムラ(7件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12V/24V/48V車対応。
質量(g)500入力電圧(V)DC12-24最大消費電力(W)24防塵防水性能IP67光束(Lm)1560/24W仕様(3W×8個)照射角60°LED使用数(個)8電球の種類LED
LEDワークライト ミニ角 6灯 18W カシムラLEDワークライト ミニ角 6灯 18Wカシムラ(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個、六角ボルト×1本、25mmボルト×1本、12mmボルト×4本、25mmボルト用ナット×1個、平ワッシャー×4個、スプリングワッシャー×1個材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装、(レンズ)アクリル、(ステー)金属+酸化防止塗装、(ボルト・ナット)ステンレス幅(mm)97白色高さ(mm)103質量(g)640奥行(mm)75入力電圧(V)DC12/24光源LED最大消費電力(W)16色温度(K)6000LED色白色連続点灯時間24時間防塵防水性能IP67コード長さ(cm)45防水仕様IP67明るさ1440ルーメン(メーカー理論値)、18W仕様(3W LED×6個)LED使用数(個)6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×103×75電球の種類LED
マグネット台座 カシムラマグネット台座カシムラ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ML-1、ML-2、ML-7、ML-8、ML-9、ML-10、ML-11専用の台座キット。 強力マグネット式なので取付けカンタン、設置場所を自由に変えることができます。 取付け面のボディーの傷を防ぐ傷防止シート付。
付属品ボルト×1本、ナット×1個、スプリングワッシャー×1個材質(本体)金属、ゴム、(ボルト・ナット・ワッシャー)ステンレス質量(g)265本体寸法(mm)Φ76×20(ボルト除く)
汎用アンダーミラー カシムラ汎用アンダーミラーカシムラ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
適合車種トラック、一般車両
LEDワークライト 丸 14灯 42W カシムラLEDワークライト 丸 14灯 42Wカシムラ
4,998税込5,498
1個
予約販売
丸型 42W相当のハイルーメンタイプのワークライト。驚きの明るさ!拡散レンズで広角照射!高輝度LED14灯タイプ、白色発光。12V/24V車対応、軽トラックから大型トラックまで様々な車種に対応。防塵&防水IP67仕様。他機器へのノイズ影響を防ぐ設計回路 (EMC50498対策品)ステンレス素材の金属ステー。
定格電力(W)42入力電圧(V)DC12/24LED色防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)LED使用数(個)14電球の種類LED
ワンマンHサイドミラー カシムラワンマンHサイドミラーカシムラ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
材質ビニール鋼板取付方式H型バンド式取付寸法(mm)12外寸(幅W×高さH)(mm)170×330曲率半径1000R
ブラケット カシムラブラケットカシムラ(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ML-1、ML-2、ML-7、ML-8、ML-9、ML-10、ML-11専用ブラケット。 軽トラック等の鳥居に取付け可能。 錆にくいステンレス素材。
セット内容L型ステー×1個、平型ステー×1個、ボルト×4本(M6×35mmボルト)、スプリングワッシャー×4個、傷防止ゴム×2枚材質(本体)ステンレス、ゴム<傷防止ゴム>、(ボルト・ナット・ワッシャー)ステンレス幅(mm)45高さ(mm)73質量(g)205奥行(mm)80適合寸法(mm)(角パイプ)幅19まで、(丸パイプ)Φ22まで本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×73×80
大Hサイドミラー カシムラ大Hサイドミラーカシムラ
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
材質ビニール鋼板取付方式H型バンド式取付寸法(mm)12外寸(幅W×高さH)(mm)160×310曲率半径600R
200アンダーミラーH 黒 カシムラ200アンダーミラーH 黒カシムラ
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
仕様曲率:180R材質樹脂フィルム積層鋼板取付H型バンド式外径(Φmm)210取付寸法(mm)Φ12
LEDワークライト 丸 14灯 42W カシムラLEDワークライト 丸 14灯 42Wカシムラ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
丸型 42W相当のハイルーメンタイプのワークライト。驚きの明るさ!拡散レンズで広角照射!高輝度LED14灯タイプ、黄色発光。12V/24V車対応、軽トラックから大型トラックまで様々な車種に対応。防塵&防水IP67仕様。他機器へのノイズ影響を防ぐ設計回路 (EMC50498対策品)ステンレス素材の金属ステー。
定格電力(W)42入力電圧(V)DC12/24LED色黄色防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)LED使用数(個)14電球の種類LED
16灯LEDルーム球 フラット マルチ カシムラ16灯LEDルーム球 フラット マルチカシムラ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
用途DC12車専用口金T10、G14、T10×31ホワイト質量(g)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.8×24.5×4.8光源ホワイト光 1chip SMD LED16灯色温度(K)10000明るさ(Lm)90
6灯LEDルーム球 ワイド T10×31 カシムラ6灯LEDルーム球 ワイド T10×31カシムラ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
用途DC12車専用口金T10×31ホワイト質量(g)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×20.4×29光源ホワイト光 3chip SMD LED6灯色温度(K)10000明るさ(Lm)138
大 Hサイドミラー 黒 カシムラ大 Hサイドミラー 黒カシムラ
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
仕様曲率:600R材質樹脂フィルム積層鋼板取付H型バンド式外形寸法(mm)W160×H310取付寸法(mm)Φ12
サイドコンポーネントミラーロングステー黒 カシムラサイドコンポーネントミラーロングステー黒カシムラ
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
運転時の死角をカバーするサポートミラー。
材質ABS・塗装黒取付方式クランプ取付寸法(mm)19/22/25/27寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)208×117×55曲率半径平面
ワンマン Hサイドミラー 黒 カシムラワンマン Hサイドミラー 黒カシムラ
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
仕様曲率:1000R材質樹脂フィルム積層鋼板取付H型バンド式外形寸法(mm)W180×H330取付寸法(mm)Φ12
大 H型金具 サイドミラー カシムラ大 H型金具 サイドミラーカシムラ
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
材質ビニール鋼板取付方式H型バンド式取付寸法(mm)19寸法(幅W×長さL)(mm)160×310曲率半径600R
UD サイドミラー カシムラUD サイドミラーカシムラ
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
材質ビニール鋼板取付方式H型バンド式寸法(幅W×高さH)(mm)175×325取付寸法(mm)12メーカーUDトラックス曲率半径600R
サイドコンポーネントミラーロングステー カシムラサイドコンポーネントミラーロングステーカシムラ
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
運転時の死角をカバーするサポートミラー。
材質ABS・クロームメッキクローム取付方式クランプ取付寸法(mm)19/22/25/27寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)208×117×55曲率半径平面
4灯LEDルーム球 ワイド T10×31 カシムラ4灯LEDルーム球 ワイド T10×31カシムラ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
用途DC12車専用口金T10×31ホワイト質量(g)2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×15×29光源ホワイト光 3chip SMD LED4灯色温度(K)10000明るさ(Lm)92
DCプラグ配線キット カシムラDCプラグ配線キットカシムラ
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
ML-1、ML-2、ML-3、ML-4、ML-7、ML-8、ML-9、ML-10、ML-11専用の配線キット。 電源をON/OFFできるコントロールスイッチ付。 DC12/24V車対応。
付属品ギボシ端子オス×2個、ギボシ端子メス×2個、スリーブ オス×2個、スリーブ メス×2個許容電流(A)最大6コード長さ(m)3入力電圧(V)DC12/24ヒューズ容量(A)8
サイドコンポーネントミラー2トン用黒 カシムラサイドコンポーネントミラー2トン用黒カシムラ
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
運転時の死角をカバーするサポートミラー。
材質ABS・塗装黒取付方式クランプ取付寸法(mm)19/22/25/27寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)208×117×55曲率半径平面
サイドコンポーネントミラー2トン用 カシムラサイドコンポーネントミラー2トン用カシムラ
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
運転時の死角をカバーするサポートミラー。
材質ABS・クロームメッキクローム取付方式クランプ取付寸法(mm)19/22/25/27寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)208×117×55曲率半径平面
トラック用品・パーツ