トラック電装 (69) カテゴリ: トラック用品・パーツブランド: JB(日本ボデーパーツ工業)すべて解除
JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー JB(日本ボデーパーツ工業) (3件のレビュー) 当日出荷
超高輝度SMD LED搭載!
2重レンズで光の輝きを演出!
洗練されたクロームメッキリング
環境にやさしい省電力、長寿命
1本だけのリード線で簡単配線!
水滴やくもりをガードする防水通気仕様
水の侵入を極力抑える為、レンズは接着されております。(レンズの部品供給はありません)
JB LEDクリスタルEマーカー 黄色 JB(日本ボデーパーツ工業) 当日出荷
省電力タイプのLEDマーカーランプです。
内部導光体の働きにより、レンズ全体が明るく光ります。(特許出願済)
発光色はJIS規格の淡黄色の範囲に入っています。
防水通気シートの働きにより、灯体内の結露を緩和します。
仕様 環境負荷物質:ELV指令適用 材質 ベース(ABS)、レンズ(PMMA) 質量(g) 約120 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 90×80 レンズ色 イエロー LED色 イエロー 環境温度範囲(℃) -20~65 光束(Lm) 61.6~86.3 防水性 IP65
LED車高灯 JB(日本ボデーパーツ工業) (7件のレビュー) 当日出荷 から 14日以内出荷
新設計のレンズカットで視認性アップ配線の接続にデュラシールを使用することで完全防水が可能です
LED使用数(個) 6 材質 レンズ/耐熱アクリル樹脂ベース/ASB樹脂 入力電流(mA) 50以下 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 124×33.4×25.5 電球の種類 LED
LED B型路肩灯 JB(日本ボデーパーツ工業) (2件のレビュー) 当日出荷
一般的な電球式路肩灯と同じように(取付穴ピッチ、大きさ等)取付できます車両保安基準の「その他の灯火」として使用できますオール樹脂製で軽量(従来の電球式路肩灯の約半分の重さ)耐食性に優れています従来の白熱電球に比べ長寿命で消費電力も少なく、OSRAM社性ハイパワーLED採用で、鮮明な光で明るく路面をてらしますバイザー角度の微調整が可能で、バイザーを180度回転させる事により、左右共通でも使用可能!DC12V/24V共用
用途 電装パーツ 質量(g) 約200 電流(A) 12V時:0.25(±0.03)/24V時:0.13(±0.02) 消費電力(W) 3 定格入力電圧(V) DC12/24 寸法(直径Φ×厚さ)(mm) 96.8×94 使用環境温度(℃) -20~65 LED OSRAM3WハイパワーLED1個 入力電圧許容範囲(V) DC10~40 光度(cd) 250~300 防水性 IP65
JB輝ら アクリルマーカー黒リム 鉛フリー球 JB(日本ボデーパーツ工業) (2件のレビュー) 当日出荷
ブラックリムのJB輝ら アクリルマーカー消費電力が少なく、レンズはカドミウムフリー!電球は鉛フリーの環境に優しい素材を採用!衝撃に強く割れにくい上、軽量化された実用性の高いマーカーです!
用途 電装パーツ 仕様 ギボシ付、メッキ部品は3価クロム 材質 レンズ:カドミウムフリー樹脂/本体:PP 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 83.5×76 レンズ色 黄 電球 24V6W 球(鉛フリー) 取付ピッチ(mm) 60 色(本体) ブラック
LSL-1014AV ECE認証LEDナンバー灯 JB(日本ボデーパーツ工業) 当日出荷
ECE規格R4カテゴリー2a、2bの認証を取得したLEDナンバーランプです(Approval number : E13□4R00/19□35417□00)2020年6月15日以降に新規登録車両には、ECE R4の技術基準を満足した番号灯の装着が義務付けになります本体はABS、レンズはアクリル樹脂を採用し、軽量でコンパクト!小型で明るいので、室内灯・作業灯・路肩灯などナンバーランプ以外にも使用できます
用途 電装パーツ 仕様 電流値(A)(12V/24V):0.17/0.1(2.2W) 型番 LSL-1014AV 定格入力電圧(V) 12/24(DC) LED CREE1.5W白LED×3 光束(Lm) 91.8 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 37×150×28 関連資料 (0.4MB) 専用取付ステー(0.49MB) 取扱説明書 (0.22MB)
JB輝ら アクリルマーカーレンズ JB(日本ボデーパーツ工業) 当日出荷
JB輝ら アクリルマーカー専用レンズ!パッキン付
用途 電装パーツ 材質 カドミウムフリー樹脂 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 83.5×70
JB 激光 LED角BIGマーカー JB(日本ボデーパーツ工業) (2件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
抜群の視認性で車幅を確認
パワーアップして極限の明るさを実現
薄型タイプで広い照射範囲
レンズ脱着式(基板には防水処理を施しています)
質量(g) 約80 環境温度範囲(℃) -20~65 防水性 IP65
防水型マーカーランプ JB(日本ボデーパーツ工業) (7件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
純正タイプのレンズに防水型のベースをセットしたマーカーランプです24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています
定格電圧(V) DC24 材質 レンズ/ガラス本体/ABS枠/EPDM 外径×高さH(Φmm×mm) 88×74.5
LSL-1009AV LED NOランプ JB(日本ボデーパーツ工業) 当日出荷
車検対応型ナンバー灯ステー用LEDナンバーランプですメーカー車検対応型ナンバー灯ステー(A型、C型、D型、BOX型、A型ダンプ、HM-1型、HM-2型)とセットで取付けた場合、番号灯の技術基準を満たすLEDナンバーランプです上記ナンバー灯ステーとセットで装着しなくては車検には通りません各ナンバー灯ステーに装着し配光等の測定を行ない、保安基準適合に発行される「試験成績書」を取得しておりますので必要に応じて提示をお願い致します
用途 電装パーツ 材質 本体ケース:ABS/クロームメッキ、レンズ:PMMA、スペーサー:EPDM、配線ブッシュ/保護チューブ:PVC、配線:UL1050/AWG20 電流(A) 12V時/0.18、24V時/0.095 定格消費電力(W) 3 入力電圧(V) DC12/24 対応 環境負荷物質:ELV指令(SOC4)対応 使用環境温度(℃) -40~50 実効値(W) 2.2 入力電圧許容範囲(V) DC10~40 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 44.5×194×50 LED使用数(個) CREE1.5W×2ホワイト/ライセンス品 防水性 IP65
強化型BKT LED作業灯 10V-80V共通 JB(日本ボデーパーツ工業) (1件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
消費電力を抑えた省エネのLED作業灯ですDC12V・DC24V・DC48V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC80V)LED素子は信頼性の高いメーカーを採用しています取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製を使用しています。
用途 電装パーツ 定格入力電圧(V) 12/24/48(VDC) 関連資料 (1MB) 耐振性 7G相当(JIS D1601) 防水性 IP67 材質(灯具) アルミダイキャスト
JBマーカーステー Z型・L型 JB(日本ボデーパーツ工業) 当日出荷
SUS430 BA材を使用
JB激光角BIGマーカーやJB車高灯、その他取付ピッチ40、80、97mmとマルチに取付が可能です。
Z型・L型2種類
用途 マーカーランプ用ステー 材質 SUS430 BA材 厚さ(mm) 1.5
JBミニ3WAY電源インバーター 24V JB(日本ボデーパーツ工業) 欠品中
ブルーイルミネーション機能(保護回路作動時は赤色)
5種類の安全保護回路を搭載
用途 トラックの電源(DC24V)を家庭用電源(AC100V)に変換し、定格120Wまでの家電製品が車内で使え、またDC5V(USB)に変換するインバーターです。 出力電圧(V) AC100/DC24/USB5 入力電圧(V) DC24 定格出力 AC100Vコンセント(定格120W/瞬間最大出力150W)・DC24V(10A)・USBポート(2.1A/0.7A)2個所同時使用可能 コード長さ(cm) 約80 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 128×65×39
JB激光 LEDバルブ アルミ成型バルブ 12/24V共用 ルームランプ JB(日本ボデーパーツ工業) 当日出荷
車検対応1年保証 12/24V共用耐熱性と耐久性に優れたアルミボディー極性を気にせず装着できる無極性タイプCREE社LED採用環境とバッテリーに優しく高性能で省電力、長寿命
用途 ルームランプに 口金 S8.5/8.5 ガラス球形式 T10×31 色温度(K) 14000 入数 1個入り
JB激光LEDウィンカーバルブ アンバー 12/24V JB(日本ボデーパーツ工業) (1件のレビュー) 当日出荷
ハイフラ防止機能搭載
高速冷却ファン内蔵で放熱性が大幅アップ
放熱性・耐摩耗性に優れたアルミニウム合金を採用
車検対応・1年保証
LEDチップ24個搭載
ステルスカラーバルブ
電流(A) 2.0(12.6V)±0.2 電力(W) 52(両方) 全光束(Lm) 3200(両方) 色温度(K) 1500 LED色 アンバー 極性 無し 冷却器 ファン内蔵式 入数 2個入 適正電圧(V) DC12/24
JB激光 LEDセラミックバルブ 12/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業) 当日出荷 から 4日以内出荷
ノーマル電球を高輝度LEDバルブに交換
無極性タイプ
CREE社製LED素子
車検対応
1年保証
用途 ノーマル電球を高輝度LEDバルブに交換 電圧(V) DC12/24共用
LSL-1010A LED小型作業灯(長方形) JB(日本ボデーパーツ工業) 欠品中
消費電力を抑えた省エネのLED作業灯ですDC12/24V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC36V)LED素子は信頼性の高いOSRAM製取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製ブリスターパック包装
用途 電装パーツ 材質 本体:アルミダイキャスト、レンズ:PMMA、取付金具/ボルト:ステンレス 形状 長方形 電流(A) 12V時:0.7/24V時:0.38 消費電力(W) 9 入力電圧(V) DC12/24 コード長さ(mm) 約300 使用環境温度(℃) -20~50 入力電圧許容範囲(V) DC10~36 光束(Lm) 820 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 43×72×72 LED使用数(個) OSRAM製3W×4個 防水性 IP67
VS-L200VW-1 LED角型後退灯 JB(日本ボデーパーツ工業) 当日出荷
ECE認証規格取得のLED後退灯です許容入力電圧範囲は、DC12Ⅴ~40Ⅴで、12Ⅴ車/24Ⅴ車どちらでも使用できますCREE社製のライセンスLEDを使用しています本体はアルミ合金を採用し、放熱性に優れています取付ブラケット、ボルト類は錆に強いステンレス製を使用しています環境負荷物質に関しては、RoHS指令対応
用途 電装パーツ 材質 本体:アルミ合金/黒塗装、レンズ:PC 質量(g) 約450 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 86×114×45 入力電圧(V) DC12~40 定格入力電流(A) DC12V/1.2、DC24V/0.6 照度(Lx) 直下1m:250/直下1.5m:140/直下2m:90 使用環境温度(℃) -40~60 定格入力電力 14.5W 光束(Lm) 950 防水仕様 JIS D0203-1994 S2
防水C付 LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 JB(日本ボデーパーツ工業) 当日出荷
ナンバーランプの配線をコネクター化専用ハーネス(掲載の関連商品案内参照)を使用することによって、ナンバーランプ取付時の配線・防水処理作業が短縮でき、工数削減に繋がりますECE規格R4カテゴリー2a、2bの認証を取得したLEDナンバーランプの防水コネクター仕様Approval number : E13*4R00/19*35417*002020年9月15日以降の新規登録車両には、ECE R4の技術基準を満した番号灯の装着が義務付けになります
用途 電装パーツ 品番 JB品番:9893344C 電流(A) 12V時:0.17/24V時:0.1 消費電力(W) 2.2 入力電圧(V) DC12/24 LED色 ホワイト 使用環境温度(℃) -20~50 入力電圧許容範囲(V) DC10~40 光束(Lm) 91.8 LED使用数(個) CREE社製 1.5W 3個搭載 関連資料 (0.63MB) (0.49MB) 防水性 IP65
LED作業灯(丸)10V-80V 共通 JB(日本ボデーパーツ工業) 当日出荷 から 4日以内出荷
消費電力を抑えた省エネのLED作業灯DC12/24/48V共用(使用電圧範囲:DC10V~DC80V)LED素子は信頼性の高いCREE社製取付ブラケット/ボルト類は錆びにくいステンレス製
用途 電装パーツ 材質 本体:ABS、レンズ:PMMA、ボルト/ブラケット:ステンレス 入力電圧(V) DC12/24/48 対応 環境負荷物質:ELV指令(SOC4)対応 寸法(直径Φ×厚さ)(mm) 117×43 使用環境温度(℃) -45~80 使用電圧範囲(V) DC10~80 防水性 IP65
VS-L141VW+VS-L3D LED丸型後退灯 JB(日本ボデーパーツ工業) 当日出荷
ECE規格認証取得の丸型LED後退灯です許容入力電圧範囲はDC12V~30Vで、12V車/24V車どちらでも使用できますCREE社製のライセンスLEDを使用しています水平/吊下げ/左右横向きの4方向で取付できます
用途 電装パーツ 材質 本体レンズ/裏カバー:PC、ブラケット:ABS 質量(g) 約205 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 136×128×68 入力電圧(V) DC12~30 定格入力電流(A) DC12V:0.33/DC24V:0.16/DC30V:0.13 照度(Lx) ランプ直下1m実測値:240 使用環境温度(℃) -30~50 定格入力電力 3.8~3.9W 光束(Lm) 220 防水仕様 JIS D0203 S2
LSL-1012B LED作業灯(横長)10V-80V 共通 18W JB(日本ボデーパーツ工業) 当日出荷
横長タイプのLED作業灯DC12V/DC24V/DC48V共用(許容入力電圧範囲:DC10V~DC80V)3WハイパワーLEDを6個搭載(消費電力13W)ランプ全体で1060ルーメンを発揮!!魚眼レンズ角度設定により幅広く遠くまで照射!角度:両側の2個(120度)、真中4個(80度)に設定取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製を使用しています
用途 電装パーツ 材質 本体:アルミ合金、レンズ:PMMA 電流(A) 12V時:1.11/24V時:0.52/48V時:0.26 消費電力(W) 18 入力電圧(V) DC12/24/48 対応 環境負荷物質:SOC4対応 使用環境温度(℃) -20~50 光束(Lm) 1060 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 50×160×38 LED使用数(個) OSRAM製3W×6粒
マルチコンビテールランプ JB(日本ボデーパーツ工業) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
ECE規格認証品DC24V(電球式)
用途 小型車から大型車、トラックから農耕機、建築車両あらゆる車に装着可能です。 関連資料 (0.31MB)
LSL-1011A LED小型作業灯(正方形) JB(日本ボデーパーツ工業) 当日出荷
消費電力を抑えた省エネのLED作業灯ですDC12/24V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC36V)LED素子は信頼性の高いOSRAM製取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製ブリスターパック包装
用途 電装パーツ 材質 本体:アルミダイキャスト、レンズ:PMMA、取付金具/ボルト:ステンレス 形状 正方形 電流(A) 12V時:0.7/24V時:0.38 消費電力(W) 9 入力電圧(V) DC12/24 コード長さ(mm) 約300 使用環境温度(℃) -20~50 入力電圧許容範囲(V) DC10~36 光束(Lm) 820 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 43×40×75 LED使用数(個) OSRAM製3W×4個 防水性 IP67
JB激光 H3 LEDフォグバルブ 車検対応品 12/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業) 当日出荷
純正ハロゲンバルブをLEDバルブに交換するキットです。
DC12V・24V車共用
LED素子はSEOUL社製(パテント付)3W×12灯を採用
環境に優しい省電力・長寿命
車検対応・1年保証
用途 純正ハロゲンバルブをLEDバルブに交換するキット 材質 灯体:アルミ合金/クロームメッキ 電流(A) 12V印可時・0.52A/24V印可時:0.26 電圧(V) DC12/24共用 消費電力(W) 6.2(バルブ1本の値) 光束(Lm) 1300 関連資料 (0.59MB)
JB 激光スイッチング SWマーカーランプ 12V/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業) 当日出荷 から 9日以内出荷
OFF~ON続けて2回操作で光の色が切り替わる!
超高輝度SMD LED搭載!
洗練されたクロームメッキリング!
1本だけのリード線で簡単配線!
2重レンズで光の輝きを演出!
省電力長寿命
消費電力(W) (24V時)5.04 定格電流(A) (24V時)0.21 回路 2駆動系統+スイッチング切り替え回路
スイッチ付ハイパワーLEDサーチライト JB(日本ボデーパーツ工業) 当日出荷
防水スイッチ付のLEDサーチライトランプ全体で2340ルーメンを発揮しますランプ近辺で作業中でも、灯体裏側の防水スイッチでONーOFFが可能!DC12V/DC24V/DC48V共用縦方向での耐震性能は7G相当!灯体・スイッチ両方共に防水性能IP67で、トラックから特殊車両・船舶でも使用可能!!取付ブラケット・ボルト類は錆びにくいステンレス製!!
用途 電装パーツ 材質 本体:アルミダイキャスト、レンズ:樹脂 電流(A) 12V時:3.4/24V時:1.7/48V時:0.8 消費電力(W) 40(省エネ設計) 入力電圧(V) DC12/24/48 レンズ 拡散 色温度(K) 6500 LED色 ホワイト 使用環境温度(℃) -20~50 入力電圧許容範囲(V) DC10~80 光束(Lm) 2340 LED使用数(個) OSRAM製ハイパワーLED10W×6粒 防水性 IP67 耐震性 7G相当
LSL-1407YE LED作業灯 JB(日本ボデーパーツ工業) 当日出荷
消費電力を抑えた省エネのLED作業灯ですDC12V・DC24V・DC48V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC80V)取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製を使用しています強化型BKT採用により、7G相当の耐振性能を有しています吹雪の時も黄色い光で乱反射軽減!
用途 電装パーツ 消費電力(W) 23 型番 LSL-1407YE 定格入力電圧(V) 12/24/48(VDC) LED EPISTAR3Wハイパワー黄LED×9 光束(Lm) 1000 関連資料 (0.57MB) 耐振性 7G相当(JIS D1601) 防水性 IP67 材質(灯具) アルミダイキャスト
マーカーランプ オールステン JB(日本ボデーパーツ工業) (4件のレビュー) 欠品中
純正タイプのシンプルなマーカーランプですステンレス製ベース採用でサビにも強くなっています24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています
定格電圧(V) DC24 材質 レンズ/ガラス本体/ステンレス枠/ステンレス 外径×高さH(Φmm×mm) 86×72
大マーカーランプ JB(日本ボデーパーツ工業) (3件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
純正タイプのシンプルなマーカーランプです24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています
定格電圧(V) DC24 材質 レンズ/ガラス本体/鉄メッキ枠/ステンレス 外径×高さH(Φmm×mm) 86×72
トラック用品・パーツ の新着商品 ページ: 1/ 3
仮眠カーテン JB(日本ボデーパーツ工業) 税込 ¥ 5,498 ¥ 4,998