絞り込み
ブランド
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)
  • モノタロウ(7)
  • 槌屋ヤック(36)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(27)
  • カシムラ(8)
  • 信和自動車工業(8)
  • ケリー電気産業(7)
  • KOITO(小糸製作所)(5)
  • マリンテック(4)
  • NIGHTSTAR(ナイトスター)(4)
  • 小林総研(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • 富士倉(3)
  • グリーンクロス(3)
  • 仙台銘板(2)
  • 日恵製作所(2)
  • 市光工業(2)
  • 三ツ星貿易(2)
  • レシップエスエルピー(2)
  • アイケイケイ(2)
商品レビュー
  • 以上(37)
  • 以上(47)
  • 以上(47)
  • 以上(49)
価格
  • 1,500円以下(23)
  • 1,500-10,000円(82)
  • 10,000-50,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

トラック用品・パーツ :「LED DC24」の検索結果

特価
本日4月15日(水)は、トラック用品・パーツカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
アドブルー(AdBlue®)尿素水タンク給液サービス 注文ステップ

関連キーワード
  • led dc24
110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDダイヤビームボルト 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDダイヤビームボルト 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
交換式レンズの採用で別売のクリアーレンズに交換できます。
寸法(mm)Φ19.5×20、(ボルト)Φ6×18消費電流(mA)DC24V/約20mA
LEDソフトモールNEO L6000 DC24V JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDソフトモールNEO L6000 DC24VJET INOUE(ジェットイノウエ)
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
10cm間隔でカット可能で紫外線変色がしにくいシリコン加工!平面はもちろん曲面も無理なく貼り付け可能!!別途の専用接続配線(530101/530102)を使用することにより、使用範囲が広がります!
用途電装パーツ使用電圧(V)DC24寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)3.2×10×6220防水保護等級IPX7取扱説明書(0.4MB)1レンズあたりのLED数60粒
LEDモール接続配線 JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDモール接続配線JET INOUE(ジェットイノウエ)
189税込208
1個
当日出荷
カットしたソフトモールを点灯できる。LEDモール接続ピン。
用途電装パーツ適合切断可能な幅10mmソフトモール(530661/530664)
LED付トグルスイッチ 24V ON-OFF JET INOUE(ジェットイノウエ)LED付トグルスイッチ 24V ON-OFFJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
パイロットランプの点灯がスイッチONとなっていることを知らせるトグルスイッチLEDの発光は夜間において、眩しすぎず暗すぎない絶妙な明るさで、LEDカラーはブルー・グリーン・レッドをご用意配線を繋げるプラグは3か所とも同じ方向を向き、配線処理をする際やコンパクトに取り付けしたい時などに重宝。24V車専用
用途電装パーツ仕様1系統電源DC24V寸法A(mm)幅26×高25.5×奥行12(突起除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×60×17.5定格(A)約10(最大瞬間20ノブ長さ(mm)26
LEDプレート EXPRESS JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDプレート EXPRESSJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
LEDプレートシリーズに「EXPRESS」文字登場!!シガー電源で簡単装着!煌くLEDで飾ってみてはいかかですか?
用途電装パーツブラック規格DC24V 180mAサイズ(mm)405×83
LED蛍光管用金具 JET INOUE(ジェットイノウエ)LED蛍光管用金具JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
449税込494
1セット(2個)
当日出荷
ジェットイノウエ製LED蛍光管用の取付部材です。
用途電装パーツ材質ステンレス幅(mm)10
LED蛍光管ソケットコード JET INOUE(ジェットイノウエ)LED蛍光管ソケットコードJET INOUE(ジェットイノウエ)
449税込494
1個
当日出荷
ジェットイノウエ製LED蛍光管用の取付部材です。
用途電装パーツ適合ジェットイノウエ製LED蛍光管(529792)タイプ8Wサイズ用
LEDソフトモールNEO JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDソフトモールNEOJET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から4日以内出荷
防水機能を強化してリニューアル!ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。
仕様両面テープ付き材質樹脂幅(mm)10厚さ(mm)3(両面テープ含む)タイプ高輝度、正面発光防水仕様IP X7相当コード種類赤線(+) 黒線(-)
LEDマーカー用フラッシュリレー12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDマーカー用フラッシュリレー12V/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
LEDマーカーランプを簡単に3連発フラッシュ点滅させる事ができます!!連続点灯も可能です。点灯イメージ動画をご確認ください。
用途電装パーツ定格12V/3A(36W)/24V/3A(72W)
LEDソフトモール 5m 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDソフトモール 5m 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)
10,940税込12,034
1本
当日出荷
長いソフトモールが新登場。カットしても使用できます。
用途電装パーツ幅(mm)約10厚さ(mm)約3ブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)5000×3×10消費電流(mA)DC24時:510/DC12V時:1040消費電流(A)24V時:0.5/12V時:1.04防塵防水性能IPX7LED5050SMD160pcs適合車種DC24V車入力電圧範囲(V)DC24~DC32
LEDマーカー用5連オートリレー JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDマーカー用5連オートリレーJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
LEDマーカー専用リレー。5系統に約1分20秒にわたり様々な点灯パターンを彩り繰り返しおこないます小型な本体はパイロットランプ付きナンバー枠にも収まります。12V/24V共用
用途電装パーツ配線長入力線:長さ約200(AWG18)/出力線:長さ約120mm(AWG22)使用電圧範囲(V)DC10~30出力電流(A)DC12V時1系統あたり最大電流値:1/DC24V時1系統あたり最大電流値:0.5入力電流(A)12V:最大5/24V:最大2.5寸法(縦×横×厚さ)(mm)18×29×9取扱説明書(0.26MB)
LED3 フラットマーカーNEO 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)LED3 フラットマーカーNEO 12/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
超高輝度SMDを3個搭載し驚異の明るさ! LED独特のシャープな発光がナイトシーンを華麗に演出します。 LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして寸法(mm)58×96×20電球の種類LED
LEDスリムラインマーカー 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDスリムラインマーカー 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
フラットマーカーシリーズにスリムラインマーカー登場今までにないスタイリッシュなデザイン武骨さを削ったそのデザインに魅了されること間違いなし
用途DC24V車用ねじピッチ(mm)90本体寸法(mm)118×38.5×18.5コード長さ(mm)145ねじ寸法(mm)4×15防塵防水性能IP67相当電球の種類LED
LEDツインストロボマーカー JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDツインストロボマーカーJET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
LEDツインストロボマーカー登場!左右同時フラッシュと左右交互フラッシュが選べます!
寸法(mm)87×26×高さ17ねじピッチ(mm)80ねじ寸法(mm)Φ4定格電流(mA)約120電球の種類LED
EXPRESSセブンカラーLEDプレート JET INOUE(ジェットイノウエ)EXPRESSセブンカラーLEDプレートJET INOUE(ジェットイノウエ)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
7色のカラーとグラデーションの選択ができるLEDプレート。ワンマンアンドンのような装飾効果で「EXPRESS」の文字が美しく発光します吸盤固定で簡単楽々取付け!電源はUSBなので、トラックから軽自動車まで幅広く使用できますカラー選択はメモリー機能付きで好きなパターンの固定が可能ですカラーは、レッド/イエロー/グリーン/ブルー/ピンク/アイスブルー/ホワイト/グラデーション/レッド/イエローの順に切り替えが可能
用途電装パーツ電圧DC12/24V共用径(Φmm)【吸盤】45出力DC5V 0.5A以上電源USB5V(TYPE-A)コード長さ(m)本体-コントローラー間:約3/コントローラーーUSB電源間:約1機能ON/OFF、カラー切り替え、パターンメモリーLEDレッド/イエロー/グリーン/ブルー/ピンク/アイスブルー/ホワイト寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【本体】3.5×400×80【スイッチ】15×23.5×44
LEDソフトモール用リレー 12/24V共用 5A JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDソフトモール用リレー 12/24V共用 5AJET INOUE(ジェットイノウエ)
899税込989
1個
当日出荷
主にLEDソフトモールを対象とした小型なLED用点灯/点滅リレー。DC12V/24V共用点灯/点滅の切替が可能で、点滅パターンを複数搭載!!また、点滅速度を調整することができますLED製品で定格以内であればLEDソフトモール以外にも使用可能
用途電装パーツ切替方式点灯・点滅5パターン電圧(V)DC12/DC24寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)34×13×6定格電流(A)MAX5
LEDスリム蛍光管 JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDスリム蛍光管JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
DC12V/24Vどちらでも使用できます。 ジョイント金具付ですので連結して使用できます。
用途電装パーツ付属品電源コード、ジョイント金具、取付金具、取付ビス適合DC12V/24V共用材質(本体)樹脂材質(ケース)アルミニウム色温度(K)8000±500
LEDマーカー用4連オートリレー 12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDマーカー用4連オートリレー 12V/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
8パターンの自動点滅機能! LEDランプを簡単に4系統自動点滅させることができます。 切り替えスイッチで連続点灯も選べます。
材質樹脂
LED S-25電球タイプソケット式バルブ JET INOUE(ジェットイノウエ)LED S-25電球タイプソケット式バルブJET INOUE(ジェットイノウエ)(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
DC24V、S-25型電球交換用のLED電球です。 高輝度SMDを5個搭載。バックランプやマーカーランプ等にお使いいただけます。
ホワイト消費電流(mA)約40(DC24V)寸法(Φ×mm)24.5×52
LED6ハイパワー路肩灯 JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6ハイパワー路肩灯JET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
超高輝度SMD6個搭載し、路肩を明るく照らします。 雪道や雨天時に確認しやすいよう、両端にカラーLEDを搭載したモデルもラインナップしました。
用途電装パーツ寸法(mm)202×72×高さ35定格DC24V時・約170mA
LEDパイロットランプ 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDパイロットランプ 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
数珠つなぎ結線が簡単に行える4本線を採用。ピンポイント照明としても最適です。
寸法(mm)Φ20×27、ネジ部外径Φ16材質/仕上(本体)スチール/クロームメッキ、(レンズ)PC、(ナット)アルミ/クロームメッキ消費電流(mA)DC24V/約20mA
車種専用LEDルームランプ JET INOUE(ジェットイノウエ)車種専用LEDルームランプJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
車種別専用設計で純正ルームランプに綺麗に収まり、車種別専用設計で純正ルームランプに綺麗に収まり、9000Kの輝きで車内を明るく照らします。基盤にミラー状反射板を使用し明るさ効果UP!!
用途電装/内装/車内照明色温度(K)9000電圧(V)DC24材質(本体)樹脂シルバー
LED4 車高灯NEO JET INOUE(ジェットイノウエ)LED4 車高灯NEOJET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
24V車用 LED 車高灯ランプ圧倒的な明るさと脅威の視認性。LEDならではのシャープな輝き!!車高灯以外にもサイドマーカーのご利用としても人気!!
用途電装パーツ/車高灯
LB-03 H3 LEDフォグランプNEO ショート JET INOUE(ジェットイノウエ)LB-03 H3 LEDフォグランプNEO ショートJET INOUE(ジェットイノウエ)(20件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
フォグランプバルブにショートタイプ登場!!平端子付・無極性タイプ。 耐熱性・耐久性・耐震性に優れた構造!! ほとんどのフォグランプに対応!!
材質アルミ、LED、PC電圧(V)DC12/24本体寸法(mm)37×Φ12(プレートより上26)光源LED配線長本体から変圧器・約30mm/変圧器から平型端子・約95mmLED使用数(個)9電球の種類LED
ハイパワーLEDダウンライトミニ JET INOUE(ジェットイノウエ)ハイパワーLEDダウンライトミニJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
目立たず使いやすいミニサイズ。バスマーカー裏に取付けで装飾効果と安全対策を両立!ご利用のバスマーカーに併せて縦・横設置可能で、位置を選ばず活躍します!12V/24V共用
用途電装パーツ材質ベース:樹脂(クロームメッキ)/レンズ:PC/取付ステー:スチール(黒塗装)ねじピッチ(mm)取付:45~61防塵防水性能IP67使用電圧範囲(V)可動:DV10~36寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)7×37×30
LED6 2WAYフラットマーカーランプNEO 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 2WAYフラットマーカーランプNEO 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
フラットマーカーにホワイトダウンライトを搭載した2WAYタイプ新登場!超高輝度LED採用で驚異の明るさ!!
用途電装パーツ/サイドマーカーねじピッチ(mm)70寸法(縦×横×高さ)(mm)46×85×32
LEDボーマーカー JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDボーマーカーJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボーマーカーシリーズにLEDラインナップLEDならではの省エネ設計乳白色のインナーレンズを採用しLEDのつぶつぶ感を軽減しています。ノイズ対策済み・防塵防水 IP67相当
用途24V専用穴径(Φmm)8ねじピッチ(mm)118本体寸法(mm)195×45×36コード長さ(mm)約180ねじ寸法(mm)M6×1.0防塵防水性能IP67相当
路肩灯用交換LEDバルブ JET INOUE(ジェットイノウエ)路肩灯用交換LEDバルブJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
丸型路肩灯及び白熱球式ワークランプに装着されている白熱球と交換が可能なCOBバルブです!
用途電装パーツ適合使用推奨商品:小糸製丸型路肩灯、板橋製フルメッキ路肩、JB製小型角ワークランプDS-022・026等材質アルミクロームメッキ口金BA15S消費電力(mA)約250(約6W)色温度(K)6000相当LED色ホワイト外径(mm)74推奨機器小糸製丸型路肩灯、板橋製フルメッキ路肩灯、JB小型角ワークランプDS-022/026等動作電圧(V)DC24
LED10 H3タイプNEO LB-02 JET INOUE(ジェットイノウエ)LED10 H3タイプNEO LB-02JET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ウェッジバルブNEOにLB-02新登場!LEDを10個搭載!驚異の明るさ!フォグランプ等に最適です!
タイプH3本体寸法(mm)高さ36mm(プレートより上)×Φ12mm消費電流(mA)DC12V時/約130mA(約1.6W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)
LEDサイドマーカーランプ JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDサイドマーカーランプJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
自由な発想で取付できるLEDマーカー。メッキカバー付き。
ピッチ(mm)74(螺子)防塵防水性能IP67相当LED8PCS寸法(縦×横×高さ)(mm)約34×93×17明るさ(Lm)1.6W/120LM
LEDサイドマーカーランプ 角型 JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDサイドマーカーランプ 角型JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から36日以内出荷
自由な発想で取付できるLEDマーカー。メッキカバー付き。
ピッチ(mm)120(螺子)LED12PCS寸法(縦×横×高さ)(mm)約40×143×20明るさ(Lm)2.4W/200LM
LED3 ミニフラットマーカーNEO 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)LED3 ミニフラットマーカーNEO 12/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
小型ミニフラットマーカーランプをハイパワー化。 小型ながら驚異の明るさを実現。 LED独自のシャープな輝きで注目度120%!LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして寸法(mm)44.5×84×20電球の種類LED
LED6 路肩灯ユニット 12/24共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 路肩灯ユニット 12/24共用JET INOUE(ジェットイノウエ)(14件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
高野自動車製バルブ式路肩灯の交換ユニットです。超高輝度SMDを6個搭載し、路肩を明るく照らします。 路肩灯レンズと共締めするだけの簡単な取付です。 カラーはオールホワイトの他に、雪道や雨天時に確認しやすいよう両端にカラーLEDを搭載したモデルもラインナップしました。
適合12V・24V共用材質(本体)アルミニウム、(反射板)樹脂/クロームメッキ寸法(mm)181×25×厚さ13.5
LEDミニサイドマーカーランプ零 クリアレンズ仕様 JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDミニサイドマーカーランプ零 クリアレンズ仕様JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミニサイズLEDバスマーカー。超高輝度LED搭載。配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択でき、点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。 ・防塵防水IP67取得!!ノイズ対策済み!!24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!12V/24V車共用。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×44ねじ寸法(mm)30ねじ径(Φmm)4
LED4 ワークランプ 角型 12W JET INOUE(ジェットイノウエ)LED4 ワークランプ 角型 12WJET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。
材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス消費電力DC12V時約1A(約12W)、 DC24時約0.5A(約12W)入力電圧(V)DC9~DC36定格出力(W)12光源LED色温度(K)6000LED使用数(個)4電球の種類LED
LEDハイパワーマーカーユニット12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDハイパワーマーカーユニット12/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
バスマーカーのバルブを外して交換するだけ!!他社製含めほとんどのバスマーカーを高輝度MSD5個搭載したLEDバスマーカーに変身させるマーカーユニット合わせてメーカーG型マーカーレンズのような拡販するタイプのレンズと併して発光効果が絶大に!!DC12V/24V共用(最大36V)
用途電装パーツ口金BA15S(12W又は10Wバルブ交換用)
LED1 T10ウェッジ球 A-05 JET INOUE(ジェットイノウエ)LED1 T10ウェッジ球 A-05JET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
寸法(mm)25×Φ12消費電流(mA)DC24V/約15mA
LEDシーケンシャルモールデイライト機能付 JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDシーケンシャルモールデイライト機能付JET INOUE(ジェットイノウエ)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
ウィンカー連動用シーケンシャルLEDモール。 スモールランプに合わせ、デイライトのようにブルーまたはホワイトの発光をし、ウィンカーを入れるとアンバー色に切り替わりLED点灯が流れだします。 モールはカットOKで好みの長さにすることが可能。 LEDの粒を抑えるシリコンボディを採用し面発光のような輝き。 右側へ流れるタイプ・左側へ流れるタイプの2本セット。 DC12V/24V共用。
用途ブルー又はホワイト色の点灯から、ウィンカーを入れると流れるアンバー色に切り替わります。流れる点灯はウィンカーの点滅に合わせて連動します。付属品RL本体各1本、エレクトロタップ6個、防水キャップ2個(カット時使用)コード長さ(mm)本体~コントローラー:約450、コントローラー~配線先端:約400消費電力(mA)常時点灯:12V/550、24V/270、ウインカー点灯:12V/660、24V/330定格作動電圧(V)DC10~DC36本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約600×15×4
24V LEDアルミカン ホワイト JET INOUE(ジェットイノウエ)24V LEDアルミカン ホワイトJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
LED本体にスイッチ機能を追加したLEDアルミ管。庫内灯やマップランプ、ステップランプなど使用方法は様々
用途電装パーツ材質アルミホワイト電圧(V)DC24(最大DC28)定格電圧(V)DC24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約500×19×17LED色ホワイト
LED6 ワークランプ 角型 18W JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 ワークランプ 角型 18WJET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。
材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス寸法(mm)H80XW110XD50質量(g)約460g消費電力DC12V時約1.5A(約18W)、 DC24時約0.75A(約18W)入力電圧(V)DC9~DC36定格出力(W)18光源LED色温度(K)6000明るさ18W1000lmLED使用数(個)6電球の種類LED
トラック用品・パーツ