カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • トラック用品
      • トラック用品・パーツ
        • トラック電装(24)

トラック用品・パーツ :「24ボルトLED」の検索結果

アドブルー(AdBlue®)尿素水タンク給液サービス 注文ステップ

関連キーワード
  • 24ボルトledランプ
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED S-25電球タイプソケット式バルブ JET INOUE(ジェットイノウエ)LED S-25電球タイプソケット式バルブJET INOUE(ジェットイノウエ)(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
DC24V、S-25型電球交換用のLED電球です。 高輝度SMDを5個搭載。バックランプやマーカーランプ等にお使いいただけます。
ホワイト消費電流(mA)約40(DC24V)寸法(Φ×mm)24.5×52
LEDワークライト 16灯 48W カシムラLEDワークライト 16灯 48Wカシムラ(24件のレビュー)
4,298税込4,728
1個ほか
当日出荷
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個材質(ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス幅(mm)107高さ(mm)133材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装質量(g)905奥行(mm)65入力電圧(V)DC12/24光源LED最大消費電力(W)48連続点灯時間24時間防塵防水性能IP67コード長さ(cm)45材質(レンズ)アクリル防水仕様IP67LED使用数(個)16本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×133×65電球の種類LED
LED5 電球型バルブ 24V BA15S JET INOUE(ジェットイノウエ)LED5 電球型バルブ 24V BA15SJET INOUE(ジェットイノウエ)(53件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。ノーマル電球(24V12W)と比べ、約1/12の消費電力を実現。
高さ(mm)38タイプ24V専用シングル球寸法(Φmm)19消費電流(mA)約30
LED1 ハイパワービームボルト 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)LED1 ハイパワービームボルト 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハイパワー(1.2W)LED搭載でシャープな閃光。小型取付ステー付です。 シルバーボディを採用。
材質(本体)アルミニウム、(ステー)スチール寸法(mm)Φ25×18、(ボルト)Φ6×25消費電流(mA)DC24V/約50mA
LEDテープライトチップ1段タイプ 5m 防水 24v 専用 竹村商会LEDテープライトチップ1段タイプ 5m 防水 24v 専用竹村商会(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)10厚さ(mm)3長さ(m)5消費電力(W)80対応電圧(v):24消費電流(A)3.5配線方式両側両面テープ両面テープ付き防水性ジェル防水
LEDハイパワースリム車高灯 JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDハイパワースリム車高灯JET INOUE(ジェットイノウエ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
高輝度LEDを使用し驚異の明るさを実現!発光粒が気にならない面発光!日精工業社ポラーグのLED車高灯ブラケット(S21340)に加工無で取付可能!
用途電装パーツ仕様電圧範囲(DCV):10~36適合小糸ポラーグ車高灯のブラケット(品番S21340)材質レンズ/PC、台座/ABS・メッキ、ボルト・ナット/ステンレス、パッキン/シリコン寸法(mm)110×28×高さ21
JB 激光 LED角BIGマーカー JB(日本ボデーパーツ工業)JB 激光 LED角BIGマーカーJB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
抜群の視認性で車幅を確認 パワーアップして極限の明るさを実現 薄型タイプで広い照射範囲 レンズ脱着式(基板には防水処理を施しています)
質量(g)約80環境温度範囲(℃)-20~65防水性IP65
LEDワークライト カシムラLEDワークライトカシムラ(5件のレビュー)
7,198税込7,918
1個ほか
当日出荷
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個/16mm六角穴付ボルト×1本/40mm六角穴付ボルト×1本/ナット×2個/ワッシャー×2個/ラバーマウント×2個/六角レンチ×1本材質本体:アルミ合金/酸化防止塗装(黒)、レンズ:アクリル、マウント:アルミ合金、ボルト/ナット/ワッシャー:ステンレス奥行(mm)85入力電圧(V)DC12/24光源LEDコード径(Φmm)9色温度(K)6000LED色連続点灯時間24時間防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)コード長さ(cm)40防水保護等級IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)電球の種類LED
バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 24V モノタロウバルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 24Vモノタロウ(70件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC24V車専用寸法(mm)Φ19×38定格電力(W)1.5LED使用数(個)5
ワークライト 9LED 角型 12V/24V 共用 モノタロウワークライト 9LED 角型 12V/24V 共用モノタロウ(15件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
高輝度LEDを使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など形状角型寸法(mm)108×108高さ(mm)127材質(本体)本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール質量(g)416奥行(mm)35全光束(Lm)2160光源LED防塵防水性能IPX7材質(レンズ)PMMA動作電圧DC10V~DC30V明るさ(Lm)2160照射角60°LED使用数(個)9防水保護等級IPX7電球の種類LED
LEDライトバー ワークライト 防水 12V-24V 兼用 作業灯 MAD MAX(マッドマックス)LEDライトバー ワークライト 防水 12V-24V 兼用 作業灯MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
LEDライトバー18連 ワークライト 防水 54W 12V-24V 兼用 作業灯。トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!防水仕様となっていますので水に濡れても大丈夫です。ボディーはアルミ製となっており耐久性に優れております。12V、24Vに対応していますので普通車からの電源で使用可能!キャンプや夜釣りなどアウトドアで活躍する事間違いなし!【商品仕様】サイズ:縦約95mmx横約230mmx厚約64mm本体重量:約660g配線長:約380mm本体材質:アルミ製LED:CREEチップ 18pcs x3w消費電力:54W付属品:ステー・ボルト動作電圧:DC 10-30V 12v 24v防水性能:IP67LEDバルブ寿命:約50.000時間以上【適合車種】汎用
付属品ステー・ボルト材質(本体)アルミ製本体質量(g)約470消費電力36W寸法(縦×横×厚さ)(mm)79×163×64防塵防水性能IP67配線長約220mmLEDCREEチップ 12pcs x3w動作電圧DC 10-30V 12v 24v適合車種汎用LED寿命(時間)約50000以上LED使用数(個)6防水性IP67
LED作業灯(丸)10V-80V 共通 JB(日本ボデーパーツ工業)LED作業灯(丸)10V-80V 共通JB(日本ボデーパーツ工業)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
消費電力を抑えた省エネのLED作業灯DC12/24/48V共用(使用電圧範囲:DC10V~DC80V)LED素子は信頼性の高いCREE社製取付ブラケット/ボルト類は錆びにくいステンレス製
用途電装パーツ材質本体:ABS、レンズ:PMMA、ボルト/ブラケット:ステンレス入力電圧(V)DC12/24/48対応環境負荷物質:ELV指令(SOC4)対応寸法(直径Φ×厚さ)(mm)117×43使用環境温度(℃)-45~80使用電圧範囲(V)DC10~80防水性IP65
LEDテープライトCOBタイプ 5m 防水 24v 専用 竹村商会LEDテープライトCOBタイプ 5m 防水 24v 専用竹村商会(2件のレビュー)
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
【こだわり抜いた3つのポイント】こだわり抜いたポイント1つ目!【アンドンが綺麗に光る!!】自慢のアンドンが綺麗に光るように、最新版は光源をLEDからCOBにしました!こだわり抜いたポイント2つ目!【夜でも抜群の存在感!】チップが見えるタイプとは違い、蛍光灯のようにムラなく光り、さらに明るいので華やかなナイトシーンを演出できます!こだわり抜いたポイント3つ目!【暗い道でも安心して運転が出来る!】暗い夜道を走られる事が多いと思いますが、抜群の明るさなので、安心して運転していただけます!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。付属品保護キャップ5個幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5長さ(m)5消費電力(W)90対応電圧(v):24消費電流(A)4配線方式両側両面テープ両面テープ付き防水性シリコン防水
ワークライト 16LED 角形 12V/24V共用 モノタロウワークライト 16LED 角形 12V/24V共用モノタロウ(36件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
高輝度LEDを16個使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に付属品取付ネジ材質アルミニウム、 ステー等:ステンレス形状角型寸法(mm)105×105質量(g)約680タイプ12V/24V共用保護等級(防水)IPX8色温度(K)7000材質(レンズ)樹脂動作電圧DC10-30V明るさ(Lm)3840照射角45°LED使用数(個)16関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バルブ 5LED 電球タイプ ソケット式 BA15S/S-25 12-30V モノタロウバルブ 5LED 電球タイプ ソケット式 BA15S/S-25 12-30Vモノタロウ(6件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
LEDをガラスで覆ったタイプのDC12-30V、BA15S(S-25)の交換用LED電球です。バックランプやマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12-30V車用寸法(mm)53×25定格電力(W)1.2明るさ(Lm)138LED使用数(個)5
LSL-1407YE LED作業灯 JB(日本ボデーパーツ工業)LSL-1407YE LED作業灯JB(日本ボデーパーツ工業)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
消費電力を抑えた省エネのLED作業灯ですDC12V・DC24V・DC48V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC80V)取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製を使用しています強化型BKT採用により、7G相当の耐振性能を有しています吹雪の時も黄色い光で乱反射軽減!
用途電装パーツ消費電力(W)23型番LSL-1407YE定格入力電圧(V)12/24/48(VDC)LEDEPISTAR3Wハイパワー黄LED×9光束(Lm)1000関連資料(0.57MB)耐振性7G相当(JIS D1601)防水性IP67材質(灯具)アルミダイキャスト
LED6スリムマーカーランプ  24V JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6スリムマーカーランプ 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
24V専用LEDスリムマーカーランプ。狭い場所への取り付けに適しています。両面テープで固定するだけ!結線方法によって点灯と点滅が選べます。
寸法(mm)55×11.5×25
ウインカーランプ JET INOUE(ジェットイノウエ)ウインカーランプJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
LEDダイヤビームボルト 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDダイヤビームボルト 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
交換式レンズの採用で別売のクリアーレンズに交換できます。
寸法(mm)Φ19.5×20、(ボルト)Φ6×18消費電流(mA)DC24V/約20mA
LSL-1010A  LED小型作業灯(長方形) JB(日本ボデーパーツ工業)LSL-1010A LED小型作業灯(長方形)JB(日本ボデーパーツ工業)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
消費電力を抑えた省エネのLED作業灯ですDC12/24V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC36V)LED素子は信頼性の高いOSRAM製取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製ブリスターパック包装
用途電装パーツ材質本体:アルミダイキャスト、レンズ:PMMA、取付金具/ボルト:ステンレス形状長方形電流(A)12V時:0.7/24V時:0.38消費電力(W)9入力電圧(V)DC12/24コード長さ(mm)約300使用環境温度(℃)-20~50入力電圧許容範囲(V)DC10~36光束(Lm)820寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)43×72×72LED使用数(個)OSRAM製3W×4個防水性IP67
強化型BKT LED作業灯 10V-80V共通 JB(日本ボデーパーツ工業)強化型BKT LED作業灯 10V-80V共通JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
消費電力を抑えた省エネのLED作業灯ですDC12V・DC24V・DC48V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC80V)LED素子は信頼性の高いメーカーを採用しています取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製を使用しています。
用途電装パーツ定格入力電圧(V)12/24/48(VDC)関連資料(1MB)耐振性7G相当(JIS D1601)防水性IP67材質(灯具)アルミダイキャスト
LSL-1011A  LED小型作業灯(正方形) JB(日本ボデーパーツ工業)LSL-1011A LED小型作業灯(正方形)JB(日本ボデーパーツ工業)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
消費電力を抑えた省エネのLED作業灯ですDC12/24V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC36V)LED素子は信頼性の高いOSRAM製取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製ブリスターパック包装
用途電装パーツ材質本体:アルミダイキャスト、レンズ:PMMA、取付金具/ボルト:ステンレス形状正方形電流(A)12V時:0.7/24V時:0.38消費電力(W)9入力電圧(V)DC12/24コード長さ(mm)約300使用環境温度(℃)-20~50入力電圧許容範囲(V)DC10~36光束(Lm)820寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)43×40×75LED使用数(個)OSRAM製3W×4個防水性IP67
24V LEDアルミカン ホワイト JET INOUE(ジェットイノウエ)24V LEDアルミカン ホワイトJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
LED本体にスイッチ機能を追加したLEDアルミ管。庫内灯やマップランプ、ステップランプなど使用方法は様々
用途電装パーツ材質アルミホワイト電圧(V)DC24(最大DC28)定格電圧(V)DC24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約500×19×17LED色ホワイト
LEDダイヤビームボルト用レンズ クリアー JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDダイヤビームボルト用レンズ クリアーJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
689税込758
1セット(2個)
4日以内出荷
ダイヤビームボルト LD-04用 交換レンズ
トラック用品・パーツ