曜日別特売

花魁 L型マーカーステー

花魁 L型マーカーステー - 花魁JAPAN

花魁サイドマーカーランプ(OMR-**)対応品
SUS304ステンレスを採用した高耐久モデル
汎用品のため、規格が合えば他社製マーカーランプにもお使いいただけます

用途
マーカーランプ用ステー
奥行(mm)
25
横幅(mm)
90
内容量
1個
注意
※初期不良保証のみ
※ご購入前に必ず寸法図にて寸法をご確認ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
縦幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77972478OMR-ST-01レッド/クローム69
¥750
¥749
¥824(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77972487OMR-ST-02クリア/クローム45
¥650
¥649
¥714(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする